カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 物流/保管/梱包用品/テープ
      • 物流用品
        • ハシゴ・脚立・踏み台・足場台(20)

物流用品 :「作業用馬」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
上部操作式 伸縮天板・伸縮脚付足場台 アルインコ上部操作式 伸縮天板・伸縮脚付足場台アルインコ
56,980税込62,678
1台
翌日出荷
作業スペースに合わせて調整できる伸縮天板・伸縮脚付足場台下を見なくても台の端を足裏で感知する安全機能「足裏感知板」により、転落を未然に防止することができます。6mmピッチの伸縮脚で段差への対応が可能です。
最大使用荷重(kg)120材質アルミ幅(mm)踏ざん:43最大使用質量(kg)120
伸縮天板・伸縮脚付足場台 イチネンTASCO伸縮天板・伸縮脚付足場台イチネンTASCO
76,980税込84,678
1台
当日出荷
作業スペース合わせて調整できる伸縮天板・伸縮脚付足場台。転落を未然に防止する安全機能『足裏感知板』を採用しています。最大使用質量…120kg天場の高さ…0.86~1.25m天板寸法…236×1633~2653mm質量…16.9kg
最大使用荷重(kg)120天板寸法(mm)236×1633~2653
脚部伸縮足場台 ブラック 長谷川工業脚部伸縮足場台 ブラック長谷川工業
24,980税込27,478
1台
翌日出荷
DRSWB(脚部伸縮足場台のブラックタイプ)に新サイズ登場!BLACKLABELに新しく仲間入りしました幅広天板:天板は42cmの幅広設計で作業も安心!高さ調整:最大31cm(伸縮ピッチ=6mm) 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
最大使用荷重(kg)100規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品材質アルミ、カラーアルマイト処理天板寸法・幅(mm)420
天板ワイド脚伸縮式足場台 アルインコ天板ワイド脚伸縮式足場台アルインコ(1件のレビュー)
40,980税込45,078
1台ほか
翌日出荷
軽量スタンダード足場台。天板幅400mmのワイドタイプです。 脚伸縮式(6mmピッチ)で、各脚ごとに高さ調整ができ、作業場所や設置面に合わせられるアルミ製作業台です。 折たたみ式なので持ち運び、収納性に優れています。 簡単な伸縮機能で楽に操作ができます 転落を防止する安全機能「足裏感知板」を採用しました
用途別売の手掛り棒(PXG-T1L、PXG-T1R)を取り付け可能。最大使用荷重(kg)100踏ざん踏面幅(mm)43材質アルミ段数4設置寸法・奥行(mm)1850~2120設置寸法・幅(mm)589~670天板寸法(mm)1200×400収納寸法・幅(mm)589収納寸法・奥行(mm)1244収納寸法・高さ(mm)191
アルミ製 折りたたみ作業台 YAMAZEN(山善)アルミ製 折りたたみ作業台YAMAZEN(山善)(10件のレビュー)
8,288税込9,117
1台
当日出荷
洗車、掃除、お庭のお手入れや日曜大工など様々なシーンで使える作業台。滑りにくいステップ。ワンタッチロック機能でしっかり脚を固定。 グラつき、転倒を防ぐ脚先キャップ。アルミ製だから軽量でサビにも強くお手入れも簡単。 折りたためばコンパクトで隙間にスッキリ収納可能。持ち手付きで持ち運びも簡単。安心安全のSGマーク認証。
用途踏み台、昇降台、足場台、作業台、脚立、ハシゴ、ステップスツール、洗車台として。店舗 、オフィス、倉庫、工場、昇降、園芸、DIY、ガーデニング、剪定、枝打ち、雪降ろし、大掃除、引っ越し、壁・窓拭き、窓ふき、陳列、雪かき、日曜大工、高所作業に。最大使用荷重(kg)100規格製品安全協会(SGマーク)認定品材質アルミ
伸縮天板・伸縮脚付 足場台 VSR-FX アルインコ伸縮天板・伸縮脚付 足場台 VSR-FXアルインコ(3件のレビュー)
55,980税込61,578
1台
翌日出荷
作業スペースに合わせて調整できる伸縮天板・伸縮脚付足場台 転落を未然に防止する安全機能「足場感知板」を採用しています。 伸縮脚付(6mmピッチ)で段差も解消できます。 伸縮天板により長さも調整できます。
最大使用荷重(kg)120踏ざん踏面幅(mm)43仕様折りたたみ式・自動ロック・伸縮構造材質アルミ合金製ピッチ(mm)(ロック部)30接合の状態リベット方式天板寸法・幅(mm)240
天板ワイド脚伸縮式足場台 PXGE アルインコ天板ワイド脚伸縮式足場台 PXGEアルインコ(10件のレビュー)
30,980税込34,078
1台ほか
翌日出荷
軽量スタンダード足場台。天板幅400mmのワイドタイプです。 脚伸縮式(6mmピッチ)で、各脚ごとに高さ調整ができ、作業場所や設置面に合わせられるアルミ製作業台です。 折たたみ式なので持ち運び、収納性に優れています。 簡単な伸縮機能で楽に操作ができます 転落を防止する安全機能「足裏感知板」を採用しました
伸縮脚(mm)303最大使用荷重(kg)100踏ざん踏面幅(mm)43天板寸法・幅(mm)400
脚伸縮式足場台 PXGE アルインコ脚伸縮式足場台 PXGEアルインコ(6件のレビュー)
24,980税込27,478
1台ほか
翌日出荷
軽量スタンダード足場台。 脚伸縮式(6mmピッチ)で、各脚ごとに高さ調整ができ、作業場所や設置面に合わせられるアルミ製作業台です。 折たたみ式なので持ち運び、収納性に優れています。 簡単な伸縮機能で楽に操作ができます 転落を防止する安全機能「足裏感知板」を採用しました
伸縮脚(mm)303最大使用荷重(kg)100踏ざん踏面幅(mm)43材質アルミ
足場台(可搬式作業台)DWJ型用オプション エリアガード ピカコーポレイション足場台(可搬式作業台)DWJ型用オプション エリアガードピカコーポレイション
75,980税込83,578
1セット
翌日出荷
可搬式作業台DWJシリーズに使用できるオプション用エリアガードです。 天場四方を囲うことで作業可能エリアを認識できるため、転落・踏み外し事故発生リスクを低減します。 ※2本1セット ※回転収納式手掛り棒を4本取付けている場合のみ使用できます。 ※DWJ-96、DXA型には取付けできません。
用途現場の安全対策・転落防止に。適合DWJ用(手掛かり棒DXA-TE1を取り付けたもの)バー高さ(mm)711
足場台(可搬式作業台)DXA型用オプション エリアガード ピカコーポレイション足場台(可搬式作業台)DXA型用オプション エリアガードピカコーポレイション
86,980税込95,678
1セット
当日出荷
可搬式作業台DXAシリーズに使用できるオプション用エリアガードです。 天場四方を囲うことで作業可能エリアを認識できるため、転落・踏み外し事故発生リスクを低減します。 手掛り棒に取り付けるだけの簡単設置、収納時もコンパクトになるため場所を取りません。 ※2本1セット ※回転収納式手掛り棒を4本取付けている場合のみ使用できます。 ※DXA-1076B、10B、DWJ型には取付けできません。
用途現場の安全対策・転落防止に。適合DXA用(手掛かり棒DXA-TE1を取り付けたもの)トラスコ品番818-3894材質アルミバー高さ(mm)667
DXA型用オプション 手掛り棒 ピカコーポレイションDXA型用オプション 手掛り棒ピカコーポレイション
30,980税込34,078
1台
翌日出荷
可搬式作業台DXAシリーズに使用できるオプション用手掛り棒です。 足場台を昇降しやすくサポートします。 回転収納式なので、作業台本体に取り付けたまま収納が可能です。 DXA-1076B、10B、13B、15Bに最大4本取付け可能です。 ※DXA-13BT、15BT、18BTには4本標準装備されているので購入不要です。 ※本製品はDWJ型には取り付けできません。
用途現場の安全対策・転倒防止に。材質アルミ合金適合DXA
DXA型用オプション 補助足場 ピカコーポレイションDXA型用オプション 補助足場ピカコーポレイション
69,980税込76,978
1台
翌日出荷
可搬式作業台DXAシリーズに使用できる補助足場です。 足場台の形状では届かなかった入角の作業が可能になります。 設置は工具を使わず容易にできます。 ※オプション品になりますので作業台本体は別途お買い求めください。 ※保管収納寸法(mm) DXA-HA13:長さ680×幅545×奥行110 DXA-HA:長さ735×幅545×奥行105 ※DXA-1076B、DXA-10Bには取付けできません
用途入角・壁面の作業に最適です。材質アルミ合金最大使用荷重(kg)150適合DXA-15A、15A、15AT、18AT厚さ(mm)(足場板)50質量(kg)5.0床寸法(mm)359×500収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)735×545×105
DWJ型用オプション キャスター ピカコーポレイションDWJ型用オプション キャスターピカコーポレイション
9,998税込10,998
1セット(2個)
翌日出荷
足場台(可搬式作業台)DWJ型用のキャスターオプションです。 取り付けやすさと安全性、メンテナンス性を追求しました。 ※ナイロン製
用途現場での運搬や位置の調整に活躍します。アズワン品番64-6729-29
DXA型用オプション キャスター ピカコーポレイションDXA型用オプション キャスターピカコーポレイション
9,998税込10,998
1セット(2個)
翌日出荷
足場台(可搬式作業台)DXA型用のキャスターオプションです。 取り付けやすさと安全性、メンテナンス性を追求しました。 ※DXA-18BTについては2個標準装備されています。 ※ナイロン製 ※DXA-1076B、13B、13BTに取付ける場合、収納時に伸縮脚を伸ばしてください
用途現場での運搬や位置の調整に活躍します。
DXA・DWJ型用オプション 手すりわく ピカコーポレイションDXA・DWJ型用オプション 手すりわくピカコーポレイション
52,980税込58,278
1台ほか
翌日出荷
足場台(可搬式作業台)DXA・DWJ型用の手すりオプションです。 取り付けやすさと安全性、メンテナンス性を追求しました。 ※手すりパイプ径Φ32 ※適合機種をご確認いただきご購入ください。 ・DWJ-TES:DXA、DWJ隙間箇所用、DXK用 ・DWJ-TEM:DWJ-96、DWJ-STA96用 ・DWG-TEL:DXA(1076Bを除く)、DWJ-150、DWJ-STA150、DXA-STA18A用
用途現場の安全対策・転落防止に。
足場台(可搬式作業台)DWJ型 ピカコーポレイション足場台(可搬式作業台)DWJ型ピカコーポレイション
109,800税込120,780
1台
当日出荷から翌日出荷
内装、外装、電気工事などに最適な天板400mm幅タイプです。 ハードな用途に耐える業務用作業台。 仮設工業会認定合格品です。 折りたたみ式ですので運搬時や収納時にスペースをとりません。 天場踏面-プレス式ノンスリップ加工で滑りにくくなっています。
伸縮脚(mm)334最大使用荷重(kg)150規格仮設工業会認定合格品材質アルミ合金製タイプ折りたたみ式段差対応高さ(cm)約33
足場台 ヒテンマ ナカオ足場台 ヒテンマナカオ
46,980税込51,678
1台
翌々日出荷
脚も天板作業床も伸縮調節ができるアルミ製足場台です。脚調節式脚立+伸縮式足場板を一つにした画期的な製品です。コンパクトに折りたたみできますので持ち運び収納も楽々OKです。
最大使用荷重(kg)100仕様折りたたみ式トラスコ品番509-4267種別(手すり)-材質アルミピッチ(mm)(天板伸縮)80、(脚部伸縮)4天板寸法・幅(mm)257天板寸法・奥行(mm)906~1510
可搬式作業台 勇馬 アルミ製・脚部伸縮タイプ ナカオ可搬式作業台 勇馬 アルミ製・脚部伸縮タイプナカオ
87,980税込96,778
1台
翌々日出荷
ステップ幅60mmの可搬式作業台です。
伸縮脚(mm)360最大使用荷重(kg)150規格(社)仮設工業会認定品仕様手すりなし(社)仮設工業会認定品トラスコ品番387-2742ピッチ(mm)(脚部伸縮)20天板寸法・幅(mm)500天板寸法・奥行(mm)765
足場台 TRUSCO足場台TRUSCO(5件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
天場幅400m/mで広く安定感があり、作業性に優れています。ハードな作業に耐える業務用足場台です。コンパクトに折り畳みができ、収納場所を取りません。
用途現場作業から家庭まで、あらゆる高所作業に使用できます。最大使用荷重(kg)150規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
作業台・足場台部品 滑り止めキャップ ピカコーポレイション作業台・足場台部品 滑り止めキャップピカコーポレイション
3,698税込4,068
1台ほか
当日出荷から翌々日出荷
作業台・足場台用の滑り止めキャップです。(左右各1個/1セット) 取り付けに必要なボルトナットなどを付属しております。 ※作業台1台分交換する場合、2セット購入が必要です。 また、前・後脚の区別があるものに関しては各1セットずつ必要です。
用途脚部の交換に。

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

物流用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら