物流用品 :「作業管理板」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
パンチングパネルシステムにより側面のデッドスペースが有効に活用できます。
オプションの各種フックなどを使用し、工具管理が「見える化」でき、すぐに工具が取り出せ定置に収納可能です。
天板がスッキリとし、作業スペースが広く有効に活用できます。
仕様パンチング穴/10mm角の25mmピッチ
トラスコ品番467-3271
質量(kg)9
高さ(mm)608
奥行(mm)200
間口(mm)902
色(パネル)ブラック
1台
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。天板付ですので、文字を書く作業、軽梱包作業、組立作業等もでき大変便利です。引出しが付いていますので、工具などの管理・収納に最適です。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
仕様直進安定金具無し
ストッパーあり(×2)
支柱径(Φmm)25.4
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.5MB) (0.44MB)
ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。小物管理に優れたキャビネットを作業台へ組み込んでおり、作業工具、図面、書類等の収納に大変便利です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。
仕様組立式
種類ポリエステル天板
天板厚さ(mm)21
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.44MB) (0.42MB)
アジャスター樹脂製ネジ径M12×P1.75
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。天板付ですので、文字を書く作業、軽梱包作業、組立作業等もでき大変便利です。引出しが付いていますので、工具などの管理・収納に最適です。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・図書館などでも最適です。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
仕様直進安定金具無し
ストッパーあり(×2)
支柱径(Φmm)25.4
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.5MB) (0.44MB)
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。天板付ですので、文字を書く作業、軽梱包作業、組立作業等もでき大変便利です。引出しが付いていますので、工具などの管理・収納に最適です。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
仕様直進安定金具無し
ストッパーあり(×2)
支柱径(Φmm)25.4
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.5MB) (0.44MB)
扉はシリンダ錠付で工具部品の管理に役立ちます。天板面がフラットであるため簡易な作業が可能です。天板面がフラットであるため、簡易な作業が可能です。
仕様平天板、棚板は表面のみ使用可能、シリンダー錠付
セット内容棚板1枚、扉シリンダ錠付、棚板:1枚
質量(kg)23.8
材質(キャスター)スチール
ストッパーあり
棚板調整ピッチ(mm)30
天板付ですので、文字を書く作業、軽梱包作業、組立作業等もでき大変便利です。引出しが付いていますので、工具などの管理・収納に最適です。
棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱突き合せ方式の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。
棚板は皿型・フラット型に組替え可能!!中棚は50mmピッチで調整可能!!
ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
質量(kg)27
材質(天板)サカエリューム
色(天板)グリーン
天板厚さ(mm)21
色(本体)グリーン
棚板寸法(mm)600×400
関連資料寸法図
グリーン購入法適合
天板面がフラットであるため、簡易な作業が可能です。引出しはシリンダ錠付で工具部品の管理に役立ちます。
仕様シリンダー錠付
材質(キャスター)スチール
天板高さH(mm)30(表裏両用)
ストッパーあり
棚板調整ピッチ(mm)30
サカエ独自の堅牢構造「支柱突き合わせ方式」により横揺れを軽減します。
棚板は皿型・フラット型変更可能です。引出しが付いていますので、工具などの管理・収納に最適です。
天板付ですので、文字を書く作業、軽梱包作業、組立作業等もでき大変便利です。
ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
付属品直進安定金具2個付
材質(天板)サカエリューム
色(天板)グリーン
天板厚さ(mm)21
色(本体)グリーン
グリーン購入法適合
天板付ですので、文字を書く作業、軽梱包作業、組立作業等もでき大変便利です。引出しが付いていますので、工具などの管理・収納に最適です。
棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱突き合せ方式の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。
棚板は皿型・フラット型に組替え可能!!中棚は50mmピッチで調整可能!!
ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
質量(kg)37
材質(天板)サカエリューム
色(天板)グリーン
天板厚さ(mm)21
色(本体)グリーン
棚板寸法(mm)750×500
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×900
関連資料寸法図
グリーン購入法適合
下棚2枚敷きで作業台下の空間を有効活用でき、同じ深さの引出しが3段あるキャビネットで工具などの管理ができます。主要部溶接構造のノックダウン式で耐久性に優れています。合板天板を使用し、衝撃・振動・騒音が軽減。表面が強く、耐湿性に優れています。
仕様(キャビネット)1列3段 D-3Z カギあり
トラスコ品番466-8359
種別組立式
材質(本体)スチール
棚(下)HLT型(2枚)
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
下棚2枚敷きで作業台下の空間を有効活用でき、同じ深さの引出しが3段あるキャビネットで工具などの管理ができます。主要部溶接構造のノックダウン式で耐久性に優れています。合板天板を使用し、衝撃・振動・騒音が軽減。表面が強く、耐湿性に優れています。
仕様(キャビネット)1列3段 D-3Z カギあり
トラスコ品番466-8308
種別組立式
材質(本体)スチール
棚(下)HLT型(2枚)
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
下棚2枚敷きで作業台下の空間を有効活用でき、同じ深さの引出しが3段あるキャビネットで工具などの管理ができます。主要部溶接構造のノックダウン式で耐久性に優れています。合板天板を使用し、衝撃・振動・騒音が軽減。表面が強く、耐湿性に優れています。
仕様(キャビネット)1列3段 D-3Z カギあり
トラスコ品番466-8324
種別組立式
材質(本体)スチール
棚(下)HLT型(2枚)
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
深めの引出しが付いており、ゆとりのある収納・管理ができます。引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。主要部溶接構造のノックダウン式で、組立作業など、立作業を意識した設計です。ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
材質本体:スチール
引出し1列1段 UDK-001W カギあり
扉はシリンダ錠付で工具部品の管理に役立ちます。天板面がフラットであるため簡易な作業が可能です。天板面がフラットであるため、簡易な作業が可能です。
付属品棚板1枚、扉シリンダ錠付、棚板:1枚
材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン
高さ(mm)880
奥行(mm)500
間口(mm)750
均等積載量(kg/段)40
グリーン購入法適合
最大積載量(kg/台)150
棚板調整ピッチ(mm)30
レールハンガーで工具などの吊り下げ使用が可能です。生産する製品の工程数に合わせて、組み立て・梱包ラインが簡単に組み替えできます。天板表面はメラミン樹脂を使用しています。耐熱性が高く硬度が高いため傷が付きにくくなっています。天板面高さは700~900mmまで設定可能で、作業者に合わせて設定できます。傾斜棚を設置することで、天板の作業スペースを有効活用でき、水平な棚板と比べて載せているものがよく見え作業効率が上がります。コンテナをセットして小さな部品を分けて管理ができます。LED照明付きなので手元を明るくして作業ができます。
付属品LED照明器具1セット、コンテナ受け2本、傾斜棚1枚、レールハンガー1本
材質天板:メラミン化粧天板、本体:スチール
高さ(mm)1920、天板面:700~900
ピッチ(mm)天板面調整:50
奥行(mm)687.5
電源(V)AC100V
電源AC100V
均等荷重(kg)50
全光束(Lm)1275
電源コード(m)4
蛍光灯LED照明
レールハンガーを利用することで工具などの吊り下げ使用が可能です。生産する製品の工程数に合わせて、組み立て・梱包ラインが簡単に組み替えできます。天板表面はメラミン樹脂を使用しています。耐熱性が高く硬度が高いため傷が付きにくくなっています。天板面高さは700~900mmまで設定可能で、作業者に合わせて設定できます。傾斜棚を設置することで、天板の作業スペースを有効活用でき、水平な棚板と比べて載せているものがよく見え作業効率が上がります。コンテナをセットして小さな部品を分けて管理できます。LED照明付きなので手元を明るくして作業ができます。
付属品LED照明器具1セット、コンテナ受け2本、傾斜棚1枚
材質天板:メラミン化粧天板、本体:スチール
高さ(mm)1885、天板面:700~900
ピッチ(mm)天板面調整:50
奥行(mm)687.5
電源(V)AC100V
電源AC100V
均等荷重(kg)50
全光束(Lm)1275
電源コード(m)4
蛍光灯LED照明
作業指示書やスケジュールの掲示に便利なホワイトボード付きのコンパクト作業台です。ホワイトボードはクランプ固定式で、容易に作業天板から取り外せます(クランプ可能幅:~45mm)。高さ調節が可能で、立ち作業でも座り作業でも用途に合わせて使用できます。管理・監督者向け作業台
寸法(mm)700×625×1250~1500、ホワイトボード/460×460
有効内寸(mm)393×395×45(鍵付引出)
耐荷重(kg)50(均等静止荷重)
天板寸法(mm)700×600×17
アズワン品番4-2022-01
マグネット取付可能(ホワイトボード)
高さ調整範囲(mm)645~895(無段階/ノブ締め)
1台
¥93,000
税込¥102,300
21日以内出荷
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。