さらに商品を絞り込む
  • サカエ(274)
  • 山金工業(220)
  • ハンマーキャスター(4)
  • RS PRO(4)
  • コンドーテック(2)
  • 森山鉄工(2)
  • MT(2)
  • ERECTA(エレクター)(1)
  • カナツー(1)
  • ニッサチェイン(1)
  • ブランドをもっと見る
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応
  • エコロジープロダクト
    エコマーク認定(1)
  • エコロジープロダクト
    グリーン購入法適合(614)
  • エコロジープロダクト
    再生紙使用マーク適合(1)
  • 以上(34)
  • 以上(37)
  • 以上(38)
  • 以上(38)
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(14)
  • 10,000-50,000円(297)
  • 50,000-100,000円(390)
  • 100,000円以上(53)
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

物流用品 :「倉庫」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
関連キーワード
  • 倉庫 棚
512件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
軽量作業台(KKタイプ/耐荷重350kg/サカエリューム天板/H740/固定式) サカエ軽量作業台(KKタイプ/耐荷重350kg/サカエリューム天板/H740/固定式)サカエ(6件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
翌日出荷
サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。<br /><b>【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!<a href="/topic/sakaekumitate-service/" target="_blank">サカエ製品組立設置サービスはこちら</a>】</b>
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。
軽量作業用/キャスター付き_天板付き150ワゴン_低圧メラミン天板_ワークテーブル150シリーズ 山金工業軽量作業用/キャスター付き_天板付き150ワゴン_低圧メラミン天板_ワークテーブル150シリーズ山金工業(3件のレビュー)
22,377税込24,615
1台
翌日出荷
コンパクトなサイズで使いやすい!移動・運搬用ワゴン/一人用簡易作業机/作業台の補助テーブルとして、一台三役・便利な天板付きワゴンです。<br />全体均等耐荷重50kg(自重を含む)、高さは3種類で、高さ738mm、高さ825mm、高さ950mmです。<br />高さ738mmは棚板2枚付き。高さ825mmと高さ950mmは、棚板2枚/3枚付きの2種類から選べます。棚板向きは皿形、フラット型どちらでも取付可能。<br />棚板に作業用品を収納・移動しながら、一人用作業テーブルとしてお使いいただけます。入荷検品、出荷梱包現場にもおすすめです。<br />天板は改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。<br />光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。オフィスや工場、倉庫での梱包・検品・組立作業におすすめです。<br />天板サイズは一般的な作業台の天板奥行寸法に対応しています。補助テーブル/サポートテーブルとしてもご使用いただけます。<br />作業スペースを広げることで快適に作業ができてストレスフリーに!作業効率もアップします。<br />天板と本体カラーはワークテーブル150シリーズ低圧メラミン天板仕様と同じシルキーホワイト色。併せてのご使用もおすすめです。<br />天板サイズ間口750×奥行600mmタイプは、一般的な30~50リットルのオリコン(折りたたみコンテナ)を棚板に収納できて便利。<br />出荷、梱包ラインで使用したオリコンの保管・収納場所としてはもちろん、キャスター付きのため回収後の移動もラクラク!<br />キャスターは、耐薬品性・クッション性に優れ、走行跡もつきにくいエラストマー車輪を採用!4輪自在で小回り抜群です。
用途移動用・運搬用ワゴン、補助テーブル、軽量作業向け一人用作業台として。物流現場での入荷・検品作業用ワゴンとして。使用例:工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)、オフィス、事務所、薬局、病院、等。キャスター種類自在ストッパー付き2個、自在ストッパー無し2個RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)50(自重含む)
KT吊てんびん コンドーテックKT吊てんびんコンドーテック
26,980税込29,678
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
重量が軽く、持ち運び・保管が容易です。 吊り高さを抑えているので天井高の低い倉庫でのトラックへの積み込みが容易です。 本体下部の吊り具の変更が可能であり、グラブフックやベルトスリングとの併用も可能です。
長さ(m)【天秤】1RoHS指令(10物質対応)対応
軽量作業台/耐荷重150kg_固定式H740_ワークテーブル150シリーズ 山金工業軽量作業台/耐荷重150kg_固定式H740_ワークテーブル150シリーズ山金工業(12件のレビュー)
19,354税込21,289
1台
翌日出荷
軽作業、座り作業におすすめの汎用作業台、基本タイプ。<br /> 改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板を使用!脚部はスチール製です。<br /> 天板/脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感あるシンプルデザインで、設置場所を選びません。<br />軽作業に最適な均等耐荷重150kg。高さ740mmで座り作業におすすめです。<br />天板は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。<br />樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。<br />独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。<br />足元のツナギ(カンヌキ)は、前後方向の自由な位置にセット可能です。<br />ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、座り作業時には足元を広々使用できます。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。材質(本体)スチール(粉体塗装)アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)150
寒冷作業カート ERECTA(エレクター)寒冷作業カートERECTA(エレクター)
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷
対応温度範囲の広いフェノールキャスター仕様。 キャスターへは耐寒耐熱グリスを使用してるため冷蔵・冷凍倉庫の作業に最適。
材質(棚板)ステンレスエレクターシェルフ、(ポール)PSタイプ、(キャスター)フェノールキャスター、ステンレス金具段数2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×460×1019ストッパー対角ストッパー付キャスター径(Φmm)100適合温度(℃)-40~180RoHS指令(10物質対応)対応引出しなし
重量作業台KWタイプ サカエ重量作業台KWタイプサカエ
49,980税込54,978
1個ほか
翌日出荷
工場・物流倉庫・学校・研究施設・バックヤード・整備工場等幅広い作業現場で活躍するワークテーブルです。 本体は60角パイプ(構造用鋼管)の溶接一体構造により非常に堅牢です。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。<br /><b>【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!<a href="/topic/sakaekumitate-service/" target="_blank">サカエ製品組立設置サービスはこちら</a>】</b>
用途組立加工・仕分け・梱包作業に天板厚さ(mm)38グリーン購入法適合アジャスター防振タイプ
軽量作業台(SELタイプ/耐荷重250kg/ポリエステル天板/H740/固定式) サカエ軽量作業台(SELタイプ/耐荷重250kg/ポリエステル天板/H740/固定式)サカエ
28,980税込31,878
1台
翌日出荷
ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。<br /><b>【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!<a href="/topic/sakaekumitate-service/" target="_blank">サカエ製品組立設置サービスはこちら</a>】</b>
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。仕様組み立て式角パイプ塗装粉体塗装RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.44MB)
MTステップG型(キャスター付・高さ3段階調整タイプ) MTMTステップG型(キャスター付・高さ3段階調整タイプ)MT
58,980税込64,878
1台
当日出荷
天板が広く乗り降りが楽々、使い勝手に優れた人に優しい安全設計です。<br />高さが3段階に変えられキャスター付で移動がスムーズです。<br />折りたたみ式で収納上手です。
用途倉庫・工場内などでの作業に。材質アルミ(アルマイト付)段数3段キャスターあり踏ざん踏面幅(mm)240天板高さ(m)0.55・0.65・0.75RoHS指令(10物質対応)対応収納時全長(m)1.07最大使用質量(kg)200
軽量作業台/耐荷重150kg_高さ調整H600~900_ワークテーブル150シリーズ 山金工業軽量作業台/耐荷重150kg_高さ調整H600~900_ワークテーブル150シリーズ山金工業(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
翌日出荷
使いやすい高さにセット!座り作業/立ち作業どちらもおまかせ!の軽量作業向け汎用作業台、基本タイプ。<br /> 改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板を使用!脚部はスチール製です。<br /> 天板/脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感あるシンプルデザインで、設置場所を選びません。<br />軽作業に最適な均等耐荷重150kg。高さ調整範囲:H600~900mmの間で25mmピッチで調整が可能です。<br />作業する方の身長や、作業内容に合わせて、使いやすい高さにセットしてご使用頂けます。<br />天板は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。<br />樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。<br />独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。<br />足元のツナギ(カンヌキ)は、前後方向の自由な位置にセット可能です。<br />ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、座り作業時には足元を広々使用できます。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)150
折りたたみ式作業用踏台MTステップX型 MT折りたたみ式作業用踏台MTステップX型MT
27,980税込30,778
1台
当日出荷
回転部分すべてにブッシュを組み込んでおり、耐久性に優れています。<br />機能性、安全性にこだわったアルミ製高級品です。<br />踏板は広く滑りにくくなっています。
用途倉庫・工場内などでの作業に。材質アルミ(アルマイト付)キャスターあり踏ざん踏面幅(mm)240天板寸法(mm)400×240RoHS指令(10物質対応)対応最大使用質量(kg)150
軽量一人用作業台(耐荷重120kg/キャスター付) サカエ軽量一人用作業台(耐荷重120kg/キャスター付)サカエ(2件のレビュー)
33,980税込37,378特価
1台
当日出荷から翌々日出荷
キャスター付なので移動もラクラク!!機械周りの補助テーブルとして最適です。 <br /><b>【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!<a href="/topic/sakaekumitate-service/" target="_blank">サカエ製品組立設置サービスはこちら</a>】</b>
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。種類移動式グリーン購入法適合天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×500×21
オリタタミコンテナ台車セット サカエオリタタミコンテナ台車セットサカエ
33,980税込37,378
1個
翌日出荷
コンテナを積んだまま収納物を取り出せる、新発想のコンテナ付台車セット。
用途工場、物流倉庫、バックヤード、スーパーマーケットなどで。仕様組立式コンテナ:透明/ブルー、台車:アイボリー材質(本体)PP材質(フタ)PP材質(扉)PCRoHS指令(10物質対応)対応
サポートテーブル(耐荷重50kg/ポリエステル天板/固定式) サカエサポートテーブル(耐荷重50kg/ポリエステル天板/固定式)サカエ(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
翌日出荷
作業台等の補助用テーブルに最適です。 ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。<br /><b>【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!<a href="/topic/sakaekumitate-service/" target="_blank">サカエ製品組立設置サービスはこちら</a>】</b>
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.57MB)アジャスターW3/8
特製四輪車 フロアストッパー付 サカエ特製四輪車 フロアストッパー付サカエ
39,980税込43,978
1台ほか
翌日出荷から翌々日出荷
粉体塗装のため荷台面に傷が付きにくい台車です。 自在車と固定車は前後組替え可能です。 取手部は持っても冷たくないポリプロピレン樹脂を一部使用。 フロアストッパー付。
用途工場、物流倉庫、バックヤード、スーパーマーケットなどで仕様組立式・フロアストッパー付材質スチール材質(車輪)ゴム車材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチールRoHS指令(10物質対応)対応ブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)スチール
MTステップ簡易階段S型(無段階角度調整タイプ) 森山鉄工MTステップ簡易階段S型(無段階角度調整タイプ)森山鉄工
50,980税込56,078
1台
翌々日出荷
段差のある場所に引っ掛けて固定する簡易階段です。<br />付属のブラケットを使用し、壁面に取り付けることも可能です。<br />天板が広く安全設計です。<br />無段階で角度の調整ができます。<br />折りたたみ式で収納上手です。
用途倉庫・工場内などでの作業に。材質アルミ(アルマイト付)キャスターなし踏ざん踏面幅(mm)240天板寸法(mm)500×240収納厚(mm)115RoHS指令(10物質対応)対応最大使用質量(kg)200収納寸法・幅(mm)500
コンテナ台車 サカエコンテナ台車サカエ
9,098税込10,008
1個
翌日出荷
用途工場、物流倉庫、バックヤード、スーパーマーケットなどで。グレーキャスター75Φナイロン車均等耐荷重(kg)200RoHS指令(10物質対応)対応
MTステップ簡易階段S型(無段階角度調整タイプ) 森山鉄工MTステップ簡易階段S型(無段階角度調整タイプ)森山鉄工
40,980税込45,078
1台
3日以内出荷
段差のある場所に引っ掛けて固定する簡易階段です。<br />付属のブラケットを使用し、壁面に取り付けることも可能です。<br />天板が広く安全設計です。<br />無段階で角度の調整ができます。<br />折りたたみ式で収納上手です。
用途倉庫・工場内などでの作業に。トラスコ品番472-5663材質アルミ(アルマイト付)段数3段キャスターなし踏ざん踏面幅(mm)240天板寸法(mm)500×240天板高さ(m)0.45~0.75収納時寸法(mm)全長:1070、厚さ:115、幅:500RoHS指令(10物質対応)対応収納時全長(m)1.07最大使用質量(kg)200
静音(騒音防止)タイプキャスター 420BBE ハンマーキャスター静音(騒音防止)タイプキャスター 420BBEハンマーキャスター(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から10日以内出荷
旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。 本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。 車輪は樹脂製ホイールカバー付。
用途オフィスビルや屋内倉庫等の騒音を嫌う環境で使用される機器等に最適です。車輪幅(mm)27金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
特製四輪車(フットブレーキ付) サカエ特製四輪車(フットブレーキ付)サカエ
46,980税込51,678
1個
翌日出荷
粉黛塗装のため荷台面に傷が付き難い台車です。 取手部は持っても冷たくないポリプロピレン樹脂を一部使用。 ブレーキ付のため走行が安心・安全です。
用途工場、物流倉庫、バックヤード、スーパーマーケットなどで仕様組立式車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴム車材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチールRoHS指令(10物質対応)対応材質(荷台)スチール
コンテナ台車 エラストマー車仕様 サカエコンテナ台車 エラストマー車仕様サカエ
9,098税込10,008
1個
翌日出荷
床面に汚れがつきにくいエラストマー車を採用したコンテナ台車
用途工場、物流倉庫、バックヤード、スーパーマーケットなどで。アイボリーキャスター75Φエラストマー車均等耐荷重(kg)100RoHS指令(10物質対応)対応
特製四輪車 サカエ特製四輪車サカエ
35,980税込39,578
1個
翌日出荷
粉体塗装のため荷台面に傷が付きにくい台車です。 取手部は持っても冷たくないポリプロピレン樹脂を一部使用。
用途工場、物流倉庫、バックヤード、スーパーマーケットなどで仕様組立式材質(車輪)ゴム車材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチールRoHS指令(10物質対応)対応荷台寸法(奥行)(mm)855材質(荷台)スチール
樹脂ハンドカー(固定ハンドルタイプ)) サカエ樹脂ハンドカー(固定ハンドルタイプ))サカエ
18,980税込20,878
1個
翌日出荷
本体が樹脂製のため軽くて使い易い台車です。
用途工場、物流倉庫、整備工場、店舗、バックヤード、学校などの作業現場に材質(車輪)ゴム表面処理クロムメッキ(取手)材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチールRoHS指令(10物質対応)対応材質(荷台)PP
サカエキャリー(エラストマー車) サカエサカエキャリー(エラストマー車)サカエ
3,398税込3,738
1台
翌日出荷
ベタ棚構造の平台車が登場。連結・スタッキングも可能です。取手は楕円形で握り易い形状(長手方向・短手方向各1箇所付)。荷台面にはスベリ止めを4個配置。 エラストマー車を使用していますので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。
用途倉庫内、事務所、作業現場に最適なフラット台車。コンパクト、軽量なので持ち運びに便利。車輪径(Φmm)75材質(本体)PP(ポリプロピレン)材質(車輪)エラストマー均等荷重(kg)100RoHS指令(10物質対応)対応特性コンパクト、軽量、滑り止め(積載面)、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、弾性、耐候性、耐水性、耐薬品材質(荷台)PP前輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
軽量作業台/耐荷重128kg_移動式H825_ワークテーブル150シリーズ 山金工業軽量作業台/耐荷重128kg_移動式H825_ワークテーブル150シリーズ山金工業(5件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
翌日出荷
軽作業、立ち作業におすすめのキャスター付汎用作業台、基本タイプ。<br /> 改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板を使用!脚部はスチール製です。<br /> 天板/脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感あるシンプルデザインで、設置場所を選びません。<br />軽作業に最適な全体均等耐荷重128kg(自重を含む)。高さ825mmで立ち作業におすすめです。<br />天板は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。<br />キャスター付きの為、レイアウト変更や作業場所の移動が簡単に行えます。4輪自在のキャスターで小回り抜群です。キャスター:75Φストッパー付ゴムキャスター。<br />独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。<br />足元のツナギ(カンヌキ)は、前後方向の自由な位置にセット可能です。<br />ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、足元を広々使用できます。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。キャスター種類自在ストッパー付き4個RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)128(自重含む)
ボンベ台車 サカエボンベ台車サカエ
179,800税込197,780
1個
45日以内出荷
ボンベを1度に6本運搬する事が出来ます。
用途工場・物流倉庫・整備工場・学校などの作業現場にて質量(kg)65キャスター130Φウレタン車色(本体)アイボリーアズワン品番64-5308-87RoHS指令(10物質対応)対応外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1320×550×1100積載均等耐荷重(kg)500
特製四輪平台車(フロアストッパー付) サカエ特製四輪平台車(フロアストッパー付)サカエ
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷
大きなものも楽々運べる鋼鉄製の台車です。
用途工場・物流倉庫・整備工場・学校などの作業現場にてブレーキフットブレーキ付車輪径(Φmm)125材質(車輪)ゴムブレーキ有無あり均等荷重(kg)400荷台寸法(幅)(mm)610ストッパーキャスタストッパー付材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類フロアストッパーアズワン品番64-5308-63RoHS指令(10物質対応)対応特性大きなもの用、グリーン購入対応商品荷台寸法(奥行)(mm)940材質(荷台)スチール前輪タイプ自在後輪タイプ固定
特製四輪平台車 サカエ特製四輪平台車サカエ
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
大きなものも楽々運べる鋼鉄製の台車です。
用途工場・物流倉庫・整備工場・学校などの作業現場にて車輪径(Φmm)125材質(車輪)ゴムブレーキ有無あり均等荷重(kg)400荷台寸法(幅)(mm)610ストッパーキャスタストッパー付材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類ストッパーアズワン品番64-5308-62RoHS指令(10物質対応)対応特性大きなもの用、グリーン購入対応商品荷台寸法(奥行)(mm)940材質(荷台)スチール前輪タイプ自在後輪タイプ固定
リール巻プラスチックチェーン ニッサチェインリール巻プラスチックチェーンニッサチェイン
4,298税込4,728
1巻
当日出荷から翌々日出荷
軽量で鮮やかなチェーンです。<br />リールに巻いている製品のため、使用時に絡まりにくいです。<br />使用場所に応じて必要な長さにカットできます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設・工事現場などに。材質本体:ポリエチレン長さ(m)15RoHS指令(10物質対応)対応
特製四輪車 サカエ特製四輪車サカエ
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
使い勝手の良い軽量タイプ。 粉体塗装のため荷台面に傷が付きにくい台車です。
用途工場・物流倉庫・整備工場・学校などの作業現場にて車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴム車使用キャスター4輪荷台寸法(幅)(mm)450ハンドル高さ(mm)833材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチールアズワン品番64-5308-51RoHS指令(10物質対応)対応外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)805×480×833荷台寸法(奥行)(mm)750材質(荷台)スチール
樹脂ハンドカー(折りたたみハンドルタイプ)) サカエ樹脂ハンドカー(折りたたみハンドルタイプ))サカエ
11,900税込13,090特価
1個
当日出荷から翌日出荷
本体が樹脂製のため軽くて使い易い台車です。
用途工場、物流倉庫、整備工場、店舗、バックヤード、学校などの作業現場に材質(車輪)ゴム材質(ハンドル)スチール(クロムメッキ仕上)キャスター金具スチール材質(荷台)ポリプロピレン
特製四輪車(フットブレーキ付) サカエ特製四輪車(フットブレーキ付)サカエ
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
使い勝手の良い軽量タイプ。 粉体塗装のため荷台面に傷が付きにくい台車です。
用途工場・物流倉庫・整備工場・学校などの作業現場にて車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴム車荷台寸法(幅)(mm)450ハンドル高さ(mm)833材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチールアズワン品番64-5308-45RoHS指令(10物質対応)対応外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)805×480×833荷台寸法(奥行)(mm)750材質(荷台)スチール
軽量作業台/耐荷重150kg_固定式H950_ワークテーブル150シリーズ 山金工業軽量作業台/耐荷重150kg_固定式H950_ワークテーブル150シリーズ山金工業(1件のレビュー)
19,352税込21,287
1台
翌日出荷
軽作業、立ち作業におすすめの汎用作業台、基本タイプ。<br /> 改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板を使用!脚部はスチール製です。<br /> 天板/脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感あるシンプルデザインで、設置場所を選びません。<br />軽作業に最適な均等耐荷重150kg。高さ950mmで立ち作業におすすめです。<br />天板は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。<br />樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。<br />独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。<br />足元のツナギ(カンヌキ)は、前後方向の自由な位置にセット可能です。<br />ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、立ち作業時には足元を広々使用できます。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。材質(本体)スチール(粉体塗装)色(本体)シルキーホワイトアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)150
420SRPキャスター 固定車(ゴム) ハンマーキャスター420SRPキャスター 固定車(ゴム)ハンマーキャスター
1,798税込1,978
1個
当日出荷
旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。 本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。
用途オフィスビルや屋内倉庫等の騒音を嫌う環境で使用される機器等に最適です。型式420SRP固定車取付方式平付固定金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
中量作業台(CSタイプ/耐荷重500kg/メラミン天板/H740/固定式) サカエ中量作業台(CSタイプ/耐荷重500kg/メラミン天板/H740/固定式)サカエ(3件のレビュー)
30,980税込34,078
1台ほか
翌日出荷
メラミン天板を使用しているワークテーブルはメラミン樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。 天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。<br /><b>【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!<a href="/topic/sakaekumitate-service/" target="_blank">サカエ製品組立設置サービスはこちら</a>】</b>
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
樹脂平台車(4輪自在) サカエ樹脂平台車(4輪自在)サカエ
14,980税込16,478
1台
翌日出荷
本体が樹脂製のため軽くて使い易い台車です。
用途工場、物流倉庫、整備工場、店舗、バックヤード、学校などの作業現場にて。材質(車輪)ゴムキャスター自在4個材質(車輪・金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応特性軽量材質(荷台)PP前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否不可
スーパーラックワゴン(双輪キャスター仕様) サカエスーパーラックワゴン(双輪キャスター仕様)サカエ
119,800税込131,780
1個
翌日出荷
棚板は50mmピッチで段変え可能。皿型・フラット型に使い分けができます。 旋回性に優れる双輪エラストマーキャスターを採用。 キャスターは回転、旋回も止めるダブルストッパー。ストッパーを踏むだけで車輪、車軸(キャスター方向)をしっかり止めます。
用途工場、研究施設、学校、物流倉庫、バックヤード、ホテル、病院などで仕様組立式キャスター種類双輪RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スーパーラックワゴン サカエスーパーラックワゴンサカエ
179,800税込197,780
1個
翌日出荷
直進安定金具を標準装備。直進性、旋回性を選んで頂けます。 棚板は50mmピッチで段変え可能。皿型・フラット型に使い分けができます。
用途工場、研究施設、学校、物流倉庫、バックヤード、ホテル、病院などで仕様組立式付属品直進安定金具×2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
樹脂ハンドカー(2段片袖タイプ) サカエ樹脂ハンドカー(2段片袖タイプ)サカエ
33,980税込37,378
1個
翌日出荷
本体が樹脂製のため軽くて使い易い台車です。
用途工場、物流倉庫、整備工場、店舗、バックヤード、学校などの作業現場にRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂平台車(自在・固定タイプ) サカエ樹脂平台車(自在・固定タイプ)サカエ
12,980税込14,278
1台
翌日出荷
本体が樹脂製のため軽くて使い易い台車です。
用途工場、物流倉庫、整備工場、店舗、バックヤード、学校などの作業現場にて。材質(車輪)ゴムキャスター自在×2個、固定×2個材質(車輪・金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応特性軽量材質(荷台)PP前輪タイプ自在後輪タイプ固定スタッキング可否不可
樹脂ハンドカー 五輪車仕様 サカエ樹脂ハンドカー 五輪車仕様サカエ
39,980税込43,978
1個
翌日出荷
5輪車のため回転半径が従来の四輪車と比べて1/2以下で回ります。 オプションフットブレーキは取付けできません。
用途工場、物流倉庫、整備工場、店舗、バックヤード、学校などの作業現場に車輪径(Φmm)125材質(車輪)ゴムキャスター自在(ストッパー無)×4、固定×1荷台寸法(幅)(mm)600材質(ハンドル)スチール(クロムメッキ仕上)キャスター金具スチールRoHS指令(10物質対応)対応荷台寸法(奥行)(mm)900材質(荷台)ポリプロピレン
...

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら