物流用品 :「傾斜棚ワゴン」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
傾斜棚で見やすく、取り出しやすいです。
トラスコ品番809-2703
材質支柱:スチール製、棚板:スチール製(ライトグレー)
質量(kg)11.8
ストッパーあり(×2)
寸法(奥行×間口×高さ)(mm)442×633×1012
均等耐荷重(kg/台)100
1台
¥56,980
税込¥62,678
翌々日出荷
傾斜棚で見やすく、取り出しやすいです。
用途現場の見える化と整理整頓に。
付属品ボックス6コ付
トラスコ品番809-2704
材質支柱:スチール製、棚板:スチール製(ライトグレー)、ボックス:PP樹脂製(ブルー)
質量(kg)16.6
容量(L)10(ボックス1個あたり)
ストッパーあり(×2)
ボックス(mm)外寸W276×D450×H124.5mm、内寸W224×D389×H109mm、上部内寸W235×D400mm
寸法(奥行×間口×高さ)(mm)442×633×1012
均等耐荷重(kg/台)100
1台
¥73,980
税込¥81,378
翌々日出荷
棚板に傾斜がある(奥行500mmの場合12°、奥行600mmの場合は10°)ので、物の出し入れが頻繁な作業に適しています。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
寸法(mm)50(こぼれ止め)
ストッパーあり
支柱径(Φmm)25.4
均等積載量(kg/段)100
最大積載量(kg/台)150
棚板調整ピッチ(mm)25
棚板に傾斜がある(奥行500mmの場合12°、奥行600mmの場合は10°)ので、物の出し入れが頻繁な作業に適しています。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
寸法(mm)50(こぼれ止め)
引出し数1
ストッパーあり
支柱径(Φmm)25.4
均等積載量(kg/段)100
最大積載量(kg/台)150
棚板調整ピッチ(mm)25
引出し均等耐荷重(kg)10
棚板に傾斜がある(D=500の場合12°、D=600の場合は10°)ので、物の出し入れが頻繁な作業に適しています。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
材質(キャスター)スチール
ストッパーあり(×2)
キャスター種類省音タイプ
支柱径(Φmm)25.4
均等積載量(kg/段)100
最大積載量(kg/台)150
棚板調整ピッチ(mm)25
業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスペシャルワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。
棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱側面突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。
エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
グリーン購入法適合
材質スチール:ユニクロメッキ
付属品支柱キャップ4個
トラスコ品番493-9590
厚さ(mm)1.2
質量(kg)3.5
支柱寸法(径×長さL)(mm)25.4×1171
1セット(4本)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。