物流用品 :「単管 高さ調整」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全設計を基盤とする仮設機材製品を長い経験と実績を活かし、材料の厳重チェックから 加工、製品まで一貫して生産しております。 一般社団法人仮設工業会認定品
長さ(mm)400 高さ(mm)45~295
1箱(6個)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(mm)Φ34×380 質量(kg)3.3 穴径(Φmm)12 規格仮設工業会認定品 表面処理電気メッキ ベース寸法(mm)140角
1本ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA948TC-1 材質スチール 質量(kg)3.3 高さ(mm)380 ベース寸法(mm)140×140 ねじ径(Φmm)34
1個
2,570 税込2,827
当日出荷

仮設工業会認定品。 溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)で高い防錆効果。 フラワー型の受(台)板で保管効率アップ。
安全荷重(kg)2000 調整ねじ(mm)145 メッキ溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質亜鉛合金 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×60.5×60.5 適合パイプ径(Φmm)48.6 アズワン品番64-2287-25
1個
3,870 税込4,257
当日出荷

建地の単管・パイプを固定するためのベースです。
トラスコ品番296-5364 寸法(mm)Φ34×380L 質量(kg)3.3 規格(社)仮設工業会認定品 ベース寸法(mm)140×140
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

枠組足場に使用するジャッキベースです。中空なので軽量です。KSGメッキ品です。
トラスコ品番761-1471 材質スチール・KSGメッキ ストローク(mm)45-295 全長(mm)400 ベース寸法(mm)140 適合パイプ径(Φmm)42.7/48.6 使用長さ(mm)45-295
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

建地の単管・パイプを固定するためのベースです。
用途パイプ足場の固定用。 トラスコ品番296-5429 質量(kg)0.7 規格(社)仮設工業会認定品 ベース寸法(mm)120×120 適合パイプ径(Φmm)48.6 アンカー穴(mm)Φ12
1個
669 税込736
当日出荷

1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

簡易的な足場や囲いなど、様々な用途に使用できる単管パイプです。 ピン付のため接続しての使用も可能です。(別途ジョイント部材が必要。)
用途足場・囲い等に
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法(mm)Φ28×280 表面処理電気メッキ ベース寸法(mm)120角
1本(1.9kg)
1,398 税込1,538
当日出荷

ピンの操作によって3段階に長さ調整が可能。2サイズを1サイズでカバーし、在庫品種の削減に貢献。3タイプで使用頻度の高い250~1060mmをカバーします。 ユニバーサルに動き、あらゆる方向に力を分散させる半球状先端ボルト。人体の関節のように衝撃や振動を吸収し、緩む心配もありません。 使用中にピンが引っ込まない安全なミゾ付構造。(2段型) コンクリートがはがれやすい目の粗いボールねじを採用。ネジの調製もスピーディです。 パイプ部の押し引きに応じて半球状先端ボルトが固定型にも回転自在型にも自在に変化。(自在型、1503型、1806型)
仕上溶融亜鉛めっき、高耐食性溶融メッキ鋼板
1個
4,298 税込4,728
欠品中
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ベースは足場枠を仮設する際重要な基礎。 ホリーの「固定ベース」は強度と耐久性に優れた素材の採用で、優れた安全性を確保。 さらに、独自の強度試験により、品質にたいしては万全を期しています。 STK-290(JISG-3444に規定する一般構造用炭素鋼鋼管)とSPHC(JISG-3131に規定する熱間圧延軟鋼板)を使用。 仮設工業会認定品
質量(kg)0.77(1個) 規格(社)仮設工業会認定品
1個ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドミウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。48.6x2.4より25%軽量で作業性、安全性向上しています。NETIS登録品。
用途足場・囲い等に RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります