物流用品 :「単管パイプ 先端」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
単管パイプを地面に打ち込む際の先端です。
トラスコ品番761-1277
材質スチール
質量(g)100
適合パイプ径(Φmm)48.6
材質スチール
エスコ品番EA948TS-1
厚さ(mm)1.6
全長(mm)111
質量(g)101
先端径(Φmm)3.8
1個
¥440
税込¥484
当日出荷
仕様くい打ち金具先端
材質亜鉛合金
仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ
適合パイプ径(Φmm)48.6mm
サイズ(mm)直径53×55(H)
1個
¥800
税込¥880
欠品中
引抜強度と押込み強度に優れた高性能の打込み杭専用材です。
シンプルな形状ながら、強度・耐久性・施工性に優れており、様々な用途で高い性能を発揮することができます。
工事現場などで一般的に使用されている足場管(単管杭)と比べ、およそ2.5倍の支持力を誇ります。
材質頭部/普通鋼(SWRCH)、尖端部/ハガネ材(S45C)、めっき/溶融亜鉛めっき
膜厚Z27相当
外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドミウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。48.6x2.4より25%軽量で作業性、安全性向上しています。NETIS登録品。
用途足場・囲い等に
RoHS指令(10物質対応)対応
Φ48.6単管専用。
単管にはめ込むことで、杭として使用できるようになります。
表面処理電気メッキ
仕様くい打ちヘッド
材質亜鉛合金
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×35
仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ
適合パイプ径(Φmm)48.6mm
1本
¥1,160
税込¥1,276
当日出荷
市販されている単管パイプ(外径48.6mm)をつなぐ、ジョイント金具です。
フェンス・テーブル・作業台・小屋・ビニールハウスなどの骨組として最適です。
仕様単管パイプ(外径48.6mm)用
荷重引抜き荷重/135kgf
マルチクランプダブルタイプ(固定式)です。
用途パイプや単管の仮止めに。
トラスコ品番245-7091
材質本体:ナイロン・グラスファイバー、軸:スチール
幅(mm)55
全長(mm)160
質量(g)395
タイプ固定式
全高(mm)65
クランプ範囲(mm)中央部:18~48.6・先端部:50
深さ(mm)(ふところ)48.6
最大口開き(mm)50
締付力(kg)150
締付範囲(mm)(筒状)Φ18~48.6mm、(板状)~50mm
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
マルチクランプを2段に重ねたダブルタイプです。
用途パイプや単管の仮止めに。
トラスコ品番245-7092
材質本体:ナイロン・グラスファイバー、軸:スチール
幅(mm)55
全長(mm)160
質量(g)400
タイプ可動式
全高(mm)65
クランプ範囲(mm)上部中央部:18~48.6・上部先端部:50・下部中央部:18~30・下部先端部:30
深さ(mm)(ふところ)上部:48.6・下部:30
最大口開き(mm)赤50、黒30
締付力(kg)150
締付範囲(mm)赤(筒状)Φ18~48.6mm、(板状)~50mm・黒(筒状)Φ18~30mm、(板状)~30mm
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
材質スチール
エスコ品番EA948TS-11
厚さ(mm)4
全長(mm)35
質量(g)149
1個
¥485
税込¥534
翌日出荷
注意:・先端に250kgはかけられません。 ・同時に2つのパイプハンガーを使うことはできません。 ・人間の搬送には使用できません。 ・継ぎ目付近は補強プレートやジョイントボルトがあるため、パイプハンガーは装着できません。48.6mm径単管専用です。小型軽量ですので一人で取り付けることができます。パイプハンガーの位置を調整して吊り下げ位置を変えることができます。パイプハンガー2個付きです。電動ウィンチ(EA840BH・EA840BH-6)は取付アダプター(EA840B
仕様●メーカー:スリーエッチ●型番:PMJ●※注意※:【お客様組立品】●使用荷重(kg):0.85~1.1m/160 0.15~0.7m/250●サイズ(L×H)mm:1100×435●重量:9.5kg●材質:スチール●可動範囲:0.7~1.1m●アーム径:Φ48.6mm(40A)●取付スペース:約450mm●旋回角度:180度
アズワン品番65-9339-79
1台
¥20,600
税込¥22,660
翌々日出荷
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。