物流用品 :「単管パイプ用打ち込み金具」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
材質スチール
エスコ品番EA948TS-1
厚さ(mm)1.6
全長(mm)111
質量(g)101
先端径(Φmm)3.8
1個
¥440
税込¥484
当日出荷
単管パイプを地面に打ち込む際のヘッドです。
トラスコ品番761-1269
材質スチール
質量(g)140
適合パイプ径(Φmm)48.6
用途くい抜きに使用します。
カージャッキまたはロッキージャッキと組み合わせてご使用ください。
キャップスクリューと六角ナットがついていますので、六角レンチとスパナで取り付けてください。
引抜強度と押込み強度に優れた高性能の打込み杭専用材です。
シンプルな形状ながら、強度・耐久性・施工性に優れており、様々な用途で高い性能を発揮することができます。
工事現場などで一般的に使用されている足場管(単管杭)と比べ、およそ2.5倍の支持力を誇ります。
材質頭部/普通鋼(SWRCH)、尖端部/ハガネ材(S45C)、めっき/溶融亜鉛めっき
膜厚Z27相当
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。