物流用品 :「収納 引き出し 2段」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。
トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。
2段引出付で便利です。引き出しはスチールベアリング式レール採用で出し入れスムーズです。
用途工具の収納に
仕様トレー位置固定
質量(kg)17
材質(キャスター)プラスチック
板厚(mm)1.5
引出し内寸法(mm)575×400
トレー内寸(mm)705×435
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書(1.0MB)
材質(荷台)EVA
引出し高さ(mm)約49mm(躯体の高さ)
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
3インチPP自在キャスター×4個で、うち2個にストッパーがついていて、取り回しがしやすくなっています。
側面フック付(ライトやレンチを掛けることができます)
ロングスプレー缶も楽に収納できます。
引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。
付属品S型フック×5個
材質スチール
寸法(mm)【引出】510×308×70、【パネル】600×300×378
質量(kg)15
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
青色の天板には鎮静作用と視認性が高まる効果があります。引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。青色ポリ化粧天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。引出付で簡単に収納できます。
材質本体:スチール
2018年トラスコ掲載ページ8 0246
青色の天板には鎮静作用と視認性が高まる効果があります。引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。青色ポリ化粧天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。引出付で簡単に収納できます。
材質本体:スチール
2018年トラスコ掲載ページ8 0246
汎用性の高い、コンビニエンス(便利)なスチール製ツールワゴン!。全体均等耐荷重は50kg(自重含む)のキャスター付き軽量ワゴンです。小物収納に便利な1段引き出し付き!。棚板段数は2種類で、2段、3段がございます。棚板サイズは2種類、幅W×奥行Dが400×400mm、600×400mmからお選びいただけます。引き出し付でない棚板は、裏表(皿型・フラット型)どちら向きでもご使用いただけます。キャスターは3種類で、ゴム、ナイロン、ウレタン巻きナイロン双輪キャスターを揃えております。・ゴムキャスターは弾力があり凹凸のある路面でも走行性に優れます。・ナイロンキャスターは床材を汚しにくく、耐薬品性に優れます。・ウレタン巻きナイロン双輪キャスターは動かしやすく耐摩耗性に優れ、オフィスや店舗にもマッチするデザイン!
用途軽作業向け補助ワゴンとして。梱包、検品、検査、包装、組立、加工、作業現場等。サッカー台/作荷台周辺の小物収納、工具収納等。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。
材質(本体)スチール(粉体塗装)
キャスター種類自在×4(ストッパー付×2、無×2)
均等耐荷重(kg)20/段
色(本体)パールピンク
グリーン購入法適合
均等耐荷重(kg/台)50(自重含む)
キャスター色3種類で、色分けに最適!汎用性の高い、便利なスチール製ツールワゴン!。作業場所や工程ごとに色分けすればワゴンの紛失防止に一役買います。全体均等耐荷重は50kg(自重含む)のキャスター付き軽量ワゴンです。小物収納に便利な1段引き出し付き!。棚板段数は2種類で、2段、3段がございます。棚板サイズは2種類、幅W×奥行Dが400×400mm、600×400mmからお選びいただけます。引き出し付でない棚板は、裏表(皿型・フラット型)どちら向きでもご使用いただけます。キャスター色はチェリーピンク、スカイブルー、レモンイエローがございます。ウレタン巻きナイロン双輪キャスターは動かしやすく耐摩耗性に優れ、オフィスや店舗にもマッチするデザイン!
用途軽作業向け補助ワゴンとして。梱包、検品、検査、包装、組立、加工、作業現場等。サッカー台/作荷台周辺の小物収納、工具収納等。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。
材質(本体)スチール(粉体塗装)
材質(車輪)ウレタン巻ナイロン双輪
キャスター径(Φmm)75
キャスター種類自在×4(ストッパー付×2、無×2)
グリーン購入法適合
均等耐荷重(kg/台)50(自重含む)
山金工業製コンビニワゴン/色彩ワゴン用の部材、引出し(キャビネット)です。コンビニワゴン・色彩ワゴンの<オープンタイプ(棚板2段型・3段型)>に引出しを後付けされたい場合に。小物の保管や収納が便利になります。引き出しは奥行き方向(短手方向)に開閉できます。<引出しの構造>。・引出しと上部の棚板は一体型構造のため、引出し上部の棚板向きは皿型でのみご使用いただけます。<※注意※ワゴン本体への引出しの取り付け方法>。・引出しは最上段に取り付けをお願いいたします。(最下段には取り付けできません。)。・オープンタイプ_棚板2段または3段型:。 ご使用中のワゴン最上段の棚板位置を中間にずらし、引出しを最上段に取り付けしてください。 引出しを追加する分、ワゴン本体の棚板間の有効寸法は狭くなります。 棚板間の有効寸法を広く取りたい場合は、本体の棚板を1枚抜いてご使用ください。※「オープンタイプの棚板4段」型および、「こぼれ止め付き」型に引き出しの後付けはできません。※引出しを後付けするには本体の棚板を最低1枚は抜く必要があります。・ワゴン本体にあらかじめ引出しが付いている品番もございます。「コンビニワゴン 引き出し付」「色彩ワゴン 引き出し付」でご検索下さい。
用途コンビニワゴン/色彩ワゴン_オープンタイプへ後付け用の引き出しのみ品番。工具や文具などの小物の収納に。
材質(本体)スチール
耐荷重(kg/段)【引出し】5
寸法(幅W×奥行D)(mm)【適合本体】600×400
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×291×75
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【引き出し時(開口)】400×291×75
引出し耐荷重(kg)5/段
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
汎用性の高い、コンビニエンス(便利)なスチール製ツールワゴン!。全体均等耐荷重は50kg(自重含む)のキャスター付き軽量ワゴンです。棚板全段に高さ+60mmのこぼれ止め付!スプレー缶等の収納にも便利です。小物収納に最適な1段引き出し付き!引き出しは奥行き(短手)方向に開きます。棚板段数は2種類で、2段、3段がございます。棚板サイズは2種類、幅W×奥行Dが400×400mm、600×400mmからお選びいただけます。キャスターは3種類で、ゴム、ナイロン、ウレタン巻きナイロン双輪キャスターを揃えております。・ゴムキャスターは弾力があり凹凸のある路面でも走行性に優れます。・ナイロンキャスターは床材を汚しにくく、耐薬品性に優れます。・ウレタン巻きナイロン双輪キャスターは動かしやすく耐摩耗性に優れ、オフィスや店舗にもマッチするデザイン!
用途軽作業向け補助ワゴンとして。梱包、検品、検査、包装、組立、加工、作業現場等。サッカー台/作荷台周辺の小物収納、工具収納等。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。
キャスター種類自在×4(ストッパー付×2、無×2)
グリーン購入法適合
均等耐荷重(kg/台)50(自重含む)
山金工業製ワークテーブル300シリーズ・500シリーズに取付け可能なキャビネット(引き出し)です。300・500シリーズの作業台本体へ取り付けするための専用取付金具がセットになった商品です。引出しスライド率100%で使いやすい引き出しです。奥にしまった収納物も一目で把握できて便利。スライドレール付きのため、開閉もスムーズです。作業台の左右方向の自由な位置に取付け可能です。カラーはアイボリー(カラー記号:IV)/グリーン(カラー記号:G)の2種類。お使いの作業台に合わせてお選びください。【キャビネット(引き出し)バリエーション】。・S型(浅型W394mm型)…本体外寸法:間口394×奥行456mm。引き出し内寸法:間口324×奥行400×高さ50mm。・L型(浅型W500mm型)…本体外寸法:間口500×奥行456mm。引き出し内寸法:間口430×奥行400×高さ50mm。・D型(深型W500mm型)…本体外寸法:間口500×奥行456mm。引き出し内寸法:間口430×奥行400×高さ77mm。引出段数は1段/2段/3段からお選びいただけます。ご注文の際は、使用するキャビネット(引き出し)の外寸が、ワークテーブル脚部の内寸以内であることをご確認ください。ならびにワークテーブル本体の天板奥行サイズをご確認ください。奥行サイズによって付属の取付け金具が異なります。例:天板奥行600mmの作業台にS型の1段引出しを取り付ける場合は、品番「S1-〇(D600用)」をお選びください。※〇にはカラー記号(IVまたはG)が入ります。キャビネット耐荷重:1段当り20kgまで。
用途工具や小物の整理整頓に。
キャスター色3種類で、色分けに最適!汎用性の高い、便利なスチール製ツールワゴン!。作業場所や工程ごとに色分けすればワゴンの紛失防止に一役買います。全体均等耐荷重は50kg(自重含む)のキャスター付き軽量ワゴンです。棚板全段に高さ+60mmのこぼれ止め付!スプレー缶等の収納にも便利です。小物収納に最適な1段引き出し付き!引き出しは奥行き(短手)方向に開きます。棚板段数は2種類で、2段、3段がございます。棚板サイズは2種類、幅W×奥行Dが400×400mm、600×400mmからお選びいただけます。キャスター色はチェリーピンク、スカイブルー、レモンイエローがございます。ウレタン巻きナイロン双輪キャスターは動かしやすく耐摩耗性に優れ、オフィスや店舗にもマッチするデザイン!
用途軽作業向け補助ワゴンとして。梱包、検品、検査、包装、組立、加工、作業現場等。サッカー台/作荷台周辺の小物収納、工具収納等。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。
材質(本体)スチール(粉体塗装)
材質(車輪)ウレタン巻ナイロン双輪
キャスター径(Φmm)75
キャスター種類自在×4(ストッパー付×2、無×2)
グリーン購入法適合
均等耐荷重(kg/台)50(自重含む)
抗菌粉体塗装のため、長く清潔にお使いいただけます。(SIAA抗菌ISO22196:JP0122258A0002X)
深さが異なる引出しが付いており、工具や書類の保管がしやすく実用的です。
引出しには飛び出し防止のラッチ機能が付いています。
棚板は表・裏両面使え、ワンタッチブッシュの採用で組み立ても簡単です。
省音キャスターを使用した静かで滑らかな使い心地のパイプ式ワゴンです。
用途工場・倉庫・店舗等、工具や書類などの小物の収納・保管に
トラスコ品番183-2704
材質本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)、キャスター金具:スチール
質量(kg)37.4
ストッパーあり
支柱径(Φmm)25.4
アズワン品番64-8637-60
均等積載量(kg/段)100
最大積載量(kg/台)150
棚板調整ピッチ(mm)25
1台
¥90,980
税込¥100,078
当日出荷
抗菌粉体塗装ですので、長く清潔にお使いいただけます。(SIAA抗菌ISO22196:JP0122258A0002X)
深さが異なる引出しが付いており、書類の保管や小物の管理において使い分けができます。
引出しには飛び出し防止のラッチ機能が付いています。
棚板は表・裏両面使え、ワンタッチブッシュの採用で組み立ても簡単です。
省音キャスターを使用した静かで滑らかな使い心地のパイプ式ワゴンです。
用途工場・倉庫・店舗等、工具や書類などの小物の収納・保管に
材質本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)、キャスター金具:スチール
ストッパーあり
支柱径(Φmm)25.4
均等積載量(kg/段)100
最大積載量(kg/台)150
棚板調整ピッチ(mm)25
スチール天板を使用し、汚れがひと拭きで取れ、割れや傷への耐久性に優れています。引出付で簡単に収納できます。
材質本体:スチール
色ホワイト
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
引出し1列2段 F-2 カギあり
引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。引出付で簡単に収納できます。
材質本体:スチール
色ダークグレー
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
引出し薄型1列2段 UDK-002 W カギあり
引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。
また防水性・耐油性・防汚性に優れています。引出付で簡単に収納できます。
材質本体:スチール
色ダークグレー
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
引出し薄型1列2段 UDK-002 W カギあり
引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。スチール天板を使用し、汚れがひと拭きで取れ、割れや傷への耐久性に優れています。
引出付で簡単に収納できます。
材質本体:スチール
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
引出し薄型1列2段 UDK-002 W カギあり
引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。青色ポリ化粧天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。
商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
引出付で簡単に収納できます。
材質本体:スチール
色ダークグレー
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
引出し薄型1列2段 UDK-002 W カギあり
引出しは左右に取り付け位置を調整できます。仕分けに便利な2段引出し付です。商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。引出付で簡単に収納できます。引出付で簡単に収納できます。
材質本体:スチール
均等荷重(kg)200
ねじサイズアジャスター:M16×2.0
引出し薄型1列2段 UDK-002 W カギあり
引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。青色ポリ化粧天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。引出付で簡単に収納できます。
材質本体:スチール
色ホワイト
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
引出し薄型1列2段 UDK-002 W カギあり
デザイン性と機能性を兼ね備えたスタイリッシュワゴンです。高さのあるものから細かな部品まで収納できる流線型天板フォルムです。仕切板が取り付けられるパンチング棚板を採用しています。50mmピッチで仕切ることができる仕切板でアレンジが自在にできます。プラスドライバーだけで簡単に組み立てができます。
仕様引出し/ラッチ・鍵付
付属品小仕切:3枚(幅111×高さ100mm)大仕切:2枚(幅432×高さ100mm)
トラスコ品番336-1616
質量(kg)30.73
材質(キャスター)スチール
荷姿完成品
ストッパーあり(×2)
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×367×88
棚板こぼれ止め付棚板
棚板調整ピッチ(mm)25
1台
¥71,980
税込¥79,178
7日以内出荷
引出しは左右に取り付け位置を調整できます。仕分けに便利な2段引出し付です。商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。引出付で簡単に収納できます。
材質本体:スチール
均等荷重(kg)200
ねじサイズアジャスター:M16×2.0
引出し薄型1列2段 UDK-002 W カギあり
デザイン性と機能性を兼ね備えたスタイリッシュワゴンです。高さのあるものから細かな部品まで収納できる流線型天板フォルムです。仕切板が取り付けられるパンチング棚板を採用しています。50mmピッチで仕切ることができる仕切板でアレンジが自在にできます。プラスドライバーだけで簡単に組み立てができます。
仕様引出し/ラッチ・鍵付
付属品小仕切:3枚(幅111×高さ100mm)大仕切:2枚(幅432×高さ100mm)
トラスコ品番336-1608
質量(kg)30.73
材質(キャスター)スチール
荷姿完成品
ストッパーあり(×2)
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×367×88
棚板こぼれ止め付棚板
棚板調整ピッチ(mm)25
1台
¥71,980
税込¥79,178
7日以内出荷
引出しは左右に取り付け位置を調整できます。仕分けに便利な2段引出し付です。青色の天板には鎮静作用と視認性が高まる効果があります。引出付で簡単に収納できます。
トラスコ品番856-3794
材質本体:スチール
色ホワイト
高さ(mm)740
奥行(mm)750
間口(mm)1800
均等荷重(kg)180
ねじ寸法アジャスター:M16×2.0
材質(天板)リノリューム張
色(脚部)ホワイト(W)
引出し薄型1列2段 UDK-002 W カギあり
1台
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
間伐材からできた、自然にもやさしい、丈夫で乗っても安心な踏み台。便利な引き出し式の、2段型。木のぬくもりが生活に溶け込む、柔らかな風合いとしっかり構造。耐荷重200kgでも軽量。荷重や水・湿気に強い「ひのき」と、反りにくい「パイン」が組み合わさった丈夫な台。小物を置く飾り台としても活躍。国内で加工・組立して「日本製」
用途踏み台、作業台、玄関台、ステップなどに。キッチン/洗面所/押入れ/玄関/物置/収納
材質パイン・ヒノキ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×35×40
1台
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
鍵2本付。多目的ワークトップ付。ボルト・ナット等、小さい物を整理するのに便利です。自在キャスター×2個(ストッパー付)。固定キャスター×2個。引き出しは7段(ボールベアリングレール採用・各段にマット付属)です。一度にひとつの引き出ししか開かない構造で前倒れを防止します。側面には穴が開いているのでフックで物をかけることが可能。小物の収納にも困りません。下2段は大きなツールも楽々収納できます。
材質スチール
質量(kg)66
色青
耐荷重(kg)500(引き出し:40)
材質(キャスター)ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)722×459×1000(キャスター含)
引出し内寸法(mm)小:569×397×75(H)×5個、大:569×397×154(H)×2個
1台
¥108,000
税込¥118,800
翌日出荷
引き出しは100%オープンします。
ピラー構造により縦荷重に強い設計です。
ピラーはプラスチックカバーで保護されます。
サイドパネルは二重になっており、レールを保護しています。
引き出しは1段しか開かない安全機能付きです(解除可能)。
集中シリンダーロックはハンドル部に設定されていますので破損から保護されます。
用途各種工具収納に
セット内容鍵×2
材質スチール
質量(kg)90
引出し寸法(mm)77×522×398×5段、162×522×398×2段
引き出しは100%オープンします。
天板は清潔で美しいステンレス製です。
ピラー構造により縦荷重に強い設計です。
ピラーはプラスチックカバーで保護されます。
サイドパネルは二重になっており、レールを保護しています。
引き出しは1段しか開かない安全機能付きです(解除可能)。
集中シリンダーロックはハンドル部に設定されていますので破損から保護されます。
用途各種工具収納に
セット内容鍵×2
材質スチール
質量(kg)90
引出し寸法(mm)77×522×398×5段、162×522×398×2段
本体外装を二重構造にすることにより、強度が増して万が一へこみができても引き出しレールは守られます。引き出し個別ロック、集中ロックの安全性の高い設計です。
用途各種工具収納。
仕様引き出し:100%オープン可能
トラスコ品番126-6645
セット内容キー(2個)、仕切板
材質スチール
質量(kg)74.1
引出し寸法(mm)80×527×348(5段)、165×527×348(2段)
1台
¥219,800
税込¥241,780
3日以内出荷
引き出しは、全段インナーラッチ機構採用で不意の飛び出しを防止します。引き出しレールはガイドによる取り付け方法を採用しました。人が触れるところには、徹底的な曲げ加工を施し、ケガのリスクを軽減しています。モールとラッチを別体とすることで耐久性を高めています。引出しレールはガイドによる取付け方法を採用し、1.2mm厚型鋼板の多用と共に引出しの剛性を確保しています。トップカバーと本体の接地部分は鋼板の断面でなく、面による接合方法を採用しています。コーナーバンパーは不慮の怪我リスクを軽減し、チェスト本体の保護にも貢献します。作業性と安全性を考慮し、持ちやすく手を挟みにくい固定式大型ハンドルを採用しています。
用途収納具
仕様●ハンドル突出(mm):85●南京錠(別売):取付不可
付属品トップマット:1枚、引出しマット:4枚、仕切板:2枚、カギ:2個
トラスコ品番231-2532
材質本体・取手:スチール
色ホワイト
高さ(mm)410
奥行(mm)390
間口(mm)715
引出し寸法(mm)695×340×65(トップ部) 600×325×45(1・2段目) 600×325×105(3段目)
棚段数(段)3
1個
¥92,980
税込¥102,278
3日以内出荷
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。収納に便利な引出し付です。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
仕様直進安定金具無し
ストッパーあり(×2)
支柱径(Φmm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.5MB) (0.44MB)
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。天板付ですので、文字を書く作業、軽梱包作業、組立作業等もでき大変便利です。引出しが付いていますので、工具などの管理・収納に最適です。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
仕様直進安定金具無し
ストッパーあり(×2)
支柱径(Φmm)25.4
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.5MB) (0.44MB)
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。収納に便利な引出し付です。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
仕様直進安定金具無し
ストッパーあり(×2)
支柱径(Φmm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.5MB) (0.44MB)
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・図書館などでも最適です。収納に便利な引出し付です。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
仕様直進安定金具無し
ストッパーあり(×2)
支柱径(Φmm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.5MB) (0.44MB)
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。天板付ですので、文字を書く作業、軽梱包作業、組立作業等もでき大変便利です。引出しが付いていますので、工具などの管理・収納に最適です。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
仕様直進安定金具無し
ストッパーあり(×2)
支柱径(Φmm)25.4
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.5MB) (0.44MB)
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。天板付ですので、文字を書く作業、軽梱包作業、組立作業等もでき大変便利です。引出しが付いていますので、工具などの管理・収納に最適です。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・図書館などでも最適です。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
仕様直進安定金具無し
ストッパーあり(×2)
支柱径(Φmm)25.4
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.5MB) (0.44MB)
プロも納得、確かな品質、剛性が高く、立体精度が高いため、歪みに強く耐久性に優れています。オートクローザー機構搭載で引き出しの最後は自動でスーっと閉まり、また、簡単に引出しが飛び出さない安全機構も兼ね備えています。引出しは荷重時もスムーズで静かな開閉が可能なベアリングスライドレールを採用しています。,。1.2mm厚鋼板を多用し、さらにキャスター部等には補強用鋼板を使用、内部には5本の補強用インナーピラーを使用しています。正確なCO2溶接+従来品以上の多点スポット溶接と合わせて、組立精度を向上させることで歪みに強くなりました。2枚の仕切り板を装着できるプラスチックトレイを8個セットしているので、小物・パーツの収納に便利です。
用途道工具・小物類の収納保管・整理。
質量(kg)65
段数7段
キャスター(mm)125×32
キャスター径(Φmm)125
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅型;576×380×75、深型:576×380×154×2段
引出し浅型5段、深型2段
自動車整備用に開発されたケースです。実用的な機能が作業効率を高めます。
工具の一時保管に便利な強力マグネットベース付です。ワンタッチで固定できるスプレー缶ホルダー付です。作業点検表などを立てて使えるバインダー立て付です。所有者を識別できるカードホルダー付です。
計器、部品などの保管に便利なカギ付き物入れです。他の機械等をキズつけないゴムプロテクタ付です。
車輪は全輪自在式で内2つはストッパー付です。転倒防止のため2段同時に引き出せない安全設計の引出し。
工具の管理ができる仕切板付です。サイドは小物収納に便利な引出し付です。
ハンマなどの収納に便利なホルダー付です。廃品やウエス入れなどに便利なカゴ付です。
トラスコ品番852-0250
セット内容本体、引出し×2、仕切板大×4/中×6/小×5、トップマット×1、工具類ホルダー×1、バインダー立て×1組、スプレー缶止め×2、カゴ×1、マグネットベース付パイプ×1、カギ×2
質量(kg)50
引出し寸法(mm)w500× d405×h50・w500× d405×h85
1個
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
プロも納得、確かな品質、剛性が高く、立体精度が高いため、歪みに強く耐久性に優れています。オートクローザー機構搭載で引き出しの最後は自動でスーっと閉まり、また、簡単に引出しが飛び出さない安全機構も兼ね備えています。引出しは荷重時もスムーズで静かな開閉が可能なベアリングスライドレールを採用しています。,。1.2mm厚鋼板を多用し、さらにキャスター部等には補強用鋼板を使用、内部には5本の補強用インナーピラーを使用しています。アルミコーナーフレームは各コーナーの強度とスタイリッシュ感を演出します。自在キャスターは、車輪の回転と旋回を同時にロックするダブルストッパー機構を採用しています。
用途道工具・小物類の収納保管・整理。
材質アルミ
質量(kg)67
段数7
キャスター(mm)125×32
ストッパーあり
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)576×380×75×5段、576×380×154×2段
引出しあり
1台
¥85,980
税込¥94,578
3日以内出荷
プロも納得、確かな品質、剛性が高く、立体精度が高いため、歪みに強く耐久性に優れています。オートクローザー機構搭載で引き出しの最後は自動でスーっと閉まり、また、簡単に引出しが飛び出さない安全機構も兼ね備えています。引出しは荷重時もスムーズで静かな開閉が可能なベアリングスライドレールを採用しています。,。1.2mm厚鋼板を多用し、さらにキャスター部等には補強用鋼板を使用、内部には5本の補強用インナーピラーを使用しています。正確なCO2溶接+従来品以上の多点スポット溶接と合わせて、組立精度を向上させることで歪みに強くなりました。2枚の仕切り板を装着できるプラスチックトレイを8個セットしているので、小物・パーツの収納に便利です。
用途道工具・小物類の収納保管・整理。
質量(kg)45
キャスター(mm)100×32
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)576×380×75×2段、576×380×154×1段、603×404×234(ドア)
1
2
次へ
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。