物流用品 :「回転バンパー」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
Tango 単輪キャスターGKR型のねじ込みタイプに取り付けることができます。バンパーが回転し、力を逃がすことで、衝撃などからキャスター本体や筺体を保護します。
色ライトグレー
質量(g)31
RoHS指令(10物質対応)対応
耐摩耗性に優れるウレタンキャスター仕様。
通気性に優れ構成パーツも極限までシンプルにした構造。
低発塵のため、クリーンルームでの使用に最適。
クリーン度が高い現場へはより耐食性に優れたハイクラスタイプを推奨。
仕様回転バンパー付属
材質棚板:スーパーエレクターシェルフ、ポール:Pタイプ、キャスター:ウレタンキャスター、ユニクロメッキ金具
段数2
ストッパー対角ストッパー付
キャスター径(Φmm)125
RoHS指令(10物質対応)対応
引出しなし
軽くて静かなメッシュタイプの樹脂平台車。デッキは固定キャスター側に向かって僅かに傾斜しており運搬時の前面への荷崩れを軽減します。前面には衝撃吸収用の回転バンパー付。静音キャスター採用でより静かな走行が可能。黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム採用。安心・安全・高品質な純国産品
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)静音ゴム
ブレーキ有無なし
キャスター固定×2個、自在×2個
均等荷重(kg)200
床面高さ(mm)180
荷台寸法(幅)(mm)505
アズワン品番65-0259-94
RoHS指令(10物質対応)対応
特性軽量、静音、衝撃吸収、取っ手付き
荷台寸法(奥行)(mm)790
材質(荷台)ポリプロピレン
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
1台
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
軽くて静かなメッシュタイプの樹脂台車。ピッキング作業等に便利な2段タイプ。デッキは固定キャスター側に向かって僅かに傾斜しており運搬時の前面への荷崩れを軽減します。前面には衝撃吸収用の回転バンパー付。静音キャスター採用でより静かな走行が可能。黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム採用。安心・安全・高品質な純国産品
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)静音ゴム
ブレーキ有無なし
キャスター固定×2個、自在×2個
均等荷重(kg)200
床面高さ(mm)180
荷台寸法(幅)(mm)505
ハンドル高さ(mm)885
材質(ハンドル)スチール
アズワン品番64-3208-56
RoHS指令(10物質対応)対応
特性軽量、静音、衝撃吸収、2段タイプ
荷台寸法(奥行)(mm)820
材質(荷台)ポリプロピレン
ハンドルタイプ固定
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
1台
¥43,980
税込¥48,378
6日以内出荷
LOCKとFREEが一目で分かる切替表示器付です。車輪ブレーキと旋回ロックが同時にかけられます。ブレーキが大きく、操作が簡単です。旋回部分と車輪にベアリングが内蔵されているため、スムーズに回転します。リアバンパーを装着しているため、走行時障害物に当たっても衝撃を和らげます。ブレーキなしタイプには、フロントバンパーを装着しています。足元にもやさしいデザインです。
材質(車輪)ポリアミド(PA)/ポリウレタン(PUR)
材質(本体)ポリアミド(PA)
車輪幅(mm)32
色(本体)ライトグレー
耐荷重(N)980
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪タイプ単輪
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。