物流用品 :「囲い」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
関連キーワード
商品豆知識
仮設の足場や囲い、資材置き場の仮囲いを単管パイプと合わせて容易に組み立てられます。
用途仮設足場・囲い等に使用可
肉厚(mm)0.8
有効幅(mm)540
標準型四方囲いタイプです。629型に比べ、有効内寸高さ約2倍です。床板は焼き付け塗装、網部分はユニクロメッキ仕上げのため、サビに強いです。床に跡がつかない赤ジェンゴムタイヤです。堅牢性抜群です。
観音扉付で物の出し入れが簡単にできます。扉は全開にできます。床板は焼き付け塗装、網部分はユニクロメッキ仕上げのため、サビに強いです。床に跡がつかない赤ジェンゴムタイヤです。堅牢性抜群です。
標準型四方囲い、上フタ付タイプです。床板は焼き付け塗装、網部分はユニクロメッキ仕上げのため、サビに強いです。床に跡がつかない赤ジェンゴムタイヤです。堅牢性抜群です。
しずかるスーパーシリーズ。大径125mmしずかるスーパーB入りキャスターを使用した台車です。静かで軽く、走行安定性に優れた台車です。荷物を安全に運搬し保管するセキュリティを高めた五面金網囲いの台車です。上蓋金網は背面まで大きく開きます。カギ掛けもできます。観音扉型金網は特許取得商品です。床面に優しいグレーゴムベアリング入り防塵カバー付き車輪を使用。フットブレーキ付き仕様。オプションで125mmナイロンウレタン車輪も選択可能です。組立式。組立説明書在中。
用途運搬保管業務全般
棚間隔(mm)560
金網高さ(mm)上段:135、下段:500
金網内寸(mm)上下:縦420×横680
1台
¥68,980
税込¥75,878
5日以内出荷
標準型四方囲い上フタシート付タイプです。シート付きですので荷物が雨にぬれにくく、個人情報対策にも最適です。床板は焼き付け塗装、網部分はユニクロメッキ仕上げのため、サビに強いです。床に跡がつかない赤ジェンゴムタイヤです。堅牢性抜群です。
標準型四方囲い両袖前扉付タイプです。床板は焼き付け塗装、網部分はユニクロメッキ仕上げのため、サビに強いです。床に跡がつかない赤ジェンゴムタイヤです。堅牢性抜群です。
観音扉付で物の出し入れが簡単にできます。扉は全開にできます。床板は焼き付け塗装、網部分はユニクロメッキ仕上げのため、サビに強いです。床に跡がつかない赤ジェンゴムタイヤです。堅牢性抜群です。
折りたたみ式作業台SEK専用のセーフティゲート(四方囲い)です。
取り付けることで、側面・背面まで囲う事ができ転倒、転落リスクの軽減に繋げます。
黄色のバーを上に上げて開閉できるので、昇降時の邪魔になりません。
SEK本体に取付けた状態で収納可能なので、置き場所にも困りません。
※重量:約2.7kg
※本製品は作業台本体はついておりません。SEK本体を別途お買い求めください。
用途工場・倉庫・公共施設・体育館・などでの高所作業用、機械・設備メンテナンス、電気工事などでの安全対策に。脚立禁止現場での代用・持ち運びが難しい手すり付き足場の代用にも最適です。
トラスコ品番623-9385
適合機種SEK
材質アルミニウム合金、ポリプロピレン
1個
¥36,980
税込¥40,678
翌日出荷
標準型四方囲い棚タイプです。材料、部品、工具などの整理にまたは保管に最適です。床板は焼き付け塗装、網部分はユニクロメッキ仕上げのため、サビに強いです。床に跡がつかない赤ジェンゴムタイヤです。堅牢性抜群です。作業場までラクラク移動できます。
押し手と荷台とが完全に分離独立した形で機能する利便性の高い「五面金網囲い台車」です。
特許取得商品
荷台が独立しているため、ハンドルが邪魔にならずに荷物の積み降ろし作業が効率よく楽にできます。
上蓋金網は折り畳み式で使用シーンに合わせて使い分けができます。セキュリティー性を高めるとともに使い勝手の良さを追求した台車です。
金網タイプは「観音扉型金網」です。観音扉は床面から大きく開くため荷物の積み降ろし作業が楽にできます。
用途運搬保管業務全般
キャスターシズかるスーパーベアリング入り防塵カバー付きキャスター(自在・固定各2個付き)
金網高さ(mm)455
1台
¥68,980
税込¥75,878
8日以内出荷
標準型四方囲い棚タイプです。材料、部品、工具などの整理にまたは保管に最適です。床板は焼き付け塗装、網部分はユニクロメッキ仕上げのため、サビに強いです。床に跡がつかない赤ジェンゴムタイヤです。堅牢性抜群です。作業場までラクラク移動できます。
静かで軽い!便利な樹脂カートです。アルミフレーム+樹脂デッキ採用により錆に強く、塩害地域においても活躍中です。キャスターは静音キャスターを採用し取り回しもラクラク!また黒いキャスターのゴム跡がつかないノーマーキンググレー仕様です。3面囲いがあることで中身を見せずに運搬可能で落下防止にも役立ちます
質量(kg)18
サイズ(mm)1110×500×H1065(外寸)
アズワン品番69-1268-34
1台
¥89,998
税込¥98,998
4日以内出荷
静かで軽い!便利な樹脂カートです。アルミフレーム+樹脂デッキ採用により錆に強く、塩害地域においても活躍中です。キャスターは静音キャスターを採用し取り回しもラクラク!また黒いキャスターのゴム跡がつかないノーマーキンググレー仕様です。3面囲いがあることで中身を見せずに運搬可能で落下防止にも役立ちます静かで軽い便利なリネンカートです。リネン以外にも配膳・下膳用のレストランカートとしてもご使用頂けます
質量(kg)18
車輪径(Φmm)125
材質(本体)棚板・側板/ポリプロピレン、支柱/アルミ
材質(車輪)ゴム
キャスター4輪自在
均等荷重(kg)150
床面高さ(mm)1065
荷台寸法(幅)(mm)500
RoHS指令(10物質対応)対応
荷台寸法(奥行)(mm)1110
1台
¥119,800
税込¥131,780
21日以内出荷
標準型四方囲い上フタシート付タイプ681型に比べ、有効内寸高さが約1.5倍です。シート付きですので荷物が雨にぬれにくく、個人情報対策にも最適です。床板は焼き付け塗装、網部分はユニクロメッキ仕上げのため、サビに強いです。床に跡がつかない赤ジェンゴムタイヤです。堅牢性抜群です。
押し手と荷台とが完全に分離独立した形で機能する利便性の高い「五面金網囲い台車」です。
金網タイプは「観音扉金網」です。フットブレーキは付いていません。
フットブレーキ付きは「品番:NK300KL-G-ST」を選択してください。
用途運搬保管業務全般
キャスタージエンゴムベアリング入りキャスター(自在・固定各2個付き)
金網高さ(mm)515
1台
¥88,980
税込¥97,878
8日以内出荷
押し手と荷台とが完全に分離独立した形で機能する利便性の高い「五面金網囲い台車」です。<特許取得商品>
荷台が独立しているため、ハンドルが邪魔にならずに荷物の積み降ろし作業が効率よく楽にできます。
上蓋金網は折り畳み式で使用シーンに合わせて使い分けができます。
セキュリティー性を高めるとともに使い勝手の良さを追求した台車です。金網タイプは「観音扉型金網」です。
観音扉は床面から大きく開くため荷物の積み降ろし作業が楽にできます。
フットブレーキ付きです。(フットブレーキの後付けは出来ません)
用途運搬保管業務全般
ブレーキ有無フットブレーキ付き
キャスタージエンゴムベアリング入りキャスター(自在・固定各2個付き)
金網高さ(mm)515
1台
¥96,980
税込¥106,678
8日以内出荷
押し手と荷台とが完全に分離独立した形で機能する利便性の高い「五面金網囲い台車」です。
金網タイプは「1/2開閉型金網」です。
フットブレーキは付いていません。フットブレーキ付きは「品番:NK300L-G-ST」を選択してください。
用途運搬保管業務全般
キャスタージエンゴムベアリング入りキャスター(自在・固定各2個付き)
金網高さ(mm)515
1台
¥91,980
税込¥101,178
8日以内出荷
押し手と荷台とが完全に分離独立した形で機能する利便性の高い「五面金網囲い台車」です。
<特許取得商品>
荷台が独立しているため、ハンドルが邪魔にならずに荷物の積み降ろし作業が効率よく楽にできます。
上蓋金網は折り畳み式で使用シーンに合わせて使い分けができます。
セキュリティー性を高めるとともに使い勝手の良さを追求した台車です。
金網タイプは「1/2開閉型金網」です。フットブレーキ付きです。(フットブレーキは後付けはできません)
用途運搬保管業務全般
ブレーキ有無フットブレーキ付き
キャスタージエンゴムベアリング入りキャスター(自在・固定各2個付き)
金網高さ(mm)515
1台
¥96,980
税込¥106,678
8日以内出荷
取りつけ・取り外し簡単な台車用ボックスです。
耐久性の高いPVC製生地を使用。
フタ付きため、雨の日でも荷物が濡れません。
フタは開いた状態で本体の面ファスナーに固定できます。
セパレート式のフタなので、用途に応じて取り外しができます。
不使用時は手軽に折りたためて省スペースで保管可能。
持ち運び用の取っ手付き。
用途台車の囲いボックス・荷物の保護に
種別ふた付
材質本体:PVC、ベルト:PP
取扱説明書(1.1MB)
外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドミウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。48.6x2.4より25%軽量で作業性、安全性向上しています。NETIS登録品。
用途足場・囲い等に
RoHS指令(10物質対応)対応
外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドニウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。
用途足場・囲い等に
仮設の足場や囲い、資材置き場の仮囲いを単管パイプと合わせて容易に組み立てられます。
用途仮設足場・囲い等に使用可
肉厚(mm)0.8
有効幅(mm)500
簡易的な足場や囲いなど、様々な用途に使用できる単管パイプです。
ピン付のため接続しての使用も可能です。(別途ジョイント部材が必要。)
用途足場・囲い等に
変形足場の根絡み、大筋交いや仮囲い支柱の固定に最適な兼用クランプです。
用途大筋交い、根絡み、仮囲い用
材質スチール、クロメートメッキ
仕様兼用クランプ ナット抜止仕様品、ナット抜止め仕様
トラスコ品番856-6894
質量(g)890
タイプ接続型
適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6
2018年トラスコ掲載ページ7 1227
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
こんなお得な商品も!

折りたたみボックス 台車用 蓋付
モノタロウ
¥6,598~
税込¥7,258~
荷崩れしやすい小物などを一度に安心して運べるボックス
用途台車の囲いボックスとして
材質芯材:ポリプロピレン、表面材:ターポリン
フタあり
こんなお得な商品も!

折りたたみボックス 台車用 蓋付
モノタロウ
¥6,598~
税込¥7,258~
荷崩れしやすい小物などを一度に安心して運べるボックス
用途台車の囲いボックスとして
材質芯材:ダンボール、表面材:ポリエステル
第三者の侵入防止です。
近隣様のイメージアップです。
用途建築現場、狭小地の囲い
材質スチール
仕様組み立て式
セット内容スチール支柱2本、スチール杭2本、横手すり2本
質量(kg)15.2
高さ(mm)1800
間口(mm)2000
固定方法ハンマーにて杭打ちで固定
1個
¥27,980
税込¥30,778
10日以内出荷
500×550の広い天板で安全に作業ができます。
4方を手すりで囲い、天板からの乗り出し作業を抑制して、墜転落災害を軽減します。
仮設工業会認定品では最大の1.98mのラインナップ。
折りたたんでコンパクトに収納。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)60
仕様仮設工業会認定品
伸縮脚(mm)ストローク/300、ピッチ/7.5
天板寸法・幅(mm)550
天板寸法・奥行(mm)500
単管クランプを使用する場合とくらべ…
1、単管パイプが交差しないのでジョイントするパイプ同士を同じ高さで保持できます。
2、単管端部の張り出しがないので省スペース。また、危険防止にもメリットがあります。
建築現場や資材置場の仮囲い等のコーナー部に最適です。
可動範囲65°~290°
質量(kg)0.78
サイズΦ48.6
1ケース(20本)
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
「両面開閉型の五面金網囲い」タイプのシートカバー付き金網台車です。シートカバーはファスナーとマジックテープで取付でき着脱は簡単です。シートカバーは防水性でホコリが入り難い形状です。上蓋と扉を一緒にカギ掛けできます。(カギはオプションです。)上蓋は大きく開閉可能です。フットブレーキ付き仕様。床面に優しいグレーゴムベアリング入り車輪を使用。
用途運搬保管業務全般
キャスターグレーゴムB入り車輪
囲いが付いた作業台のような脚立。安全で快適な高所作業を実現!。囲いが付いた安全設計。内開きの扉は空いた状態でロック可能!。電動工具などを収納するスロット、パーツを留められるマグネット、蓋つきの収納など充実のトレー。最下段の「グラウンド・キュー」は、音と感触で降下時の踏み外しを防ぎます。アメリカ発 Little Giant(リトルジャイアント)は高品質でユニークな脚立ブランドです。 プロの職人のタフな作業から、一般家庭でのDIY作業までどんな環境でも、どんな作業も『安全に、スピーディーに、快適に』こなせるよう豊富なラインナップでサポートします。 他にない革新的な脚立、ぜひ一度お試し下さい!
材質FRP
幅(mm)踏みざん:80
最大使用荷重(kg)170
天板寸法(cm)49×45
取り外し式のリチウムイオンバッテリーを搭載しています。凹凸に強いスプリング設置式のドライブエアタイヤ(2.50-4-4)を採用しています。チョッパー制御で省エネ設計です。屋外仕様ではありません。車体外周をソフトなPVCのバンパーで囲い、接触しても安心です。アクセルレバーの引き加減で、スピードをコントロールできます。
付属品充電器:ET-BC、バッテリー:ET-BP
材質荷台:スチール
走行速度(km/h)無負荷:0~3.5、負荷:0~2.3
鉛蓄電池バッテリーを搭載しています。凹凸に強いスプリング設置式のドライブエアタイヤ(2.50-4-4)を採用しています。チョッパー制御で省エネ設計です。屋外仕様ではありません。車体四隅をソフトなPVCのバンパーで囲い、接触しても安心です。アクセルレバーの引き加減で、スピードをコントロールできます。
材質荷台:スチール
走行速度(km/h)無負荷:0~3.5、負荷:0~2.3
屋外仕様ではありません。車体外周をソフトなPVCのバンパーで囲い、接触しても安心です。アクセルレバーの引き加減で、スピードをコントロールできます。電動走行なので走行時の負担を軽減します。操作時の事故を防ぐ挟まれ防止機能や利用者以外が勝手に使用することを防ぐロック機能付きです。実績のあるE-TRAの駆動部を使用した電動台車です。
仕様前車輪:250、駆動輪:210、補助車輪:80
トラスコ品番256-7185
材質荷台:スチール
品名電動式運搬台車”Eランナー”
均等荷重(kg)1000
モーター走行:DC24V-0.65Kw
荷台寸法(mm)幅900×長さ600×高さ255、幅1200×長さ750
ハンドル高さ(mm)1250
運転方式電動走行
バッテリー(搭載)ET-BP
充電時間(時間)約10
走行速度(km/h)負荷:0~2.3(500kg)、無負荷:0~4.4
1台
¥529,800
税込¥582,780
30日以内出荷
ハンドストッパー付き、観音型四方囲いタイプです。観音扉なので物の出し入れが簡単にできます。
床板は焼き付け塗装、網部品はユニクロメッキ仕上げの為、サビに強いです。
ハンドルを握るとストッパーが解除され、ハンドルを離すとストッパーが掛かります。ストッパーを掛ける煩わしさや、ストッパーのかけ忘れ防止にもなります。
後付けでお客様での組立は不可です。
物流倉庫の運搬作業。
リネン系の運搬作業。
工場での運搬作業。
仕様●材質/仕上:床・ハンドル・アミ/スチール●仕上げ/床焼付塗装 ハンドル溶融亜鉛メッキ アミユニクロメッキ●キャスター金具/スチール●車輪/黒ゴム●ブレーキを掛けたまま台車を押さないでください。ブレーキおよびその他部品の破損につながります。●最大積載荷重以上では使用しないでください●人を絶対に載せないでください。●配送は混載便、車上渡し条件となります。●原産国:日本●コード番号:337-7245
アズワン品番67-5594-75
1台
¥179,800
税込¥197,780
30日以内出荷
「観音扉型の五面金網囲い」タイプのシートカバー付き金網台車です。シートカバーはファスナーとマジックテープで取付でき着脱は簡単です。シートカバーは防水性シートでホコリが入り難い形状です。上蓋と扉を一緒にカギ掛けできます。(カギはオプションです。)上蓋は大きく開閉可能です。フットブレーキ付き仕様。観音扉型金網は特許取得商品です。床面に優しいグレーゴムベアリング入り車輪を使用。オプションで用途により、ウレタン車・空気入りタイヤ付き車・ノーパンクタイヤ付き車・しずかる静音キャスター等選択可能です。組立式。組立説明書在中
用途運搬保管業務全般
キャスターグレーゴムB入り車輪
従来品に比べ重量を 25%軽減、鋼管を使用する現場での作業負担軽減、輸送コストの削減が可能。
用途建設現場・足場工事、囲いの骨組み、太陽光発電(ソーラーパネル)架台としても全国でご利用頂いております。
材質鋼
厚さ(mm)1.8
規格STK700
外径(Φmm)48.6
メッキ溶融亜鉛めっき
1
2
次へ
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。