物流用品 :「固定」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
特価
本日1月6日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6,287件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
建地の単管・パイプを固定するためのベースです。
用途パイプ足場の固定用。 トラスコ品番296-5429 質量(kg)0.7 規格(社)仮設工業会認定品 ベース寸法(mm)120×120 適合パイプ径(Φmm)48.6 アンカー穴(mm)Φ12
1個
669 税込736
当日出荷

一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。 材質(車輪)ゴム 形状固定車 ストッパー無し 偏芯E(mm)-
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

質量(kg)0.75 規格仮設工業会認定品 表面処理(パイプ部)先メッキ、(ベース部)電気メッキ ベース寸法(mm)120角 適合パイプ径(Φmm)48.6
1個ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的なプレート取り付けタイプのゴム車輪キャスターです。
材質(車輪)ゴム 形状固定車 ストッパー無し 偏芯E(mm)-
1個
67 税込74
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

プレス製ホイールの中荷重用キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。 材質(車輪)ウレタン 形状固定車 ストッパー無し
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

台車等に取り付けるだけでストッパー機能が得られます。操作はペダルを踏むだけの簡単仕様です。
用途台車等のストッパー機能に。 材質(本体)スチール 取付座A×B(mm)120×120 取付ピッチ(mm)85×100 取付穴径(Φmm)11 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SKM 固定車(ゴム車輪) ナンシン CADデータあり
取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入) 種別産業用キャスター 形状固定車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 偏心E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
799 税込879
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様プレス製ゴム 材質スチール 材質(車輪)ゴム タイプ固定ハンドル キャスター自在キャスター2個 固定キャスター2個 材質(車輪・金具)ゴム・スチール 材質(ハンドル)スチール 材質(荷台)スチール
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

(社)仮設工業会認定品 建地の単管・パイプを固定するためのベース
用途パイプ足場の固定部材 質量(kg)0.7 規格仮設工業会認定品 表面処理電気メッキ ベース寸法(mm)120×120 適合パイプ径(Φmm)48.6 ベース穴径(Φmm)12
1個
429 税込472
当日出荷

一般的なプレート取り付けタイプのナイロン車輪キャスターです。
材質(車輪)ナイロン 形状固定車 ストッパー無し 偏芯E(mm)-
1個
53 税込58
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


SKM 固定車(ウレタン車輪) ナンシン CADデータあり
取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入) 種別産業用キャスター 形状固定車 金具仕上ユニクロメッキ 偏心E(mm)- 車輪タイプ単輪
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SKC 固定車(ゴム車輪) ナンシン CADデータあり
取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
種別産業用キャスター 形状固定車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 偏心E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ベースは足場枠を仮設する際重要な基礎。 ホリーの「固定ベース」は強度と耐久性に優れた素材の採用で、優れた安全性を確保。 さらに、独自の強度試験により、品質にたいしては万全を期しています。 STK-290(JISG-3444に規定する一般構造用炭素鋼鋼管)とSPHC(JISG-3131に規定する熱間圧延軟鋼板)を使用。 仮設工業会認定品
質量(kg)0.77(1個) 規格(社)仮設工業会認定品
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

420SR 固定車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入) 形状固定車 型式420SR固定車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 偏芯E(mm)- 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丈夫な標準タイプ
用途壁や柱に取り付け、ロープを通して吊上げや引っ張りにお使いください。
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

420R 固定車(ゴム車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用できます。
用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に 材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 形状固定車 型式420R固定車 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ゴム 仕様プレート式 荷重種別中荷重 タイプ固定車 金具仕上三価ユニクロ仕上げ 偏芯E(mm)- 材質(金具)スチール 車輪タイプ単輪
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付穴径P(mm)9 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボディにナイロン樹脂を採用し、旋回部および車両回転部に特殊ラジアルボールベアリングを使用して、ローデシベルの静音化を図りました。
用途静音環境を求める現場に最適 材質(車輪)ゴム 仕様固定キャスター 材質金具:樹脂、車輪:スーパーラバーゴム 形状固定車 車輪幅(mm)38 偏芯E(mm)-
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

ベアリング使用で静かです。スチール製なので丈夫です。キャスター金具は三価クロムメッキ処理をしています。
用途エコ省音運搬車用固定キャスター。 材質/仕上SPCC SBR 特性静音 車輪タイプ単輪
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。運搬台車に数多く使用されています。
材質(車輪)ゴム(B入) 形状固定車 型式K型固定車 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし 偏芯E(mm)- RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(車輪)ゴム(ベアリング入り) 材質スチール 形状固定車 荷重種別中荷重 タイプ中荷重 表面処理ユニクロームメッキ仕上 ストッパーなし 偏心E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入で耐久性に優れています。ウレタン車輪ですので耐摩耗性・耐油性に優れています。
材質(車輪)スチールホイールウレタン 形状固定車 材質(本体)スチール 金具仕上三価ユニクロ 偏芯E(mm)- 特性耐油性、耐摩耗性 車輪タイプ単輪
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フジテック・ジャパン滑車 1車固定
材質亜鉛 仕上ニッケルメッキ
1個
209 税込230
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

420R 固定車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用できます。
用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に 材質(車輪)ナイロン一体車輪 形状固定車 型式420R固定車 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパーなし 偏芯E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
80 税込88
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

420R 固定車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用できます。
用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に 材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 形状固定車 型式420R固定車 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパーなし 偏芯E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付が縦横どちらでも簡単自由ですから一般家庭及び事業所でご使用になるあらゆる軽量製品に適したキャスターです。
材質(車輪)ナイロン 仕様固定式本体はユニクロームメッキ仕上 形状固定車 型式155固定車 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付が縦横どちらでも簡単自由ですから一般家庭及び事業所でご使用になるあらゆる軽量製品に適したキャスターです。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入 仕様固定式本体はユニクロームメッキ仕上 形状固定車 型式155固定車 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スリーエッチ固定滑車
省スペース設計で場所を取りません
用途荷物の引き上げ、ロープガイドなど トラスコ品番601-2846 材質スチール 溝幅(mm)16 基本使用荷重(kg)350 車径(mm)70 使用ロープ径(mm)最大:14
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

車輪幅(mm)31.5 取付座A×B(mm)90×90 取付穴径P(mm)9.0 取付ピッチX×Y(mm)70×70 車輪タイプ単輪
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

420ER 固定車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
オフィス・店舗・工場など主に屋内で用いられる光沢クロムメッキ仕上げの中軽量用キャスターです。 420Sシリーズと比べ、、取り付けスペースが小さく、全体的にスマートになっています。自重が軽いため軽量用ハンドトラックに好まれて使用されます。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入 形状固定車 型式420ER固定車 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし 偏芯E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ
材質(車輪)スチールホイールゴム 形状固定車 偏芯(mm)- 材質(金具)鋼板製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
989 税込1,088
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途壁や柱に取り付け、ロープを通して吊上げや引っ張りにお使いください。
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質(本体)ステンレス 種類スナップフック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製のアイ部分が固定されたスナップフックです。ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れているナスカン金具です。
材質ステンレス(SUS304) 種類アイスナップ
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KEL 固定車(ゴム車輪) ナンシン CADデータあり
取付高が同じTEL型とKEL型は併用できます。
材質(車輪)ゴム一体車輪 種別一般キャスター 形状固定車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 偏心E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
429 税込472
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡単操作のスタンダードタイプのブレーキです。
材質マット:塩ビ、ハンドル表面処理:粉体塗装 材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR) キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個(ラジアルベアリング入省音キャスター)ストッパー付き 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール 組立時間1人20分 騒音対策あり ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)スチール
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途壁や柱に取り付け、ロープを通して吊上げや引っ張りにお使いください。
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります