物流用品 :「塗装 黒 車」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
・全車輪ダブルベアリング入りです。・ストッパー付です。
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
仕上黒色焼付塗装+亜鉛メッキ黒色クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
・プレートにはダブルベアリングが入っています。・全車輪ダブルベアリング入りです。
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
仕上黒色焼付塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
・プレートにはダブルベアリングが入っています。・全車輪ダブルベアリング入りです。・ストッパー付は、車輪の回転と金具の旋回を同時にロックするダブルストッパー仕様です。
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
仕上黒色焼付塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,898
税込¥9,788
6日以内出荷
・プレートにはダブルベアリングが入っています。・全車輪ダブルベアリング入りです。
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
仕上黒色焼付塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
・プレートにはダブルベアリングが入っています。・全車輪ダブルベアリング入りです。・ストッパー付は、車輪の回転と金具の旋回を同時にロックするダブルストッパー仕様です。
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
仕上黒色焼付塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
・全車輪ダブルベアリング入りです。
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
仕上黒色焼付塗装+亜鉛メッキ黒色クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
・全車輪ダブルベアリング入りです。
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
仕上黒色焼付塗装+亜鉛メッキ黒色クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
・全車輪ダブルベアリング入りです。・ストッパー付です。
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
仕上黒色焼付塗装+亜鉛メッキ黒色クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
・プレートにはダブルベアリングが入っています。・全車輪ダブルベアリング入りです。・ストッパー付は、車輪の回転と金具の旋回を同時にロックするダブルストッパー仕様です。
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
仕上黒色焼付塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
売り場で迷わずパッと手にとれる箱入りキャスタです。
用途各種運搬台車用。各種家具、家庭用什器用。家庭でのDIYに
付属品取付用ボルト・ナット・ワッシャー付各16個(全てサイズはM8)
トラスコ品番699-5309
セット内容BKWJ-75×2、BKWK-75×2
材質金具:スチール、表面処理(金具・スチールホイール):黒塗装、車輪:スチールホイール、ゴム
車輪幅(mm)32
許容荷重(daN[kgf])80[780]
取付高H(mm)103
取付座(mm)(BKWJ-75取付)A・B:82、(BKWK-75取付)A:91・B:68
取付ピッチ(mm)(BKWJ-75取付)X:60×60・Y:65×65、(BKWK-75取付)X:63・Y:40
車輪径D(Φmm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式キャスタ(プレス製ゴム車輪付)
1箱
¥11,980
税込¥13,178
9日以内出荷
車輪中央が中空のユニークなデザインキャスターです。滑らかな曲線とブラックまたはクロムめっきがより存在感をアピールします。スチールボールベアリングにより、耐荷重と回転の滑らかさが向上しました。
材質(車輪)ポリアミド
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
質量(g)220
車輪幅(mm)14
ストッパーなし
取付け方法プレート
取付高H(mm)71
プレート長さ(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪数単輪
取付穴ピッチL1(mm)30
高荷重用のキャスターです。
用途産業機器・台車等
材質(車輪)PA
材質ADC、SAPH、PA
荷重種別高荷重
部品名称本体、プレート、車輪
表面処理塗装(黒色)、グレー
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪タイプ双輪
高荷重用のキャスターです。
用途産業機器・台車等
材質ADC、SAPH、PA
荷重種別高荷重
部品名称本体、プレート、車輪
表面処理塗装(黒色)、グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪タイプ双輪
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。