物流用品 :「外壁塗装」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
関連キーワード
スタンダードタイプのはしご兼用脚立です。
踏ざん幅55mmと広く、昇降しやすく作業性に優れています。
脚立を閉じる際、開き止め金具が中央で折れる、水平中折式構造です。
止め具部分には車などに積んだ時の耳障りな振動音を抑える独自の振動音防止機構を採用。
開き止め金具とはしご止め金具が兼用になっており、操作性の良いワンタッチ式二重ロック構造になっています。
最大使用質量100kg
用途電気工事・空調工事・外壁塗装・内装工事・仮設現場・工場での機械メンテナンス・オフィス・自宅・DIYなどに
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ合金
踏ざん間隔(mm)307
踏ざん踏面幅(mm)55
規格製品安全協会(SGマーク)認定品/軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定
最大使用質量130kgの軽量専用脚立です。
軽くてスマートなのに、プロも納得の丈夫さ!
幅広ステップ55mmで安全性もアップしています。
滑り止めキャップの材質に、焼却しても有毒ガスが発生しない材質であるエラストマーを採用しています。
支柱部分は耐食性に優れたアルマイト加工。
便軽シリーズは3段(3尺)~12段(12尺)まで幅広いラインナップを揃えています!
LM-90~300:バーを持ち上げるだけでワンタッチで折りたためる中折れ式開き止め金具
LM-360:ねじれに強くワンタッチで取付け可能な交差式開き止め金具
用途電気工事・空調工事・外壁塗装・内装工事・仮設現場・工場での機械メンテナンス・オフィス・自宅・DIYなどに
最大使用荷重(kg)130
材質アルミ合金
踏ざん踏面幅(mm)55
収納寸法・奥行(mm)170
天場ワイドタイプの業務用踏台です。
従来製品よりも耐久性をアップさせています。
ステップが安定性に優れているため、工場・内装工事等様々な用途で活躍します。
バーを持ち上げるだけで簡単に折りたたむことができます。
用途内装工事・外壁塗装・洗車等に最適です。
材質/仕上アルミ合金/アルマイト
質量(kg)5.7
段数3
踏台の高さ(mm)750
取扱説明書(7.89MB)
収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)(保管収納)840×990×195
最大使用質量(kg)100
設置寸法(mm)(昇降面)989×(奥行)724
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
最大段差が約31cmまで対応できるスタンダードタイプの伸縮脚立です。
脚部伸縮操作レバーに新アジャスト機能「ダブルロック機構」を採用!安全性重視の設計です。
安心の55mm幅広踏ざんで昇降しやすく作業性がアップします。
アルマイト加工により耐食性が高く、汚れに強くなりました。
SCL-90A~SCL-210A:はしご兼用脚立(中折式)
SCL-240A~SCL-300A:専用脚立(中折式開き止め金具)
SCL-360A:専用脚立(交差式開き止め金具)
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。
最大使用荷重(kg)100
最大段差約44cmまで対応できるロングスライドタイプの伸縮脚立です。
伸縮操作レバーにダブルロック機構採用!安全重視の設計です。
安心・安全の55mmの幅広踏ざんを採用!昇降しやすく作業性がアップします。
伸縮脚にホロー材を採用。一層ねじれに強くなりました。
脚の長さは伸縮操作レバーで6mmピッチで調整できます。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)305
規格Aマーク認定品
材質アルミ合金製/アルマイト仕上
段差対応高さ(cm)約44
収納寸法・幅(mm)170
天板寸法・幅(mm)303
天板寸法・奥行(mm)172
従来の2連はしごに比べ軽く持ち運びの負担を軽減した2連はしごです。
梯子の伸縮は上はしごを上下させるだけのプッシュアップ方式。
ライトバン、ワンボックスに収納可能!狭所やエレベーターへの搬入も可能です。
支柱の変更により、さらに強度がアップしました。
D40C型は脚部が自在に動くドームジョイントタイプです。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)315
材質アルミ合金製
使用角度(°)75
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定
支柱(mm)359(外寸)
伸縮操作レバーに新アジャスト機能「ダブルロック機構」を採用!安全性重視の設計です。
住宅の内装・外装工事やRV車・乗用車のお手入れ時の足場など、用途の広い足場台。
四脚とも支柱の長さが調整でき、段差があってもフラットな足場が確保できます。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。
材質/仕上アルミ合金製/アルマイト仕上
ピカのフラッグシップモデルの梯子兼用脚立です。
脚立時でもはしご時でも昇降しやすい両面幅広踏ざん(60mm)になり安全性・作業性がアップしています。
滑り止めキャップの材質にエラストマー(焼却しても有毒ガスが発生しない材質)を採用
中折れ式開き止め金具で脚立の開閉に手間をとりません。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ合金
踏ざん間隔(mm)305
踏ざん踏面幅(mm)60
規格製品安全協会(SGマーク)認定品/軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定
タイプはしご兼用脚立
仮設工業会認定、スタンダードな最軽量タイプのアルミ足場板です。
表面はプレス式ノンスリップ加工・裏面にビード(滑り止めゴム)付きなので安全に作業ができます。
支持間隔1800mm以下でご使用ください。
両端に水ヌキ穴付き。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場用の道板・踏板として。
厚さ(mm)32
仮設工業会認定、厚み29mmの最軽量タイプのアルミ足場板です。
表面はプレス式ノンスリップ加工・裏面にビード(滑り止めゴム)付きなので安全に作業ができます。
支持間隔1800mm以下でご使用ください。
両端に水ヌキ穴付き。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場用の道板・踏板として。
材質アルミ
幅(mm)240
厚さ(mm)29
加工ノンスリップ加工:プレス式
最大使用質量(kg)120
前脚・後脚の長さが違い、極度の段差や階段に適したタイプの伸縮脚立です。
伸縮操作レバーにダブルロック機構採用!安全重視の設計です。
安心・安全の55mmの幅広踏ざんを採用!昇降しやすく作業性がアップします。
伸縮脚にホロー材を採用。一層ねじれに強くなりました。
脚の長さは伸縮操作レバーで6mmピッチで調整できます。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)305
踏ざん踏面幅(mm)55
材質アルミ合金製/アルマイト仕上
超軽量コンパクトサイズ・オールアルマイト仕上げの1連はしごです。
支柱の変更により、さらに強度がアップしました。
正面幅が狭い仕様なので、一般的な天井点検口(450mm×450mm)へのアクセスにもご使用いただけます。
※支柱外寸:360mm(SWA-30C:400mm)
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)306
材質アルミ合金製
使用角度(°)75
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定
仕上アルマイト仕上
最大段差が約31cmまで対応できるスタンダードタイプのはしご兼用伸縮脚立です。
脚部伸縮操作レバーに新アジャスト機能「ダブルロック機構」を採用!安全性重視の設計です。
安心の55mm幅広踏ざんで昇降しやすく作業性がアップします。
アルマイト加工により耐食性が高く、汚れに強くなりました。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。
伸縮脚(mm)310
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)305
踏ざん踏面幅(mm)55
金具部開き止めワンタッチ2重ロック中折れ式
段差対応高さ(cm)約31
収納寸法・幅(mm)170
天板寸法・幅(mm)303
天板寸法・奥行(mm)172
ストッパーの操作で4mmピッチで任意の長さに伸縮・固定できる優れたアルミ足場板です。
スノコ式天板で高強度を実現・最大使用質量120kgでありながら全サイズ2点支持でご使用いただけます。
STKD-E4023の縮長は業界最小サイズ(2.23m)です。車載もしやすく便利です。
バンド部分、取手部分はブルーアルマイト仕様
フローリング・床材・クロスの傷つけ防止用に両端にエンドキャップを取り付けています。
ストッパー突起部分が足場板の内側に入っているので、フローリング・床材を傷つけません。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・工事現場・工場内等の作業に幅広くご使用いただけます。
かがまずに伸縮脚を操作できる上部操作機構を採用した大人気シリーズ「Stapi(スタッピー)」の専用脚立です。
下から数えて3段目のステップ裏にある伸縮操作バーを引き上げるだけで簡単に伸縮でき、かがんだり腰を曲げたりする必要はありません。
四脚すべて6mmピッチで脚の長さが調節でき、段差がある場所でもフラットな足場が確保できます。
伸縮操作バーの端を引き上げれば1脚ずつ、伸縮操作バーの中心を引き上げれば2脚同時に伸縮が可能です。両手で操作すれば4脚同時に伸縮可能です!
状況に応じて下部でのワンタッチ伸縮操作も可能です。
滑り止めキャップの材質に*エラストマーを採用*エラストマー焼却しても有毒ガスが発生しない材質です
※本製品は梯子になりません。はしご兼用脚立のスタッピーシリーズはSCN型をお求めください。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)305
踏ざん踏面幅(mm)55
はしごの上部に取り付けることで、壁面を傷付きから保護します。
取付確認用マド付き。
左右計2個1セット
※使用時以外は取外してください。輸送中に外れる恐れがあります。
※材質:発泡ウレタン
用途電気工事・空調工事・外壁塗装など壁面への設置が必要な場合に。
材質発泡ウレタン
適合CSM、PRO、ALF(3ALF-130、150は除く)
トラスコ品番836-4235
質量(kg)0.32
1台
¥7,498
税込¥8,248
翌々日出荷
軽作業に最適なスタンダードな軽量アルミ製はしごです。
ステップは太くて踏面が広く、安全に作業を行うことができます。
JIS1000形規格品
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。
踏ざん踏面幅(mm)42
踏ざん間隔(mm)340
正面踏ざん有効幅(mm)358
最大使用質量130kgかつ軽量な業務用1連はしごです。
プレスジョイント構造で最大使用質量130Kgを実現しました。
ステップは太くて踏面が広く、安全に作業を行うことができます。
JIS1300形規格品
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。
最大使用荷重(kg)130
ピカのフラッグシップモデルの専用脚立です。
脚立時でもはしご時でも昇降しやすい幅広踏ざん(60mm)になり安全性・作業性がアップしています。
高級感あるオールアルマイト仕上げです。
滑り止めキャップの材質にエラストマー(焼却しても有毒ガスが発生しない材質)を採用
・JOB-240E~300E:中折れ式開き止め金具
・JOB-330E、360E:交差式開き止め金具
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)60
雨どいや瓦に傷をつけずにはしごを設置できます。(ピカコーポレイション特許製品)
使用しない時は取り付けたまま収納できます。
左右2個/1セット
※はしごに穴を開ける必要があります。
用途電気工事・空調工事・外壁塗装工事・屋根板金・アンテナ設置・ソーラーパネル設置等、屋根上での作業に。
材質アルミ合金
適合CSM
トラスコ品番836-4236
質量(kg)0.8
1台
¥27,980
税込¥30,778
翌日出荷
スタンダードタイプの3連はしごです。
ステップは太くて踏面が広く、安全に作業を行うことができます。
軽量かつコンパクトに収納でき、全サイズ軽自動車に積載可能!
※車の全長3395mmの場合
JIS1000形規格品
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)340
正面踏ざん有効幅(mm)340(上、中はしご)358(下はしご)
材質アルミ合金製
使用角度(°)75
規格JIS規格品、軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定、SGマーク
最大外形寸法(mm)431
支柱(mm)412(外寸)
JIS規格JISマーク
業界唯一最大使用質量150kgの業務用3連はしごです。(※3ALF-150は120kg)
アルフロジョイント構造で、ねじれやたわみに強く、耐久性に優れています。
ステップは太くて踏面が広く、安全に作業を行うことができます。
苛酷な条件下でより優れた総合性能を発揮します。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。
踏ざん間隔(mm)340
正面踏ざん有効幅(mm)328(上はしご)376(中はしご)424(下はしご)
材質アルミ合金製
使用角度(°)75
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定
構造アルフロジョイント構造
最大外形寸法(mm)517
支柱(mm)488(外寸)
最大使用質量150kgの高強度1連梯子です。
独自のアルフロジョイント構造で、ねじれやたわみに強く、耐久性に優れています。
苛酷な条件下でより優れた総合性能を発揮します。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん間隔(mm)340
正面踏ざん有効幅(mm)328
材質アルミ合金製
最大外形寸法(mm)421
支柱(mm)392(外寸)
軽作業に最適なスタンダードな軽量アルミ製はしごです。
ステップは太くて踏面が広く、安全に作業を行うことができます。
伸縮ロープがたるまないエンドレス機構を採用しています。
JIS1000形規格品
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)340
正面踏ざん有効幅(mm)340(上はしご) 358(下はしご)
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品、JIS規格品(1000形)
外側に張り出すことで横倒れの転倒防止に役に立つ脚立用アウトリガー(スタビライザー)です。
工具なしで簡単脱着でき、安定性の向上に役立ちます。
締め込み用のボルトは外れない構造になっており無くなる心配がありません。
※1セット2個入りとなっておりますので、四脚すべてにアウトリガーを取り付けたい場合2セット購入が必要です。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内など、安全対策が必要な現場に最適です。1名での脚立作業に。
材質アルミ合金
トラスコ品番836-4243
適合本体JOB、MCX、CM、LM型
設置寸法・奥行(mm)85
設置寸法・幅(mm)125
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×85×390
2018年トラスコ掲載ページ7 1162
天板寸法・幅(mm)150×308
1セット(2個)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
最大4mまでの豊富なサイズバリエーションを持つ専用脚立です。
工具等を置くのに便利な広い天板と昇降しやすい広い踏ざんで作業がしやすくなっています。幅広踏ざん55mm
HM-C60~C300:中折れ式開き止め金具
HM-C360~C420:交差式開き止め金具
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)305
天板寸法(mm)300×247
かがまずに伸縮脚を操作できる上部操作機構を採用した大人気シリーズ「Stapi(スタッピー)」のはしご兼用脚立です。
下から数えて3段目のステップ裏にある伸縮操作バーを引き上げるだけで簡単に伸縮でき、かがんだり腰を曲げたりする必要はありません。
四脚すべて6mmピッチで脚の長さが調節でき、段差がある場所でもフラットな足場が確保できます。
伸縮操作バーの端を引き上げれば1脚ずつ、伸縮操作バーの中心を引き上げれば2脚同時に伸縮が可能です。両手で操作すれば4脚同時に伸縮可能です!
状況に応じて下部でのワンタッチ伸縮操作も可能です。
滑り止めキャップの材質に*エラストマーを採用*エラストマー焼却しても有毒ガスが発生しない材質です
【ラインナップ】
■SCN-90B~SCN-210B :最大段差が約31cm(1尺)まで対応できるスタンダードタイプ
■SCN-120LB~SCN-180LB :最大段差が約44cm(1.5尺)まで対応できるロングスライドタイプ
■SCN-34B・SCN-45B :前脚・後脚の長さが違い,最大高低差約74cmまで対応できる階段用(水平箇所でも使用可能)
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。
材質アルミ合金
ピッチ(mm)脚部伸縮:6
踏ざん踏面幅(mm)55.3
天板寸法(mm)303×172
踏ざん間隔(mm)305
最大使用質量(kg)100
コンパクトに収納ができるサヤ管式3連はしごです。
中はしご・上はしごが、下はしごの支柱内に収まり安定感のあるサヤ管構造。
支柱厚さはわずか130mm!通常の3連はしごに比べ約70mm薄くなりました。(メーカー比)
軽自動車に全サイズ積載できます!※全長3395mmの場合
オプション(ポールグリップ LP-G1A、自在フック F-UJ)を取付けやすいように穴あけ加工済(オプションは別売です)
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)344
材質アルミ合金製
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定
最大使用質量130kgのはしご兼用脚立です。
両面幅広踏みざん60mmを採用しているので、脚立時・梯子時どちらも昇降しやすく作業性に優れています。
滑り止めキャップの材質にエラストマーを採用しているため、焼却しても有毒ガスが発生しません。
支柱・滑り止めキャップを大型化したため安定感があります。
支柱はアルミアルマイト仕上げで耐食性に優れています。
脚端部はドライバーで交換できます。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。
最大使用荷重(kg)130
材質アルミ
踏ざん踏面幅(mm)60
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定
仕様Aマーク認定品、水平中折れ式、振動音防止、ワンタッチ開き止め金具
仕上アルマイト仕上(支柱のみ)
収納寸法・奥行(mm)180
天板寸法・幅(mm)300
天板寸法・奥行(mm)184
最大使用質量130kgの業務用1連はしごです。
アルフロジョイント構造で、ねじれやたわみに強く、耐久性に優れています。
JIS1300形規格品
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。
最大使用荷重(kg)130
踏ざん間隔(mm)340
正面踏ざん有効幅(mm)374
材質アルミ合金製/アルマイト仕上
最大外形寸法(mm)461
支柱(mm)426(外寸)
JIS規格JIS1300形規格品
最大使用質量160kgの業務用専用脚立です。
広い踏ざんとゆるやかな角度(70度)で昇降しやすくなっています。(幅広踏ざん65mm)
天板を広くすることで安定性を向上させています。工具等を置くのにも便利です。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。
最大使用荷重(kg)160
踏ざん間隔(mm)320
材質/仕上アルミ合金製/-
天板寸法(mm)349×300
コンパクトに分割された組立仕様の2連はしごです。
中はしごを中心にし、上はしごと下はしごを連結して使用します。
分割時、保管収納寸法が最大でも長さ3m以下のため、2tショート箱トラックにも積載が可能となります。(車種により異なる可能性あり)
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ合金
取扱説明書(8.14MB)
最大使用質量(kg)100
収納寸法・幅(mm)435(中はしごユニット:425、上下はしごユニット:435)
収納寸法・奥行(mm)175(中はしごユニット:135、上下はしごユニット:135)
耐久性に優れた業務用2連はしごです。
アルフロジョイント構造で、ねじれやたわみに強く、耐久性に優れています。
ステップは太くて踏面が広く、安全に作業を行うことができます。
伸縮ロープがたるまずないエンドレス機構を採用しています。
JIS1000形規格品
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。
踏ざん間隔(mm)340
正面踏ざん有効幅(mm)343(上はしご) 374(下はしご)
材質アルミ合金
最大外径(mm)461
支柱径(Φmm)426
最大使用質量130kgかつ軽量な業務用2連はしごです。
プレスジョイント構造で最大使用質量130Kgを実現しました。
ステップは太くて踏面が広く、安全に作業を行うことができます。
伸縮ロープがたるまずないエンドレス機構を採用しています。
JIS1300形規格品
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。
最大使用荷重(kg)130
材質アルミ
2018年トラスコ掲載ページ7 1138
超軽量コンパクトサイズ・オールアルマイト仕上げの1連はしごSWA型のオーダーメイド加工品です。
ピカコーポレイションでは国内工場で特注品に対応しており、1mm単位で長さ・正面幅をお選びいただくことができます。
支柱の変更により、さらに強度がアップしました。
はしご脚部には滑り止め端具キャップを装備しています。
※踏みざん幅(ステップ幅):43mm
※踏みざん間隔:306mm(最下部と最上部のみ間隔が自動調整されます)
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場の高所作業に。工場内の設備・機械・ライン用アクセス階段として。
サービス分類オーダー・加工
ねじれやたわみを低減させ耐久性に優れたスタンダード1連はしごのオーダーメイド加工品です。
ピカコーポレイションでは国内工場で特注品に対応しており、1mm単位で長さ・正面幅をお選びいただくことができます。
はしご脚部には滑り止め端具ユニットを装備
踏みざんはΦ29.5になります。
踏み残の間隔は入力された数値から自動計算されます。(最大350mm)
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場の高所作業に。工場内の設備・機械・ライン用アクセス階段として。
サービス分類オーダー・加工
作業スペースに合わせて50mmピッチで自在に長さを変えられるアルミ足場板です。
非常に軽量・コンパクトに収納できるので持ち運びが簡単です。
持ち運びに便利な取っ手が付いています。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・ビルメンテナンス・工場内等の作業に幅広くご使用いただけます。点検口内での使用にも適しています。
仕様ロック機構、取手付
材質アルミ合金
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。