物流用品 :「定電圧電源」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
関連キーワード
102件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キトー電気チェーンブロックの使いやすさを凝縮した小容量ホイスト。コンパクトながらもパワーとスピードは抜群、操作も簡単です。 電源電圧、操作方法、定格荷重、昇降速度の種類からさまざまな作業用途、現場環境に合わせた最適な機種をお選びいただけます。 キトー電気チェーンブロック エクセルシリーズ同様、「安全性」「耐久性」を標準装備しています。
種別1速形 電源単相AC100V 50/60Hz ロードチェン線径(Φmm)4 寸法g(mm)25 寸法j(mm)25 寸法m(mm)92
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様●定格荷重(t):0.49●標準揚程(m):6●巻上速度(m/min):5●フック間最小距離(mm):395●時間定格(min):25●操作電圧(V):200●電源(V):単相200V●電源コード長さ(m):5●電源:単相200V●容量:490kg●原産国:日本●コード番号:221-6455 アズワン品番67-9177-33
1台
199,800 税込219,780
9日以内出荷

作業内容に適した速度に調整可能です。過負荷防止機能付きです。店・工場・現場での荷役・運搬作業。
1台
219,800 税込241,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


高速で巻上げ、巻下げ作業ができるので作業効率が大幅に向上します。過負荷防止機能付き。店・工場・現場での荷役・運搬作業。
1台
279,800 税込307,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)






高速で巻上げ、巻下げ作業ができるので作業効率が大幅に向上します。過負荷防止機能付き。店・工場・現場での荷役・運搬作業。
1台
279,800 税込307,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高速で巻上げ、巻下げ作業ができるので作業効率が大幅に向上します。過負荷防止機能付き。店・工場・現場での荷役・運搬作業。
1台
329,800 税込362,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)




高速で巻上げ、巻下げ作業ができるので作業効率が大幅に向上します。過負荷防止機能付き。店・工場・現場での荷役・運搬作業。
1台
329,800 税込362,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)





高速で巻上げ、巻下げ作業ができるので作業効率が大幅に向上します。 過負荷防止機能付き。 店・工場・現場での荷役・運搬作業。
仕様●定格荷重(t):0.49●標準揚程(m):6●巻上速度(m/min):5●フック間最小距離(mm):505●時間定格(min):25●操作電圧(V):200●電源(V):単相200V●電源コード長さ(m):0.5●電源:単相200V●容量:490kg●原産国:日本●コード番号:221-8076 アズワン品番67-9177-59
1台
369,800 税込406,780
9日以内出荷








仕様●定格荷重(t):0.49●標準揚程(m):6●巻上速度(m/min):0.5~5●フック間最小距離(mm):395●時間定格(min):25●操作電圧(V):100●電源(V):単相100V●電源コード長さ(m):5●電源:単相100V●容量:490kg●原産国:日本●コード番号:222-5886 アズワン品番67-9179-43
1台
219,800 税込241,780
16日以内出荷

仕様●定格荷重(t):0.49●標準揚程(m):6●巻上速度(m/min):5●フック間最小距離(mm):505●時間定格(min):25●操作電圧(V):100●電源(V):単相100V●電源コード長さ(m):0.5●電源:単相100V●容量:490kg●原産国:日本●コード番号:221-3281 アズワン品番67-9179-20
1台
349,800 税込384,780
9日以内出荷



仕様●定格荷重(t):0.49●標準揚程(m):6●巻上速度(m/min):0.5~5●フック間最小距離(mm):395●時間定格(min):25●操作電圧(V):200●電源(V):単相200V●電源コード長さ(m):5●電源:単相200V●容量:490kg●原産国:日本●コード番号:221-4856 アズワン品番67-9177-80
1台
239,800 税込263,780
9日以内出荷



使用頻度の高い生産ラインに幅広く使用されています。安全性、電力コスト、性能、耐用年数等、全てに優れています。キャプタイヤー5M付です。操作電圧24Vです。大容量(7.5t以上)タイプもあります。減速比3:1の2速タイプもあります。(DB型)、店・工場・現場での荷役・運搬作業。
1台
389,800 税込428,780
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用頻度の高い生産ラインに幅広く使用されています。安全性、電力コスト、性能、耐用年数等、全てに優れています。キャプタイヤー5M付です。操作電圧24Vです。大容量(7.5t以上)タイプもあります。減速比3:1の2速タイプもあります。(DB型)、店・工場・現場での荷役・運搬作業。
1台
349,800 税込384,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電動式天井走行クレーン併用になると6点(上下、東西南北へ)になり、手元で自由に操作できます。特殊I型鋼御使用の場合は必ず御注文の時お申し出下さい。巻上げの速度は、定速式電気チェーンブロック(FAタイプ)と同じです。店・工場・現場での荷役・運搬作業。
1台
299,800 税込329,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用頻度の高い生産ラインに幅広く使用されています。安全性、電力コスト、性能、耐用年数等、全てに優れています。キャプタイヤー5M付です。操作電圧24Vです。大容量(7.5t以上)タイプもあります。減速比3:1の2速タイプもあります。(DB型)、店・工場・現場での荷役・運搬作業。
1台
239,800 税込263,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります