物流用品 :「小型電動階段台車」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
「階段」をボタン1つで昇り降りできる電動の台車が【電動階段のぼれる台車】です。
中型サイズの手押し台車の背面に、階段を昇り降りできる電動の走行ベルトと、運搬を安定させる伸縮するハンドルがついています。
平地走行は手押しでスムーズに、そのまま階段を楽々昇っていける台車です。
最大積載量160kgで、動作可能な階段の勾配角度は35度。
バッテリー式のコードレスで使用時間は、約80分(80kgの荷物を載せた場合)と長時間の利用が可能です。
仕様(最大階段角度)30~35度
付属品本体、ナイロンベルト(194cm)、バックル、荷締めベルト(400cm)、日本語取扱い説明書、バッテリー、充電機
質量(kg)24
最大積載量(kg)160
モーター24V、120W
荷台寸法(mm)幅460×奥行き600×高さ900
荷台寸法(幅)(mm)515
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×780×1170
ハンドル2段階調節(最大548mm延長)
連続使用時間(分)約80(80kgの荷物を載せた場合)
バッテリー24V、2600mAh
昇降速度(m/分)上昇時:約28段 8.6、下降時:約28段 8.6
保証期間1年
充電器出力29.4V、2A
充電器入力100-240V、50/60Hz、2.5A
充電時間(時間)約3~4
荷台寸法(奥行)(mm)600
1台
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
連なる三輪のタイヤのうち1つが常に接地しているため、階段の上り下りが安定して行えます。(高さ200mm以下の段差に限る)
921129は、すくい面下部にハンドルが付いており、2人で作業する場合にも最適です。
用途階段昇降時における荷物に移動に最適
材質(本体)本体:スチール、本体表面処理:粉体塗装
バスケットの取り付けが可能な階段・道路の段差もラクラク登れる6輪仕様のハンドキャリー。丈夫で軽量なアルミフレーム採用。
用途折りたたみ式ハンドキャリー、キャリーカート、キャリンググッズ、ホームキャリー、台車、キャンプ用品、アウトドアグッズとして。
材質(本体)本体:金属(アルミニウム)、ハンドル:ポリプロピレン
質量(g)3380
耐荷重(kg)60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)414×414×1004
段差対応高さ(cm)~10
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)393×67×632
重い荷物を階段でも楽に、昇り降り運搬ができる電動台車です。
セット内容本体(バッテリー付属)、ナイロンベルト(194cm)、バックル、荷締めベルト(400cm)日本語取扱い説明書
車輪径(Φmm)75/125
定格電圧(V)24
角度(°)最大階段角度:30~35
定格電流(A)10
定格消費電力(W)240
床面高さ(mm)137.5
モーター24V 120W
荷台寸法(幅)(mm)460
ハンドル伸縮:2段階調節(最大805mm延長)、角度:最大180度調整
ハンドル高さ(mm)1310~1850
連続使用時間(分)約80(80kgの荷物を載せた場合)
バッテリー容量(Ah)15.6
昇降速度(m/分)上昇時:約28段 8.6、下降時:約28段 8.6
保証期間12ヶ月
充電器出力29.4V 2A
充電器入力100-240V(50/60Hz) 2.5A
充電時間(時間)約3~4
耐久性6階建ての階段を一回上がって下りて(1日1回)、1800回程度
荷台寸法(奥行)(mm)600
1個
¥309,800
税込¥340,780
翌々日出荷
連なる三輪のタイヤのうち1つが常に接地しているため、階段の上り下りが安定して行えます。(高さ160mm以下の段差に限る)
軽量で強度の高いアルミ製のため、スチール製の昇降機に比べて作業がより楽です。
用途階段昇降時における荷物に移動に最適です
全長(mm)1300
質量(kg)14
材質(本体)アルミ
耐荷重(kg)150
質量(kg)約2.5
材質(本体)本体:鉄(エポキシ樹脂塗装)、持ち手:ウレタンフォーム、タイヤ:発泡EVA、ホイール:ポリプロピレン、ロープ:合成ゴム(ポリエステル被覆)
耐荷重(kg)約40
収納時寸法(mm)(約)380×635×厚さ225
組立寸法(mm)(約)幅380×奥行535×高さ985
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ユーザ様の要望に応え、車輪を荷台の後ろに設置することにより、従来品と比較し荷台を広く使用出来るようになりました。三輪のタイプなので、段差・階段を超えることができます。(※蹴込み(けこみ)板がないオープン階段では使用になれない場合があります。)
常にタイヤが4点接するので安定しており、カーブ、斜面、凸凹道などの道にも対応。
ハンドルの高さは3段階調整。
折りたたんだ状態から、架台を足で踏むだけで、タイヤが連動して左右に開きます。
アルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。
均等荷重50Kgまで積載可能(※階段昇降時は20kg)で重量物の運搬も可能です。
用途荷物の運搬に
付属品専用コード
質量(kg)3.4
材質(本体)(本体)アルミ、(キャスター)TPR+PP
耐荷重(kg)50
荷台寸法(mm)385×280
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)展開時/470×465×1000
収納時寸法(mm)385×100×640
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.4MB)
1台
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
折りたたみができるので収納や本体の運搬が簡単。またアルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。
強力タイプなので均等荷重100Kgまで積載可能で重量物の運搬も可能です。
用途荷物の運搬に
付属品専用コード
幅(mm)484
全長(mm)1085
質量(kg)5
材質(本体)(本体)アルミ・(車輪)ゴム[TPR樹脂]
奥行(mm)350
耐荷重(kg)100
表面処理アルマイト
荷台寸法(mm)350×484
収納時寸法(mm)484×70×820
タイヤサイズ175mm
特性軽量
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
折りたたみができるので収納や本体の運搬が簡単。またアルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。
超強力タイプなので均等荷重125Kgまで積載可能で重量物の運搬も可能です。
用途荷物の運搬に
付属品専用コード
幅(mm)485
全長(mm)1067
質量(kg)6.8
材質(本体)(本体)アルミ、(車輪)ゴム[TPR樹脂]
奥行(mm)363
耐荷重(kg)125
荷台寸法(mm)363×485
タイヤサイズ177mm
特性軽量
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
こんなお得な商品も!
二輪運搬車 アルミ
モノタロウ
¥14,980
税込¥16,478
運搬作業をラクラクこなす軽量キャリー。
コンパクト設計で小回りがききます。
ノーパンクタイヤを採用しました。
質量(kg)6.3
高さ(mm)1100
材質(本体)アルミ合金製
耐荷重(kg)150
荷台寸法(長さ)(mm)260
荷台寸法(幅)(mm)350
折りたたむ事ができるので収納や本体の運搬に便利です。
付属品荷物固定用ゴム
材質荷台:アルミダイカスト、車輪:ゴム
材質(本体)アルミ
折りたたみが可能(折りたたみ時の厚み85mm)なので収納が簡単。また1.35Kgと軽量なので持ち運びや運搬に大変便利です。均等耐荷重20Kg(2Lの水10本程度)まで積載可能でいろんなものの運搬が可能です。
用途荷物の運搬に
幅(mm)230
全長(mm)955
質量(kg)1.285
材質(本体)(本体)スチール+樹脂(車輪)PVC
奥行(mm)319.2
耐荷重(kg)20
荷台寸法(mm)319.2×230
収納時寸法(mm)435×85×235
タイヤサイズ75mm
特性軽量
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
電動階段のぼれる台車用プレート
用途昇り降り運搬ができる【電動階段のぼれる台車】に固定して使う台車用プレート
セット内容本体、ネジ8本、プレート4枚、蝶ナット8個、日本語説明書
幅(mm)475
厚さ(mm)5
質量(g)3400
奥行(mm)620
保証期間12ヶ月
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
折りたたみ式なので使わない時は折りたたんで収納可能で保管に場所を取らずに大変便利です。
またキャスター付きなので荷物の移動に大変役立ちます。
用途荷物の運搬
材質樹脂
材質(本体)コンテナ部:PP・ハンドル:アルミ
材質(キャスター)車輪:PVC、シャフト:金属
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
折りたたみができるので収納や本体の運搬が簡単。
またアルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。
均等荷重60Kgまで積載可能で重量物の運搬も可能です。
取付用コンテナはモノタロウ 兼用コンテナ 台車用をご使用ください。
用途荷物の運搬に
付属品専用コード
幅(mm)400
質量(kg)3.06
車輪径(Φmm)127
高さ(mm)1000
材質(本体)(本体)アルミ、(車輪)ゴム[TPR樹脂]
奥行(mm)400
耐荷重(kg)60
荷台寸法(mm)388×280
特性軽量
取扱説明書(0.4MB)
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。