カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 物流/保管/梱包用品/テープ
      • 物流用品
        • 運搬機器(56)
        • ワゴン(4)
        • キャスター(688)
        • 作業台(3)
        • ハシゴ・脚立・踏み台・足場台(4)
        • 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ(1)
        • ワイヤー・スリング・吊具・バランサー(41)
        • ジャッキ(6)
        • 仮設機材(10)

物流用品 :「差し込み」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
特価
本日12月23日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
  • キャスター 差し込み
813件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「補助ツールOKUnoTE」エアポンプジャッキ WAKI(和気産業)「補助ツールOKUnoTE」エアポンプジャッキWAKI(和気産業)
749税込824
1個
3日以内出荷
建築現場や内装作業現場、自宅での作業に使用するエアジャッキです。 本体を隙間に差し込み、ハンドポンプで膨らませることで、本体が空気で膨らんでジャッキアップができます。 ロッカーや家具家電の持ち上げに。 建具の高さ調整や水平維持に。 耐震マット、防振マット等の設置に。
用途建具の高さ調整や水平維持に。材質PVC、エラストマー幅(mm)160奥行(mm)50
キャッチパレット ビールパレット専用型 をくだ屋技研キャッチパレット ビールパレット専用型をくだ屋技研
129,800税込142,780
1台
20日以内出荷
プレミアムシリーズ全機種とも軽走行・ハイブリッド車輪カルオスを標準装備。小さな力で操作が可能なため、年配の方、女性の方、非力な方などにもお勧めできます。ハイブリッド車輪カルオスは自然にやさしいリサイクル可能な商品です。走行抵抗を低減するため、作業者の負担も軽減します。重量物も、電力いらずで軽々搬送できます。各社共通の専用パレットに対応できる製品です。専用パレットの四方向どちらからでも差込可能。ディスカウント店、大規模・小売店などの運搬作業に最適です。倉庫での保管、積み出し、整理作業に大変便利です。
最高位(mm)185最低位(mm)65ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×60(カルオス)全長L4(mm)1390
単管ゲージスタンド FSC藤原産業単管ゲージスタンドFSC藤原産業
11,900税込13,090
1本
当日出荷
周囲のロックボルトを単管パイプに置き換えることが可能です。フレームのない現場に最適です。棒鋼・鉄筋などから、単管パイプに変換することで、単管クランプが使用できます。ロックボルトなどの試験作業での、ダイヤルゲージの設置に便利です。フレームの無い現場に最適です。<使用方法>単管ゲージスタンドを棒鋼に差し込み、蝶ボルトを2カ所締込み固定します
付属品自在クランプ(Φ48.6・ボルト2本)全長(mm)500質量(kg)2内径×外径(Φmm)41.6×48.6ボルトM10
ピッキングカート(ネスティング仕様) サカエピッキングカート(ネスティング仕様)サカエ
84,980税込93,478
1台
翌日出荷
ピッキング作業や梱包作業をより効率化するピッキングカート!ネスティング可能なので、使わない時はまとめて収納できます。コンテナを降ろさなくても、差し込むだけで作業台上での作業が可能です。コンテナ最大4つまで運搬可能。
パールホワイト高さ(mm)980材質(本体)スチール奥行(mm)730間口(mm)1060耐荷重(kg/段)(棚板1段)20キャスター自在×2、固定×2材質(キャスター)ゴム車キャスター径(Φmm)75均等耐荷重(kg)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
エアバッグジャッキ SK11エアバッグジャッキSK11
889税込978
1個
当日出荷
隙間の拡張や高さ調整、取付作業の補助に最適な手軽なエアバッグジャッキです。洗濯機・冷蔵庫・家具の持ち上げや、ドア、窓、ボックスなどの高さ調整・水平出しに最適です。自動車の板金・塗装時のドアなどパーツの取り付け補助にもお使いいただけます。バッグを隙間に差し込み、ポンプでエアーを送ってバッグを膨らますだけの簡単操作です。
用途隙間の拡張、高さ調整、取付補助作業。高さ(mm)バッグ:3~50最大使用荷重(kg)120
アルミリヤカー HARAX(ハラックス)アルミリヤカーHARAX(ハラックス)
189,800税込208,780
1台
3日以内出荷
タイヤは強度の高いタイヤを採用しています前後のフレームは取り外し可能な差し込み式ですOD色の塗装をしています
用途重量物の運搬リヤカーです仕様組立式トラスコ品番698-9357材質本体:アルミ合金長さ(mm)2230幅(mm)1170高さ(mm)810均等荷重(kg)350荷台寸法(長さ)(mm)1200荷台寸法(幅)(mm)800塗装色ODタイヤタイプ26×2-1/2エアー入りタイヤ
アルミリヤカー HARAX(ハラックス)アルミリヤカーHARAX(ハラックス)
189,800税込208,780
1台
3日以内出荷
タイヤは強度の高いタイヤを採用しています前後フレームは取り外し可能な差し込み式ですOD色塗装をしています
用途重量物の運搬リヤカーです仕様組立式トラスコ品番698-9358材質本体:アルミ合金長さ(mm)2230幅(mm)1170高さ(mm)810均等荷重(kg)350荷台寸法(長さ)(mm)1200荷台寸法(幅)(mm)800塗装色ODタイヤタイプ26×2-1/2ノーパンクタイヤ
ネジ山クランプ式リフティング・ピン セルフ・ロッキング、グリップ付、M10・14mm Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ネジ山クランプ式リフティング・ピン セルフ・ロッキング、グリップ付、M10・14mmRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
35,980税込39,578
1個
18日以内出荷
ステンレス鋼この吊り具は、ワーク、治具、部材、容器などを手で運搬する際に広く使用することができます。持上げ作業を素早く簡単に実行できる頑丈な吊り具には、ハンドルが付いています。持上げ作業の際には、ネジ山クランプ式リフティングピンをネジ穴に差し込みます。アイボルトとは異なり、時間のかかるネジの着脱作業は不要です。耐食性・耐候性が高く、屋外での使用も可。ピン部には硬化処理したステンレス鋼を使用しているので、高い強度。この製品は 22354.5010 - ネジ山クランプ式リフティング・ピン セルフ・ロッキング、グリップ付 / (d1: M10, l1: 14 mm) 製品グループの1モデルです
質量(g)197寸法d1(mm)M10寸法l1(mm)14使用環境温度上限(℃)250耐荷重(N)500関連資料データシート(0.52MB) 取扱説明書(1.16MB)
ネジ山クランプ式リフティング・ピン セルフ・ロッキング、グリップ付、M8・12mm Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ネジ山クランプ式リフティング・ピン セルフ・ロッキング、グリップ付、M8・12mmRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
35,980税込39,578
1個
18日以内出荷
ステンレス鋼この吊り具は、ワーク、治具、部材、容器などを手で運搬する際に広く使用することができます。持上げ作業を素早く簡単に実行できる頑丈な吊り具には、ハンドルが付いています。持上げ作業の際には、ネジ山クランプ式リフティングピンをネジ穴に差し込みます。アイボルトとは異なり、時間のかかるネジの着脱作業は不要です。耐食性・耐候性が高く、屋外での使用も可。ピン部には硬化処理したステンレス鋼を使用しているので、高い強度。この製品は 22354.5008 - ネジ山クランプ式リフティング・ピン セルフ・ロッキング、グリップ付 / (d1: M8, l1: 12 mm) 製品グループの1モデルです
質量(g)194寸法d1(mm)M8寸法l1(mm)12使用環境温度上限(℃)250耐荷重(N)500関連資料データシート(0.52MB) 取扱説明書(1.16MB)
ネジ山クランプ式リフティング・ピン セルフ・ロッキング、グリップ付、M12・17mm Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ネジ山クランプ式リフティング・ピン セルフ・ロッキング、グリップ付、M12・17mmRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
37,980税込41,778
1個
18日以内出荷
ステンレス鋼この吊り具は、ワーク、治具、部材、容器などを手で運搬する際に広く使用することができます。持上げ作業を素早く簡単に実行できる頑丈な吊り具には、ハンドルが付いています。持上げ作業の際には、ネジ山クランプ式リフティングピンをネジ穴に差し込みます。アイボルトとは異なり、時間のかかるネジの着脱作業は不要です。耐食性・耐候性が高く、屋外での使用も可。ピン部には硬化処理したステンレス鋼を使用しているので、高い強度。この製品は 22354.5012 - ネジ山クランプ式リフティング・ピン セルフ・ロッキング、グリップ付 / (d1: M12, l1: 17 mm) 製品グループの1モデルです
質量(g)199寸法d1(mm)M12寸法l1(mm)17使用環境温度上限(℃)250耐荷重(N)500関連資料データシート(0.52MB) 取扱説明書(1.16MB)
はしご上部補助器具 TRUSCOはしご上部補助器具TRUSCO
23,063税込25,369
1セット(2個)
当日出荷
雨どいや瓦を傷めること無く、屋根にはしごが立て掛けられる補助器具です。はしごの上端部に差し込むだけで簡単に装着可能です。
用途立てかけ時の接地部保護として。付属品ボルト・ナット付きトラスコ品番694-6400適合機種TSLA-1-21,TSLA-1-24,TSLA-1-31,TSLA-1-41,TSLA-1-51,TDLA-2-41,TDLA-2-51,TDLA-2-61,TDLA-2-71,TDLA-2-81材質アルミ、樹脂幅(mm)270シルバー品名はしご上部補助器具
差し込み式キャスタ 中空型・ブラックライン ペダルストッパー SISIKU(シシク)差し込み式キャスタ 中空型・ブラックライン ペダルストッパーSISIKU(シシク)
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
金具も車輪もブラックで、光を反射せず目立ちにくいキャスタです。(ジャッキ部分はシルバーです。)周りに「馴染む黒」で舞台や展示場の作品などの邪魔をしません。(仮設未認定品)これまでのロッド棒タイプのストッパーから、よりかけやすく・外しやすい形を追及し「フットペダルストッパー」が誕生しました。
用途中荷重用。舞台や展示パネルの足場用に。トラスコ品番685-7123材質金具:スチール、車輪:スチールホイール、ゴム、表面処理(フォーク・スチールホイール):黒塗装、表面処理(ストッパー・ジャッキ・ステム):三価クロメート軸径(Φmm)20長さ(mm)差込:200車輪幅(mm)45取付高(mm)196.6径(Φmm)ジャッキ:35内径(Φmm)ジャッキ:25.1車輪ゴム車輪ジャッキ寸法(mm)長さ:350許容荷重(daN)1960車輪径D(Φmm)150車輪取付幅(mm)56偏心(mm)45調整量(mm)120ロッド長さ(mm)棒:93
ジャッキ式キャスタ ブラックライン ロッド棒ストッパー SISIKU(シシク)ジャッキ式キャスタ ブラックライン ロッド棒ストッパーSISIKU(シシク)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
金具も車輪もブラックで、光を反射せず目立ちにくいキャスタです。(ジャッキ部分はシルバーです。)周りに「馴染む黒」で舞台や展示場の作品などの邪魔をしません。(仮設未認定品)
用途中荷重用。舞台や展示パネルの足場用に。材質金具:スチール、車輪:スチールホイール、ゴム、表面処理(フォーク・スチールホイール):黒塗装、表面処理(ストッパー・ジャッキ・ステム):三価クロメート軸径(Φmm)20長さ(mm)差込:200径(Φmm)ジャッキ:35車輪ゴム車輪ジャッキ寸法(mm)長さ:350ロッド長さ(m)棒:93調整量(mm)120
差し込み式キャスタ ブラックライン ペダルストッパー SISIKU(シシク)差し込み式キャスタ ブラックライン ペダルストッパーSISIKU(シシク)
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
金具も車輪もブラックで、光を反射せず目立ちにくいキャスタです(差し込み部分はシルバーです。)周りに「馴染む黒」で舞台や展示場の作品などの邪魔をしません。(仮設未認定品)これまでのロッド棒タイプのストッパーから、よりかけやすく・外しやすい形を追及し「フットペダルストッパー」が誕生しました。
用途中荷重用。舞台や展示パネルの足場用に。材質金具:スチール、車輪:スチールホイール、ゴム、表面処理(フォーク・スチールホイール):黒塗装、表面処理(ストッパー・ジャッキ・ステム):三価クロメート軸径(Φmm)20車輪幅(mm)45車輪ゴム車輪ステム径(Φmm)35車輪取付幅(mm)56
ジャッキ式キャスタ ブラックライン ペダルストッパー SISIKU(シシク)ジャッキ式キャスタ ブラックライン ペダルストッパーSISIKU(シシク)
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
金具も車輪もブラックで、光を反射せず目立ちにくいキャスタです。(ジャッキ部分はシルバーです。)周りに「馴染む黒」で舞台や展示場の作品などの邪魔をしません。(仮設未認定品)これまでのロッド棒タイプのストッパーから、よりかけやすく・外しやすい形を追及し「フットペダルストッパー」が誕生しました。
用途中荷重用。舞台や展示パネルの足場用に。材質金具:スチール、車輪:スチールホイール、ゴム、表面処理(フォーク・スチールホイール):黒塗装、表面処理(ストッパー・ジャッキ・ステム):三価クロメート軸径(Φmm)20長さ(mm)差込:200車輪幅(mm)45径(Φmm)ジャッキ:35車輪ゴム車輪ジャッキ寸法(mm)長さ:350車輪取付幅(mm)56調整量(mm)120
ジャッキ式キャスタ 中空型・ブラックライン ロッド棒ストッパー SISIKU(シシク)ジャッキ式キャスタ 中空型・ブラックライン ロッド棒ストッパーSISIKU(シシク)
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
金具も車輪もブラックで、光を反射せず目立ちにくいキャスタです。(ジャッキ部分はシルバーです。)ジャッキが中空になっており、メーカー従来品と比較し、12%軽量化したキャスタです(仮設未認定品)周りに「馴染む黒」で舞台や展示場の作品などの邪魔をしません。
用途中荷重用。舞台や展示パネルの足場用に。トラスコ品番685-7118材質金具:スチール、車輪:スチールホイール、ゴム、表面処理(フォーク・スチールホイール):黒塗装、表面処理(ストッパー・ジャッキ・ステム):三価クロメート軸径(Φmm)20長さ(mm)差込:200車輪幅(mm)45取付高(mm)196.6径(Φmm)ジャッキ:35内径(Φmm)ジャッキ:25.1車輪ゴム車輪ジャッキ寸法(mm)長さ:350許容荷重(daN)1960車輪径D(Φmm)150車輪取付幅(mm)56偏心(mm)45調整量(mm)120ロッド長さ(mm)棒:93
差し込み式キャスタ ブラックライン ロッド棒ストッパー SISIKU(シシク)差し込み式キャスタ ブラックライン ロッド棒ストッパーSISIKU(シシク)
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
金具も車輪もブラックで、光を反射せず目立ちにくいキャスタです(差し込み部分はシルバーです。)周りに「馴染む黒」で舞台や展示場の作品などの邪魔をしません。(仮設未認定品)
用途中荷重用。舞台や展示パネルの足場用に。材質金具:スチール、車輪:スチールホイール、ゴム、表面処理(フォーク・スチールホイール):黒塗装、表面処理(ストッパー・ジャッキ・ステム):三価クロメート軸径(Φmm)20車輪ゴム車輪ステム径(Φmm)35ロッド長さ(m)棒:93
システムダスト 17Lタイプ用キャスター 吉川国工業所システムダスト 17Lタイプ用キャスター吉川国工業所
389税込428
1パック(4個)
3日以内出荷
「like-it」ブランドの17Lタイプのゴミ箱に取り付けられる、専用のキャスター。4個組。対応品番「LBD-05」「LBD-09」「LBD-21」「LBD-31」「CFS-09」「CFS-11」本体の穴に差し込むだけの簡単取付け。360度回転し、全方位へスムーズに動かせる。日本製。
材質ポリプロピレン、スチールブラック質量(g)84(1セットあたり)寸法(cm)幅3.5×奥行3.6×高さ3.5 ※取付時。軸部含む高さ6
パイプ差込み自在キャスター(エラストマー車輪)ストッパー付 EXシリーズ プラグ外径24mm ハンマーキャスターパイプ差込み自在キャスター(エラストマー車輪)ストッパー付 EXシリーズ プラグ外径24mmハンマーキャスター
1,198税込1,318
1個
当日出荷
トラスコ品番376-5461タイプ自在式(ストッパー付)許容荷重(daN)40車輪径D(Φmm)75
パイプ差込み自在キャスター(エラストマー車輪)EXシリーズ プラグ外径24mm ハンマーキャスターパイプ差込み自在キャスター(エラストマー車輪)EXシリーズ プラグ外径24mmハンマーキャスター
1,198税込1,318
1個
予約販売
トラスコ品番376-8641タイプ自在式許容荷重(daN)40車輪径D(Φmm)75
重量用キャスター 東海キャスター重量用キャスター東海キャスター
84,980税込93,478
1個
6日以内出荷
自在・固定切替機能付き重量用キャスター。耐荷重がなんと驚愕の1,400kg。車輪径がΦ100ながらも高い耐久性を発揮します。すべての使用ベアリングに低発塵用グリスを採用。低発塵性、防錆性、耐摩耗性などの効果を発揮するため、クリーンルーム等での使用が可能です。ピンを取付けプレートに差し込み、つまみをひねるだけの簡単操作で自在車から固定車への軽々変更できます。
許容荷重(kg)1400材質(本体)アルミ合金ダイカスト材質(車輪)MCナイロン旋回半径(mm)C1:92プレート(F1XF2)100×150、(P1XP2)78×78取付高H(mm)150車輪幅W(mm)145偏芯C(mm)42車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応関連資料自在・固定切り替え機能付き(1.05MB)
爪付きジャッキ (クリーンルーム用) エスコ爪付きジャッキ (クリーンルーム用)エスコ
92,300税込101,530
1台(1台)
翌日出荷
半導体・精密機械工場などのクリーンルーム内での作業に使用できます。塗装・サビ落ちがないよう、クロムメッキを施しています。操作ハンドルの差込ソケット部が自在に回転するので後方に障害物がある等の狭い場所でも、障害物をかわしてのポンプ操作が可能です。傾け方は限定的ですが、横押しが可能です。(ストロークは垂直使用時の約70%程度となります)低床タイプ。安全弁付き。
ストローク(mm)110質量(kg)12ベース長(mm)235爪幅(mm)65爪長さ(mm)50本体高さ(mm)226ベース幅(mm)146爪荷重(t)2頭部荷重(t)4爪位置(mm)最低:16
単管パイプ用サインボード エスコ単管パイプ用サインボードエスコ
7,710税込8,481
1枚(1枚)
翌日出荷
クランプによる簡単設置。耐風性も抜群です。マグネット式のカバーなので、簡単に用紙の差込ができます。盤面を90°回転し蝶ねじ固定するだけでタテ・ヨコの切替が可能です。単管バリケードの上下の単管に対応。便利な盤面360°角度調整(水平方向)。マグネット付カバー×コの字押さえ式。タテ・ヨコ兼用型。
用途対通行者運転者に向けた注意喚起・現場内の案内板に材質SPCC(本体盤面)+PVC(本体カバー面)寸法(mm)460×340×5(t)(ボード)質量(kg)2.35サイズA3
軽がるキャリー 家具移動 家具リフター ヘルパー YAMAZEN(山善)軽がるキャリー 家具移動 家具リフター ヘルパーYAMAZEN(山善)
2,798税込3,078
1セット
4日以内出荷
大型家具などの重い荷物も移動がラクラク。段差のある床、畳、毛足の長いカーペットにも対応ご使用方法持ち上げたい家具等を押しながら持ち上げ棒のフォークを根元までしっかり差し込む段差や障害物、傾斜が無いことを確認し、ゆっくりと移動させる再び棒で家具等を持ち上げて台車を取り除く
用途家具の移動に。模様替え 大掃除 引越し 大型家具 台車 リフター テコセット内容持ち上げ棒、台車×4個材質持ち上げ棒本体:スチール、持ち上げ棒フレーム/ローラー:ABS樹脂、持ち上げ棒グリップ:熱可塑性エラストマー、台車本体/ローラー:ABS樹脂、台車シャフト:スチール、台車荷台:合成ゴムブラック吊上能力(kg)【持ち上げ棒】最大150寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【台車】7×10×2.5最大使用荷重(kg)【台車】300(4個使用時)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)【持ち上げ棒】30.5×7×5.5
パイプジョイント金具 固定ベース HOJOパイプジョイント金具 固定ベースHOJO
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用固定ベース。パイプをベースの中に差し込むタイプで、ビス打ちが楽です。
用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)適合パイプ径(Φmm)48.6
パイプジョイント金具 固定ベース HOJOパイプジョイント金具 固定ベースHOJO
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
[クランピア]丸パイプジョイント金具・鋼管50mm角用固定ベース。パイプをベースの中に差し込むタイプで、ビス打ちが楽です。鉄板の肉厚が厚く頑丈です。
用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)適合パイプ径(Φmm)50角
ゴムパイプ差込式キャスターLTFシリーズ(ナイロン車)自在ストッパー付 ユーエイキャスターゴムパイプ差込式キャスターLTFシリーズ(ナイロン車)自在ストッパー付ユーエイキャスター
379税込417
1個
当日出荷
標準的な小型キャスターです。溶接やめねじなどの必要がなく、取り付けが簡単なキャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途軽量なパイプ組立式ラック、屋内運搬用機器ラックなどに。トラスコ品番809-2740材質本体:鉄、ゴム形状自在車材質(車輪)ナイロンタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)21金具仕上三価ユニクロストッパーあり取付高H(mm)70軸長L(mm)38許容荷重(daN)40車輪径D(Φmm)50適合パイプ外径(Φmm)22
パイプ差し込み式キャスター”LTFシリーズ”(ゴム車)自在ストッパー付 ユーエイキャスターパイプ差し込み式キャスター”LTFシリーズ”(ゴム車)自在ストッパー付ユーエイキャスター
399税込439
1個
当日出荷
標準的な小型キャスターです。溶接やめねじなどの必要がなく、取り付けが簡単なキャスターです。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途軽量なパイプ組立式ラック、屋内運搬用機器ラックなどに。材質金具:スチール形状自在車材質(車輪)ゴムタイプ自在式(ストッパー付)金具仕上三価ユニクロムメッキストッパーあり軸長L(mm)38適合パイプ外径(Φmm)18
パイプ差し込み式キャスター”ETFシリーズ”(ナイロンホイールウレタン車)自在ストッパー付 ユーエイキャスターパイプ差し込み式キャスター”ETFシリーズ”(ナイロンホイールウレタン車)自在ストッパー付ユーエイキャスター
1,898税込2,088
1個
当日出荷
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途軽量なパイプ組立式ラック、屋内運搬用機器、厨房機器などに。トラスコ品番364-0971材質金具:スチール材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)32金具仕上クロームメッキ取付高H(mm)154軸長L(mm)60許容荷重(daN)60パイプ径d(Φmm)22車輪径D(Φmm)125
パイプ差し込み式キャスター”ETFシリーズ”(ナイロンホイールウレタン車)自在 ユーエイキャスターパイプ差し込み式キャスター”ETFシリーズ”(ナイロンホイールウレタン車)自在ユーエイキャスター
1,298税込1,428
1個
当日出荷
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。溶接やめねじなどの必要がなく、取り付けが簡単なキャスターです。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途軽量なパイプ組立式ラック、屋内運搬用機器ラックなどに。トラスコ品番809-3335材質金具:スチール材質(車輪)ウレタンタイプ自在式車輪幅(mm)28金具仕上クロームメッキねじピッチ(mm)61.2取付高H(mm)128軸長L(mm)60許容荷重(daN)60パイプ径d(Φmm)22車輪径D(Φmm)100
パイプ差し込み式キャスター”LTFシリーズ”(ゴム車)自在 ユーエイキャスターパイプ差し込み式キャスター”LTFシリーズ”(ゴム車)自在ユーエイキャスター
329税込362
1個
当日出荷
標準的な小型キャスターです。溶接やめねじなどの必要がなく、取り付けが簡単なキャスターです。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途軽量なパイプ組立式ラック、屋内運搬用機器ラックなどに。トラスコ品番809-2737材質金具:スチール軸径(Φmm)16材質(車輪)ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)17金具仕上三価ユニクロ取付高H(mm)60軸長L(mm)38許容荷重(daN)20パイプ径d(Φmm)16車輪径D(Φmm)40
ナイロンソケット(TGタイプ用) 東信製作所ナイロンソケット(TGタイプ用)東信製作所
83税込91
1個
当日出荷
TGタイプ用ソケット。差し込みキャスターと一緒に使用するソケットです。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.86MB)
米用ハンドパレットトラック シンセイ米用ハンドパレットトラックシンセイ
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
シングルタイヤの米用です。
用途お米用に特化したハンドリフトです。最大均等荷重の110%以上の荷重がかかると、安全のため過負荷防止機能が働きます。フォーク形状特殊改良により、差し込みと引き抜きがスムーズになりました。C型フォーク採用により強靭で優れた耐久性を実現しました。・均等荷重 500kg・フォーク最大高さ 1950mm・フォーク最低高さ 75mm・ハンドレスト高さ 420mm・フォーク長さ 1220mm・フォーク全幅 780mm・ステアリングホイール直径 180mm・ロードホイール直径×数 74mm×1個・質量 94kg材質スチール質量(kg)94均等荷重(kg)2000
ステンレスZ型キャリー SUS75Φナイロン車2J2JS 710×475×750 テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)ステンレスZ型キャリー SUS75Φナイロン車2J2JS 710×475×750テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)
47,980税込52,778
1台
30日以内出荷
補強材に角パイプを採用し、汚れの差し込みを排除した(全周溶接)ハイグレードな機種です。 高台車として一定の高さを保つことで汚染の原因となる床面の飛沫から製品を守ります。 Z型ですから、未使用時にはネスティングすることで省スペースに保管できます。 殺菌・洗浄にとてもシビアな食肉・精肉・乳製品などの加工現場に。
仕様●均等荷重(kg):200●キャスター径(mm):75●有効内寸(mm)長さ×幅×高さ:710×475×750●完成品●材質/仕上:本体:ステンレス(SUS304)●原産国:日本●コード番号:361-2162アズワン品番67-5638-52
ステンレスZ型キャリー SUS75Φナイロン車2J2JS 710×475×600 テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)ステンレスZ型キャリー SUS75Φナイロン車2J2JS 710×475×600テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)
45,980税込50,578
1台
30日以内出荷
補強材に角パイプを採用し、汚れの差し込みを排除した(全周溶接)ハイグレードな機種です。 高台車として一定の高さを保つことで汚染の原因となる床面の飛沫から製品を守ります。 Z型ですから、未使用時にはネスティングすることで省スペースに保管できます。 殺菌・洗浄にとてもシビアな食肉・精肉・乳製品などの加工現場に。
仕様●均等荷重(kg):200●高さ(mm):623●キャスター径(mm):75●長さ(mm):714●幅(mm):479●枠内寸法(mm)長さ×幅:710×475●有効内寸(mm)長さ×幅×高さ:710×475×600●完成品●自在キャスター2個、自在ストッパー付キャスター2個●材質/仕上:本体:ステンレス(SUS304)、キャスター金具:ステンレス、車輪:ナイロン●原産国:日本●コード番号:361-1517アズワン品番67-5638-51
ステンレスZ型キャリー SUS75Φナイロン車2J2JS 710×475×450 テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)ステンレスZ型キャリー SUS75Φナイロン車2J2JS 710×475×450テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)
44,980税込49,478
1台
30日以内出荷
補強材に角パイプを採用し、汚れの差し込みを排除した(全周溶接)ハイグレードな機種です。 高台車として一定の高さを保つことで汚染の原因となる床面の飛沫から製品を守ります。 Z型ですから、未使用時にはネスティングすることで省スペースに保管できます。 殺菌・洗浄にとてもシビアな食肉・精肉・乳製品などの加工現場に。
仕様●均等荷重(kg):200●キャスター径(mm):75●有効内寸(mm)長さ×幅×高さ:710×475×450●完成品●材質/仕上:本体:ステンレス(SUS304)●原産国:日本●コード番号:361-1576アズワン品番67-5638-50
ステンレスZ型キャリー SUS75Φナイロン車2J2JS 710×475×300 テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)ステンレスZ型キャリー SUS75Φナイロン車2J2JS 710×475×300テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)
43,980税込48,378
1台
30日以内出荷
補強材に角パイプを採用し、汚れの差し込みを排除した(全周溶接)ハイグレードな機種です。 高台車として一定の高さを保つことで汚染の原因となる床面の飛沫から製品を守ります。 Z型ですから、未使用時にはネスティングすることで省スペースに保管できます。 殺菌・洗浄にとてもシビアな食肉・精肉・乳製品などの加工現場に。
仕様●均等荷重(kg):200●キャスター径(mm):75●有効内寸(mm)長さ×幅×高さ:710×475×300●完成品●材質/仕上:本体:ステンレス(SUS304)●原産国:日本●コード番号:361-1549アズワン品番67-5638-49
ステンレスZ型キャリー SUS75Φナイロン車2J2JS 680×415×750 テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)ステンレスZ型キャリー SUS75Φナイロン車2J2JS 680×415×750テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)
45,980税込50,578
1台
30日以内出荷
補強材に角パイプを採用し、汚れの差し込みを排除した(全周溶接)ハイグレードな機種です。 高台車として一定の高さを保つことで汚染の原因となる床面の飛沫から製品を守ります。 Z型ですから、未使用時にはネスティングすることで省スペースに保管できます。 殺菌・洗浄にとてもシビアな食肉・精肉・乳製品などの加工現場に。
仕様●均等荷重(kg):200●キャスター径(mm):75●有効内寸(mm)長さ×幅×高さ:680×415×750●完成品●材質/仕上:本体:ステンレス(SUS304)●原産国:日本●コード番号:361-1528アズワン品番67-5638-48
ステンレスZ型キャリー SUS75Φナイロン車2J2JS 680×415×600 テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)ステンレスZ型キャリー SUS75Φナイロン車2J2JS 680×415×600テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)
44,980税込49,478
1台
30日以内出荷
補強材に角パイプを採用し、汚れの差し込みを排除した(全周溶接)ハイグレードな機種です。 高台車として一定の高さを保つことで汚染の原因となる床面の飛沫から製品を守ります。 Z型ですから、未使用時にはネスティングすることで省スペースに保管できます。 殺菌・洗浄にとてもシビアな食肉・精肉・乳製品などの加工現場に。
仕様●均等荷重(kg):200●キャスター径(mm):75●有効内寸(mm)長さ×幅×高さ:680×415×600●完成品●材質/仕上:本体:ステンレス(SUS304)●原産国:日本●コード番号:361-1538アズワン品番67-5638-47
ステンレスZ型キャリー SUS75Φナイロン車2J2JS 680×415×450 テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)ステンレスZ型キャリー SUS75Φナイロン車2J2JS 680×415×450テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)
42,980税込47,278
1台
30日以内出荷
補強材に角パイプを採用し、汚れの差し込みを排除した(全周溶接)ハイグレードな機種です。 高台車として一定の高さを保つことで汚染の原因となる床面の飛沫から製品を守ります。 Z型ですから、未使用時にはネスティングすることで省スペースに保管できます。 殺菌・洗浄にとてもシビアな食肉・精肉・乳製品などの加工現場に。
仕様●均等荷重(kg):200●キャスター径(mm):75●有効内寸(mm)長さ×幅×高さ:680×415×450●完成品●材質/仕上:本体:ステンレス(SUS304)●原産国:日本●コード番号:361-1569アズワン品番67-5638-46
...

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

物流用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら