物流用品 :「手動 油圧 ポンプ」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
関連キーワード
98件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
35,980 税込39,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

安全弁、空気弁、操作バルブをすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され、移動が簡単です。 高低圧自動切換えの2段スピード機能を持っており、作業を極めて能率的に行うことが出来ます。 単動シリンダー専用の手動式ポンプです。
種別手動油圧ポンプ 適合ジャッキ単動(スプリング戻し)ジャッキ 最高使用圧力(高圧) (MPa)70 最高使用圧力(低圧) (MPa)2 吐出口径Rc3/8
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポンプボディは特殊材の使用で耐久性に優れています。 高低圧二段自動切換吐出形ポンプです。
適合ジャッキS・G・Aタイプ 吐出口径Rc3/8
1台
139,800 税込153,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手動ポンプはパワージャッキの油圧駆動源で油圧ホースと接続して使用します。 高低圧二段切換吐出形ポンプでスプリング戻り、自重戻りタイプのジャッキに使用します。ポンプ耐圧部は特殊鋼を使用しており、耐圧性は十分です。
種別手動油圧ポンプ 接続口径(Rc)3/8 適合ジャッキ単動(スプリング戻し)ジャッキ 最高使用圧力(高圧) (MPa)72 最高使用圧力(低圧) (MPa)3
1個
36,980 税込40,678
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所手動ポンプ
種別手動油圧ポンプ 適合ジャッキ複動(油圧戻し)ジャッキ 最高使用圧力(高圧) (MPa)72 最高使用圧力(低圧) (MPa)3
1個
88,980 税込97,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マサダ製作所手動油圧ポンプ
360度全方向での作業が可能な手動油圧ポンプです。
トラスコ品番395-6547 質量(kg)2.8 最高使用圧力70MPa 吐出量(mL/回)高圧:2.26/低圧:14.1 吐出口径PT1/4
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷

RIKEN(理研機器)油圧ポンプ
安全弁、空気弁、操作バルブをすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され、移動が簡単です。 高低圧自動切換えの2段スピード機能を持っており、作業を極めて能率的に行うことが出来ます。 単動シリンダー専用の手動式ポンプです。
適合ジャッキ単動(スプリング戻し)ジャッキ
1個ほか
63,980 税込70,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

山本水圧工業所手動油圧ポンプ
小型軽量でスピードアップ。1サイクル、吐出量は44ccで、手動ポンプの中では最大です。小型軽量でハンドルの取り外しが自由で場所を取りません。
用途電動ポンプユニットの停電時又は故障等の補助用(水門装置・消防設備)、手動リフター(荷役運搬装置)、小型油圧シリンダーの駆動用、バルブ切替操作用等に使います。 ストローク(mm)36 質量(kg)本体約5・ハンドル(2本)約3 押圧力(Kg)常用圧力で約30 1回の吐出量(mL)44 プランジャー径(Φmm)40 常用圧力(MPa)[kgf/cm2]6.8(70kgf/cm2)
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷

タイプ単動 種類その他ポンプ 取付方式フート取付形 吐出口径3/8NPT 吐出量(cm3/ストローク)高圧:2.46
1個
43,980 税込48,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様手動単動式油量100CC吐出量(l/min)低圧:0.7 トラスコ品番850-9554 質量(kg)2.9
1個
63,980 税込70,378
5日以内出荷

エナパック手動油圧ポンプ
【P-141/P-142/P-391/P-392】 アルミ製ポンプ部分を更に腐食に強いプラスチックで覆い、油タンク部分は強化プラスチックを採用して、軽量化を最大限追求しました。 【P-392AL/P-392FP】 ポンプ本体は腐食に強いアルミと強化プラスチック製のため軽量で耐久性のあるポンプです。 早送りができる作業効率の良い2段スピード型ポンプです。 P-392FPは足踏みポンプです。 【P-32-APJ/P-72-APJ】 超軽量手動ポンプ2機種の標準モデルを揃えました。 ポンプ本体は腐食に強いオールアルミ合金製です。 【P-462/P-464】 1回のハンドル操作で大容量の低圧吐出量を、単動・複動油圧シリンダに供給できます。 手動ポンプに内蔵されている特殊バイパスバルブにより、高圧時のハンドル操作力が大幅に軽減します。 【P-25/P-50/P-51】 P-25/P-50型は作業者が立ったままでポンピング操作ができるため、取付スペースや作業スペースが限定されている場所に最適な手動ポンプです。(ポンプは固定が必要) P-25/P-50型はハンドルの押側、引側の両ストローク毎に吐出ができる効率のよい手動ポンプです。
材質(本体)スチール 種類その他ポンプ
1個
92,980 税込102,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

10トン、20トン兼用の高低圧自動切替型の2スピードポンプです。高負荷時には低圧側にて吐出し、シングルタイプのポンプに比べ6.5倍のスピードでプランジャーを押し上げます。また、負荷がかかると70MPaのパワーを発生する高圧側に切り替わり、作業効率を著しく高めます。
トラスコ品番395-6539 質量(kg)8.5 最高使用圧力70MPa 吐出量(mL/回)高圧:2.26/低圧:14.1 吐出口径PT3/8
1台
52,980 税込58,278
翌日出荷

山本水圧工業所手動油圧ポンプ
タンク別置式のポンプです。1回の吐出量は13.3ccで軽荷重操作用に最も適しています。
用途電動ポンプユニットの停電時又は補助用(水門装置、消防設備)、手動リフター(荷役運搬装置)小型油圧シリンダの駆動用、バルブ切替操作用など ストローク(mm)35 押圧力(Kg)常圧:22、最高圧:32 最高圧力(MPa[kgf/cm2])13.7(140kgf/cm2) 1回の吐出量(mL)13.3 プランジャー径(Φmm)22 常用圧力(MPa)[kgf/cm2]9.8(100kgf/cm2)
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷

山本水圧工業所手動油圧ポンプ
大工場から町工場に至るまであらゆるところで使用されています。このポンプは使用に便利で故障がない小型で軽量です。材質の選定とバルブの構造はこのポンプのみに適する特殊設計です。簡単に見える部分にも精度の高い加工を施しています。
用途各種容器の水圧(油圧)試験に最適 付属品補助ハンドル、連結用高圧ゴムホース3m1本、圧力計100Φx34.3MPa(350kgf/cm2) ストローク(mm)40 質量(kg)製品:約17 タンク容量(L)9 押圧力(Kg)最高圧力の場合55.4 最高圧力(MPa[kgf/cm2])29.4(300kgf/cm2) 1回の吐出量(mL)8.04 使用液水又は油 プランジャー径(Φmm)16
1台
359,800 税込395,780
7日以内出荷

シリンダに負荷が掛かるまで多く吐出する低圧段、70MPaが発生できる高圧段との自動切り替えの2段スピード機能を持つポンプです。
質量(kg)4 最高使用圧力(MPa)低圧:1.4、高圧:70 吐出口径3/8 適合シリンダ単動式
1台
52,980 税込58,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全弁、空気弁操作バルブなどをすべて内蔵しオイルタンクと一体になっており、軽量小型化されています。
付属品操作弁:SMVT-43 トラスコ品番467-6912 質量(kg)9 材質(本体)スチール 最高使用圧力(MPa)低圧:2、高圧:70 操作吐出量(mL)低圧:13、高圧:2.3 吐出口径3/8 適合シリンダ複動
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

10トン、20トン兼用の高低圧自動切替型の2スピードポンプです。高負荷時には低圧側にて吐出し、シングルタイプのポンプに比べ6.2倍の吐出量でプランジャーを押し上げます。また、負荷がかかると70MPaのパワーを発生する高圧側に切り替わり、作業効率を著しく高めます。
トラスコ品番557-4709 最高使用圧力(MPa)【低圧】2.5【高圧】70 吐出圧力(MPa)高圧70/低圧2.5 吐出量(mL)【低圧】14.1【高圧】2.26 有効油量(L)0.7 吐出口径PT3/8
1台
43,980 税込48,378
翌日出荷

山本水圧工業所手動油圧ポンプ
高低圧2段式の手動式油水圧兼用型で、最高68.6MPa(700kgf/cm2)まで上げられます。低圧時は大容量、高圧時は小容量の送水(送油)をしますので大変効率よくお使いいただけます。 安全弁が内蔵されていますので、圧力の上げ過ぎによる事故等の心配は全くありません。移動が容易になる様、タンク底部に車輪が付いています。圧力計自在ジョイントが付けてありますので、圧力計はどの位置からも見ることができます。
用途主として各種高圧容器、配管、バルブ等の圧力テスト用として用いられますが、小型プレス作動用等にもご利用いただけます。 付属品補助ハンドル1本、圧力計(100Φx98.0MPa(1000kgf/cm2))1個、連結用ゴムホース6Φ×W/B×1.5m1本、カップラジョイント ストローク(mm)高圧側:35、低圧側:35 質量(kg)製品:約35 タンク容量(L)約10 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)戦略寸法:692X270X366 押圧力(Kg)高圧側:約60、低圧側:約35 圧力(MPa[kgf/cm2])高圧側:68.6(700kgf/cm2)、低圧側:2.9(30kgf/cm2) 1回の吐出量(mL)高圧側:5、低圧側:66 使用液水又は油 プランジャー径(Φmm)高圧側:14、低圧側:50
1台
719,800 税込791,780
5日以内出荷

シリンダに負荷が掛かるまで多く吐出する低圧段、70MPaが発生できる高圧段との自動切り替えの2段スピード機能を持つポンプです。手動ポンピング作業約20%負荷軽減
用途持ち運びし易さと強靭性を追求した可搬用ハンドル装備 トラスコ品番455-0056 材質本体:スチール 質量(kg)10.7 最高使用圧力(高圧) (MPa)70 最高使用圧力(低圧) (MPa)3.4 吐出量(mL/回)低圧:16.38高圧:2.46 吐出口径(NPT)3/8 有効油量(cm3)2195
1台
特価
64,980 税込71,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RIKEN(理研機器)手動ポンプ
理研手動油圧ポンプは、最高使用圧力 70MPa を標準としております。 豊富な機種を取り揃えておりますので、必要油量やシリンダの作動スピードに応じて、広い選択ができます。 高低圧自動切換えの二段スピード機能を持っており(一部機種を除く)、作業を極めて能率的に行うことができます。 安全弁、空気弁、操作バルブ等をすべて内蔵し、油タンクと一体になっておりますので、軽量小型化され移動が簡単です。
使用作動油ISO VG32 吐出口径Rc3/8
1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

シリンダに負荷が掛かるまで多く吐出する低圧と、70MPaの高圧とのスピード2段自動切替機能を持つポンプです。可搬ハンドルが使いやすさと強靭性を実現しました。非常に軽いハンドル操作力で70MPaまで昇圧します。大型タンクを装備しエアベントを開けずに使用が可能となり、油漏れを防止することができます。
用途単動シリンダ用。 トラスコ品番455-0048 材質スチール 最高使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:3.4 吐出量(mL)一操作時/高圧:2.46、一操作時/低圧:16.38 有効油量(L)0.6 吐出口径NPT3/8
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷

大阪ジャッキ製作所手動油圧ポンプ(単動式)
ポンプボディーは特殊材の使用で耐久性に優れています。高低圧二段自動切換吐出形ポンプです。
トラスコ品番457-4737 吐出圧力(MPa)低圧:3、高圧:72 吐出量(mL)一操作時:(低圧)11、(高圧)2 吐出口径Rc2025/03/08 有効油量(L)1.3
1台
73,980 税込81,378
当日出荷

RIKEN(理研機器)手動ポンプ
安全弁、空気弁、操作バルブをすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され、移動が簡単です。
付属品操作弁:SMVT-43 種別手動油圧ポンプ 概略質量(kg)9 適合ジャッキ複動(油圧戻し)ジャッキ 最高使用圧力(高圧) (MPa)70 最高使用圧力(低圧) (MPa)2 タンク油量(mL)700 吐出量(mL/ストローク)高圧時:2.3、低圧時:13.0 吐出口径Rc3/8 レバー荷重(kg)54.5
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷

大阪ジャッキ製作所手動ポンプ
水道水で使用できます。 環境汚染がありません。 引火の恐れがありません。 ステンレス製で軽量且つコンパクトです。
仕様単動式(スプリング戻しタイプ) トラスコ品番457-4753 質量(kg)5.8 温度範囲(℃)(周囲)氷点以上、60以下 使用液水道水 吐出量(mL)(高圧)2、(低圧)11 ポート径(Φmm)Rc3/8
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

RIKEN(理研機器)手動ポンプ
最高使用圧力70MPaを標準としております。 豊富な機種を取り揃えておりますので、必要油量やシリンダの作動スピードに応じて、広い選択ができます。 高低圧自動切換えの二段スピード機能を持っており、作業を極めて能率的に行うことができます。(一部機種を除く) 安全弁、空気弁、操作バルブ等をすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され移動が簡単です。 P-14型(油タンクなし)は縦・横いずれの方向にも設置できますので装置に適した油タンクを設置してご使用ください。
種類その他ポンプ 吐出口径Rc3/8
1個
96,980 税込106,678
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

RIKEN(理研機器)油圧ポンプ
種別手動油圧ポンプ 質量(kg)56 適合ジャッキ複動(油圧戻し)ジャッキ 最高使用圧力(低圧) (MPa)2 有効油圧8000cm^3
1個
特価
219,800 税込241,780
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RIKEN(理研機器)アルミ手動ポンプ
安全弁、空気弁操作バルブ等をすべて内蔵しオイルタンクと一体になっており、軽量小型化されています。
仕様単動タイプ トラスコ品番467-6904 質量(kg)4.8 最高使用圧力(高圧) (MPa)70 最高使用圧力(低圧) (MPa)2 1回の吐出量(mL)(高圧時)2.3、(低圧時)13.0 吐出口径Rc3/8
1台
94,980 税込104,478
翌々日出荷

シリンダに負荷が掛かるまで多く吐出する低圧段、70MPaが発生できる高圧段との自動切り替えの2段スピード機能を持つポンプです。
トラスコ品番852-0145 質量(kg)11.7 材質(本体)スチール 最高使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:3.4 操作吐出量(mL)高圧:2.5、低圧:16.3 吐出口径3/8 適合シリンダ複動 有効油量(cm3)2200
1個
179,800 税込197,780
30日以内出荷

低圧での高速な操作が可能となる独自の2段式機能を備え、自動的に低圧と高圧が切り替わり、負荷に関係なく最大の効率を確保します。タンクはアルミニウム製で軽量です。過負荷から保護するための安全弁が組み込まれています。
材質本体:スチール、タンク:アルミニウム 最高使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:2.0 吐出口径G1/4 適合シリンダ単動式
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルが握りやすく、操作が容易な手動ポンプです。
用途建設機械、工作機械に使用されています。 種類その他ポンプ 使用温度範囲(℃)0~50 (2号グリース)、-5~50 (0~1号グリース) 最高使用圧力(MPa)17 吐出口径Rc3/8 吐出量(cm3/ストローク)0.6
1個
33,980 税込37,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RIKEN(理研機器)手動ポンプ(400MPa)
種類その他ポンプ 概略質量(kg)18.6 最高使用圧力(MPa)高圧:400/低圧:3 使用流体一般作動油 使用作動油ISO VG32 レバー荷重(N)576
1個
349,800 税込384,780
29日以内出荷

RIKEN(理研機器)手動ポンプ(300MPa)
種類その他ポンプ 使用流体一般作動油 使用作動油ISO VG32
1個
259,800 税込285,780
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用手動ポンプ
質量(kg)約13 吐出量(mL/回)低圧:11、高圧:1
1個
269,800 税込296,780
8日以内出荷

大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用手動ポンプ
ポンプボディは特殊材の使用で、耐久性に優れています。 高低圧に段自動切替吐出形ポンプです。
操作吐出量(mL)低圧11、高圧2
1個
69,980 税込76,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
97,980 税込107,778
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

RIKEN(理研機器)手動ポンプ(100MPa)
質量(kg)9.3 種類その他ポンプ タンク容量(L)1 最高使用圧力(MPa)高圧:100/低圧:2 使用流体一般作動油 使用作動油ISO VG32 吐出口径Rc3/8 吐出量(cm3/ストローク)高圧:2.3・低圧:13.0
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷

種類その他ポンプ 最高使用圧力(MPa)高圧:100/低圧:2 使用流体一般作動油 使用作動油ISO VG32 吐出口径Rc3/8 吐出量(cm3/ストローク)高圧:1・低圧:5
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷

作動液が「水道水」で 70MPa まで昇圧可能な手動ポンプです。 水に接している部分はステンレス材質、または特殊鋼に特別な防錆処理を施しています。 油が嫌われる場所でも安心してご使用いただけます。 実績のある 70MPa 油圧シリーズ製品と同様に、安全弁を内蔵してあり安心です。 高低圧自動切換式ポンプの採用により作業の効率化が図れます。
仕様有効水量(cm3):600 タイプ単動シリンダ用 概略質量(kg)6.2 最高使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:2 容量(cm3)タンク水量:700 吐出口径Rc3/8 レバー荷重(N)534 吐出量(cm3/ストローク)高圧時:2.3、低圧時:13.0
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

1個
52,980 税込58,278
翌日出荷

ダイキン潤滑機設FB型手動グリースポンプ
ハンドル操作が軽い 21MPa高圧手動ポンプ 小形で、手軽に使用できることから、給油頻度が比較的少ない箇所で 配管が短く、給油口数の少ない給油に最適のポンプです。 さらに、吐出圧力21MPaの高圧手動ポンプを用いると、給油の信頼性がより高まり、また配管の簡素化がはかれます。 高圧化により、配管径が細くでき、併せてより広い範囲に給油可能となり、配管費の節減ができます。 給油圧力の保証が、高圧化によってさらに増し、給油の信頼性が高まります。 小形で取扱いが容易であり、ハンドル操作も軽く、手軽に使用できます。 簡単な構造に設計され、故障が少ない機構であるため、メンテナンスの手間がかかりません。
用途自動車、造船、製鉄所向けのプレス機、搬送機及び各種自動機用に使用されています。 種類その他ポンプ 吐出口径Rc3/8 グリス種類集中潤滑用グリース NLGI ちょう度#0~2
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります