物流用品 :「手押しポンプ・タンク」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
小型軽量でスピードアップ。1サイクル、吐出量は44ccで、手動ポンプの中では最大です。小型軽量でハンドルの取り外しが自由で場所を取りません。
用途電動ポンプユニットの停電時又は故障等の補助用(水門装置・消防設備)、手動リフター(荷役運搬装置)、小型油圧シリンダーの駆動用、バルブ切替操作用等に使います。
ストローク(mm)36
質量(kg)本体約5・ハンドル(2本)約3
押圧力(Kg)常用圧力で約30
1回の吐出量(mL)44
プランジャー径(Φmm)40
常用圧力(MPa)[kgf/cm2]6.8(70kgf/cm2)
1台
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
タンク別置式のポンプです。1回の吐出量は13.3ccで軽荷重操作用に最も適しています。
用途電動ポンプユニットの停電時又は補助用(水門装置、消防設備)、手動リフター(荷役運搬装置)小型油圧シリンダの駆動用、バルブ切替操作用など
ストローク(mm)35
押圧力(Kg)常圧:22、最高圧:32
最高圧力(MPa[kgf/cm2])13.7(140kgf/cm2)
1回の吐出量(mL)13.3
プランジャー径(Φmm)22
常用圧力(MPa)[kgf/cm2]9.8(100kgf/cm2)
1台
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。