物流用品 :「手押し棒」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
アングルキャリーのアングル形状に合わせて、キャリーハンドルでラクに引っ張り移動ができる。
着脱がラクにでき、手を離しても着けた状態でいられる。
材質SUS304
寸法(mm)950×50
材質(本体)SUS304
トラスコ品番450-2744
高さ(mm)825.2
質量(g)570
奥行(mm)125
間口(mm)170.5
1本
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪 平行積み・十字積み可能 軽量・耐荷重200kgタイプ(注文コード:44981713)に取付可能なハンドルです。ハンドルを取付ることで台車として使用出来るようになり、使用シーンに分けて使い分けが出来ます。また取付は工具不要で簡単装着可能です。
用途連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪 平行積み・十字積み可能 軽量・耐荷重200kgタイプ(注文コード:44981713)のハンドルとして。
材質スチール(焼付塗装仕上)
質量(kg)1
色ダークグレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×26×655
1台
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
キャリーメイトの専用ハンドルです。ハンドルは簡単に着脱できます。引っ張りハンドルとしてご使用下さい。
用途運搬保管業務全般
高さ(mm)785
自重(kg)0.7
1本
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
適合R-115
パイプ径(Φmm)25.4
アズワン品番64-6745-04
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ハンドルを付ける事で手押し台車として使用できます。台車を2台連結してもハンドルは使用できます。荷物の大きさに合わせ縦方向、横方向に何台でも連続可能です。用途に合わせてキャスターの種類が選べます。
仕様ハンドルセット
トラスコ品番504-2437
材質ハンドル・固定金具:オール鉄
質量(kg)2.2
1セット
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。