物流用品 :「折りたたみ一輪車」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
軽量で頑強。
安定性があり作業効率アップ。
1コンテナから3コンテナ用まで揃えています。
積載荷重(kg)100
全高(cm)69
折り畳みが出来る、アルミの本格的なリヤカーです
日用では畑などで収穫に使ったり、大掛かりな荷物の運搬にお使いいただけます。
例えばパイプいすなど、イベントの際にも便利です。
タイヤはノーパンクなので、釘が刺さっても安心。震災の時などにも。
材質本体:アルミニウム、タイヤ:ポリウレタン
耐荷重(kg)80
タイヤサイズ20インチ(ノーパンク)
軽量で頑強。
安定性があり作業効率アップ。
1コンテナから3コンテナ用まで揃えています。
高さ(mm)690
耐荷重(kg)100
タイヤはノーパンクタイヤ採用!バケットはプラスチック製で軽く錆びません!バケット容量は90リットル!
仕様バケットには10Lごとの目盛り付き
質量(kg)12.2
耐荷重(kg)100
内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)700×1270×780
タイヤサイズ16インチ
こんなお得な商品も!

一輪車 3才 深型
モノタロウ
¥12,980
税込¥14,278
軽量タイプのフレーム構造を使用し軽量化を実現。国産タイヤ使用で品質アップ。日本製
用途土木、建設工事用。モルタル、解体ガラ等の運搬に。
トラスコ品番868-2204
材質フレーム:スチール、バケット:溶融亜鉛メッキタイヤ:溶融亜鉛メッキ・ゴム(チューブはブチル製)
寸法(mm)全長770×全幅496×深さ285(バケット部分)
質量(kg)13.0
容量(L)約75
積載荷重(kg)100
本体寸法(mm)全長1288×全幅496×全高615
板厚(mm)0.8
アズワン品番64-8344-38
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
軽量タイプのフレーム構造を使用し軽量化を実現。国産タイヤ使用で品質アップ。日本製
用途土砂、肥料、収穫物の運搬に。農園芸、造園作業用。
トラスコ品番868-2205
材質フレーム:スチール、バケット:溶融亜鉛メッキタイヤ:溶融亜鉛メッキ・ゴム(チューブはブチル製)
寸法(mm)全長770×全幅680×深さ135(バケット部分)
質量(kg)12.9
容量(L)20
積載荷重(kg)100
本体寸法(mm)全長1340mm×全幅680mm×全高555mm
板厚(mm)0.8
アズワン品番64-8344-39
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
角度のついた樹脂グリップ付ですので、握りやすく、取り回ししやすくなっています。
荷台・ハンドルが折りたたみ収納でき、コンパクトに収納出来ます。
またエアタイヤを使用しているので路面状況の良くない環境にも対応。
運搬作業を楽々こなせます。
用途運搬用途として
種別外輪タイプ
材質スチール
質量(kg)11
高さ(mm)570×490×1100
積載荷重(kg)100
使用車輪(Φmm)約230
すくい板幅(mm)310
折りたたみ寸法(mm)485×340×740
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.5MB)
すくい板奥行き(mm)290
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
スチール製の深型一輪車です。
ノーパンクタイヤ仕様。パンクの心配や空気圧の管理が不要です。
土木・建設工事や農作業、その他さまざまな用途でご使用いただけます。
用途土木・建設作業、農作業に
仕様ノーパンクタイヤ
寸法(mm)830×510×270(バケット部分)
全長(mm)1240
質量(kg)14.25
色紺色
車輪径(Φmm)355
材質(本体)スチール
材質(車輪)スチール+ゴム
容量(L)約60
全幅(mm)530
積載荷重(kg)120
全高(mm)620
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
コンパクトに折りたためるので収納場所に困りません。前後板やパイプを収納できるようになりました。もしもの時の緊急避難用として最適な1台です。
仕様20インチノーパンクタイヤ装着
トラスコ品番751-3666
材質アルミニウム、ゴム、樹脂
質量(kg)21
タイプ折りたたみ式リアカー
耐荷重(kg)180
荷台寸法(mm)W600×D900
荷台寸法(高さ)(mm)310
ハンドル長さ(mm)870
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×970×750
1台
¥82,980
税込¥91,278
翌日出荷
こんなお得な商品も!

一輪車 3才 深型 ノーパンクタイヤ
モノタロウ
¥13,980
税込¥15,378
土木、建設工事用深型一輪車。パイプをロボット溶接。高強度と高剛性を実現しました。バケットは溶解亜鉛メッキで長期間錆を防ぎます。
用途モルタル、解体ガラ等の運搬に。
トラスコ品番868-2202
寸法(mm)全長770×全幅496×深さ285(バケット部分)
全長(mm)1288
質量(kg)14.7
車輪径(Φmm)365
材質(本体)スチール
容量(L)40
全幅(mm)496
積載荷重(kg)100
全高(mm)615
材質(キャスター)スチール・ゴム
板厚(mm)0.8
アズワン品番64-8344-36
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
全長(mm)1385
質量(kg)7.7
容量(L)約41
全幅(mm)670
積載荷重(kg)100
ハンドル高さ(mm)530
幅外寸(mm)(バケット)600
ハンドル幅(mm)635
材質(バケット)ポリプロピレン(PP)
ユーザ様の要望に応え、車輪を荷台の後ろに設置することにより、従来品と比較し荷台を広く使用出来るようになりました。三輪のタイプなので、段差・階段を超えることができます。(※蹴込み(けこみ)板がないオープン階段では使用になれない場合があります。)
常にタイヤが4点接するので安定しており、カーブ、斜面、凸凹道などの道にも対応。
ハンドルの高さは3段階調整。
折りたたんだ状態から、架台を足で踏むだけで、タイヤが連動して左右に開きます。
アルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。
均等荷重50Kgまで積載可能(※階段昇降時は20kg)で重量物の運搬も可能です。
用途荷物の運搬に
付属品専用コード
質量(kg)3.4
材質(本体)(本体)アルミ、(キャスター)TPR+PP
耐荷重(kg)50
荷台寸法(mm)385×280
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)展開時/470×465×1000
収納時寸法(mm)385×100×640
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.4MB)
1台
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ゴム(黒/グレー)
車輪幅(mm)35
適合品番LR-WJB、LR-WJ、LR-WK
最大荷重(N)1960
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐摩耗性
材質(ホイール)ナイロン樹脂(青色)
最大荷重(kg)200
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。