物流用品 :「折りたたみ伸縮台車」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
アルミ製で軽くハンドル、荷台が伸縮式です。
省スペース台車で持ち運びに便利。
仕様アルミ製伸縮式
トラスコ品番134-3513
車輪径(Φmm)100
ブレーキ有無なし
荷台寸法(幅)(mm)445
最大積載荷重(kg)100
ハンドル高さ(mm)880(伸ばした)
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具スチール
アズワン品番64-6549-85
RoHS指令(10物質対応)対応
特性軽量、荷台伸縮可、コンパクト、静音
荷台寸法(奥行)(mm)535~750
材質(荷台)アルミ
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。