物流用品 :「昇降禁止」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
特価
本日8月5日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ階段はしご SWJ型 ピカコーポレイション 動画あり
ピカコーポレイションアルミ階段はしご SWJ型
設置場所によって角度を60度または70度から選べる両面使用型はしごです。 緩やかな角度と広いステップで昇降しやすく安定性に優れています。(設置角度 60度時<151mm>/70度時<140mm>) 支柱と踏ざんの接合は溶接とタッピンネジ止めによる二重構造採用で揺れ・ねじれに強い設計。 滑り止めキャップの素材はエラストマーを採用。 アンカー用穴(Φ12)付きなので据え置きにも適しています。 オプションで自在フック(F-UJ)が取り付けられるので、アクセス階段を収納したい場合にも優れています。 オプションで手すりを取付けることができます。(SWJ-TEP1B・SWJ-TEP2B) ※手すりの取付けはノブナット仕様で取り外しが簡単です。 ※手すりは階段はしご昇降面の左右どちらにも取付け可能です。
用途住宅建築の仮設階段として。工場内の設備用アクセス階段として。タラップ・垂直はしご禁止現場や手すり必須現場での安全対策に。 最大使用荷重(kg)150 踏ざん間隔(mm)330 正面踏ざん有効幅(mm)440 踏ざん踏面幅(mm)140~151 材質アルミ 使用角度(°)60~70 材質/仕上アルミ合金製/- 最大外形寸法(mm)516 支柱(mm)500(外寸)
1台
87,980 税込96,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SWJ 【オーダー】階段はしごSWJ型 ピカコーポレイション カスタマイズ可
ピカコーポレイション【オーダー】階段はしごSWJ型
設置場所によって角度を60度または70度から選べる両面使用型はしごSWJ型のオーダーメイド加工品です。 ピカコーポレイションでは国内工場で特注品に対応しており、1mm単位で長さ・正面幅をお選びいただくことができます。 緩やかな角度と広いステップで昇降しやすく安定性に優れています。(設置角度 60度時<151mm>/70度時<140mm>) 手すりを取付けることができます。(SWJ-TEP1B・SWJ-TEP2Bの組み合わせが自動設定されます。) 支柱と踏ざんの接合は溶接とタッピンネジ止めによる二重構造採用で揺れ・ねじれに強い設計。 アンカー用穴(Φ12)付きなので据え置きにも適しています。 オプションで自在フック(F-UJ)が取り付けられるので、アクセス階段を収納したい場合にも優れています。(穴あけ加工はお客様で対応お願いします。) ※手すりの取付けはノブナット仕様で取り外しが簡単です。 ※片手すりを選択した場合、階段はしご昇降面の左右どちらにも取付け可能です。
用途住宅建築の仮設階段として。工場内の設備・機械・ライン用アクセス階段として。タラップ・垂直はしご禁止現場や手すり必須現場での安全対策に。 サービス分類オーダー・加工
1台
47,066 税込51,773
29日以内出荷

折りたたみ式作業台SEK専用のセーフティゲート(四方囲い)です。 取り付けることで、側面・背面まで囲う事ができ転倒、転落リスクの軽減に繋げます。 黄色のバーを上に上げて開閉できるので、昇降時の邪魔になりません。 SEK本体に取付けた状態で収納可能なので、置き場所にも困りません。 ※重量:約2.7kg ※本製品は作業台本体はついておりません。SEK本体を別途お買い求めください。
用途工場・倉庫・公共施設・体育館・などでの高所作業用、機械・設備メンテナンス、電気工事などでの安全対策に。脚立禁止現場での代用・持ち運びが難しい手すり付き足場の代用にも最適です。 トラスコ品番623-9385 適合機種SEK 材質アルミニウム合金、ポリプロピレン
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷

背面キャスター標準装備で移動がスムーズに行える工場・倉庫内での作業に最適な作業用踏台です。 手すりの高さは900mmタイプと1100mmタイプからお選びいただけます。 幅の広いステップ・天板は安定性に優れ、移動は背面キャスター(Φ100、ゴム製)でスムーズに行えます。 筋交いの変更により安定感を高めました。 四輪キャスターつきタイプのDWS-D型もラインナップしています。 ※労働安全衛生規則の遵守のために天板の高さが2m以上の製品には階段両手すり天板三方がセットされています。
用途工場・倉庫などでの作業用、2階部分へのアクセス階段・トラック荷台への昇降用、物流現場・倉庫でのピッキング、脚立禁止現場での代用に。 最大使用荷重(kg)120 天板寸法・幅(mm)520 天板寸法・奥行(mm)500
1台
89,980 税込98,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ピカコーポレイション折りたたみ式作業台 SEK型
天板に乗って作業可能な作業用踏台です。 上枠が付いているので作業時の安定性が高く、転落防止に繋がります。 上わく頂部に便利な小物用トレーと工具が差し込める穴付き。(トレー耐荷重:15kg) 天板寸法は400mm×500mmと広く、ステップ部分も幅広なので安全です。 別売りオプションのセーフティーゲート(SLP-SG)を使用することで背面まで囲う事ができ、転落リスクの軽減に繋げます。
用途工場・倉庫・公共施設・体育館・などでの高所作業用、機械・設備メンテナンス、電気工事などでの安全対策に。脚立禁止現場での代用・持ち運びが難しい手すり付き足場の代用にも最適です。 材質アルミ合金 寸法(mm)幅広踏ざん:75 段数3 最大使用質量(kg)150 高さ(m)上わく:0.9
1台
70,980 税込78,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング