物流用品 :「最大積載量」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
関連キーワード
最大積載量は300kgです。昇り6°の場合100kgです。
電動アシスト方式なので公道で御使用になれます。
難しい操作はなく、台車を感覚的に押すことができます。
加速度センサー内蔵で上りはアシスト、下りはブレーキがかかります。
お持ちの台車に取り付けることができるユニットのみの販売が可能です。
用途鉄鋼材料・書籍・飲料などの運搬作業、下り坂運搬でのブレーキ機能による安全確保
仕様【アシストレベル】速度:3段階(初期トルク:2段階)
セット内容台車、制御ボックス、駆動前ユニット、操作力検知ユニット、バッテリー、充電器
質量(kg)約21
色ブルー
積載荷重(kg)300
ユニット質量(kg)約8
定格電流(A)20
定格入力電圧(V)100~240(国内・海外兼用)
荷台寸法(幅)(mm)605
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)905×605×900
キャスター径(Φmm)150
バッテリーリチウムイオンバッテリー
使用環境屋内外(IPX3相当)※段差乗り越えは総質量にもよりますが10~20cm程度まで乗り越え可能
バッテリー容量(Ah)4
バッテリー電圧(V)25.2
使用環境温度(℃)0~40
充電時間(時間)約2
検知方式【操作力】ハンドルグリップ部押力検知方式
適合安全規格【バッテリー】PSE(日本)/CB(欧州)/UN輸送試験、【充電器】PSE(日本)/CB(欧州)/UL(北米)
最高速度(km/h)3.5(アシスト)
駆動源DCブラシレスモーター
荷台寸法(奥行)(mm)905
稼働時間(時間)約6
最大積載量300kgのリフトアップと牽引を1台で実現!。多数のセンサーと360°障害物回避性能により、。今まで走行できなかった狭い通路や特定の目的地へ最小通過幅60cmまで運用可能。スタンドアロンでの運用によるスモールスタートで、。DXソリューション推進の拡大と人手不足の改善をサポートします。
適合トレイ数:1段(カスタマイズ可能)
幅(cm)走行可能:60
方式ナビゲーション:SLAM
本体寸法(mm)W500 x D780 x H1340
最大積載量(kg)300
本体質量(kg)80
充電時間2時間
グリーン購入法適合
稼働時間(時間)連続:12(300kg荷重の場合6、バッテリー交換式)
1台
¥5,298,000
税込¥5,827,800
20日以内出荷
「階段」をボタン1つで昇り降りできる電動の台車が【電動階段のぼれる台車】です。
中型サイズの手押し台車の背面に、階段を昇り降りできる電動の走行ベルトと、運搬を安定させる伸縮するハンドルがついています。
平地走行は手押しでスムーズに、そのまま階段を楽々昇っていける台車です。
最大積載量160kgで、動作可能な階段の勾配角度は35度。
バッテリー式のコードレスで使用時間は、約80分(80kgの荷物を載せた場合)と長時間の利用が可能です。
仕様(最大階段角度)30~35度
付属品本体、ナイロンベルト(194cm)、バックル、荷締めベルト(400cm)、日本語取扱い説明書、バッテリー、充電機
質量(kg)24
最大積載量(kg)160
モーター24V、120W
荷台寸法(mm)幅460×奥行き600×高さ900
荷台寸法(幅)(mm)515
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×780×1170
ハンドル2段階調節(最大548mm延長)
連続使用時間(分)約80(80kgの荷物を載せた場合)
バッテリー24V、2600mAh
昇降速度(m/分)上昇時:約28段 8.6、下降時:約28段 8.6
保証期間1年
充電器出力29.4V、2A
充電器入力100-240V、50/60Hz、2.5A
充電時間(時間)約3~4
荷台寸法(奥行)(mm)600
1台
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
200系ハイエース専用のリアキャリアです。脚立やハシゴを簡単積載可能です。車への加工は不要で取付可能です。4尺~11尺までの脚立/ハシゴが積載可能です。(推奨4尺~8尺)。最大積載量は30kg(片側15kg)です。ベースアームは格納可能です。ナンバープレートや灯火類をかくすことなく積載可能です。固定用ハイグレードベルト付属(1m×2本、2.2m×2本)しています。バックドアを開けた状態でキープするストッパー付属しています。
用途脚立やハシゴの積載に。
付属品ベルト(1m×2本、2.2m×2本)、バックドアストッパー(1本)、アッパーセット、ロアーセット
トラスコ品番414-1009
適合機種ハイエース
材質アルミ
色SILVER/BLACK
品名脚立ハシゴリアキャリア
1台
¥45,980
税込¥50,578
8日以内出荷
75mmの小径キャスターなのでお求めやすい価格です。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
材質(キャスター)スチール
ストッパーあり(×2)
支柱径(Φmm)25.4
均等積載量(kg/段)100
最大積載量(kg/台)150
棚板調整ピッチ(mm)25
許容荷重 = 125kg。ホイールタイプ = ゴム。車輪径 = 175mm。折り畳み = あり。フレーム材質 = アルミニウム。。RS Pro 軽量折りたたみ式トラック 125 kgこの RS Pro 軽量アルミ折り畳みトラックは、台車と呼ばれることもあり、重い荷物又は複数の荷物を所定の位置から移動できます。この折り畳み台車は保管が簡単で、すばやく折って(及び二度と)収納できます。大型のトウプレートは、折りたたんで戻すこともできます。最大荷重が 125 kg のこのアルミフレームは頑丈でありながら軽量です。 ゴム製クッションホイールは、直径 175 mm で、困難な地形でも効果的に作業できるように設計されています。 優れたトラクションにより、重い荷物を取り扱うときに、折り畳み式トラックを安定した状態に保つことができます。1500 mm の伸縮性保持ストラップが付属しているので、荷重を固定できます。このトラックは、さまざまなユーザーに合わせて伸縮式の実用的なハンドルを備えており、さまざまな長さに延長できます。 これらの台車は、倉庫に保管されているだけでなく、配送にも使用されています。軽量で操作が簡単なため、自宅や庭仕事にも便利です。特長と利点.軽量折り畳み式トラック .アルミフレーム .最大積載量は 125 kg です .ホイール径 175 mm . 1,110 mm (高さ) x 520 mm の折られない寸法 (幅) x 510 mm (奥行) . 770 mm (高さ) x 500 mm の折り返し寸法 (幅) x 65 mm (奥行) .折り畳み式トウプレートの寸法は 485mm(W) x です 350 mm ( D )RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
パッキンケース等、箱物を運搬するのに最適。
種別コンテナ・箱台車
材質(本体)スチール
キャスター(mm)ナイロンキャスターΦ75
材質(キャスター)ナイロン
最大積載量(kg)200
キャスター径(Φmm)75
取付が簡単なブッシュを用いたワゴンです。省音キャスターを使用した静かで滑らかな使い心地のパイプ式ワゴンです。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
材質(キャスター)スチール
ストッパーあり(×2)
キャスター種類省音タイプ
支柱径(Φmm)25.4
均等積載量(kg/段)100
最大積載量(kg/台)150
棚板調整ピッチ(mm)25
タジマセフシステム対応品。セフツールボックスと連結出来る折りたたみ台車。収納時に邪魔にならないハンドルとタイヤが折りたためる省スペース設計の台車。ハンドル背面部にセフホルダー(6 個)機能を搭載。セフツールボックスシリーズなら置くだけでしっかり連結。荷締めロープが不要の荷崩れ防止設計。キャスターがしっかり停まるストッパー付。荷物を高積みしても手を挟まないガード型ハンドル
用途セフツールボックスシリーズと連結可能な折りたたみ式台車
仕様ハンドルとタイヤが同時に折りたためる省スペース設計
付属品ネームシール2枚
材質セフプレート:ナイロン樹脂、タイヤ:エラストマ樹脂
色黒
材質(本体)PP樹脂
質量(g)11800
最大積載量(kg)100
機能セフホルダー:6個、フットストッパー付
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)使用時:510×980×804、保管時:510×108×913
材質(ハンドル)アルミ
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
パンチングパネルに取り付けて、小物や部品の整理に最適です。
最大積載量(kg)4/個
材質(本体)スチール(ユニクロメッキ仕上)
材質(フック)ポリプロピレン(PP)
どこにでもあるわずかなデッドスペースにスッキリ収納できます。
お手入れのしやすいポリプロピレン製です。
清潔感のあるホワイトカラーです。
工具不要で組み立て簡単です。
用途わずかな隙間の小物収納庫に。
色ホワイト
段数3段
RoHS指令(10物質対応)対応
コンテナ、ダンボールの搬送に抜群!ビール、酒、ジュース類の運搬、保管に最適。
製品、商品の運搬、保管に適する、安全性に優れたタイプです。
枠内は10mmピッチで寸法の調整が可能です。寸法自在の箱台車!
種別コンテナ・箱台車
材質(本体)スチール
材質(キャスター)ナイロン
最大積載量(kg)200
キャスター径(Φmm)75
種別コンテナ・箱台車
キャスターナイロン 自在キャスター4コ
最大積載量(kg)300
床面高さ(mm)105
キャスター径(Φmm)75
太陽電池モジュールを傷つけずにメンテナンス作業ができます。
主なモジュールサイズに対応しています。
保護具は耐候、耐熱、耐寒に優れています。
用途メンテナンス用品
最大積載量(kg)120
トレーは継ぎ目のない一枚シボリ加工です。そのため、オイルのような液体がこぼれても漏れません。浅型の上段は小物整理、中・下段は工具整理に最適です。収納物、用途により浅型の棚を増やしたり、組み合わせることもできます。(別売)
仕様組立式
トレー組合せ浅型:2段、深型:1段
ストッパーあり(×4)
材質(金具)スチール
支柱径(Φmm)25.4
均等積載量(kg/段)浅型:20、深型:30
最大積載量(kg/台)70
ポニーのモタレ部分が折りたたみ式になりました。
折りたたみツマミを引くだけで簡単に折りたためます。
ガラスの当たる面は底はゴム、背板はポリウレタンを貼ってあります。
強力なブレーキもついています。
最大積載量(kg)200
荷台寸法(幅)(mm)740
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×740×770
荷台寸法(奥行)(mm)800
ブレーキ/ストッパーあり
1台
¥109,800
税込¥120,780
6日以内出荷
ホビーから軽作業まで幅広い用途に使用できます。脚を広げて固定金具を止めるだけなので、組立てが簡単です。取っ手付きで持ち運びに便利で、運搬がラクラクです。折りたたみ式でコンパクトなので、収納に便利です。ドライバーなど小さい工具類の収納に便利な工具ホルダーが付いています。
用途軽作業用テーブル。
材質脚パイプ:スチール
最大積載量(kg)30
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1000×745×600
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
清潔で堅牢なSUS304製溶接一体構造ワゴンです。
用途錆や汚れを嫌う場所での作業に。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
材質(車輪)ゴム
段数2
キャスター自在×4
材質(キャスター)スチール
ストッパーあり(×2)
支柱径(Φmm)25
均等積載量(kg/段)30
最大積載量(kg/台)50
引出しなし
仕様天板厚み45mmまで取り付け可能
適合機種EL型、AE型、HAE型、EW型、AEW型、HAEW型、GW型、UT型、HW型、DW型、TW型、TWZ型、TWC型、AEM型、AWM型
材質スチール
色ホワイト
高さ(mm)375
タイプ背面取り付け用
奥行(mm)260
最大積載量(kg)20
継ぎ目のないトレーなので、液体がこぼれても床を汚しません。
浅型の上段は小物整理、中・下段は工具整理に最適です。
仕様組立式
ピッチ(mm)(棚板調整)95
トレー組合せ浅型:1段、深型:2段
ストッパーあり(×2)
支柱径(Φmm)25.4
棚板トレータイプ
均等積載量(kg/段)浅型/20、深型/30
ペダルを踏むだけでロック・アンロックが行えるキャスター用のストッパーです。
用途台車等
操作方法【ロックの場合】DOWNペダルを下まで踏み込んでください。その時、UPペダルは、DOWNペダルより高い位置でセットされ、完全ロックの状態になります。【アンロックの場合】UPペダルを下に踏み込むとDOWNペダルと同じ位置になりますので、その時に足を引きながらペダルよりはずしてください。すると、フロアベースが上に昇りロックが解除(アンロック)されます。
RoHS指令(10物質対応)対応
コンテナを並列にならべて使用できます
種別コンテナ・箱台車
キャスター(mm)ナイロンキャスターΦ85
最大積載量(kg)500
キャスター径(Φmm)85
人間工学に基づいたハンドル形状:ユニバーサルデザインハンドル(押手)で少ない力で楽に動かせる。 。銘板も縁をアール加工で強化し、更に振動音も防止。 。ぐらつかないハンドル 。横方向の絞りと、縦方向の梁の入った強度、耐久性が優れている車体構造。リベット止めされた全周ゴム取付で安全。 。高品質のキャスター使用により始動抵抗も軽く楽々運搬。
種別固定両袖
質量(kg)9
材質(本体)スチール
積載面寸法(mm)750×1200
キャスター自在×2個、固定×2個
材質(キャスター)ゴム
最大積載量(kg)500
床面高さ(mm)306
荷台寸法(幅)(mm)750
ハンドル高さ(mm)935
材質(車輪・金具)スチール
キャスター径(Φmm)200
外装ユニクロメッキ、全周ゴム
材質(ハンドル)スチール/クロームメッキ仕上
キャスター金具スチール
荷台寸法(奥行)(mm)1200
材質(荷台)スチール
1台
¥49,980
税込¥54,978
20日以内出荷
・スライド式で収穫コンテナ2個積み3個積みに共有できる。・使わないときは、コンパクトになり物置に収納できる。
幅(mm)【荷台】525
高さ(mm)【荷台】430
有効長(mm)【荷台】(最小・最大)860・1210
最大積載量(kg)80
引き手高さ(mm)525
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
ビール、酒、ジュース類の運搬、保管に最適。安全性に優れたタイプ。ステンフレーム
種別コンテナ・箱台車
キャスターナイロン 自在キャスター4コ
最大積載量(kg)200
キャスター径(Φmm)75
寸法自在の箱台車!。コンテナ、ダンボールの搬送に抜群!。201の底面積を広くしたタイプ。コンテナをより安定させます。
種別コンテナ・箱台車
キャスター自在キャスター4コ
材質(キャスター)ナイロン
最大積載量(kg)300
キャスター径(Φmm)75
パッキンケース等、箱物を運搬するのに最適。
種別コンテナ・箱台車
キャスター(mm)ナイロンキャスターΦ75
最大積載量(kg)300
キャスター径(Φmm)75
仕様天板厚み45mmまで取り付け可能
適合機種EL型、AE型、HAE型、EW型、AEW型、HAEW型、GW型、UT型、HW型、DW型、TW型、TWZ型、TWC型、AEM型、AWM型
材質スチール
色ホワイト
高さ(mm)385
タイプ背面取り付け用
奥行(mm)260
最大積載量(kg)20
車輪と車軸の両方を固定できるダブルストップ機能があるキャスター付です。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
材質(キャスター)スチール
ストッパーあり(×2)
キャスター種類省音タイプ
支柱径(Φmm)25.4
均等積載量(kg/段)100
最大積載量(kg/台)150
棚板調整ピッチ(mm)25
人間工学に基づいたハンドル形状:ユニバーサルデザインハンドル(押手)で少ない力で楽に動かせる。 。銘板も縁をアール加工で強化し、更に振動音も防止。 。ぐらつかないハンドル 。横方向の絞りと、縦方向の梁の入った強度、耐久性が優れている車体構造。リベット止めされた全周ゴム取付で安全。 。高品質のキャスター使用により始動抵抗も軽く楽々運搬。
種別固定両袖
質量(kg)29
材質(本体)スチール
積載面寸法(mm)600×900
キャスター自在×2個、固定×2個
材質(キャスター)グレーゴム
最大積載量(kg)300
床面高さ(mm)218
荷台寸法(幅)(mm)600
ハンドル高さ(mm)936
材質(車輪・金具)スチール
キャスター径(Φmm)125
外装ユニクロメッキ、全周ゴム
材質(ハンドル)スチール/クロームメッキ仕上
キャスター金具スチール
荷台寸法(奥行)(mm)900
騒音対策サイレント仕様
材質(荷台)スチール
1台
¥24,980
税込¥27,478
20日以内出荷
荷台部分がコンパクトに折りたたみ可能。階段での荷物移動が楽になる電動階段昇降台車
仕様【ハンドルポール】伸縮:4段階調節(最大524mm延長)
付属品台車(バッテリーセット済)、収納袋【荷締めベルト長、荷締めベルト短、バックル、充電アダプター、電源コード】、日本語取扱説明書
質量(kg)約30
色ブラック
角度(°)最大階段:35
最大積載量(kg)150
荷台寸法(幅)(mm)483
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)524×1056~1586×655
連続使用時間約80分(80kgの荷物を載せた場合)
キャスター径(Φmm)125
バッテリー24V 13Ah
モニター出力24V 200W
充電時間(時間)約3~4
折りたたみ寸法(mm)524×1056×310
使用充電器入力:AC100-240V(50/60Hz)2.5A、出力:DC29.4V 2A
荷台寸法(奥行)(mm)515
昇降速度約20~36段/分(3段階調整)※80kgの荷物を載せた場合※踏面約270mm、蹴上約190mmにて測定
1個
¥269,800
税込¥296,780
翌々日出荷
適合機種AE型、HAE型、AEM型
材質スチール
色ホワイト
高さ(mm)23
奥行(mm)240
最大積載量(kg)20
パンチングパネルに取り付けて、工具や小物の整理に最適です。
用途工具や小物の整理に。
約40mmの段差を乗り越える事が出来る台車です。
段差を乗り越える事で、作業負担の軽減・効率化が可能になり、運搬作業の効率化・物流品質の向上に繋がります。
台車備え付けのブレーキ機能で、台車の動きを止める事が出来ます。
用途作業現場での荷物運搬に最適です。
ご使用状況に応じて別売の追加棚(SUS430:MB型)を追加し、段差調整できます。耐摩耗性に優れたウレタンキャスターを標準装備しています。
用途ワゴン2段仕様
材質本体:ステンレス(SUS430) No.4仕上 キャスター金具:スチール 車輪:ウレタン
高さ(mm)800
段数2
キャスター径(Φmm)75
支柱径(Φmm)25
均等積載量(kg/段)50
最大積載量(kg/台)80
開口部の広いスタイリッシュなオープンタイプワゴンです。
キッチンやリビング、寝室からランドリーまわりなど便利に使えるワゴンです。
柱が中心なので両サイドから出し入れしやすい収納ワゴンです。
キャスター付きで場所を選ばずお掃除もラクラクです。
4段オープンタイプです。
清潔感のあるホワイトカラーです。
工具不要で組み立て簡単です。
用途わずかな隙間を小物収納庫に!
トラスコ品番368-7413
材質(ポリプロピレン(PP))
色ホワイト
高さ(mm)936
奥行(mm)391
間口(mm)357
段数4段
RoHS指令(10物質対応)対応
均等積載量(kg/段)4、上棚:2、下棚:8
最大積載量(kg/台)18
1台
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
仕様天板厚み45mmまで取り付け可能
適合機種EL型、AE型、HAE型、EW型、AEW型、HAEW型、GW型、UT型、HW型、DW型、TW型、TWZ型、TWC型、AEM型、AWM型
材質スチール
色グリーン
高さ(mm)385
タイプ背面取り付け用
奥行(mm)260
最大積載量(kg)20
メッシュ棚はクロムメッキに抗菌クリアコーティング仕上げを施した防錆加工品です。両袖トップハンドルタイプのため、幅広い用途に活用可能です。
用途工場内での物品搬送。
材質(車輪)エラストマー樹脂
段数3
キャスター自在×4
荷姿組立式
ストッパーあり(×2)
メッシュ寸法(mm)165×16・116×16
材質(ポール)ステンレス(SUS304)
材質(取手)ステンレス(SUS304)
支柱径(Φmm)25.4
棚板メッシュ棚板
均等積載量(kg/段)60
棚板調整ピッチ(mm)25.4
引出しなし
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。