物流用品 :「棚 5段」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
関連キーワード
引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。また最大限引き出せるので広く使えて便利です。
作業現場の使い勝手を考えた実用性の高いサイズです。
トレー・天板には傷防止用のEVA製のマットを敷いております。またトレーは鍵をかけることができ防犯にも効果あります。
大型キャスターを採用し、そのうえ自在ストッパー付き(2個)で移動も楽々。
用途道具・工具の収納など。
質量(kg)44
天板耐荷重(kg)40
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1~3段:568×404×66、4段:568×404×145、5段:568×404×197
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
鍵2本
取扱説明書(0.9MB)
引出し耐荷重(kg)1~3段:15、4段:25、5段:25
こんなお得な商品も!

ツールキャビネットワゴン 5段引出タイプ
モノタロウ
¥32,980
税込¥36,278
4輪自在キャスター
引き出しの開閉を補助する「クローズアシスト」機能
「自宅のガレージにキャビネットを置きたいけどスペースが、、、」
そんな方々の為に作った「コンパクト」なキャビネットです!
質量(kg)31
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×290×60/3段、475×290×135/2段
1個
¥65,980
税込¥72,578
4日以内出荷
自在キャスターには車輪の回転と同時に台座の旋回をロックするツーウェイロック機構を採用しています。引き出しの開閉をスムーズにするボールベアリングスライドレールを採用しています。すべての引出しを一度に同時施錠できるロックシステムを採用しています。
トラスコ品番439-0580
セット内容トップマット:1枚、引出しマット:5枚、仕切板:5枚、カギ:2枚
材質本体・取手:スチール
色レッド
高さ(mm)975
奥行(mm)460
間口(mm)680
段数5
キャスター自在×2、固定×2
天板耐荷重(kg)140
ストッパーロック付
引出し耐荷重(kg)(1・2段目)15、(3・4段目)20、(5段目)30
引出しあり
引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)(1・2段目)580×405×60、(3・4段目)580×405×135、(5段目)580×405×210
1台
¥84,980
税込¥93,478
当日出荷
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。レベル調整の可能な樹脂製アジャスターを採用。小型のラックとしてご使用いただけます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能
材質(ベース)樹脂
支柱径(Φmm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.5MB)
アジャスターM12
自在キャスターには車輪の回転と同時に台座の旋回をロックするツーウェイロック機構を採用しています。引き出しの開閉をスムーズにするボールベアリングスライドレールを採用しています。すべての引出しを一度に同時施錠できるロックシステムを採用しています。
トラスコ品番144-5208
セット内容トップマット:1枚、引出しマット:5枚、仕切板:5枚、カギ:2枚
材質本体・取手:スチール
色シルバー
高さ(mm)975
奥行(mm)460
間口(mm)680
段数5
キャスター自在×2、固定×2
天板耐荷重(kg)140
ストッパーロック付
引出し耐荷重(kg)(1・2段目)15、(3・4段目)20、(5段目)30
引出しあり
引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)(1・2段目)580×405×60、(3・4段目)580×405×135、(5段目)580×405×210
1セット
¥84,980
税込¥93,478
当日出荷
自在キャスターには車輪の回転と同時に台座の旋回をロックするツーウェイロック機構を採用しています。引き出しの開閉をスムーズにするボールベアリングスライドレールを採用しています。すべての引出しを一度に同時施錠できるロックシステムを採用しています。
トラスコ品番857-7763
セット内容トップマット:1枚、引出しマット:5枚、仕切板:5枚、カギ:2枚
材質本体・取手:スチール
色ブラック
高さ(mm)975
奥行(mm)460
間口(mm)680
段数5
キャスター自在×2、固定×2
天板耐荷重(kg)140
ストッパーロック付
引出し耐荷重(kg)(1・2段目)15、(3・4段目)20、(5段目)30
引出しあり
引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)(1・2段目)580×405×60、(3・4段目)580×405×135、(5段目)580×405×210
1台
¥84,980
税込¥93,478
欠品中
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
仕様直進安定金具無し
ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能
ストッパーあり(×2)
支柱径(Φmm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.5MB)
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・図書館などでも最適です。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
仕様直進安定金具無し
ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能
ストッパーあり(×2)
支柱径(Φmm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.5MB)
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
仕様直進安定金具無し
ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能
ストッパーあり(×2)
支柱径(Φmm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.5MB)
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。移動時の直進性をサポートする直進安定金具付。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
仕様直進安定金具付(JK-B)
ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能
ストッパーあり(×2)
支柱径(Φmm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.5MB) (1.37MB)
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・図書館などでも最適です。移動時の直進性をサポートする直進安定金具付。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
仕様直進安定金具付(JK-B)
ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能
ストッパーあり(×2)
支柱径(Φmm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.5MB) (1.37MB)
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。移動時の直進性をサポートする直進安定金具付。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
仕様直進安定金具付(JK-B)
ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能
ストッパーあり(×2)
支柱径(Φmm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.5MB) (1.37MB)
基本型にオプションを後付けすることで、あらゆるニーズにお答えします。可動棚傾斜角は0°10°20°30°35°の5段階。可動棚取付高さは25mmピッチで変更できます。
高さ(mm)45
間口(mm)823
奥行(mm)300
質量(kg)3
色(本体)アイボリー
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.28MB)
1個
¥7,598
税込¥8,358
翌々日出荷
ツールをホコリから守る防塵カバー付きのツーリングラックが新登場。全面をカバーが覆っているので、安全性にも優れています。
付属品トレー付、防塵カバー付
材質(カバー)PVC
質量(kg)35
高さ(mm)1330
材質(本体)スチール
奥行(mm)575
間口(mm)1030
色(本体)グリーン
天板を傾ける事でピッキングしやすくなりました。
約32°まで5段階の調整ができます。
天板は凹凸により摩擦抵抗の少ないポリウレタンエンボスシートを採用。耐熱温度も約80℃と一般的な作業としては充分です。
天板耐荷重(kg)10
ストッパーあり(×2)
材質(天板)ポリウレタンエンボス
キャスター種類ネジ径:M12×P1.25
グリーン購入法適合
引出し耐荷重(kg)5
底面幅を1070mmにすることで標準型折りたたみコンテナ50Lタイプ(外寸530×366×H325mm)を4個載せることが出来ます。さらに内寸高さ1745mmありますので前述のコンテナを5段、最大20個積載することが可能となりました。
用途搬送、保管(特に折りたたみコンテナで運用をされている事業者様)
仕様中間棚板取付可能枚数:3枚
材質本体:スチール、床板:ポリプロピレン(PP)、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
高さ(mm)216
タイプ樹脂底板
均等荷重(kg)500
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1130×800×2000
キャスター径(Φmm)150
有効内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1070×735×1745
重厚感にあふれたデザインで、高級感を醸し出します。
引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。また最大限引き出せるので広く使えて便利です。
作業現場の使い勝手を考えた実用性の高いサイズです。
トレー・天板には傷防止用のEVA製のマットを敷いております。またトレーは鍵をかけることができ防犯にも効果あります。
大型キャスターを採用し、移動も楽々。
用途道具・工具の収納など。
付属品ブレーキ付自在キャスター×2、固定キャスター×2、取っ手×1、鍵×2、六角ボルト(M6×12)×4、六角ボルト(M8×16)×16、スプリングワッシャ(M8)×16、ワッシャ(M8)×16
材質本体:スチール(冷間圧延鋼)、キャスター:スチール+PP
質量(kg)49.5
天板耐荷重(kg)50
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×400×60(1~5段目)、570×400×135(6~7段目)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.9MB)
引出し耐荷重(kg)20(1~5段)、25(6~7段)
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
硬質ゴムを使用した大型幅広キャスターの採用により安定した移動が行えます。車輪回転と首振り旋回には同時にストッパーがかかるダブルストッパー機構を採用し安全性も向上!;ボールベアリング式ダブルレール採用により、引出しの開閉がスムーズで、重量物の収納に最適です。
材質スチール
質量(kg)63.5
段数7段
キャスター自在×2、固定×2
天板耐荷重(kg)560
キャスター径(Φmm)127
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅型:569×398×74、深型:569×398×153
総耐荷重(kg)静止時:700、移動時:550
引出し耐荷重(kg)40
引出し浅型5段、深型2段
プロも納得、確かな品質、剛性が高く、立体精度が高いため、歪みに強く耐久性に優れています。オートクローザー機構搭載で引き出しの最後は自動でスーっと閉まり、また、簡単に引出しが飛び出さない安全機構も兼ね備えています。引出しは荷重時もスムーズで静かな開閉が可能なベアリングスライドレールを採用しています。,。1.2mm厚鋼板を多用し、さらにキャスター部等には補強用鋼板を使用、内部には5本の補強用インナーピラーを使用しています。正確なCO2溶接+従来品以上の多点スポット溶接と合わせて、組立精度を向上させることで歪みに強くなりました。2枚の仕切り板を装着できるプラスチックトレイを8個セットしているので、小物・パーツの収納に便利です。
用途道工具・小物類の収納保管・整理。
質量(kg)65
段数7段
キャスター(mm)125×32
キャスター径(Φmm)125
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅型;576×380×75、深型:576×380×154×2段
引出し浅型5段、深型2段
プロも納得、確かな品質、剛性が高く、立体精度が高いため、歪みに強く耐久性に優れています。オートクローザー機構搭載で引き出しの最後は自動でスーっと閉まり、また、簡単に引出しが飛び出さない安全機構も兼ね備えています。引出しは荷重時もスムーズで静かな開閉が可能なベアリングスライドレールを採用しています。,。1.2mm厚鋼板を多用し、さらにキャスター部等には補強用鋼板を使用、内部には5本の補強用インナーピラーを使用しています。アルミコーナーフレームは各コーナーの強度とスタイリッシュ感を演出します。自在キャスターは、車輪の回転と旋回を同時にロックするダブルストッパー機構を採用しています。
用途道工具・小物類の収納保管・整理。
材質アルミ
質量(kg)67
段数7
キャスター(mm)125×32
ストッパーあり
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)576×380×75×5段、576×380×154×2段
引出しあり
1台
¥85,980
税込¥94,578
3日以内出荷
たくさん運べて移動が楽なツールボックス
材質PP&スチール
セーフティーロック機構があるホールディングブッシュを使用しているため、移動時における工具等の落下の心配がなく、安心して使用いただけます。
仕様BT・NTシャンク兼用片面移動式
色グリーン
材質(車輪)ウレタン
キャスター固定×2、自在×2
荷姿完成品
ストッパーあり(×2)
均等積載量(kg/段)80
引出しなし
扉を閉めれば前面フラットになり、作業現場がスッキリとした印象になります。
豊富なラインナップで作業内容に合ったワゴンがお選び頂けます。
ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
用途工場・物流倉庫・整備工場・学校などの作業現場にて。スチールワゴン、工具収納ワゴン、キャスター付ワゴンとして。
付属品マット付
グリーン購入法適合
大容量の収納力と使いやすさを兼ね備えたワイドモデル
トラスコ品番852-1407
質量(kg)88
タイプ引出し7段式
外形寸法(mm)W861×D498×H1000
段数7
引出し内寸法(mm)上段5段/W753×D437×H74、下段2段/W753×D437×H153
耐荷重N(kgf)静止時/6860(700)、移動時/5390(550) (いずれも製品質量含む)、引出し/441(45)
アズワン品番64-4818-62
引出しあり
1台
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

ツールキャビネットワゴン 5段引出タイプ
モノタロウ
¥32,980
税込¥36,278
引き出しはボールベアリングスライド仕様
セキュリティーロック付き
上段部は滑り止めマット付属、全引き出し保護マット付属
キャスターは固定・自在ロック付きが各2個
質量(kg)44
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1~3段570×406×74.5・4~5段570×406×153.5
引出し耐荷重(kg)1~3段/10・4~5段/30
1台
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
収納力十分なローラーキャビネットです。
引き出しは軽くスムーズな動きのベアリング式を採用しております。
用途工具類や部品などの整理保管、収納に
材質スチール
幅(mm)680
奥行(mm)460
ストッパー付キャスター2個。ボールベアリング内蔵スライドレール。
質量(kg)78.5
ストッパー有
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上5段:565×380×65、下2段:565×380×145
1セット
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
引き出しは100%オープンします。
天板は清潔で美しいステンレス製です。
ピラー構造により縦荷重に強い設計です。
ピラーはプラスチックカバーで保護されます。
サイドパネルは二重になっており、レールを保護しています。
引き出しは1段しか開かない安全機能付きです(解除可能)。
集中シリンダーロックはハンドル部に設定されていますので破損から保護されます。
用途各種工具収納に
セット内容鍵×2
材質スチール
質量(kg)90
引出し寸法(mm)77×522×398×5段、162×522×398×2段
引き出しは100%オープンします。
ピラー構造により縦荷重に強い設計です。
ピラーはプラスチックカバーで保護されます。
サイドパネルは二重になっており、レールを保護しています。
引き出しは1段しか開かない安全機能付きです(解除可能)。
集中シリンダーロックはハンドル部に設定されていますので破損から保護されます。
用途各種工具収納に
セット内容鍵×2
材質スチール
質量(kg)90
引出し寸法(mm)77×522×398×5段、162×522×398×2段
本体外装を二重構造にすることにより、強度が増して万が一へこみができても引き出しレールは守られます。引き出し個別ロック、集中ロックの安全性の高い設計です。
用途各種工具収納。
仕様引き出し:100%オープン可能
トラスコ品番126-6645
セット内容キー(2個)、仕切板
材質スチール
質量(kg)74.1
引出し寸法(mm)80×527×348(5段)、165×527×348(2段)
1台
¥219,800
税込¥241,780
3日以内出荷
モノトーン色を採用したオシャレなキャビネットです。耐震対策も万全です。
仕様(耐震構造)2重安全装置内蔵(オールロック機構・ラッチ機構)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
引出しはボールベアリング式ダブルレール採用。 開閉がスムーズで重量物の収納に最適。
車輪回転と首振り旋回を同時にロックするダブルストッパー機構を採用し安全性も向上。
付属品鍵×2、引出し用マット×7、 トップマット×1、ハンドル(ねじ含む)×1、 自在キャスター(ねじ含む)×2、 固定キャスター(ねじ含む)×2
質量(kg)63.5kg
耐荷重700kgf(移動時:550kgf)
1個
¥103,500
税込¥113,850
翌日出荷
プロフェッショナルユーザーの熱いリクエストを元に、理想のサイズを追求したセミワイド8段キャビネットはDEENが自信を持ってオススメする、自動車整備工場への導入実績No.1のツールキャビネットです!
付属品スプレー缶ホルダー 1個・ラバートップマット 1枚・引き出し用クッションマット 8枚・鍵 2個
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×400×82/1段目、620×400×40/2~5段目、620×400×60/6~7段目、620×400×135/8段目
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)734(ハンドル・缶ホルダー取り付け時949)×460×944
1個
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
エスコ品番EA957S-7
材質スチール
質量(kg)67
ストッパーあり(×2)
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×406×75×5個、580×406×150×2個
1個
¥114,000
税込¥125,400
翌日出荷
モノトーン色を採用したオシャレなキャビネットワゴンです。耐震対策も万全です。
仕様(耐震構造)2重安全装置内蔵(オールロック機構・ラッチ機構)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。