物流用品 :「棚板金物」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
関連キーワード
直進安定金具を標準装備。直進性、旋回性を選んで頂けます。棚板は50mmピッチで変更可能!「ダブルテーパー加工」
付属品直進安定金具×2個
色(本体)アイボリー
イーグルワゴン・バーディワゴンに専用のパンチングパネルを取り付ける金具です。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
用途上部パンチングパネル用取付金具です。
トラスコ品番326-8843
材質スチール
色ブラック
高さ(mm)640
品名ツールワゴン イーグル バーディワゴン 取付金具
奥行(mm)12
間口(mm)34
1セット(2本)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
堅牢・安全・美観三拍子揃った新しいワゴンです。ダブルテーパー加工。
皿型、フラット型どちらのタイプも組替えできます。棚板は50mmピッチで段替え可能。直進安定金具標準装備。
自在キャスターの回転を止めることができるため、ご使用になる現場や用途に合わせて取り付けの選択ができます。
用途工場、実験・研究施設、学校、物流倉庫、バックヤード、整備工場、ホテル、病院などで
仕様組立式
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
直進安定金具を標準装備。直進性、旋回性を選んで頂けます。
棚板は50mmピッチで段変え可能。皿型・フラット型に使い分けができます。
用途工場、研究施設、学校、物流倉庫、バックヤード、ホテル、病院などで
仕様組立式
付属品直進安定金具×2
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
直進安定金具を標準装備。直進性、旋回性を選んで頂けます。サカエのラックは補強入りでも、皿型、フラット型どちらのタイプも組替可能、棚板は50mmピッチで段変え可能!。
付属品直進安定金具2個付
色(本体)アイボリー
ステンレス製なので、耐食性・耐水性も抜群です。(電解研磨仕上げ)。導電性ゴム車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。
用途静電気やほこりを嫌う電子・医療機器の運搬に最適です。
仕様ねじ込み式静電対策タイプステンレス金具導電性ゴム車輪(自在)
材質/仕上ハンドル:SUS304・棚板:SUS304スリーブ:導電性樹脂支柱:ステンレスSUS304〈TYSST-100RHE・TYSST-100RHES〉金具:ステンレス(SUS304)車輪:導電性ゴム
ピッチ1.75
寸法(長さ)35
取付高H(mm)126
ねじTM12
許容荷重(daN)60
呼称径D(mm)100
主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。リノリューム天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また、防水性・耐油性・防汚性に優れています。棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。
トラスコ品番467-1350
種別組立式
材質(本体)スチール
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥62,980
税込¥69,278
翌々日出荷
棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。
トラスコ品番467-0884
種別組立式
材質(本体)スチール
引出し数1列1段 UDK-001W カギあり
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。
トラスコ品番467-0973
種別組立式
材質(本体)スチール
引出し数1列1段 UDK-001W カギあり
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。
トラスコ品番467-1392
種別組立式
材質(本体)スチール
引出し数1列1段 UDK-001 カギあり
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥80,980
税込¥89,078
翌々日出荷
棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。
トラスコ品番467-1325
種別組立式
材質(本体)スチール
引出し数1列1段 UDK-001 カギあり
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥73,980
税込¥81,378
翌々日出荷
棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。
トラスコ品番467-1236
種別組立式
材質(本体)スチール
引出し数1列1段 UDK-001 カギあり
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥71,980
税込¥79,178
翌々日出荷
棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。
トラスコ品番467-1121
種別組立式
材質(本体)スチール
引出し数1列1段 UDK-001W カギあり
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥52,980
税込¥58,278
翌々日出荷
棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。
トラスコ品番467-1040
種別組立式
材質(本体)スチール
引出し数1列1段 UDK-001W カギあり
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥74,980
税込¥82,478
翌々日出荷
棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。中棚は30mmピッチで高さ調整可能です。
トラスコ品番467-1368
種別組立式
材質(キャスター金具)スチール
種類キャスター付
取付ねじ(キャスター)M16×2.0
キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
1台
¥74,980
税込¥82,478
翌々日出荷
主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。
トラスコ品番467-0931
種別組立式
材質(本体)スチール
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥51,980
税込¥57,178
翌々日出荷
主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。
トラスコ品番467-0736
種別組立式
材質(本体)スチール
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。
トラスコ品番467-0922
種別組立式
材質(本体)スチール
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。
トラスコ品番467-0809
種別組立式
材質(本体)スチール
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥41,980
税込¥46,178
翌々日出荷
棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。中棚は30mmピッチで高さ調整可能です。
トラスコ品番467-1091
種別組立式
材質(キャスター金具)スチール
種類キャスター付
取付ねじ(キャスター)M16×2.0
キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
1台
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。中棚は30mmピッチで高さ調整可能です。
トラスコ品番467-1228
種別組立式
材質(キャスター金具)スチール
種類キャスター付
取付ねじ(キャスター)M16×2.0
キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
1台
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。
トラスコ品番467-0868
種別組立式
材質(本体)スチール
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。中棚は30mmピッチで高さ調整可能です。
トラスコ品番467-1295
種別組立式
材質(キャスター金具)スチール
種類キャスター付
取付ねじ(キャスター)M16×2.0
キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
1台
¥67,980
税込¥74,778
翌々日出荷
主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。
トラスコ品番467-0914
種別組立式
材質(本体)スチール
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥50,980
税込¥56,078
翌々日出荷
主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。
トラスコ品番467-0841
種別組立式
材質(本体)スチール
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。
トラスコ品番467-1082
種別組立式
材質(本体)スチール
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。
トラスコ品番467-0795
種別組立式
材質(本体)スチール
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。
トラスコ品番467-1007
種別組立式
材質(本体)スチール
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥58,980
税込¥64,878
翌々日出荷
主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。
トラスコ品番467-0779
種別組立式
材質(本体)スチール
引出し数1列1段 UDK-001W カギあり
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。
トラスコ品番467-0850
種別組立式
材質(本体)スチール
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
薄くコンパクトな2段引出し付です。棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。
トラスコ品番467-1341
種別組立式
材質(本体)スチール
引出し数(薄型)1列2段 UDK-002 W カギあり
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥84,980
税込¥93,478
翌々日出荷
薄くコンパクトな2段引出し付です。棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。
トラスコ品番467-1252
種別組立式
材質(本体)スチール
引出し数(薄型)1列2段 UDK-002 W カギあり
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥81,980
税込¥90,178
翌々日出荷
薄くコンパクトな2段引出し付です。棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。
トラスコ品番467-1139
種別組立式
材質(本体)スチール
引出し数(薄型)1列2段 UDK-002 W カギあり
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
薄くコンパクトな2段引出し付です。棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。
トラスコ品番467-1414
種別組立式
材質(本体)スチール
引出し数(薄型)1列2段 UDK-002 W カギあり
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥91,980
税込¥101,178
翌々日出荷
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
材質棚板:スチール(焼き付け塗装)、支柱:スチール(焼き付け塗装)、キャスター金具:スチール(メッキ仕上げ)、車輪:ゴム
高さ(mm)600
奥行(mm)400
間口(mm)600
段数2段
キャスター自在式 75mm(2個)・自在式(Wストッパー付) 75mm(2個)
引出し数2
キャスター径(Φmm)75
均等積載量(kg/段)50
最大積載量(kg/台)150
内寸(間口×奥行×深さ)(mm)引出し:500×290×62
棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。中棚は30mmピッチで高さ調整可能です。
トラスコ品番467-0949
種別組立式
材質(キャスター金具)スチール
種類キャスター付
取付ねじ(キャスター)M16×2.0
キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
1台
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
下棚2枚付で広い保管スペースを確保できます。棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
トラスコ品番467-0957
種別組立式
材質(本体)スチール
色グリーン
棚(下)AEWLT型 2枚
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥71,980
税込¥79,178
翌々日出荷
棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。中棚は30mmピッチで高さ調整可能です。
トラスコ品番467-1015
種別組立式
材質(キャスター金具)スチール
種類キャスター付
取付ねじ(キャスター)M16×2.0
キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
1台
¥71,980
税込¥79,178
翌々日出荷
下棚2枚付で広い保管スペースを確保できます。棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
トラスコ品番467-1104
種別組立式
材質(本体)スチール
色グリーン
棚(下)AEWLT型 2枚
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥50,980
税込¥56,078
翌々日出荷
主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
トラスコ品番467-0752
種別組立式
材質(本体)スチール
色グリーン
棚(下)AEWLT型 2枚
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
1
2
3
4
次へ
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。