物流用品 :「樹脂ドラム缶」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドラム缶運搬車TDR-1用取替ベルト
用途交換・追加用部品 仕様ナイロン製 トラスコ品番855-5487 適合機種TDR-1 品名ナイロンベルト アズワン品番64-8717-85 2018年トラスコ掲載ページ8 1131
1本
8,198 税込9,018
3日以内出荷

重量のある200Lドラム缶を運搬・保管できる台車およびトレーです。 樹脂タイプのドラム缶用台車です。
仕様台車(トレー付) 材質(トレー)HDPE 内径(Φmm)597 耐荷重(kg)320 キャスターΦ75mm(TPR製) 深さ(mm)50 キャスター径(Φmm)75 寸法(Φ×mm)619×181 アズワン品番4-3069-21
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷

大有(タイユウ)オートグリッパー
フォークリフト装着用のドラム缶ハンドリングアタッチメント! 運転席で楽々操作できます。 最大の特徴は左右フリーに動くワイドな下爪。 チャック芯から50mmズレていてもチャックが可能。 直接ドラムに触れる下爪が左右に動くことにより、チャック時に発生するドラム缶への傷も、従来製品と比べ大幅に削減(メーカー比)。 薄手ドラムに最適な位置に樹脂プロテクターが標準装備されており、ドラム缶に付く傷を抑えます。
用途フォークリフトを用いたドラム缶の運搬・積載作業に。
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大幅な軽量化を実現したことでドラム缶の運搬がさらに軽快に行えます。パレットや台上にあるドラム缶をとる場合、チャック早送りレバーを引き上げればそのままドラム缶をチャックでき、スピーディーに作業が行えます。クローズタイプの樹脂ドラムもチャック出来ます。
ストローク(mm)290(ドラム缶) 操作足踏操作力:26kg チャック高さh(mm)830~1200 最大リフト時全高H1(mm)1390 リフト量(mm)足踏1回:21
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります