物流用品 :「樹脂ホイール」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
関連キーワード
1,188件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

車輪(ウレタン車) 439G-UR ハンマーキャスター CADデータあり
1個
82 税込90
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

車輪(ナイロン車輪) 429G-N ハンマーキャスター CADデータあり
1個
37 税込41
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。 樹脂製ホイルを使用しているため、軽量です。
1個
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様ステンレスニードルベアリング使用耐寒グリス入 材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り) 適合品番SU-STC・SU-SKC 車軸径d(mm)12 材質(ホイール)ナイロン
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TEL-シリーズ交換用
材質(車輪)ウレタン 車輪幅(mm)25 適合品番SU-TEL・SU-KEL・SU-SM・TM・KM・SM・GM・TEL・KEL・SEL 材質(ホイール)ナイロン
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SU-STC 自在車(樹脂ホイール・ウレタン巻車輪) ナンシン CADデータあり
種別ステンレスキャスター 形状自在車 金具仕上ステンレス ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SU-SKC 固定車(樹脂ホイール・ウレタン巻車輪) ナンシン CADデータあり
種別ステンレスキャスター 形状固定車 金具仕上ステンレス ストッパーなし 偏心E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SU-STC 自在車(樹脂ホイール・ウレタン巻車輪) ストッパー付 ナンシン CADデータあり
種別ステンレスキャスター 形状自在車S 金具仕上ステンレス ストッパーシングルストッパー キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

車輪(フェノール車輪) 428S-PH ハンマーキャスター CADデータあり
1個
449 税込494
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

低始動抵抗キャスター (車輪のみ) イノアック 動画あり
低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。
車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム(黒/グレー) 車輪幅(mm)35 適合品番LR-WJB、LR-WJ、LR-WK 最大荷重(N)1960 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐摩耗性 材質(ホイール)ナイロン樹脂(青色) 最大荷重(kg)200
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
879 税込967
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

4輪全てに軽やかな自在キャスター搭載で移動も楽々! コンパクトなサイズで手軽に使え、樹脂なので軽量です。
用途運搬用途に 材質(車輪)熱可塑性ゴム(TPR) 車輪幅(mm)20 ブレーキ有無なし キャスター4輪自在、静音タイプ キャスター径(Φmm)75 材質(荷台)樹脂 スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊樹脂車輪を使用して耐油性・耐薬品性に優れています。使用する際、マーキング(タイヤ痕)も付きません。
用途自動車工場等の部品搬送台車、無人搬送台車(AGV)に。 材質(車輪)特殊樹脂車輪 仕様プレート式 形状固定式 質量(kg)2.2 車輪幅(mm)50 ストッパーなし 材質(金具)スチール 車輪径D(Φmm)150 取付穴径P(Φmm)13 特性耐油性、耐薬品性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊樹脂車輪を使用して耐油性・耐薬品性に優れています。使用する際、マーキング(タイヤ痕)も付きません。
用途自動車工場等の部品搬送台車、無人搬送台車(AGV)に。 材質(車輪)特殊樹脂車輪 仕様プレート式 形状自在式 車輪幅(mm)50 ストッパーなし 材質(金具)スチール 車輪径D(Φmm)150 取付穴径P(Φmm)13 特性耐油性、耐薬品性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

連結平台車 樹脂製 エラストマー車輪 平行積み可能 モノタロウ 動画あり
弊社従来品の連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪と連結平台車 樹脂製 ゴム車輪を改良しました! スタッキング機能を追加し、従来の連結構造もそのままでさらに扱いやすくなりました。 純国産の高品質連結樹脂製平台車です。 キャスターも国内有名メーカーの製品を採用しスムーズな走行です。 縦横に取っ手穴が有り持ち運びにも大変便利です。 4ヶ所のゴム製グロメットで滑り止め効果もあります。
用途小物の搬送から、かさ高い物まで様々な物の搬送に。 材質(車輪)エラストマー ブレーキ有無なし キャスター自在車×4個 材質(車輪・金具)スチール キャスター径(Φmm)75 持ち手穴(mm)97.5×32.5 特性スタッキング可 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台)再生ポリプロピレン スタッキング可否 連結可否
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊フェノール樹脂 耐油性・耐水性・アスベスト類有害物質未使用 ステンレスカラー入(PTFE加工)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自在旋回部には特殊耐熱グリースを使用。 自在・固定が同じ取付ピッチ。 最高使用温度下での連続使用は最長1時間。使用後は約1時間のクールダウンが必要です。
用途製菓・製パン業のオーブン台車に。 高温殺菌処理用台車や工場内乾燥ライン用台車に。 検査・試験機器などに。 材質(車輪)特殊フェノール 硬度(R)100-110 ベアリングなし ストッパーなし 特性耐熱性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
20,980 税込23,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特殊樹脂車輪を使用して耐油性・耐薬品性に優れています。使用する際、マーキング(タイヤ痕)も付きません。
用途自動車工場等の部品搬送台車、無人搬送台車(AGV)に。 材質(車輪)特殊樹脂車輪 仕様プレート式 形状自在車S 車輪幅(mm)50 ストッパー回転ストッパー付 材質(金具)スチール 車輪径D(Φmm)150 取付穴径P(Φmm)13 特性耐油性、耐薬品性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
16,980 税込18,678
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊フェノール樹脂 耐油性・耐水性・アスベスト類有害物質未使用 ステンレスカラー入
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自在旋回部には特殊耐熱グリースを使用。 自在・固定が同じ取付ピッチ。 最高使用温度下での連続使用は最長1時間。使用後は約1時間のクールダウンが必要です。
用途製菓・製パン業のオーブン台車に。 高温殺菌処理用台車や工場内乾燥ライン用台車に。 検査・試験機器などに。 材質(車輪)特殊フェノール 硬度(R)100-110 ベアリングなし ストッパーなし 特性耐熱性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

自在旋回部には特殊耐熱グリースを使用。 自在・固定が同じ取付ピッチ。 最高使用温度下での連続使用は最長1時間。使用後は約1時間のクールダウンが必要です。
用途製菓・製パン業のオーブン台車に。 高温殺菌処理用台車や工場内乾燥ライン用台車に。 検査・試験機器などに。 材質(車輪)特殊フェノール 金具仕上ステンレス 硬度(R)100-110 ベアリングなし ストッパーなし 特性耐熱性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(車輪)フェノール樹脂 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート) ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自在旋回部には特殊耐熱グリースを使用。 自在・固定が同じ取付ピッチ。 最高使用温度下での連続使用は最長1時間。使用後は約1時間のクールダウンが必要です。
用途製菓・製パン業のオーブン台車に。 高温殺菌処理用台車や工場内乾燥ライン用台車に。 検査・試験機器などに。 材質(車輪)特殊フェノール 硬度(R)100-110 ベアリングなし ストッパーなし 特性耐熱性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
8,598 税込9,458
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(車輪)フェノール樹脂 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート) ストッパーなし 取付穴径d(mm)6.5 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊合成樹脂車輪を使用してありますので、耐荷重が大きく軽く始動いたします。長期間固定されていても荷重による歪みが残りません。コンパクトで許容荷重が中量車と重量車の中間荷重のものです。用途に合わせてお選びください。
材質(車輪)フェノール樹脂 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(車輪)フェノール樹脂 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート) 取付穴径d(mm)6.5 キャスタータイププレート式自在車キャスター
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(車輪)フェノール樹脂 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 車輪幅(mm)38 表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート) 主軸高さ(mm)25 キャスタータイプねじ込み式キャスター
1個
5,598 税込6,158
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

驚異的に始動、走行性能が優秀な重量用キャスターです。長期間固定されても荷重による歪みが残りません。車輪回転部にローラーベアリングが入っておりますので荷重に対する耐久力が高いうえ、車輪回転が円滑です。600HB-Pシリーズはストッパー付がございません。100HB-Pシリーズと組み合わせて使用できます。604ZH-Pはローラーベアリングが組み込まれておりません。
材質(車輪)フェノール樹脂 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート) ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

驚異的に始動、走行性能が優秀な重量用キャスターです。長期間固定されても荷重による歪みが残りません。車輪回転部にローラーベアリングが入っておりますので荷重に対する耐久力が高いうえ、車輪回転が円滑です。104ZH-P、104ZH-Psはローラーベアリングが組み込まれておりません。
材質(車輪)フェノール樹脂 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ベアリング無しタイプの樹脂製ホイル仕様のゴム車輪です。
材質車輪:ゴム、ホイル:ナイロン6樹脂
1個
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量連結平台車 樹脂製 エラストマー車輪 平行積み可能 メッシュタイプ モノタロウ 動画あり
国産の高品質連結樹脂製平台車です。 メッシュ構造の天板に4輪全てエラストマー樹脂製自在キャスターを採用することで、軽量且つ軽快な動きを実現しました。ゴム車と同等の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れています。 縦・横方向の連結とスタッキングが可能です。 天板表面はすべり止め効果の高い加工を施しています。 縦横に取っ手穴が有り持ち運びにも大変便利です。
用途物流倉庫内での運搬作業や様々な荷物の搬送に。 車輪径(Φmm)75 取付方式ボルトレス構造(キャスター) ブレーキ有無なし キャスター自在車×4個 材質(キャスター)エラストマー+スチール 荷台寸法(幅)(mm)400 材質(金具)スチール 特性スタッキング可 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 荷台寸法(奥行)(mm)600 材質(荷台)再生ポリプロピレン スタッキング可否 連結可否
1台ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

樹脂製ホイルを使用しているため、軽量で、錆びに強いキャスターです。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
材質(車輪)ゴム 材質車輪:ゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:ステンレス ストッパーなし 特性耐水性、耐食性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。 樹脂製ホイルを使用しているため、軽量で、錆びません。
材質車輪:ゴム、ホイル:ナイロン6樹脂
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Made in Japanの高品質な商品です。荷物に合わせて縦方向、横方向へとフリーに台車を連結することができます。また取っ手付きで持ち運び時に大変便利です。またスタッキング時は交互に行うのでキャスターが荷台表面に接触せず衛生的です。
材質(車輪)ナイロン ブレーキ有無なし キャスター4輪自在 キャスター径(Φmm)65 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×495×110 特性スタッキング可 取扱説明書(0.8MB) 材質(荷台)樹脂 スタッキング可否 連結可否
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

樹脂製ホイルを使用しているため、軽量で、錆びに強いキャスターです。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
材質車輪:ゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:ステンレス 特性耐水性、耐食性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軽やかなキャスターで快適走行!折りたたみ式で収納ラクラク。樹脂天板で軽量。 キャスター取付済みなので組み立て作業が不要です。
車輪径(Φmm)100 材質(車輪)天然ゴム タイプ静音タイプ 車輪幅(mm)26 ブレーキ有無なし キャスター(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個 ハンドル高さ(mm)825 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×700×235 材質(ハンドル)スチール 特性軽量 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台)プラスチック スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車輪(ゴム一体車輪) 425E-R ハンマーキャスター CADデータあり
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

静音ベアリングを使用しているため、使用時に通常の台車と比較して音が鳴りにくい静かな台車です。折りたたみの際にはフラットになるため、収納の際は大変便利です。フラット時の寸法が14.5cmなので15cmの隙間があれば収納可能です。天板には4ヵ所のすべり止めが付いているので走行時に安定した運搬ができます。また天板には3ヶ所の持ち手があるので持ち運び時は大変便利です。後輪には75Φ固定キャスター、前輪には75Φ自在キャスターが付きています。
用途荷物の運搬に 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ゴム 車輪幅(mm)26 ブレーキ有無なし キャスター固定×2(後輪) ・自在×2(前輪) ハンドル高さ(mm)820 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×730×145 材質(ハンドル)スチール 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.0MB) 騒音対策あり 材質(荷台)ポリプロピレン(PP) スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

ベアリング無しタイプの樹脂製ホイル仕様のゴム車輪付きステンレスキャスターです。 樹脂製ホイルを使用しているため、軽量で、錆びに強いキャスターです。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
材質(車輪)ゴム 材質車輪:ゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:ステンレス ストッパー 特性耐水性、耐食性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります