物流用品 :「段差プレート 200mm」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
エアレス車輪は高度の違う二層ゴム構造によりパンクの心配が無く衝撃を和らげ、振動を吸収します。
用途屋外や段差のある床面で使用する運搬台車
車輪外径が大きいため、ゴム車輪の中では、走行抵抗が小さいです。
多少の段差は問題ありません。
用途荷台を製作すればキャスター式トレーラに使用可
材質(車輪)天然ゴム
仕様ノーパンクタイヤ使用
材質タイヤ部分:天然ゴム、金具部分:SS400
タイプシングル自在
ストッパーなし
セミニューマチック車輪はチューブレスでパンクの心配がない空気入り車輪です。
自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。
ストッパーは旋回・車輪回転を同時に止めるダブルストッパー
右ストッパー付(滑り止め樹脂カバー付)
用途屋外や段差のある床面で使用する運搬台車
材質(車輪)天然ゴム
ストッパーダブルストッパー(回転+旋回)
セミニューマチック車輪はチューブレスでパンクの心配がない空気入り車輪です。
右ストッパー付
用途屋外や段差のある床面で使用する運搬台車
ストッパーあり
セミニューマチック車輪はチューブレスでパンクの心配がない空気入り車輪です。
左ストッパー付
用途屋外や段差のある床面で使用する運搬台車
ストッパーあり
車輪タイプ空気入り
固定仕様の金具です。
用途屋外や段差のある床面で使用する運搬台車
空気入車輪は空気圧のクッションにより凹凸のある床面に対し衝撃をやわらげます。
用途屋外や段差のある床面で使用する運搬台車に
材質(車輪)ゴムSBR
仕様固定式プレート式
トラスコ品番398-5440
軸径(Φmm)20
形状固定車
質量(kg)4.33
許容荷重(kg)最大85
車輪幅(mm)65
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
取付穴径(Φmm)14
偏芯E(mm)-
許容荷重(N)830
材質(金具)スチール
車輪取付幅(mm)90
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ空気入り
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
セミニューマチック車輪はチューブレスでパンクの心配がない空気入り車輪です。
自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。
ストッパーは旋回・車輪回転を同時に止めるダブルストッパー
左ストッパー付
用途屋外や段差のある床面で使用する運搬台車
材質(車輪)天然ゴム
ストッパーダブルストッパー(回転+旋回)
固定仕様ストッパー付の金具です。
用途屋外や段差のある床面で使用する運搬台車
ストッパーストッパー付
スプリングが段差などの路面状況による振動・衝撃を大幅に吸収するため、ソフトで軽快な走行を実現。段差の乗り越えもラクラク。走行騒音を削減し、静音環境の実現に貢献。路面による偏荷重やキャスターブレの防止により、長寿命化を実現。病院、クリーン室における搬送や、精密部品、ガラスなど破損しやすい物品の運搬に最適。最大荷重 : 145~ 190kg
用途医療機器の足まわり。機密部品の搬送。構内用牽引車
車輪径(Φmm)150
車輪高速ダンゴム
取付穴径d(mm)11
取付座厚さt(mm)4.5
ストロークS(mm)18
自重(kg)3.7
取付座T1×T2(mm)126×126
寸法P1×P2(mm)取付ピッチ:90×90
最大荷重(kg)145
偏心(mm)48
車輪取付高さH1(mm)200
タイヤ幅R(mm)42
1台
¥15,980
税込¥17,578
21日以内出荷
ゴム部分の耐摩耗性に優れ、最高時速10~20km/hの牽引に耐えられます。
取り回しがスムーズで、手押しでも重量物をラクに運搬できます。
段差での耐衝撃に耐えるように、タイヤ部分のゴムを暑くして衝撃吸収性をアップしています。
用途牽引台車用キャスター。
材質(車輪)アルミホイール耐摩耗性ゴム車
仕様プレート式
形状固定車
金具鋼板製
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
特性耐摩耗性、耐衝撃性
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
ゴム部分の耐摩耗性に優れ、最高時速10~20km/hの牽引に耐えられます。
取り回しがスムーズで、手押しでも重量物をラクに運搬できます。
段差での耐衝撃に耐えるように、タイヤ部分のゴムを厚くして衝撃吸収性をアップしています。
用途牽引台車用キャスター。
材質(車輪)アルミホイール耐摩耗性ゴム車
仕様プレート式
形状自在車
金具鋼板製
ストッパーなし
特性耐摩耗性、耐衝撃性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
スチール製運搬台車の本体裏面に補強用プレートを取り付けた頑丈な台車です。本体周囲に取り付けてあるゴムが衝突時の衝撃を緩和させます。ハンドル下の足踏みバーを踏みながらハンドルを引くと、台車前方が持ち上がり、段差の乗り越えが楽になります。緩衝スプリングキャスタはセンタースプリング方式で、全方向からの衝撃・振動をやわらげ、騒音の発生も減少します。
用途各種運搬に。精密機器・部品の運搬に。
長さ(mm)700
幅(mm)440
高さ(mm)175
タイプ折りたたみハンドル、自在キャスター、固定キャスター各2個
均等荷重(kg)200
ハンドル高さ(mm)885
キャスター径(Φmm)100
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。