物流用品 :「段積み パレット」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
商品を載せたまま段積みが可能です。未使用時は折りたたみ、ネスティング収納が可能です。
用途大型商品や家具などの移動と保管に最適です。 仕様自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個旋回仕様 トラスコ品番467-7366 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)2010×1145×1855 塗装色ライトブルー キャスター金具新素材特殊鋼 内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1920×1085×1615
1台
149,800 税込164,780
45日以内出荷

【アルミ合金製フレーム】。アルミ合金による軽量化はもちろん、強度アップを図るために特殊接合部は鋳物製を使用することで丈夫で長くご利用いただけるコンテナ台車にしました。※特許製品。【ボディー構造】。9 面全てにハニカム構造のボードを使用。高剛性、衝撃性に優れ、軽量化されたボディーを折り畳むことでコンパクトになり、2人で段積みが可能です。【セキュリティ】。天板把手を一つの南京錠(別売)で施錠することで、外側より開閉できないコンテナ台車になります。ただし、本製品は盗難を抑制するものであり、破壊等による盗難を防止するものではありません。【安定と安全】。折り畳み時の段積みぐらつきを抑える天板四隅の溝。段積み状態(結束必須)で移動やトラックで安全に輸送できます。【快適】。旋回性・操作性抜群のオリジナルウレタンキャスターを採用。
用途現場等でのセキュリティ対策に、防犯対策・安全対策に最適 材質アルミフレーム 本体樹脂製ハニカムボード 車輪径(Φmm)150 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1200×766×863 折り畳み時1200×766×382 キャスターΦ150/4輪ウレタン/自在ストッパー付き 最大積載量(kg)1000 自重(kg)54 スタッキング
1台
249,800 税込274,780
6日以内出荷

軽量で持ち運びが簡単な折りたたみコンテナー専用台車。 折りたたみコンテナー50L規格(30,40,50,60L)タイプ品とピッタリ段載可能。 保管時安定した段積みが可能。 床面へのマーキングの少ないエラストマー車を採用。 しゃがまなくてもワンタッチロック可能の縦踏みストッパー採用により作業負荷軽減。 また、こまめにロック可能なため安全対策にも最適
用途折りたたみコンテナーの搬送用 適合折りたたみコンテナー50L規格(30,40,50,60L)タイプ品 材質PP グリーン 質量(g)2500 タイプ折コン台車 積載荷重(kg)120 キャスターエストラマー車、自在×2、自在ストッパー×2 床面高さ(mm)123 キャスター径(Φmm)75 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)568×373×123 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB) 有効寸法(幅)(mm)335 有効寸法(奥行)(mm)493
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

三甲(サンコー)サンキャリー6845 セット
エコ商品
段積み用凹部により安定した段積みが可能
材質PP 質量(kg)4.1 耐荷重(kg)200 キャスターΦ100×4輪自在ウレタン車 外寸(mm)680×450×160 荷台寸法(幅)(mm)450 キャスター径(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 荷台寸法(奥行)(mm)680
1台ほか
15,980 税込17,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オリタタミコンテナー50Bシリーズがピッタリと積載可能な専用台車です。 空き台車の保管収納の為、キャスター受け部に凹部を設置。安定した段積みが可能です。
種別801800-01 材質PP 質量(kg)3.4(セット時) ブルー 耐荷重(kg)100 使用キャスター75Φ×4輪自在ゴム車 外寸(mm)562×368×143 床面高さ(mm)143 荷台寸法(幅)(mm)368 荷台寸法(奥行)(mm)562
1セット(2台)ほか
23,980 税込26,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オリコンP31B、P41B、P51B用が積載可能な専用台車です。 空き台車の保管収納用にキャスター受け部に凹部を設置。安定した段積みが可能です。
材質PP ブルー キャスターΦ75mmゴム製(4輪自在・ストッパー無し) 外寸(mm)562×368×143 キャスター径(Φmm)75 外寸法(mm)562×368×143 アズワン品番4-5315-31
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)RSキャリー56・37
連結金具の収納:連結金具が無理なく収納でき、左右対称であるため方向性がなく、扱いやすくなります。安定した段積み:回収時の段積みの安定性を考慮して、キャスターが深く収納できるようになりました。コーナーゴム:4コーナーにはゴムが取り付けてあるため、連結時や配送時の台車同士の当たりから保護し、騒音防止にもなります。洗浄性に優れた面リブ:表面のリブは洗浄性を考慮して、汚れのたまりにくい面リブ形状にしました。積載荷重:MAX150kg
用途折りたたみコンテナー50Lシリーズ専用RSキャリー 材質PP 質量(kg)3.2 グリーン 積載荷重(kg)150 キャスター3インチ ゴム車(自在×4又は自在×2、固定×2) 床面高さ(mm)136 荷台寸法(幅)(mm)376 荷台寸法(奥行)(mm)560 騒音対策あり
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

TGK(東京硝子器械)オリコンキャリー 75L用
組立てた状態で4~5段積み重ねて移動させることが出来ます。
適合75L用 耐荷重(kg)120 本体寸法(mm)650×440×135
1台
13,563 税込14,919
10日以内出荷

組立てた状態で4~5段積み重ねて移動させることが出来ます。
適合30~50L用 耐荷重(kg)120 本体寸法(mm)534×370×130
1台
12,375 税込13,613
10日以内出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります