物流用品 :「水平調整用金具」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
材質亜鉛合金
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×60.5×60.5
適合パイプ径(Φmm)48.6
アズワン品番64-2287-25
1個
¥3,870
税込¥4,257
当日出荷
市販されている単管パイプ(外径48.6mm)をつなぐ、ジョイント金具です。
フェンス・テーブル・作業台・小屋・ビニールハウスなどの骨組として最適です。
仕様単管パイプ(外径48.6mm)用
荷重引抜き荷重/135kgf
外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドミウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。48.6x2.4より25%軽量で作業性、安全性向上しています。NETIS登録品。
用途足場・囲い等に
RoHS指令(10物質対応)対応
建地の単管・パイプを固定するためのベースです。
用途パイプ足場の固定用。
トラスコ品番296-5429
質量(kg)0.7
規格(社)仮設工業会認定品
ベース寸法(mm)120×120
適合パイプ径(Φmm)48.6
アンカー穴(mm)Φ12
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
市販されている単管パイプ(外径25.4mm)をつなぐ、ジョイント金具です。
棚やテーブル、ラックなどの骨組みとして最適です。
適合パイプ径(Φmm)単管パイプ(外径25.4mm)
優れた加工技術と厳しい品質管理で、単管パイプのジョイントに求められる機能を充分に発揮。もちろん仮設工業会の認定品。パイプとパイプをがっちりつなぎ、足場作業の安全をしっかり守ります。
用途単管(Φ48.6)と単管(Φ48.6)を繋ぎ、延長する際に使用する製品です。単管はピン付をご使用願います。
質量(kg)0.64(1個)
規格(社)仮設工業会認定品
建地の単管・パイプを固定するためのベースです。
トラスコ品番296-5364
寸法(mm)Φ34×380L
質量(kg)3.3
規格(社)仮設工業会認定品
ベース寸法(mm)140×140
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドニウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。
用途足場・囲い等に
材質パイプ接続部品:ダクタイル(ダクロメッキ処理) 水平ベース部品:鉄(板金溶接加工品)(電解亜鉛メッキ処理)
質量(g)1930
引張強度(kg)パイプと金具接続時:500(参考値)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×140
適合パイプ径(Φmm)48.6
トルク(N・m)パイプ締付時の目安:20(参考値)
耐荷重(t)2
取付ビス止めビス:鋳物ビスPF3/8-13(鉄)
六角レンチ(mm)締付工具:8
1個
¥7,030
税込¥7,733
翌日出荷
材質パイプ接続部品:ダクタイル(ダクロメッキ処理) 水平ベース部品:鉄(板金溶接加工品)(電解亜鉛メッキ処理)
質量(g)2540
引張強度(kg)パイプと金具接続時:500(参考値)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×140
適合パイプ径(Φmm)48.6
トルク(N・m)パイプ締付時の目安:20(参考値)
耐荷重(t)2
取付ビス止めビス:鋳物ビスPF3/8-13(鉄)
六角レンチ(mm)締付工具:8
1個
¥7,730
税込¥8,503
翌日出荷
材質パイプ接続部品:ダクタイル(ダクロメッキ処理) 水平ベース部品:鉄(板金溶接加工品)(電解亜鉛メッキ処理)
質量(g)2330
引張強度(kg)パイプと金具接続時:500(参考値)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×140
適合パイプ径(Φmm)48.6
トルク(N・m)パイプ締付時の目安:20(参考値)
耐荷重(t)2
取付ビス止めビス:鋳物ビスPF3/8-13(鉄)
六角レンチ(mm)締付工具:8
1個
¥7,380
税込¥8,118
翌日出荷
簡易的な足場や囲いなど、様々な用途に使用できる単管パイプです。
ピン付のため接続しての使用も可能です。(別途ジョイント部材が必要。)
用途足場・囲い等に
こんなお得な商品も!

クランプ 単管用
モノタロウ
¥7,598
税込¥8,358
単管と単管をつなぐためのクランプです。Φ48.6専用、HC型
用途建築現場、DIYに
規格(社)仮設工業会認定品
メッキクロメートメッキ
安定性、耐錆性、耐久性に優れたクランプです。
直交(固定)と自在タイプがありますので用途に合わせてお使いいただけます。
(社)仮設工業会認定品。
用途Φ48.6鋼管用
材質熱間圧延高張力鋼(有色クロメートメッキ)
質量(kg)約0.71(1個あたり)
規格(社)仮設工業会認定品
適合パイプ径(Φmm)48.6
質量(kg)0.75
規格仮設工業会認定品
表面処理(パイプ部)先メッキ、(ベース部)電気メッキ
ベース寸法(mm)120角
適合パイプ径(Φmm)48.6
折りたたみ式で、コンパクトに収納可能。
取付金具は、TOP兼用クランプ仕様。
スライド式の水平材により、躯体にあわせて調整できます。
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。