物流用品 :「泉精器 油圧」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
関連キーワード
規定圧力まで出ればモーターがストップし、圧着不良を防ぎます。圧力規制が2重構造の安全対策です。
圧着・圧縮、ベンダーなどに接続使用できます。
付属品2mホース(取付カプラ径:3/8)
トラスコ品番405-2391
寸法(mm)244×160×350
質量(kg)14
材質(本体)樹脂
設定圧力(MPa)(高圧)68.5、(低圧)2
JIS規格JIS9711適合
タンク油量(L)2
適合工具圧着端子工具-12号A、12号B、圧縮端子工具-16号B、EP-520C、EP-1000A
1台
¥299,800
税込¥329,780
当日出荷
仕様手動式(高低圧二段式)
適合泉精器油圧製品適応
トラスコ品番395-2258
質量(kg)9.6
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)580×140×160
吐出量高圧1.3cc/ストローク低圧10.3cc/ストローク
設定圧力(MPa)高圧68.5低圧2
タンク油量(L)0.71
高圧ホース(m)2(口径Φ3/8インチ)
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。