カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 物流/保管/梱包用品/テープ
      • 物流用品
        • 運搬機器(2)
        • キャスター(3)
        • ジャッキ(3)

物流用品 :「災害用品」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
折りたためるリヤカー 9910救急当番 LILIEL(リリエル)折りたためるリヤカー 9910救急当番LILIEL(リリエル)
209,800税込230,780
1個
5日以内出荷
病人・ケガ人の搬送や災害時の搬送など防災用具として使用できる折たたみ式のリヤカーです。 専用の折りたたみ担架を取付けることで一人でも楽に病人・けが人の搬送が可能になります。 タイヤはクッション性が高く、がれきの道でもパンクの心配がないノーパンクタイヤを使用しています。 普段は折りたたんで収納できることにより、備蓄倉庫にも保管可能で場所も取りません。
仕様担架付材質スチール、アルミ表面処理ブラウン焼付塗装最大積載量(kg)150本体質量(kg)22
油圧ウェッジスプレッダーセット1ton油圧ポンプ付 ダイキ油圧ウェッジスプレッダーセット1ton油圧ポンプ付ダイキ
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷
緊急時の重量物の取り除き作業や人命救助で幅広く使用されています。 しかも安価で求められます。 どの方向からでも使用できます。 倒壊物や重量物を押し広げる作業が容易にできます。 フランジを広げる場合もハンマー・クサビ・バールも不要です。
用途消防庁関係、マンション、ホテル、公共施設、大手企業防災課、自治会館等で災害時の救助用品として備えています、災害時での人命救助、家屋の解体、大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス、災害時での人命救助で必要、家屋の移動仕様上下対象型アルミ製手動油圧ポンプ高圧・上下開口タイプセット品・専用ケース付トラスコ品番721-6688セット内容アルミ手動油圧ポンプ、油圧ホース3M付、収納ケース材質スチール、アルミ長さ(mm)366幅(mm)56全長(mm)540使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:2.1ホース長さ(m)【油圧ホース】3最大開口(mm)292先端厚さ(mm)31吐出量(mL/回)高圧:1.4、低圧:5.6有効油量(mL)310
油圧ウェッジスプレッダーセット14ton油圧ポンプ付 ダイキ油圧ウェッジスプレッダーセット14ton油圧ポンプ付ダイキ
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷
緊急時の重量物の取り除き作業や人命救助で幅広く使用されています。 しかも安価で求められます。 どの方向からでも使用できます。 倒壊物や重量物を押し広げる作業が容易にできます。 フランジを広げる場合もハンマー・クサビ・バールも不要です。
用途消防庁関係、マンション、ホテル、公共施設、大手企業防災課、自治会館等で災害時の救助用品として備えています、災害時での人命救助、家屋の解体、大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス、災害時での人命救助で必要、家屋の移動仕様下部水平型アルミ製手動油圧ポンプ・上部開口タイプセット品・専用ケース付トラスコ品番721-6700セット内容アルミ手動油圧ポンプ、油圧ホース3M付、収納ケース材質スチール、アルミ長さ(mm)400幅(mm)60全長(mm)440使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:2.1ホース長さ(m)【油圧ホース】3最大開口(mm)290先端厚さ(mm)30吐出量(mL/回)高圧:1.4、低圧:5.6有効油量(mL)310
デラックス油圧レスキュウーセット10ton ダイキデラックス油圧レスキュウーセット10tonダイキ
259,800税込285,780
1個
翌々日出荷
緊急時の重量物の取り除き作業や人命救助で幅広く使用されています。 垂直作業だけでなく、斜めに作業が出来る部品が組み込まれているレスキュー専用です。 しかも安価で求められます。
用途消防庁関係、マンション、ホテル、公共施設、大手企業防災課、自治会館等で災害時の救助用品として備えています、災害時での人命救助、家屋の解体仕様10tonレスキュウセット-フル装備、スチールケース付トラスコ品番721-6777材質スチール
マルチキャリーSMC 昭和ブリッジ販売マルチキャリーSMC昭和ブリッジ販売(1件のレビュー)
94,980税込104,478
1台
8日以内出荷
ワンタッチで折りたためる新感覚のリヤカーです。オールアルミ製のため、サビがなく、軽量です。高強度アルミ合金を使用し、鉄製に劣らない充分な強度です。折りたたみ機構に関する基本的な特許を有しています。(特許第2941174号・特許第3585641号)
用途災害時に緊急品を搬送するための防災用品として。家庭菜園などで畑まで道具を運ぶためのキャリーとして。ホームセンターやスーパーで商品を陳列するときのカートとして。学校で体育道具などを搬送するための備品として。材質アルミ合金
導電キャスター(固定) ハンマーキャスター導電キャスター(固定)ハンマーキャスター
2,298税込2,528
1個
当日出荷から6日以内出荷
優れた導電性能で静電気を放出静電気を放出しやすい導電性能で、あらゆる環境において静電気による災害防止に貢献します。静電気の除去により塵埃の吸着を防止、防塵効果に優れています。スーパーやクリーンルーム内、電子・医療機器等の静電気障害防止用として、御使用下さい。
材質(車輪)ゴム(B入)車形状固定車取付方式平付固定金具仕上ユニクロメッキストッパーなし電気抵抗(Ω)1×104以下取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応特性静電気防止キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
導電キャスター(自在) ハンマーキャスター導電キャスター(自在)ハンマーキャスター
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
優れた導電性能で静電気を放出静電気を放出しやすい導電性能で、あらゆる環境において静電気による災害防止に貢献します。静電気の除去により塵埃の吸着を防止、防塵効果に優れています。スーパーやクリーンルーム内、電子・医療機器等の静電気障害防止用として、御使用下さい。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入形状自在車取付方式平付旋回金具仕上ユニクロメッキストッパーなし電気抵抗(Ω)1×104以下取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応特性静電気防止キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
導電キャスター(自在・ストッパー付) ハンマーキャスター導電キャスター(自在・ストッパー付)ハンマーキャスター
2,998税込3,298
1個
当日出荷
優れた導電性能で静電気を放出静電気を放出しやすい導電性能で、あらゆる環境において静電気による災害防止に貢献します。静電気の除去により塵埃の吸着を防止、防塵効果に優れています。スーパーやクリーンルーム内、電子・医療機器等の静電気障害防止用として、御使用下さい。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入形状自在車S取付方式平付旋回金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付電気抵抗(Ω)1×104以下取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応特性静電気防止キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

物流用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら