カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 物流/保管/梱包用品/テープ
      • 物流用品
        • ワイヤー・スリング・吊具・バランサー(473)

物流用品 :「研磨 機械」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
473件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス ワイヤーフック 水本機械製作所ステンレス ワイヤーフック水本機械製作所
368税込405
1個
当日出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。トラスコ品番849-1117材質材質:ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ寸法L(mm)70寸法D(mm)5寸法W(mm)25寸法R(mm)5.5H(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.1
ステンレス カーテンフック 水本機械製作所ステンレス カーテンフック水本機械製作所
109税込120
1個
当日出荷
細径のばね材なので、開閉が簡単で手軽にできます。カーテンの上部金具として使用できます。
用途パイプなどに通してカーテンを吊るすのに使用。ステンレス製なので特にシャワーカーテンに適しています。トラスコ品番849-1711材質材質:ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ寸法W(mm)20.5RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(N)0.98
ナイロンプーリー 水本機械製作所ナイロンプーリー水本機械製作所
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
小型・軽量の滑車です。
用途ロープ用調整滑車として。トラスコ品番849-2140材質本体:ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上、シーブ:ナイロンタイプアイ寸法L(mm)108寸法d(mm)14寸法D(mm)6寸法B(mm)19車径(mm)W:66適合ロープ径(Φmm)9車数1車溝幅(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
Sカンロング 水本機械製作所Sカンロング水本機械製作所
719税込791
1個
4日以内出荷
シンプルな形なので、どこでも手軽に利用できます。従来のSカンよりも長いので用途が広がります。先端にゴムが付いているので物を掛ける時に対象物を傷つけにくいです。
用途物を手軽に引っ掛けて吊るすことができます。トラスコ品番849-2456材質ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上寸法L1(mm)180寸法S(mm)38寸法D(mm)6寸法L2(mm)168寸法W(mm)57寸法R(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15
ビッグ半丸シャックル 水本機械製作所ビッグ半丸シャックル水本機械製作所
599税込659
1個
4日以内出荷
従来の半丸シャックルと比較して長さも幅も2倍の大きさになっていますので、用途が広がります。
用途連結金具として使用します。トラスコ品番849-2425材質ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上寸法L(mm)42ねじ径M5寸法d(mm)15寸法t(mm)3寸法F(mm)7寸法D(mm)5寸法B(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.69
ステンレス アイボルトミリネジ 水本機械製作所ステンレス アイボルトミリネジ水本機械製作所
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。トラスコ品番849-1573材質ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上寸法L(mm)34ねじ径M14寸法A(mm)30寸法D(mm)13寸法B(mm)27H(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)3.23
ステンレス ワイヤーキャッチ(JANコード袋入り) 水本機械製作所ステンレス ワイヤーキャッチ(JANコード袋入り)水本機械製作所
1,298税込1,428
1本
4日以内出荷
両端を合わせてねじを締めて閉じます。チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに適しています。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。トラスコ品番849-0987材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ長さ(m)0.32寸法L(mm)100使用荷重(kg)60寸法A(mm)20寸法B(mm)7ロープ径(Φmm)2
ステンレス シートフックA型 水本機械製作所ステンレス シートフックA型水本機械製作所
179税込197
1個
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
用途物掛けとして。材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ寸法T(mm)1.5使用荷重(kN)0.03
ワイヤクリップ ステンレス ミニクリップ 水本機械製作所ワイヤクリップ ステンレス ミニクリップ水本機械製作所
749税込824
1個
当日出荷
フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。SUS316で、耐食性に優れます。
用途産業機械関連、工具などの脱落防止用の補助金具として。
ステンレス シートフックD型 水本機械製作所ステンレス シートフックD型水本機械製作所
369税込406
1個
当日出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
用途物掛けとして。トラスコ品番113-4629材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ寸法L(mm)28寸法H(mm)25寸法d(mm)4寸法A(mm)10寸法B(mm)18寸法T(mm)2.5寸法W(mm)28使用荷重(kN)0.05
ステンレス シートフックJ型 水本機械製作所ステンレス シートフックJ型水本機械製作所
279税込307
1個
7日以内出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
用途物掛けとして。トラスコ品番113-4585材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ寸法L(mm)27寸法H(mm)17寸法d(mm)4寸法A(mm)10寸法B(mm)17寸法T(mm)2.5寸法W(mm)29使用荷重(kN)0.1
ステンレス シートフックB型 水本機械製作所ステンレス シートフックB型水本機械製作所
279税込307
1個
当日出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
用途物掛けとして。トラスコ品番113-4623材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ寸法L(mm)45寸法H(mm)20寸法d(mm)3.1寸法B(mm)13寸法T(mm)2.5寸法W(mm)9使用荷重(kN)0.1
ステンレス 枠式ターンバックル(フック&フック) 水本機械製作所ステンレス 枠式ターンバックル(フック&フック)水本機械製作所
949税込1,044
1個
当日出荷から4日以内出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。先端形状両フック
ステンレス スナップフックシャックル 水本機械製作所ステンレス スナップフックシャックル水本機械製作所
1,798税込1,978
1個
当日出荷
スタンダードなスプリングフックにシャックルを組み合わせました。シャックル部分が回転しますので、チェーンなど絡みません。
用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。チェーンなどのよりとりに。材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
Sカン SA型 水本機械製作所Sカン SA型水本機械製作所
169税込186
1袋(2個)
当日出荷
細い径のSカンです。
用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げRoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.05
ステンレス TFA グランドフック(JANコード袋入り) 水本機械製作所ステンレス TFA グランドフック(JANコード袋入り)水本機械製作所
459税込505
1個
当日出荷
使わない時は、リングが倒れて邪魔にならず、使用時には、リングにロープ・ワイヤー・チェーンなどを通すことが出来ます。
用途テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤー・ロープなどの受け金具として。トラスコ品番849-0897材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ寸法L(mm)18寸法d(mm)4.8寸法A(mm)27寸法B(mm)23寸法D1(mm)1寸法D2(mm)3寸法W(mm)15使用荷重(kN)0.10
JIS型シャックル(ステンレス製) SB型 水本機械製作所JIS型シャックル(ステンレス製) SB型水本機械製作所
8,998税込9,898
1個
当日出荷から翌々日出荷
枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。JIS型です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所に。材質ステンレス(SUS304)表面処理電解研磨
ステンレス 豆ブロック ベケ付1車タイプ 水本機械製作所ステンレス 豆ブロック ベケ付1車タイプ水本機械製作所
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
アイの部分がスイベルになっているので、よじれません。
用途ロープを通し、荷物などの吊り上げや、引っ張り作業に。材質(本体)ステンレス(SUS304)、仕上げ:バフ研磨仕上げタイプベケ付1車寸法D2(mm)6車数1
丸リンク (ステンレス製) 水本機械製作所丸リンク (ステンレス製)水本機械製作所
239税込263
1袋(5個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
接続部は溶接しているため丈夫です。サイズが豊富です。
用途ロープなどの先端金具として。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ種類リンク包装JAN付袋入り表面処理(本体)バレル研磨
ステンレス 鍛造製アイボルトミリネジ 水本機械製作所ステンレス 鍛造製アイボルトミリネジ水本機械製作所
939税込1,033
1個
当日出荷
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤーなどを通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。トラスコ品番205-0309材質ステンレス(SUS304)質量(g)18寸法L(mm)14.5寸法H(mm)26.5寸法A(mm)13ねじ径(mm)M-6寸法D(mm)5表面処理バレル研磨寸法B(mm)14包装JAN付袋入りアズワン品番64-8414-48使用荷重(kN)0.49
ステンレス ワリカン 水本機械製作所ステンレス ワリカン水本機械製作所
219税込241
1袋(5個)
5日以内出荷
プライヤなどで絞って閉じます。
用途連結金具として。材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ包装JAN付袋入り
ステンレス ワイヤークリップ 水本機械製作所ステンレス ワイヤークリップ水本機械製作所
819税込901
1個
当日出荷
ワイヤを現場加工できます。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
用途ワイヤロープの端末加工に。材質/仕上ステンレス(SUS316)、仕上げ:バレル研磨仕上げ包装JAN付袋入り
ステンレス ロングワイドシャックル 水本機械製作所ステンレス ロングワイドシャックル水本機械製作所
999税込1,099
1個
当日出荷
長さも幅も従来のシャックルの2倍なので、用途が広がります。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。トラスコ品番204-5577材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)24寸法L(mm)40ねじ径M-5寸法d(mm)10寸法D(mm)5寸法B(mm)20包装JAN付袋入りアズワン品番64-8414-84使用荷重(kN)0.69
ステンレス リングキャッチ 水本機械製作所ステンレス リングキャッチ水本機械製作所
699税込769
1個
翌日出荷
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に。トラスコ品番204-8709材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ質量(g)2種類リングキャッチ寸法L(mm)21寸法S(mm)3.5寸法D(mm)2寸法E(mm)2.2包装JAN付袋入り寸法B2(mm)7寸法B1(mm)8表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.08
ステンレス パッドアイ 水本機械製作所ステンレス パッドアイ水本機械製作所
879税込967
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。座ぐりなしタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープ等の端末金具として。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:電解研磨仕上げ種類パッドアイ表面処理(本体)電解研磨
ステンレス ネジ止め沈みシャックル 水本機械製作所ステンレス ネジ止め沈みシャックル水本機械製作所
829税込912
1個
当日出荷
ピンの上から六角穴付止めねじ(ホロねじ)でロックするので、ピンが緩みにくくなっています。沈みタイプのシャックルなので、ロープなどがひっかかりません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に。トラスコ品番204-5538材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)23寸法L(mm)24レンチサイズ(mm)1.5ねじ径M-6寸法d(mm)12寸法D(mm)6寸法B(mm)12包装JAN付袋入りアズワン品番64-8414-81使用荷重(kN)1.67
ステンレス スナップフックA型 水本機械製作所ステンレス スナップフックA型水本機械製作所
769税込846
1個
5日以内出荷
リングが付いていますので、絡まりを防ぎます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。トラスコ品番205-0332材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)5種類スナップフック寸法L(mm)38寸法d(mm)5寸法S(mm)6寸法D(mm)3包装JAN付袋入り寸法W(mm)19表面処理(本体)バレル研磨
ステンレス スイベルスナップ 水本機械製作所ステンレス スイベルスナップ水本機械製作所
899税込989
1個
当日出荷から5日以内出荷
アイの部分がスイベルで回転しますので、チェーンなどがからみません。スプリングフックで手軽に開閉作業ができます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。チェーン等のよりとりに。包装JAN付袋入り
ステンレス グランドフックTFA 水本機械製作所ステンレス グランドフックTFA水本機械製作所
589税込648
1個(2個)
5日以内出荷
使わない時はリングが倒れてじゃまにならず、使用時はリングにロープ・ワイヤ・チェーンなどを通すことができます。
用途テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤ・ロープなどの受け金具として。トラスコ品番204-8703材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)2種類ウォールフック寸法L(mm)9.5寸法d(mm)2.8寸法A(mm)14寸法B(mm)11.5包装JAN付袋入り寸法D1(mm)0.6寸法D2(mm)1.5寸法W(mm)8表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.02
ステンレス オープンフックP型 水本機械製作所ステンレス オープンフックP型水本機械製作所
999税込1,099
1個
5日以内出荷
環のついた外開きの構造なので、不用意に開くことがありません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ種類スナップフック包装JAN付袋入り
ステンレス Sカン 水本機械製作所ステンレス Sカン水本機械製作所
389税込428
1個
当日出荷から5日以内出荷
フックの片側が深く口を開いた設計になっています。
用途荷役ロープなどの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)種類Sカン包装JAN付袋入り
ステンレス SBMシャックル 水本機械製作所ステンレス SBMシャックル水本機械製作所
12,980税込14,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに。
黄銅ビクターチェーン 水本機械製作所黄銅ビクターチェーン水本機械製作所
739税込813
1本
当日出荷から5日以内出荷
銅と亜鉛を主成分とした合金で、鋼と同様の特性を持ち、黄金色をしています。
黄銅チェーン 水本機械製作所黄銅チェーン水本機械製作所(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷
銅と亜鉛を主成分とした合金で、鋼と同様の特性を持ち、黄金色をしています。
SUS316 ステンレスマンテルチェーン 水本機械製作所SUS316 ステンレスマンテルチェーン水本機械製作所
1,298税込1,428
1本
当日出荷から3日以内出荷
通常のリング形状のチェーンとは違い、ひねりを加えて装飾的にした形状です。
SUS316 ステンレスビクターチェーン 水本機械製作所SUS316 ステンレスビクターチェーン水本機械製作所
799税込879
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
複雑な曲げの形状で溶接なしが特長です。
SUS304 ステンレスマンテルチェーン 水本機械製作所SUS304 ステンレスマンテルチェーン水本機械製作所(1件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷から5日以内出荷
通常のリング形状のチェーンとは違い、ひねりを加えて装飾的にした形状です。
SUS304 ステンレスビクターチェーン 水本機械製作所SUS304 ステンレスビクターチェーン水本機械製作所(1件のレビュー)
639税込703
1本
翌日出荷から3日以内出荷
複雑な曲げの形状で溶接なしが特長です。
SUS304 ステンレスチェーン 溶接無し 水本機械製作所SUS304 ステンレスチェーン 溶接無し水本機械製作所(2件のレビュー)
269税込296
1本
当日出荷から5日以内出荷
耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。
SUS304ステンレスチェーン 水本機械製作所SUS304ステンレスチェーン水本機械製作所
69,980税込76,978
1本(30m)
翌々日出荷から3日以内出荷
耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。
...

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

物流用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら