物流用品 :「立てかけ台車」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
車輪径(Φmm)100
高さ(mm)880
ブレーキ有無あり
耐荷重(kg)60
キャスター4輪(自在×2、固定×2)
荷台寸法(mm)900×600
荷台寸法(幅)(mm)900
ハンドル高さ(mm)880
構成(フレーム)グリーンフレーム・グリーンフレームLスロット、(コネクタ)マルチコネクタインナー型・マルチコネクタアウター型・アングルコネクタインナー型
ブレーキ種類ストッパー
荷台寸法(奥行)(mm)600
ハンドルタイプサイドハンドル式
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
1個
¥36,515
税込¥40,167
13日以内出荷
こんなお得な商品も!

台車 サイドハンドルタイプ スチール製
モノタロウ
¥12,980
税込¥14,278
手すりタイプのサイドバーが付いているため、合板、パイプ等の異形物の運搬に最適です。
用途店舗、倉庫などに利用可能。ベニヤ板・パイプ・カーペット・大きな荷物などの運搬に最適です。
材質(車輪)ゴム
材質(荷台)スチール
ハンドルタイプサイドハンドル式
色グリーン
車輪径(Φmm)125
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
ブレーキ種類ストッパー
色(本体)グリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
特性長尺物搬送、グリーン購入対応商品
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
ベニヤ板などの木材・金属製のパイプ・カーペット・大きな荷物などの運搬に適しており、ハンドルは必要に応じて取り外しできます。
土台となる樹脂の表面に細工を入れ、商品の落下やズレの予防できる滑り止め加工
キャスターは外側キャスターと中央キャスターに10mmの差をつけ、運搬の操作性を向上させ、自在キャスターの片側はロック機構付
質量(kg)35.0
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
耐荷重(kg)200
床面高さ(mm)245
荷台寸法(mm)1000×600
ブレーキ種類ストッパー
特性ハンドル着脱可、滑り止め(積載面)
材質(荷台)PP
ハンドルタイプ着脱式、サイドハンドル式
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
ポニーのモタレ部分が折りたたみ式になりました。
折りたたみツマミを引くだけで簡単に折りたためます。
ガラスの当たる面は底はゴム、背板はポリウレタンを貼ってあります。
強力なブレーキもついています。
最大積載量(kg)200
荷台寸法(幅)(mm)740
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×740×770
荷台寸法(奥行)(mm)800
ブレーキ/ストッパーあり
1台
¥109,800
税込¥120,780
6日以内出荷
必要に応じて取り外し可能なサイドハンドル付の台車です。
合板や長尺のパイプ・大きな荷物等の運搬に最適です。
台車天面にはすべり止め防止のマット付がついています。
ゴム製のキャスターを使用しているので、走行音が静かで快適です。
ボルト固定式のハンドルなので、ガタつきが少なく、抜け落ちの心配がありません。
用途通常荷物の運搬から長尺・異形荷物の運搬まで
質量(kg)30
材質(車輪)天然ゴム
車輪幅(mm)32
ブレーキ有無あり
積載荷重(kg)200
キャスター自在キャスター(ブレーキ付)×2、自在キャスター(ブレーキ無)×2、固定キャスター×2
床面高さ(mm)195
荷台寸法(幅)(mm)600
ハンドル高さ(mm)825
キャスター径(Φmm)125
ブレーキ種類ストッパー
材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)
特性静か
取扱説明書(2.3MB)
荷台寸法(奥行)(mm)1000
材質(荷台)スチール(粉体塗装)+合成ゴム製マット
スタッキング可否不可
連結可否不可
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
こんなお得な商品も!

台車 サイドハンドルタイプ スチール製
モノタロウ
¥12,980
税込¥14,278
両サイドのハンドルにより長尺物を運搬できます。
仕様組立式 サイドハンドルタイプ
材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)
ブレーキ有無なし
材質(車輪・金具)スチール
材質(ハンドル)スチール
組立時間1人30分
特性長尺物搬送
材質(荷台)スチール
ハンドルタイプサイドハンドル式
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
プレート状の部材を分別して保管できます。
補助ローラーを使用してスムーズにプレートの取り出しが可能です。
トラスコ品番799-4664
材質積載面:スチール
長さ(mm)1250
質量(kg)45
高さ(mm)65
均等荷重(kg)500
荷台寸法(mm)1250×800
荷台寸法(幅)(mm)800
組立時間1人5分
材質(荷台)スチール
1台
¥83,980
税込¥92,378
当日出荷
折りたたみツマミを引くだけで簡単に折りたためます。
ガラスのあたる面は底はゴム、背板はポリウレタンを貼ってあります。
強力なブレーキもついています。
少し大きなガラス板の搬入が可能。幅300ミリ以下の細長いガラスの積み込みも可能です。
背面のT型ロープ掛けフックも、上、中、下の3か所に取り付けてあるので大変便利です。
キャスターも6輪になり、より安全走行になっています。
背面背板の厚みも増し、支柱木部も太い角材にして、より強度も増やしています。
最大積載量(kg)400
荷台寸法(幅)(mm)710
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×710×1300
荷台寸法(奥行)(mm)1200
ブレーキ/ストッパーあり
1台
¥213,890
税込¥235,279
6日以内出荷
他のポニーに比べ、すべての材料を一回り大きく丈夫なものを使用していますので、500kgまで積載することができます。
車輪の取付方法を工夫してありますので、その場でくるくると方向転換することができます。
最大幅71cmですのでせまい通路もすいすいと通れます。
吸水性の材料は使用していませんので、水を使用する工場でも安心してご利用できます。
ロープかけフックもつきました。
最大積載量(kg)500
荷台寸法(幅)(mm)710
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×710×1350
荷台寸法(奥行)(mm)1200
1台
¥226,698
税込¥249,368
6日以内出荷
回転半径が従来の四輪車とくらべて1/2以下で回ります。「クイックターン方式」採用。
質量(kg)34
色グリーン
車輪径(Φmm)125
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
キャスター125Φゴム車(自在ストッパー付4個、固定2個)
均等荷重(kg)500
床面高さ(mm)205
荷台寸法(mm)1270×870
ハンドル高さ(mm)910
ブレーキ種類ストッパー
色(本体)グリーン
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1270×870×910
特性グリーン購入法適合商品
グリーン購入法適合
ブレーキ/ストッパーあり
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
両サイドのハンドルにより長尺物を運搬できます。堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。ストッパーを踏み込むとブレーキがかかり、ストッパーを跳ね上げるとブレーキが解除されます。
色グリーン
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
ブレーキ種類フットブレーキ
特性長尺物搬送、耐久性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)
材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
ハンドルタイプサイドハンドル式
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
手すりタイプのサイドバーが付いているため、合板、パイプ等の異形物の運搬に最適です。
材質(車輪)ゴム
タイプサイド付
材質(キャスター)ゴム
キャスター種類固定車2個,自在車2個
材質(荷台)スチール
ハンドルタイプサイドハンドル式
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
合板や長尺のパイプ等の長尺・異形分の運搬に最適なサイドハンドルタイプの台車です。
なめらかな走行で静音性に優れたTPR車輪を採用。
ボルト固定式のハンドルなので、ガタつきが少なく、抜け落ちの心配がありません。
用途通常荷物の運搬から長尺・異形荷物の運搬まで
質量(kg)12.5
色ブルー
材質(車輪)TPRゴム
ブレーキ有無なし
積載荷重(kg)150
キャスター(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個
床面高さ(mm)135
荷台寸法(幅)(mm)470
ハンドル高さ(mm)905
キャスター径(Φmm)100
材質(ハンドル)スチール
取扱説明書(1.3MB)
荷台寸法(奥行)(mm)720
材質(荷台)スチール
荷台有効寸法(幅W×奥行D)(mm)380×720
スタッキング可否不可
連結可否不可
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
コンパネ、ボードなどの運搬に適しています。
ボード長さ1800mmまでなら積載したままエレベーターにも載せられます。
用途コンパネ・石膏ボード等の運搬
トラスコ品番818-4050
長さ(mm)603
質量(kg)17
車輪径(Φmm)100
高さ(mm)993
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
キャスター自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各2個
均等荷重(kg)200
床面高さ(mm)70
荷台寸法(mm)550×206
荷台寸法(幅)(mm)687
ハンドル高さ(mm)993
キャスター径(Φmm)100
ブレーキ種類ストッパー
特性折畳可
材質(荷台)アルミ
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
1台
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
両サイドのハンドルにより長尺物を搬送できます。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。
仕様完成品サイドハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無なし
材質(キャスター)ゴム
材質(天板)脱塩ビ樹脂
材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)
特性長尺物搬送、静音
騒音対策あり
材質(荷台)スチール
ハンドルタイプサイドハンドル式
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
折りたたみ式のコンパクト台車です。
ハンドルをフラットに折りたためて自立するので、狭いスペースでも立てかけなく収納が出来ます。
フットペダル式のブレーキ付なので、積み下ろし時に自走する危険を防ぎます。
重量5.4kgで持ち手が3か所付いているので、持ち運びに便利です。
TPR車輪で軽快な走行を実現。
用途荷物の運搬に
質量(kg)5.4
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)TPR
タイプブレーキ付
車輪幅(mm)20
ブレーキ有無あり
積載荷重(kg)100
キャスター固定×2(後輪) ・自在×2(前輪)
床面高さ(mm)120
荷台寸法(幅)(mm)385
ハンドル高さ(mm)800
ブレーキ種類フットブレーキ
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×765×120
材質(ハンドル)スチール
荷台寸法(奥行)(mm)635
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
スタッキング可否不可
連結可否不可
1台
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
ツマミを引くだけでモタレ部分が簡単に組立て、折りたたみが出来ます。
エレベーターを利用する時は三角柱の頂点より内蔵のパイプを引き上げ、後側の蝶ねじで固定した後、たて積して下さい。
マンションのエレベーターにも楽々のれます。(念の為本体側面のフックを利用してロープ掛して下さい。)
強力なブレーキもついています。
平地のみでの搬送は横積にして下さい。
ブレーキ付き
ブレーキ有無あり
キャスター4輪(自在×2、固定×2)
ブレーキ種類フットブレーキ
特性取っ手付き
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
1台
¥91,980
税込¥101,178
6日以内出荷
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。