物流用品 :「脚立 ケース」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
特価
本日9月2日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PTH-CB PTHオプション キャリーバッグ ピカコーポレイション 動画あり
ピカコーポレイションPTHオプション キャリーバッグ
伸縮はしごPTH型に使用できるキャリーバッグです。 取っ手が肩にかけられるので持ち運びに便利です。 自動車のトランクを汚さず積載も可能です。
用途伸縮はしごの持ち運びに。 適合PTH用
1台
5,598 税込6,158
4日以内出荷

脚立に取付し高所作業時に力を発揮します。高所作業時に工具などを身近に置けることで、作業効率のUPも期待出来ます。取付状態でも脚立の開閉が可能です。
用途脚立作業の効率UPに。 材質オックスフォード布 寸法(mm)260×270×135 質量(g)約100
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

キャタツアンダーバッグ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
脚立に取付ける便利袋。 作業中のチョイ置きに力を発揮! 工具や部材を手近に置ける。 取り付けたまま脚立の開閉が可能。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(使用時)270×270×130 収納の目安2kgまで
1個
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンマーなどを入れておけるエラストマーのスロットが付いています。 脚立への取り付けができます。各種工具を収納できます。 EA905EC-150/-330、210A/330Aに取り付け可能。
エスコ品番EA905EH-4 質量(g)440 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×120×200 使用時の寸法(幅W×奥行D1×高さH1)(mm)300×200×180
1個
6,030 税込6,633
当日出荷

電源線やスクリュードライバー、ナイフなどのスロットが付いています。 円形のクオート缶、ガロン缶、四角のガロン缶を置く場所があります。 マグネット皿で釘、スクリュー、ナットやボルトを保持します。 落下防止ゴムバンド付。 EA905EC-150/-330、210A/330Aに取り付け可能。
最大使用荷重(kg)11 エスコ品番EA905EH-2 質量(kg)1.36 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×457×127
1個
6,900 税込7,590
翌日出荷

キャタツトップカバーDX DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
脚立の天面全体を強力にカバーして、周辺への傷つけを防止。 転倒時も側面パッドがしっかりガード、開き止め金具による傷も防止。 周囲への傷つけを防止。 取り付けたまま脚立の開閉が可能。 ヒンジ部のとがった角など脚立の天面全体をカバー。 イエロータイプ。
材質ポリエステルキャンバス、発泡ポリエチレン 質量(g)360 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:320×185×40、側面パッド:200×75×130
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


三脚(アルステップAP・AS・AMP)へ取付け可能です。 使用の高さ制限は1.8m以下です。
最大使用荷重(kg)100 質量(kg)0.9
1台
8,198 税込9,018
翌々日出荷

多目的に使えてコンパクトに収納。 足場板付き
仕様●最大(梯子時):約幅57×長さ229cm●収納時:約幅57×高さ64×厚み23.5cm●ステップ幅:約28.5cm●ステップ高さ:約27cm●重量:約8.1kg(足場板付)●耐荷重:約100kg●ステップ数:2×4●主な素材:アルミ合金・鉄・ABS樹脂・ゴム アズワン品番67-8772-20
1ケース(2台)
18,980 税込20,878
6日以内出荷

コンドーテックKTステップ
4段階(40度、48度、55度、66度)の角度調節機能を備えた自在ステップ!!。組付が簡単で安全性、作業性、収納性、経済性に優れています。ボルト・ナットを外さずに自在に角度調節 単管パイプに連結された兼用クランプと一体になった掛止孔は、ボルト、ナットをゆるめるだけでスライドし、自在に移動できるので、角度調節(40度、48度、55度、66度)が簡単にできます。「積み重ねリブ」で保管・運搬が楽に 踏板端部に凹凸加工を施した「積み重ねリブ」が機能し、ステップ積み重ね時の荷崩れを防ぎ、整然とした重ね置きができます。省スペース化がはかれ、経済性に富んでいます。
使用荷重(kg)150
1枚ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グラスライニング機器槽内への入出用の縄梯子です。梯子の足置きには金属製ではなく木製を採用。それにより、湿度等で滑りやすい槽内でもより安全に昇降でき、また、足置きとの接触による槽内のキズ等が発生することも防ぎます。槽内に入出しやすいように、フックによる固定器具が標準で取り付けられています。
1セット
70,000 税込77,000
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
7,998 税込8,798
翌日出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります