物流用品 :「自在金具」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
関連キーワード
945件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トラスコ品番112-9353 軸径(Φmm)20 取付高(mm)250 リム幅(mm)45 取付座(mm)140×140 取付ピッチ(mm)112×112 車輪取付幅(mm)56 取付穴径(mm)11.5 偏心(mm)58
1個
3,500 税込3,850
6日以内出荷

SISIKU(シシク)自在金具のみ 150mm
トラスコ品番112-9348 軸径(Φmm)20 取付高(mm)198 リム幅(mm)45 取付座(mm)120×120 取付ピッチ(mm)90×90 車輪取付幅(mm)56 取付穴径(mm)11.5 偏心(mm)45
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷

SISIKU(シシク)自在金具のみ 100mm
トラスコ品番112-9360 軸径(Φmm)12 取付高(mm)144 リム幅(mm)35 取付座(mm)95×95 取付ピッチ(mm)71×71 車輪取付幅(mm)43 取付穴径(mm)11 偏心(mm)35
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。固定車のストッパー付。自在ストッパー付キャスターと併用すると4輪ともロックされます。
用途各種運搬台車用。一般業務用機器 材質(車輪)スチールホイールゴム 仕様自在車S 材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロ ストッパー回転ストッパー 車輪タイプ単輪
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

αプレスキャスターは従来品のローコストタイプ(中国製)。品質管理は全数検品により高品質を維持。ストッパーを掛けると旋回と車輪のブレーキが掛かりより安全です。スチールホイールはデザイン性も良く特長のある星(☆)マーク。(意匠登録済)。TJBタイプはストッパーを掛けると旋回と車輪のブレーキが同時に掛かり、より安全です。自在旋回部はダブルベアリングを採用し、滑から回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
用途各種運搬台車用・一般業務用機器 材質(車輪)スチールホイールウレタン 材質(本体)スチール 形状自在車W 金具仕上三価ユニクロ ストッパーあり 車輪タイプ単輪
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています、。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
材質(車輪)スチールホイールゴム 仕様自在車 材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロ ストッパーなし 車輪タイプ単輪
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

重荷重用のノーパンクタイヤ付のキャスターです。 クッション性バツグンで悪路に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


SISIKU(シシク)自在金具のみ 130mm
トラスコ品番112-9352 軸径(Φmm)20 取付高(mm)177 リム幅(mm)42 取付座(mm)108×108 取付ピッチ(mm)80×80 車輪取付幅(mm)53 取付穴径(mm)11.5 偏心(mm)40
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷

耐裂・耐切断に優れ、滑らかに動き、低騒音で床を傷めません。スイベルヘッドにはテーパーローラーベアリングが入っています。グリースニップル付
材質(車輪)ポリウレタン エスコ品番EA986KT-300 材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:鋳造鉄 質量(kg)58.8 車輪幅(mm)80×2 穴径(Φmm)18(ボルト) 硬度ショアA92°±3 寸法d(mm)35 全高(mm)380 ベアリングボールベアリング ストッパーなし 耐熱温度(℃)-20~70 寸法n(mm)120×2 サイズ(mm)285×200(プレート) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
355,800 税込391,380
翌日出荷

寸法d(mm)25 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
18,700 税込20,570
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
12,600 税込13,860
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
14,400 税込15,840
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強い衝撃や圧力に耐えうる構造です
材質(車輪)ポリウレタン エスコ品番EA986KG-175 材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:鋳造鉄 質量(kg)6.4 車輪幅(mm)50 穴径(Φmm)11(ボルト) 硬度ショアA92°±3° 寸法d(mm)20 全高(mm)220 ベアリングボールベアリング プレート寸法(mm)140×110(プレート) ストッパーなし 耐熱温度(℃)-40~140 寸法n(mm)60 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
35,900 税込39,490
8日以内出荷

1個
6,620 税込7,282
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1個
909 税込1,000
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SISIKU(シシク)自在金具のみ 75mm
軸径(Φmm)10 取付高(mm)103 リム幅(mm)32 取付座(mm)82×82 取付ピッチ(mm)63×63 車輪取付幅(mm)36 取付穴径(mm)9.5 偏心(mm)22
1個
979 税込1,077
6日以内出荷

強い衝撃や圧力に耐えうる構造です
材質(車輪)ポリウレタン エスコ品番EA986KG-150 材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:鋳造鉄 質量(kg)5.8 車輪幅(mm)50 穴径(Φmm)11(ボルト) 硬度ショアA92°±3° 寸法d(mm)20 全高(mm)197 ベアリングボールベアリング ストッパーなし 耐熱温度(℃)-40~140 寸法n(mm)60 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
31,700 税込34,870
翌日出荷

1個
7,070 税込7,777
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ) 寸法(mm)車輪径×幅:150×42、全高:198 穴径P(Φmm)11.0 取付寸法X×Y(mm)120×120 耐荷重(kg)300 アズワン品番64-7986-33
1個
5,120 税込5,632
翌日出荷

一般的なプレス製キャスターです。赤ゴム車輪を使用しているため、床に車輪跡を残しません。ポリブタジェンゴム車輪仕様ですので、高弾性で軽く運搬できます。
用途一般用運搬台車床面を汚さない所での運搬台車 材質(車輪)スチールホイール、ゴム 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロムメッキ仕上げ、車輪:スチールホイール、ゴム ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 2018年トラスコ掲載ページ2 0670
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質金具:スチール、車輪:ゴム 全高(mm)85 耐熱温度(℃)-20~80 穴径d(Φmm)8 寸法(P1×P2)(mm)55×42
1個
1,070 税込1,177
翌日出荷

材質(車輪)ゴム 仕様自在 エスコ品番EA986PT-12 材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム 寸法(mm)(A×B)55×42、(X×Y)70×58 車輪幅(mm)25 穴径(Φmm)8.8 全高(mm)85 ストッパーなし
1個
955 税込1,051
翌日出荷

材質(車輪)ゴム 仕様自在 エスコ品番EA986PN-31 車輪幅(mm)32 穴径(Φmm)9.5 全高(mm)100 ベアリング有り プレート寸法(mm)82×82 ストッパー無し 耐熱温度(℃)-20/80 材質(金具)スチール
1個
1,980 税込2,178
翌々日出荷

材質金具:スチール、車輪:ゴム 全高(mm)93 耐熱温度(℃)-20~80 穴径d(Φmm)8 寸法(P1×P2)(mm)55×42
1個
1,090 税込1,199
翌日出荷

ゼロプレッシャータイヤはカナツー独自の設計により、タイヤ内部が中空で内圧は常圧ですので、クッション性に優れ、エアー調整やパンクの心配が全くないタイヤです。振動吸収率が高く走行も静音です。
ストッパーあり
1個
8,998 税込9,898
翌日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質車輪:ゴム、金具:クロームメッキ 穴径P(Φmm)5.2 取付寸法X×Y(mm)55×38 寸法(A×B)(mm)44×27 アズワン品番64-7986-81
1個
440 税込484
翌日出荷

材質車輪:ゴム、金具:クロームメッキ 穴径P(Φmm)5.2 取付寸法X×Y(mm)55×38 取付高H(mm)56 寸法(A×B)(mm)44×27 アズワン品番64-7986-80
1個
370 税込407
当日出荷

仕様S1×P1:38.5×38.5mmS2×P2:48×48mm 材質金具:スチール、車輪:ゴム 全高(mm)104 寸法(幅W×長さL)(mm)60×60
1個
1,840 税込2,024
翌日出荷

材質車輪:TPゴム・グレー、金具:クロームメッキ仕上げ 寸法(mm)車輪径×幅:32×14、全高:42 穴径P(Φmm)4.2 取付寸法X×Y(mm)38×32 寸法(A×B)(mm)30×24 アズワン品番64-7986-57
1個
190 税込209
翌日出荷

仕様P1×P2(P1'×P2'):75×75(80×80)mm 材質金具:スチール、車輪:ゴム 全高(mm)190 耐熱温度(℃)-20~80 穴径d(Φmm)12
1個
4,120 税込4,532
翌日出荷

材質(車輪)ゴム エスコ品番EA986PF-14 材質金具:鋼板、車輪:ゴム車 全高(mm)65 キャスター自在 ストッパーなし
1個
570 税込627
翌日出荷

ゼロプレッシャータイヤはカナツー独自の設計により、タイヤ内部が中空で内圧は常圧ですので、クッション性に優れ、エアー調整やパンクの心配が全くないタイヤです。振動吸収率が高く走行も静音です。
ストッパーなし
1個
7,998 税込8,798
翌日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質(車輪)ゴム 仕様自在、ベアリング無 エスコ品番EA986PT-42 材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム 寸法(mm)(A×B)80×80、(A’×B’)75×75、(X×Y)102×102 車輪幅(mm)38 穴径(Φmm)11 全高(mm)165 ストッパーなし
1個
3,150 税込3,465
8日以内出荷

材質車輪:ゴム、金具:クロームメッキ仕上げ 寸法(mm)車輪径(D)×幅:65×20、全高(H):85 ステム径(Φmm)22 偏心E(mm)25 アズワン品番64-7987-52 ステム長(mm)39
1個
1,110 税込1,221
翌日出荷

用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。 材質金具:ステンレス 車輪:ウレタン・(B入) 寸法(mm)車輪径:100、幅:30、全高:130 穴径P(Φmm)10.5 取付寸法X×Y(mm)90×90 アズワン品番64-7987-07
1個
7,480 税込8,228
翌日出荷

用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。 材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン 寸法(mm)車輪径:150 幅:35 全高:190 穴径P(Φmm)11.0 取付寸法X×Y(mm)102×102 アズワン品番64-7986-93
1個
9,420 税込10,362
翌日出荷

用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。 材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン 寸法(mm)車輪径:125 幅:35 全高:165 穴径P(Φmm)11.0 取付寸法X×Y(mm)102×102 アズワン品番64-7986-92
1個
8,850 税込9,735
翌日出荷

材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ) 寸法(mm)車輪径×幅:200×42、全高:250 穴径P(Φmm)11.0 取付寸法X×Y(mm)140×140 アズワン品番64-7986-34 取付ピッチA×B(A'×B')(mm)115×115(105×105)
1個
7,750 税込8,525
翌日出荷

材質金具:スチール、車輪:ウレタン 全高(mm)85 耐熱温度(℃)-15~70 穴径d(Φmm)8 寸法(P1×P2)(mm)55×42
1個
1,930 税込2,123
翌日出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります