物流用品 :「自転車 荷台 取り付け」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
関連キーワード
簡単組立可能なアルミ製折りたたみ式リヤカーです。
運搬作業時や緊急避難、災害用として最適な1台です。
簡単組立可能なアルミ製折りたたみ式リヤカーです。
運搬作業時や緊急避難、災害用として最適な1台です。
用途荷物運搬、防災緊急用として
トラスコ品番759-7100
材質アルミ合金
長さ(mm)2380
幅(mm)1160
質量(kg)40
高さ(mm)810
均等荷重(kg)180
荷台寸法(長さ)(mm)800
荷台寸法(幅)(mm)1455
タイヤタイプ24インチノーパンクタイヤ
折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm)1540×440×810
1台
¥259,800
税込¥285,780
当日出荷
オールアルミ製だから「軽量」で「幅狭」が実現。自重<17.5kg>、折りたたみ時の幅<37cm>。
折りたたみ式で、わずか37cmの隙間に収納。マンションのベランダにもラクラク収納。
ソフトノーパンクタイヤでいざというときも安心。
手引き用のハンドルには、握りやすいグリップ付き。
用途自転車に接続すれば重くてかさばるものを離れた場所にらくらく運べます。
運搬作業、清掃作業、ガーデニング、アウトドアレジャー、廃品回収、毎日のお買い物にも大活躍!
付属品接続金具(サドル用、荷台用)
トラスコ品番437-1089
材質アルミ
質量(kg)17.5
最大積載量(kg)(手引き時)80、(自転車接続時)50
荷台寸法(長さ)(mm)900
荷台寸法(幅)(mm)400
全長×全幅W×全高(mm)(グリップハンドル除く寸法)1250×670×630、(自転車接続時(接続具含む))1740×670×630
タイヤタイプ20インチ ソフトノーパンクタイヤ
折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm)1020×370×750
荷台寸法(深さ)(mm)310
1台
¥99,980
税込¥109,978
8日以内出荷
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。