物流用品 :「荷重積載 表示」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
こぼれ落ち防止天板です。オールロック式です。ボールスライドレールを使用しています。引出しには不意に飛び出さないようにラッチ装置が標準装備されています。鍵には開閉表示が付いており、開錠時には青で表示、施錠時には赤で表示し鍵のかけ忘れを防止します。
用途自動車整備・工場・ガソリンスタンド・病院・研究施設等に最適です。
セット内容樹脂製バンパーハンドル 自在キャスター:2個・固定キャスター:2個
材質(キャスター)スチール
運搬と計量を同時にこなし、作業の省力化に一役。表示部は数値が瞬時に読み取れる大型デジタル表示。省エネ志向のオートパワーオフ機能
材質ステアリングホイール:ステレオ、ロードホイール:ウレタン
全長(mm)1910
全高(mm)1170
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)65×73
フォーク長さ(mm)1350
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×60
フォーク外幅(mm)590
フォーク内幅(mm)210
運搬と計量を同時にこなし、作業の省力化ができます。表示部は数値が瞬時に読みとれる大型デジタル表示です。パレットへの差し込みが容易な先端構造や中間ローラーを装備しています。目量が2段階に切り替えできます。検定品もございます。お問い合わせください。
用途工場内、入庫、出庫など在庫管理。
2018年トラスコ掲載ページ8 1225
計量測定が可能なはかり付、運搬と計量を同時にこなす作業効率の高いハンドトラックです。
ハンドルはスチールにグリップを巻いていますので丈夫でしっかり握れます。
用途パレット積みされた荷物などの運搬作業と計量
仕様取引証明以外用、電池式はかり付
トラスコ品番773-1370
質量(kg)80
電源単3乾電池×4本(別売)
全高(mm)1140
寸法A(mm)815
寸法B(mm)1055
目量(kg)1
連続使用時間(時間)約40(アルカリ電池使用時)
液晶表示文字寸法17×10mm
秤量2000kg
間隔(mm)195
1台
¥519,800
税込¥571,780
105日以内出荷
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。