物流用品 :「薄型引き出し」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
関連キーワード
積み重ねることによって、目的に応じて引出しを3段・4段にも段数追加が可能です。
仕様仕切板を取り付けることが可能
トラスコ品番467-3506
適合機種EL型、AE型、HAE型、EW型、AEW型、HAEW型、GW型、UT型、HW型、DW型、TW型、TWC型、NLD型、NLDZ型、AEM型、AWM型、CFW型、HWD型、CLM型
種別カギなし
材質スチール
質量(kg)7
色ホワイト
高さ(mm)90
奥行(mm)500
間口(mm)450
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
フレックスワゴン用引き出しセット
材質スチール(メラミン焼き付け塗装)
付属品取付ブッシュ4個
適合径(Φmm)(支柱径)25.4
積み重ねることによって、目的に応じて引出しを3段・4段にも段数追加が可能です。
トラスコ品番467-3581
適合機種AE型、AEM型、AEW型、AEWK型、AO型、AWM型、BE型、BO型、CFW型、CLM型、DW型、GW型、HAE型、HAEW型、HW型、LEW型、TW型、TWC型、UTV型、TWZ型、TFAE型、TFAEM型
種別カギあり
材質スチール
質量(kg)6
色ホワイト
高さ(mm)90
奥行(mm)499
間口(mm)450
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
積み重ねることによって、目的に応じて引出しを3段・4段にも段数追加が可能です。
トラスコ品番467-3590
適合機種EL型、AE型、HAE型、EW型、AEW型、HAEW型、UT型、NLD型、NLDZ型、AWM型、CFW型、CLM型
種別カギあり
材質スチール
質量(kg)9.5
色ホワイト
高さ(mm)180
奥行(mm)499
間口(mm)450
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
フレックスワゴン用引き出しセット
付属品取付ブッシュ4個
材質スチール(メラミン焼き付け塗装)
適合径(Φmm)(支柱径)25.4
薄くコンパクトな2段引出し付です。棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。
トラスコ品番467-1341
種別組立式
材質(本体)スチール
引出し数(薄型)1列2段 UDK-002 W カギあり
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥85,980
税込¥94,578
翌々日出荷
薄くコンパクトな2段引出し付です。棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
トラスコ品番467-0787
種別組立式
材質(本体)スチール
引出し数(薄型)1列2段 UDK-002 W カギあり
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥61,980
税込¥68,178
翌々日出荷
棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。
トラスコ品番467-1392
種別組立式
材質(本体)スチール
引出し数1列1段 UDK-001 カギあり
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥81,980
税込¥90,178
翌々日出荷
棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。
トラスコ品番467-1325
種別組立式
材質(本体)スチール
引出し数1列1段 UDK-001 カギあり
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥74,980
税込¥82,478
翌々日出荷
棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。
トラスコ品番467-1236
種別組立式
材質(本体)スチール
引出し数1列1段 UDK-001 カギあり
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥72,980
税込¥80,278
翌々日出荷
棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。
トラスコ品番467-1121
種別組立式
材質(本体)スチール
引出し数1列1段 UDK-001W カギあり
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
薄くコンパクトな2段引出し付です。棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
トラスコ品番467-1066
種別組立式
材質(本体)スチール
引出し数(薄型)1列2段 UDK-002 W カギあり
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥88,980
税込¥97,878
翌々日出荷
棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。
トラスコ品番467-1040
種別組立式
材質(本体)スチール
引出し数1列1段 UDK-001W カギあり
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥78,980
税込¥86,878
翌々日出荷
主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。
トラスコ品番467-0779
種別組立式
材質(本体)スチール
引出し数1列1段 UDK-001W カギあり
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥51,980
税込¥57,178
翌々日出荷
薄くコンパクトな2段引出し付です。棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。
トラスコ品番467-1252
種別組立式
材質(本体)スチール
引出し数(薄型)1列2段 UDK-002 W カギあり
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥82,980
税込¥91,278
翌々日出荷
薄くコンパクトな2段引出し付です。棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。
トラスコ品番467-1139
種別組立式
材質(本体)スチール
引出し数(薄型)1列2段 UDK-002 W カギあり
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥65,980
税込¥72,578
翌々日出荷
薄くコンパクトな2段引出し付です。棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
トラスコ品番467-0990
種別組立式
材質(本体)スチール
引出し数(薄型)1列2段 UDK-002 W カギあり
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥80,980
税込¥89,078
翌々日出荷
棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。
トラスコ品番467-0884
種別組立式
材質(本体)スチール
引出し数1列1段 UDK-001W カギあり
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥66,980
税込¥73,678
翌々日出荷
薄くコンパクトな2段引出し付です。棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
トラスコ品番467-0906
種別組立式
材質(本体)スチール
引出し数(薄型)1列2段 UDK-002 W カギあり
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥76,980
税込¥84,678
翌々日出荷
棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。
トラスコ品番467-0973
種別組立式
材質(本体)スチール
引出し数1列1段 UDK-001W カギあり
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
薄くコンパクトな2段引出し付です。棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。
トラスコ品番467-1414
種別組立式
材質(本体)スチール
引出し数(薄型)1列2段 UDK-002 W カギあり
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥92,980
税込¥102,278
翌々日出荷
薄型引出し付で、工具などの保管・管理に最適です。引出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。
トラスコ品番467-0183
種別組立式
材質(本体)スチール
色ホワイト
引出し数1列1段 UDK-001W カギあり
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥61,980
税込¥68,178
翌々日出荷
薄型引出し付で、工具などの保管・管理に最適です。引出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。
トラスコ品番466-9789
種別組立式
材質(本体)スチール
色ホワイト
引出し数1列1段 UDK-001W カギあり
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥71,980
税込¥79,178
翌々日出荷
薄型引出し付で、工具などの保管・管理に最適です。引出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。
トラスコ品番466-9363
種別組立式
材質(本体)スチール
色ホワイト
引出し数1列1段 UDK-001W カギあり
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
薄型引出し付で、工具などの保管・管理に最適です。引出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。
トラスコ品番466-9231
種別組立式
材質(本体)スチール
色ホワイト
引出し数1列1段 UDK-001W カギあり
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥52,980
税込¥58,278
翌々日出荷
薄型引出し付で、工具などの保管・管理に最適です。引出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。
トラスコ品番467-0515
種別組立式
材質(本体)スチール
色ホワイト
引出し数1列1段 UDK-001W カギあり
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥75,980
税込¥83,578
翌々日出荷
薄型引出し付で、工具などの保管・管理に最適です。引出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。
トラスコ品番467-0434
種別組立式
材質(本体)スチール
色ホワイト
引出し数1列1段 UDK-001W カギあり
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥72,980
税込¥80,278
翌々日出荷
薄型引出し付で、工具などの保管・管理に最適です。引出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。
トラスコ品番466-9681
種別組立式
材質(本体)スチール
色ホワイト
引出し数1列1段 UDK-001W カギあり
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
薄型引出し付で、工具などの保管・管理に最適です。引出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。
トラスコ品番467-0311
種別組立式
材質(本体)スチール
色ホワイト
引出し数1列1段 UDK-001W カギあり
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥68,980
税込¥75,878
翌々日出荷
薄型引出し付で、工具などの保管・管理に最適です。引出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。
トラスコ品番466-9533
種別組立式
材質(本体)スチール
色ホワイト
引出し数1列1段 UDK-001W カギあり
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥65,980
税込¥72,578
翌々日出荷
薄型引出し付で、工具などの保管・管理に最適です。引出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。
トラスコ品番467-0086
種別組立式
材質(本体)スチール
色ホワイト
引出し数1列1段 UDK-001W カギあり
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥58,980
税込¥64,878
翌々日出荷
作業台にキャスターが取り付けてあるため、移動が必要な際には簡単に移動することができます。また、作業時にはアジャスターにより固定することが可能です。CFWP型はダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れに強くなっています。
材質本体:スチール
高さ(mm)740
均等荷重(kg)500
組立時間2人40分
ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0
グリーン購入法適合
青色の天板には鎮静作用と視認性が高まる効果があります。引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。青色ポリ化粧天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。引出付で簡単に収納できます。
材質本体:スチール
2018年トラスコ掲載ページ8 0246
引出しは左右に取り付け位置を調整できます。膝上で邪魔にならない薄型の引出し付です。青色の天板には鎮静作用と視認性が高まる効果があります。青色ポリ化粧天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。引出付で簡単に収納できます。
材質本体:スチール
2018年トラスコ掲載ページ8 0242
主要部が溶接構造のため、強度に優れています。床を傷つけない樹脂ベース付です。人間工学に基づいた立ち作業をするのに疲れない高さになっています。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れに強くなっています。
高さ(mm)885
均等荷重(kg)500
組立時間2人40分
ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0
グリーン購入法適合
引出しは左右に取り付け位置を調整できます。仕分けに便利な2段引出し付です。青色の天板には鎮静作用と視認性が高まる効果があります。引出付で簡単に収納できます。
トラスコ品番856-3794
材質本体:スチール
色ホワイト
高さ(mm)740
奥行(mm)750
間口(mm)1800
均等荷重(kg)180
ねじ寸法アジャスター:M16×2.0
材質(天板)リノリューム張
色(脚部)ホワイト(W)
引出し薄型1列2段 UDK-002 W カギあり
1台
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
高さ調節が650~950mm(調整ピッチ50mm)までできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また防水性・耐油性・防汚性に優れています。
用途薄型引き出し付で工具などの保管・管理に。引き出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能。
トラスコ品番467-2526
種別組立式
色ホワイト
引出し数1列1段 UDK-001 W カギあり
昇降方式金具調整式
昇降ピッチ(mm)50
1台
¥85,980
税込¥94,578
翌々日出荷
引出しは使い勝手に応じて任意の場所に取り付け可能です。高さ調節が650~950mm(調整ピッチ50mm)でできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。薄型引き出し付で工具などの保管・管理に最適です。引き出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。
色ホワイト
昇降方式金具調整式
昇降ピッチ(mm)50
引出し1列1段 UDK-001 W カギあり
650~950mmの間で50mmピッチの高さ調節が可能です。引出しは使い勝手に応じて任意の場所に取り付け可能です。高さ調節が650~950mm(調整ピッチ50mm)までできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。薄型引き出し付で工具などの保管・管理に最適です。引き出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。
引出し1列1段 UDK-001 W カギあり
1
2
次へ
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。