物流用品 :「衝撃吸収」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
関連キーワード
衝撃吸収キャスター
材質(車輪)アルミホイールウレタン車(ベアリング入り)
種別衝撃吸収キャスター
材質(ブレーキペダル)ナイロン
金具仕上アルミダイカスト
特性衝撃吸収
車輪タイプ単輪
衝撃や振動を吸収するだけでなく、旋回始動性が良く、作業負担を軽減しました。重量物でも極めて軽快に搬送できる「アルティメットウレタン車輪」を使用しています。
用途牽引台車や手押し台車などに。
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイルウレタン
タイプ固定式
衝撃や振動を吸収するだけでなく、旋回始動性が良く、作業負担を軽減しました。重量物でも極めて軽快に搬送できる「アルティメットウレタン車輪」を使用しています。
用途牽引台車や手押し台車などに。
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイルウレタン
タイプ自在式
衝撃や振動を吸収するだけでなく、旋回始動性が良く、作業負担を軽減しました。重量物でも極めて軽快に搬送できる「アルティメットウレタン車輪」を使用しています。
用途牽引台車や手押し台車などに。
トラスコ品番404-1403
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイルウレタン
タイプ固定式
車輪幅(mm)45
荷重設定:200daN、204kgf
取付高H(mm)246~236
取付ピッチY(mm)63~50
取付穴径P(mm)11.5
許容荷重(N)2000
取付座A(mm)144
車輪径D(Φmm)200
関連資料(0.05MB)
取付ピッチX(mm)112~140
取付座B(mm)144
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
衝撃や振動を吸収するだけでなく、旋回始動性が良く、作業負担を軽減しました。重量物でも極めて軽快に搬送できる「アルティメットウレタン車輪」を使用しています。
用途牽引台車や手押し台車などに。
トラスコ品番404-1378
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイルウレタン
タイプ自在式
車輪幅(mm)45
荷重設定:200daN、204kgf
取付高H(mm)246~236
取付ピッチY(mm)120~105
取付穴径P(mm)11.5
許容荷重(N)2000
取付座A(mm)144
車輪径D(Φmm)200
関連資料(0.06MB)
取付ピッチX(mm)120~105
取付座B(mm)144
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
衝撃や振動を吸収するだけでなく、旋回始動性が良く、作業負担を軽減しました。あっ!と驚く旋回性能「プレミアムウレタン」車輪を使用しています。
用途牽引台車や手押し台車などに。
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイル、プレミアムウレタン
タイプ固定式
衝撃や振動を吸収するだけでなく、旋回始動性が良く、作業負担を軽減しました。あっ!と驚く旋回性能「プレミアムウレタン」車輪を使用しています。
用途牽引台車や手押し台車などに。
タイプ自在式
振動や衝撃を吸収。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):20●許容荷重(kg):20●車輪径D(mm):100●車輪幅(mm):69●取付高H(mm):126.5~133.5●取付座A(mm):66●取付座B(mm):66●取付ピッチX(mm):50●取付ピッチY(mm):50●取付穴径P(mm):6.2●取付ピッチX×Y(mm):50×50●取付ピッチA×B(mm):66×66●自在式●プレート式●材質・仕上:車輪/エラストマー
アズワン品番65-8881-72
車輪タイプ双輪
1個
¥4,998
税込¥5,498
17日以内出荷
。振動や衝撃を吸収。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):20●許容荷重(kg):20●車輪径D(mm):100●車輪幅(mm):69●取付高H(mm):118~125●ネジ径T(mm):W3/8●ネジピッチ:16山●軸長L(mm):19●自在式●ネジ式●材質・仕上:車輪/エラストマー
アズワン品番65-8881-74
1個
¥4,998
税込¥5,498
17日以内出荷
振動や衝撃を吸収。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
振動や衝撃を吸収。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):39●許容荷重(kg):40●車輪径D(mm):100●車輪幅(mm):69●取付高H(mm):126.5~133.5●取付座A(mm):66●取付座B(mm):66●取付ピッチX(mm):50●取付ピッチY(mm):50●取付穴径P(mm):6.2●取付ピッチX×Y(mm):50×50●取付ピッチA×B(mm):66×66●自在式●プレート式●材質・仕上:車輪/エラストマー
アズワン品番65-8881-80
車輪タイプ双輪
1個
¥4,998
税込¥5,498
17日以内出荷
振動や衝撃を吸収。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):39●許容荷重(kg):40●車輪径D(mm):100●車輪幅(mm):69●取付高H(mm):118~125●ネジ径T(mm):16●ネジピッチ:2.0●軸長L(mm):25●自在式●ネジ式●材質・仕上:車輪/エラストマー
アズワン品番65-8881-86
1個
¥4,998
税込¥5,498
17日以内出荷
振動や衝撃を吸収。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):20●許容荷重(kg):20●車輪径D(mm):100●車輪幅(mm):69●取付高H(mm):118~125●ネジ径T(mm):16●ネジピッチ:2.0●軸長L(mm):25●自在式●ネジ式●材質・仕上:車輪/エラストマー
アズワン品番65-8881-78
1個
¥4,998
税込¥5,498
17日以内出荷
。振動や衝撃を吸収。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
振動や衝撃を吸収。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):20●許容荷重(kg):20●車輪径D(mm):100●車輪幅(mm):69●取付高H(mm):118~125●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.75●軸長L(mm):22●自在式ストッパー付●ネジ式●材質・仕上:車輪/エラストマー
アズワン品番65-8881-77
1個
¥5,898
税込¥6,488
17日以内出荷
振動や衝撃を吸収。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):39●許容荷重(kg):40●車輪径D(mm):100●車輪幅(mm):69●取付高H(mm):126.5~133.5●取付座A(mm):66●取付座B(mm):66●取付ピッチX(mm):50●取付ピッチY(mm):50●取付穴径P(mm):6.2●取付ピッチX×Y(mm):50×50●取付ピッチA×B(mm):66×66●自在式ストッパー付●プレート式●材質・仕上:車輪/エラストマー
アズワン品番65-8881-81
車輪タイプ双輪
1個
¥5,898
税込¥6,488
17日以内出荷
振動や衝撃を吸収。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):20●許容荷重(kg):20●車輪径D(mm):100●車輪幅(mm):69●取付高H(mm):126.5~133.5●取付座A(mm):66●取付座B(mm):66●取付ピッチX(mm):50●取付ピッチY(mm):50●取付穴径P(mm):6.2●取付ピッチX×Y(mm):50×50●取付ピッチA×B(mm):66×66●自在式ストッパー付●プレート式●材質・仕上:車輪/エラストマー
アズワン品番65-8881-73
車輪タイプ双輪
1個
¥5,898
税込¥6,488
17日以内出荷
振動や衝撃を吸収。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):20●許容荷重(kg):20●車輪径D(mm):100●車輪幅(mm):69●取付高H(mm):118~125●ネジ径T(mm):16●ネジピッチ:2.0●軸長L(mm):25●自在式ストッパー付●ネジ式●材質・仕上:車輪/エラストマー
アズワン品番65-8881-79
1個
¥5,898
税込¥6,488
17日以内出荷
振動や衝撃を吸収。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):39●許容荷重(kg):40●車輪径D(mm):100●車輪幅(mm):69●取付高H(mm):118~125●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.75●軸長L(mm):22●自在式ストッパー付●ネジ式●材質・仕上:車輪/エラストマー
アズワン品番65-8881-85
1個
¥5,898
税込¥6,488
17日以内出荷
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。
材質鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
荷台側面が平らな台車に簡単に貼り付けられる柔らかいクッションです。
衝突事故の衝撃緩和、安全対策としてご使用いただけます。
材質ニトリルゴム、合成樹脂系粘着剤
厚さ(mm)14
質量(g)85
幅×長さ(mm)35×1000
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ
材質(車輪)スチールホイールゴム
形状自在車
金具鋼板製
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ
材質(車輪)スチールホイールゴム
形状自在車S
金具鋼板製
ストッパー回転ストッパー
RoHS指令(10物質対応)対応
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ
材質(車輪)スチールホイールゴム
形状固定車
偏芯(mm)-
材質(金具)鋼板製
RoHS指令(10物質対応)対応
衝撃吸収キャスター. これらの衝撃吸収キャスターは、高品質のポリウレタントレッドとアルミハブを備えています。. 鋳造アルミホイール ゴム製の衝撃吸収ブロックを搭載し、振動のない動作 ブレーキ付きオプションも用意(品番 ; 296-2871 296-2871 )
仕様ホイール径 = 100mm許容荷重 = 110kg取り付けタイプ = プレートストッパ = あり全体の高さ = 160mmホイール幅 = 30mm回転 = ブレーキ付きスイベル車輪材質 = ポリウレタン中心固定 = 58 x 58mm固定プレート寸法 = 73 x 73mm取付穴の数 = 4固定穴サイズ = 6.5mm重量クラス = ミディアムデューティ軸受材質 = アルミニウム
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
衝撃吸収キャスター. これらの衝撃吸収キャスターは、高品質のポリウレタントレッドとアルミハブを備えています。. 鋳造アルミホイール ゴム製の衝撃吸収ブロックを搭載し、振動のない動作 ブレーキ付きオプションも用意(品番 ; 296-2871 296-2871 )
仕様ホイール径 = 100mm許容荷重 = 110kg取り付けタイプ = プレートストッパ = なし全体の高さ = 160mmホイール幅 = 30mm回転 = スイベル車輪材質 = ゴム中心固定 = 58 x 58mm固定プレート寸法 = 73 x 73mm取付穴の数 = 4固定穴サイズ = 6.5mm重量クラス = ヘビーデューティ軸受材質 = アルミニウム
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
衝撃吸収シリーズ 牽引用クッションキャスター
材質(車輪)ウレタン(B入)
荷重種別重荷重
質量(g)7100
RoHS指令(10物質対応)対応
衝撃吸収シリーズ 牽引用クッションキャスター
材質(車輪)耐摩耗ゴム(B入)
荷重種別重荷重
質量(g)6900
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
衝撃吸収シリーズ 牽引用クッションキャスター
材質(車輪)アルミホイルゴム(B入)
荷重種別重荷重
質量(g)7000
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
衝撃吸収シリーズ 牽引用クッションキャスター
材質(車輪)耐摩耗緑ゴム(B入)
荷重種別重荷重
質量(g)7000
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
衝撃吸収シリーズ 牽引用クッションキャスター
材質(車輪)アルミホイルゴム(B入)
荷重種別重荷重
質量(g)6000
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
衝撃吸収シリーズ 牽引用クッションキャスター
材質(車輪)緑ゴム(B入)
荷重種別重荷重
質量(g)6900
RoHS指令(10物質対応)対応
衝撃吸収シリーズ 牽引用クッションキャスター
材質(車輪)アルミホイルゴム(B入)
荷重種別重荷重
質量(g)6000
RoHS指令(10物質対応)対応
衝撃吸収シリーズ 牽引用クッションキャスター
材質(車輪)緑ゴム(B入)
荷重種別重荷重
質量(g)6900
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
衝撃吸収シリーズ 牽引用クッションキャスター
材質(車輪)ウレタン(B入)
荷重種別重荷重
質量(g)7100
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
衝撃吸収シリーズ 牽引用クッションキャスター
材質(車輪)耐摩耗ゴム(B入)
荷重種別重荷重
質量(g)6900
RoHS指令(10物質対応)対応
衝撃吸収シリーズ 牽引用クッションキャスター
材質(車輪)アルミホイルゴム(B入)
荷重種別重荷重
質量(g)7000
RoHS指令(10物質対応)対応
衝撃吸収シリーズ 牽引用クッションキャスター
材質(車輪)緑ゴム(B入)
荷重種別重荷重
質量(g)5900
RoHS指令(10物質対応)対応
衝撃吸収シリーズ 牽引用クッションキャスター
材質(車輪)ウレタン(B入)
荷重種別重荷重
質量(g)6100
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
衝撃吸収シリーズ 牽引用クッションキャスター
材質(車輪)耐摩耗緑ゴム(B入)
荷重種別重荷重
質量(g)6000
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。