物流用品 :「表札取り付け」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚みのある高密度ポリエチレンフォーム基材を使用した、さまざまな素材に強力に接着する両面テープ。付属の糸状の専用ツールを使って、貼りつけたものを取り外すことができます。金属、木、プラスチックなどさまざまな素材の接着に使えます。A4サイズまでの表札や看板の取り付けに使用できます。
用途多用途 (金属木プラスチック等) 材質基材:高密度ポリエチレンフォーム、 粘着材:アクリル系 幅(mm)15 厚さ(mm)1 長さ(m)3 使用温度範囲(℃)-20~80 粘着力(N/10mm)23 巻き芯内径(mm)76(3”)
1個(1個)
1,810 税込1,991
翌日出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング