物流用品 :「許容荷重(dan[kgf])」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
関連キーワード
33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をウエルディング加工し、大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられる様に設計されたキャスターです。旋回部・軸受部には、焼入処理を施しています。耐久力も抜群です。車輪部はシール付き、ボールベアリング入りで、旋回部はグリスニップル付です。
材質(車輪)イモノホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入) 形状自在車S 荷重種別重荷重 車輪幅(mm)50 金具仕上ユニクロメッキ ストッパー回転ストッパー付 取付穴径P(Φmm)13 キャスタータイプ重荷重用プレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
9,198 税込10,118
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ゴム 形状自在車S 荷重種別軽荷重 型式LG型自在車 車輪幅(mm)20 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)6.5 取付寸法X×Y(mm)46×35 取付座A×B(mm)59×47 ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)22 旋回半径R(mm)49 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.03MB) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
489 税込538
当日出荷

荷重種別重荷重 部品名称本体、車輪 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ単輪
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

家具などに数多く使用されている、専用設計された超低床式キャスターです。取付時、部品が不要の為すぐに取付可能です。
材質(車輪)ナイロン 形状自在車 型式平行キャスター 車輪幅(mm)20 寸法L(mm)17.5 寸法d(mm)57.3 寸法X(mm)58.3 ストッパーなし 寸法A(Φmm)61 偏芯E(mm)11.7 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ通し穴式キャスター
1個
569 税込626
当日出荷

材質(車輪)エラストマー車 車輪幅(mm)27 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)8.8 ストッパーなし 材質(金具)スチール キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
499 税込549
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユーエイキャスターゴムキャスター GRE型 固定
エコ商品
縦横どちらでも取り付けが可能で、省スペースに取り付けできます。
用途家具などに。 仕様プレート式 材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ゴム タイプ固定式 取付ピッチY(mm)0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

双輪キャスターならではの安定感と旋回性、床を傷つけにくく走行音が静かです。 RoHS2指令適合製品です。 小型双輪キャスターの中でもっとも汎用性のある製品です。
用途店舗什器、医療什器・機器、オフィス家具など室内使用の商品に幅広くご利用頂けます。 材質/仕上金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロメートメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー 軸長L(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ユーエイキャスターねじ込みキャスター自在車 ゴム車輪 M12
エコ商品
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。 トラスコ品番809-2919 材質金具:スチール、金具表面処理:クロームメッキ仕上、車輪:ゴム タイプ自在式 車輪幅(mm)20 ねじピッチ(mm)1.75 許容荷重(daN[kgf])30[30.6] 取付高H(mm)68 ねじTM12 軸長L(mm)35 許容荷重(N)300 車輪径D(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
当日出荷

高反発弾性のミラクルウレタンを採用することで、タイヤと路面の間で発生する力を抑えました。牽引時の電力削減や人力搬送での負担軽減に効果を発揮します。キャスター本体に垂直荷重を保持するスラストベアリング、調心機能に配慮したラジアルベアリングを搭載しています。気密性を高めるとともに、方向転換に必要な力を軽減するための旋回性能の向上を実現します。軽量で剛性に優れたアルミホイルに加え、車軸部にラジアルベアリングを搭載することで、前進・後進の操作にかかる力である回転性能の向上に加え、静粛性や高耐久性を実現します。
用途AGV等での牽引や人力搬送での負担軽減に 材質(車輪)高反発ウレタン 取付方式プレート式自在 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付高さを低く抑えた重荷重用キャスターです。機器の設置などによる長期間の重荷重による車輪の変形が起きにくくなっています。
用途機械装置などの搬入、設置に最適です。 材質金具:スチール(三価ユニクロメッキ仕上げ)、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:強化ナイロン タイプ自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)38 ねじピッチ(mm)2 ねじTM16 軸長L(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中荷重用に設計した双輪キャスターです。屋内用ディスプレイ用品に最適です。
用途台車や家具、什器に。 トラスコ品番277-9102 材質金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、本体・車輪:ナイロン タイプ自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)55 ねじピッチ(mm)1.75 許容荷重(daN[kgf])100[102] 取付高H(mm)73 ねじTM12 軸長L(mm)22 許容荷重(N)1000 車輪径D(Φmm)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

中荷重用に設計した双輪キャスターです。屋内用ディスプレイ用品に最適です。
用途台車や家具、什器に。 トラスコ品番277-8980 材質金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、本体・車輪:ナイロン タイプ自在式 車輪幅(mm)55 ねじピッチ(mm)1.75 許容荷重(daN[kgf])100[102] 取付高H(mm)73 ねじTM12 軸長L(mm)22 許容荷重(N)1000 車輪径D(Φmm)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
849 税込934
当日出荷

標準的な小型キャスターで、最小のサイズから取りそろえています。標準的な小型キャスターです。最小サイズから取り揃えています。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途軽量用台車、家具 トラスコ品番342-2372 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロン タイプ固定式 車輪幅(mm)21 許容荷重(daN[kgf])38[38.8] 取付高H(mm)65 取付ピッチY(mm)25 取付穴径P(mm)6.5 許容荷重(N)380 取付座A(mm)58 車輪径D(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.03MB) 取付ピッチX(mm)45 取付座B(mm)40
1個
209 税込230
当日出荷

機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。
材質(車輪)ナイロン 表面処理粉体塗装 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。 材質金具:スチール、金具表面処理:クロームメッキ仕上、車輪:ゴム タイプ自在S付き RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厨房機器やワゴンなどで広く使用されています。走行性、耐荷重性を備えた標準的な小型キャスターです。
用途台車や家具、什器に。 トラスコ品番440-5226 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴム タイプ自在S付き 車輪幅(mm)25 ねじピッチ(mm)10 許容荷重(daN[kgf])50[51] 取付高H(mm)126 ねじTW3/4 軸長L(mm)40 許容荷重(N)500 車輪径D(Φmm)100 ねじ山10山 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.07MB)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

厨房機器やワゴンなどで広く使用されています。走行性、耐荷重性を備えた標準的な小型キャスターです。
用途台車や家具、什器に。 トラスコ品番440-5234 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴム タイプ自在式 車輪幅(mm)25 ねじピッチ(mm)10 許容荷重(daN[kgf])50[51] 取付高H(mm)126 ねじTW3/4 軸長L(mm)40 許容荷重(N)500 車輪径D(Φmm)100 ねじ山10山 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.07MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

プレス製ウレタンキャスター PMシリーズ  固定 ユーエイキャスター 動画あり
金具仕上三価ユニクロ 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高反発弾性のミラクルウレタンを採用することで、タイヤと路面の間で発生する力を抑えました。牽引時の電力削減や人力搬送での負担軽減に効果を発揮します。キャスター本体に垂直荷重を保持するスラストベアリング、調心機能に配慮したラジアルベアリングを搭載しています。気密性を高めるとともに、方向転換に必要な力を軽減するための旋回性能の向上を実現します。軽量で剛性に優れたアルミホイルに加え、車軸部にラジアルベアリングを搭載することで、前進・後進の操作にかかる力である回転性能の向上に加え、静粛性や高耐久性を実現します。
用途AGV等での牽引や人力搬送での負担軽減に 材質(車輪)高反発ウレタン 取付方式プレート式固定 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付高さを低く抑えた重荷重用キャスターです。機器の設置などによる長期間の重荷重による車輪の変形が起きにくくなっています。
用途機械装置などの搬入、設置に最適です。 材質金具:スチール(三価ユニクロメッキ仕上げ)、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:強化ナイロン タイプ自在式 車輪幅(mm)38 ねじピッチ(mm)2 ねじTM16 軸長L(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。ゴム車輪は走行時の衝撃を緩和します。軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。
用途台車や家具、什器に。 トラスコ品番379-7317 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴム タイプ自在式 車輪幅(mm)25 ねじピッチ(mm)1.75 許容荷重(daN[kgf])60[61.2] 取付高H(mm)97 ねじTM12 軸長L(mm)35 許容荷重(N)600 車輪径D(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.07MB)
1個
759 税込835
当日出荷

走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。ゴム車輪は走行時の衝撃を緩和します。軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。
用途台車や家具、什器に。 トラスコ品番379-7309 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴム タイプ自在S付き 車輪幅(mm)25 ねじピッチ(mm)2 許容荷重(daN[kgf])50[51] 取付高H(mm)89 ねじTM16 軸長L(mm)40 許容荷重(N)500 車輪径D(Φmm)65 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.07MB)
1個
819 税込901
当日出荷

標準的な小型キャスターで、軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。
用途台車や家具、什器に。 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴム ねじTUNF1/2 軸長L(mm)14 ねじ山20山 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユーエイキャスターねじ込みキャスター自在車 ハードゴム車輪
エコ商品
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。 トラスコ品番809-2899 材質金具:スチール、金具表面処理:クロームメッキ仕上、車輪:ゴム タイプ自在式 車輪幅(mm)25 許容荷重(daN[kgf])50[51] 取付高H(mm)126 ねじTUNF1/2 軸長L(mm)25 許容荷重(N)500 車輪径D(Φmm)100 ねじ山20 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.03MB)
1個
969 税込1,066
当日出荷

寿命・走行性・操作性に優れたキャスターで、驚異的な軽さと強さのキャスターです。 従来品より3倍以上の走行距離が実現! 牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。 また、旋回始動力が従来品と比べ70%低減しました。
用途手押し台車等に使用 材質(車輪)ウレタン(アルミホイル、B入) 表面処理三価ユニクロ仕上 ストッパー回転ストッパー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,598 税込8,358
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。
表面処理粉体塗装 取付寸法(mm)70×70 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,498 税込9,348
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。
用途台車や家具、什器に。 トラスコ品番440-5200 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロン タイプ自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)25 ねじピッチ(mm)10 許容荷重(daN[kgf])60[61.2] 取付高H(mm)126 ねじTW3/4 軸長L(mm)40 許容荷重(N)600 車輪径D(Φmm)100 ねじ山10山 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.07MB)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

標準的な小型キャスターです。軽量物運搬用のワゴンやラック等に最適です。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。 トラスコ品番809-3039 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ナイロン タイプ自在式 車輪幅(mm)21 ねじピッチ(mm)16 許容荷重(daN[kgf])50[51] 取付高H(mm)95 ねじTW3/8 軸長L(mm)14 許容荷重(N)500 車輪径D(Φmm)75 ねじ山16 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.07MB)
1個
439 税込483
当日出荷

寿命・走行性・操作性に優れたキャスターで、驚異的な軽さと強さのキャスターです。 従来品より3倍以上の走行距離が実現! 牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。 また、旋回始動力が従来品と比べ70%低減しました。
用途手押し台車等に使用されます。 材質(車輪)ウレタン(アルミホイル、B入) 表面処理三価ユニクロ仕上 ストッパーなし
1個
特価
4,698 税込5,168
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

走行性、耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。厨房機器やワゴンなどで広く使用されています。
用途台車や家具、什器に。 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロムメッキ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ウレタン、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ウレタン タイプ自在式(ストッパー付) ねじピッチ(mm)10 ねじTW3/4 軸長L(mm)40 ねじ山10山 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユーエイキャスターエラストマーキャスター Sシリーズ 固定式
エコ商品
床面に汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
材質(車輪)エラストマー車 仕様プレート式 形状固定式 車輪幅(mm)27 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)8.8 ストッパーなし 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナイロンホイールウレタンキャスター PMシリーズ 固定 ユーエイキャスター 動画あり
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車 金具仕上三価ユニクロ 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナイロンホイールウレタンキャスター PMシリーズ 自在 ユーエイキャスター 動画あり
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車 仕様プレート式 形状自在式 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング