物流用品 :「足場 しの」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナカオGTWR
コンパクトで、振り回しの良い400mm幅の作業台です。 スジ目上にバーリング穴をデザインすることで、溝山の突起をつくりスベリ止め効果を10%向上させました。 60mm幅広踏さん(全段)、補強金属付踏さん(上部) 脚は20mmピッチで長さの調査可能。穴あけ構造でメンテナンスも容易。 ガゼットプレートは巻込みデザインで横揺れ防止。 コンパクトに収納可能。
最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)60 規格仮説工業会認定品 ステップ踏面幅(mm)60 天板寸法・幅(mm)400 天板寸法・奥行(mm)1290
1個
77,980 税込85,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります