物流用品 :「車 コーナーガード」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャスター旋回ストッパー付。タイヤ痕が残りにくいウレタンキャスター(緑色)。コーナーガードクッション付(オレンジ色)。中・高層ビルの屋内作業に最適。資材を台車に載せて分別格納。ラクに保管ができて現場の整理整頓に。そのまま移動で作業効率も向上
仕様●積載均等耐荷重:800kg●荷台サイズ:付属/500×1829×1枚、240×1829mm×1枚 ※1200~1900mmまでの足場板を自由に取付可能●全長:1340~2080mmまで無段階調節可能●床高さ:300mm●車輪径:Φ150mm●車輪:自在×4●重量:51kg●材質:スチール アズワン品番65-9262-09
1セット
152,700 税込167,970
8日以内出荷

70×50cmの大きな積載面で運搬効率がアップ。通常の連結も可能。荷台表面が汚れずに積み重ね可能(荷台表面にキャスターが接触しないため衛生的に使用できる)。キャスターがゴム製なので屋外(アスファルト)でも静かで走行が滑らか。荷物ずれを防ぐコーナーガード付き。
用途倉庫内のパレット型台車、キャリーカート、平台車、連結台車として。 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり 荷台寸法(幅)(mm)500 最大積載荷重(kg)150 材質(車輪・金具)スチール ブレーキ種類ストッパー 特性コーナーガード付き 荷台寸法(奥行)(mm)700 ブレーキ/ストッパーストッパー付 材質(荷台)PP(耐衝撃性) 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台ほか
7,788 税込8,567
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【NAC6-1275a・NTK6-1275】。 軽くて強いアルミ製台車 シンプル構造で修理も簡単にできます。 跡が付きにくいウレタンゴムキャスター(Φ152mm)。 単管パイプを四隅に差し込める設計で、資材の運搬も簡単にできます。 1m(Φ48.6mm)の単管パイプをご使用ください。※別売り。 キャスターがはまる構造で、スタッキングが可能です。 。 【FC4-0775・FC4-1275・FC6-1275】。 天板強度UP:天板は断面形状を見直し、より凹みに強くなりました。 コーナー金具強度UP:従来品よりさらに取付強度、本体強度ともにアップしました。 パーツごとの交換が簡単。ビス構造にしたことでパーツの交換がより簡単に。メンテナンスができるので長くお使いいただけます。 四隅にキャスターがはまる構造でスタッキングも容易。跡が付きにくいブレーキ付キャスター。
用途資材などの運搬作業
1台
79,980 税込87,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コーナーガードを装着することで、荷物を固定することが出来ます。 段差や坂道での運搬の際に荷物がずり落ちるのを防ぐことが出来ます。
アズワン品番4-1958-11
1セット(4個)
1,890 税込2,079
当日出荷

移動性・安全性・耐久性を追求した設計。最大使用質量1500kg(AHK-1Y-6の場合)のアルミ製平床台車です。アルミ製で鋼製に比べ、約50%の大幅軽量化(メーカー調べ)。中央方向規制キャスターを採用し直進性能が増し積載物を安定した状態で運搬可能です。キャスターの性能に注目し、初動が軽く耐久性をUPさせています。コーナー部(ソケット)の強度アップを目的とした形状の型材を開発し採用しました。
材質ナイロンホイールウレタン車 質量(kg)28.6 【コーナーガード】黄色 径(Φmm)Φ150 最大積載量(kg)1500 内寸幅(mm)745 車輪6 高さ内寸(mm)250 長さ外寸(mm)1230 長さ内寸(mm)1200 外寸法・幅(mm)775 外寸法・高さ(mm)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷

移動性・安全性・耐久性を追求した設計。最大使用質量1500kg(AHK-1Y-6の場合)のアルミ製平床台車です。アルミ製で鋼製に比べ、約50%の大幅軽量化(メーカー調べ)。中央方向規制キャスターを採用し直進性能が増し積載物を安定した状態で運搬可能です。キャスターの性能に注目し、初動が軽く耐久性をUPさせています。コーナー部(ソケット)の強度アップを目的とした形状の型材を開発し採用しました。
材質ナイロンホイールウレタン車 質量(kg)24.9 【コーナーガード】黄色 サイズΦ150 最大積載量(kg)1000 内寸幅(mm)745 車輪4 高さ内寸(mm)250 長さ外寸(mm)1230 長さ内寸(mm)1200 外寸法・幅(mm)775 外寸法・高さ(mm)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング