物流用品 :「車輪 40mm」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
関連キーワード
2,502件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合(ステム)EA986PC-6、-8 エスコ品番EA986PC-140 材質ナイロン 質量(g)27 車輪幅(mm)8×2 耐荷重(kg)44 ストッパーなし
1個
325 税込358
当日出荷

車輪(ゴム車輪) 445G-R ハンマーキャスター CADデータあり
材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入) 適合品番440G、440R
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用 型式L型ゴム 材質(車輪)ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
82 税込90
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ナイロンをホイルセンターに用いることにより回転抵抗が現行品の約半分まで減少。 旋回抵抗おいても20%ダウンと改善されています。 また、回転性能においてはハンマー品より優れた性能を発揮します。
適合品番STC・SKC・TCM・KCM・SU-STC・SU-SKC・SSC・TM・KM・SM・GM・SU-SM・10シリーズ 材質(ホイール)ゴム
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用 材質(車輪)ハードゴム
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

車輪(ナイロン車輪) 429G-N ハンマーキャスター CADデータあり
1個
37 税込41
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

車輪(ゴム車輪) 425S-R ハンマーキャスター CADデータあり
使用品番シリーズ:S、SR、SRP、SA、SK、SKR、400S、400SR、400SRP、413、419S、615、505
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

車輪(ゴム車輪) 425G-R ハンマーキャスター CADデータあり
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

車輪(ゴム一体車輪) 425E-R ハンマーキャスター CADデータあり
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エスコ品番EA986MH-100 軸径(Φmm)20 長さ(mm)45(ハブ) 許容荷重(kg)180 車輪径(Φmm)100 質量(g)600 材質(車輪)ソリッドラバー 車輪幅(mm)45 ベアリングボールベアリング 耐熱温度(℃)-30~80
1個
7,310 税込8,041
翌日出荷

一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用 材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

SISIKU独自のボックススタイル芯金構造の車輪です。(意匠登録No.968313号)。
仕様コマーシャルベアリング入 適合シシク製WJ、WJB、WK、WKB、WJK型用 材質(車輪)ゴムSBR 材質(金具)スチール/三価ユニクロ仕上げ
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

車輪(ゴム(B入)車輪) 437S-RDB ハンマーキャスター CADデータあり
車輪径Φ100~150mmは、スリーブ入り、カバー付です。
材質(車輪)ゴム一体車輪(ローラーベアリング入)
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリなどに耐えます。
エスコ品番EA986MB-5 材質ナイロン6 軸径(Φmm)10 許容荷重(kg)300 車輪径(Φmm)125 車輪幅(mm)40 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25/80
1個
3,990 税込4,389
翌日出荷

STM 自在車(ゴム車輪) ナンシン CADデータあり
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。 取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入) 種別産業用キャスター 形状自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

STC 自在車(ゴム車輪) ナンシン CADデータあり
取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
種別産業用キャスター 形状自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

金具本体はサイド絞りを施してある強いキャスターです
材質(車輪)ゴム 取付寸法X×Y(mm)29×0 取付座A×B(mm)36×20 車輪No.25R ストッパーなし 取付穴径P(mm)4.2 偏芯E(mm)- アズワン品番65-1863-15 自重(g)40 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1台
119 税込131
当日出荷

キャスター ウレタン車輪 自在車 中荷重 モノタロウ 動画あり
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。
材質鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

プレス製ホイールの中荷重用キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。 材質(車輪)ウレタン 形状固定車 ストッパー無し
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SKM 固定車(ゴム車輪) ナンシン CADデータあり
取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入) 種別産業用キャスター 形状固定車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 偏心E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
799 税込879
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

摩耗に強い。アルコール、塩分、グリスや希酸、希アルカリに耐えます。
エスコ品番EA986ML-80 軸径(Φmm)20 長さ(mm)45(ハブ) 許容荷重(kg)1000 車輪径(Φmm)80 質量(g)500 材質(車輪)ナイロン6 車輪幅(mm)40 ベアリングボールベアリング 耐熱温度(℃)-30~80
1個
8,720 税込9,592
8日以内出荷

耐摩耗性、騒音が少ない、ころがり摩擦も低い製品です。軸受部分はナイロン製で耐衝撃性良い。
エスコ品番EA986ME-125 材質リム:ナイロン 軸径(Φmm)15 長さ(mm)45(ハブ) 許容荷重(kg)250 車輪径(Φmm)125 質量(g)300 材質(車輪)ポリウレタン 車輪幅(mm)40 硬度98°ショアA ベアリングプレーンベアリング 耐熱温度(℃)-30~70 特性静音、耐摩耗性、耐衝撃性
1個
3,690 税込4,059
翌日出荷

STM 自在車(ウレタン車輪) ナンシン CADデータあり
取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入) 種別産業用キャスター 形状自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐摩耗性、騒音が少ない、ころがり摩擦も低い製品です。軸受部分はナイロン製で耐衝撃性良い。
エスコ品番EA986ME-150 材質リム:ナイロン 軸径(Φmm)20 長さ(mm)60(ハブ) 許容荷重(kg)400 車輪径(Φmm)150 質量(g)500 材質(車輪)ポリウレタン 車輪幅(mm)40 硬度98°ショアA ベアリングプレーンベアリング 耐熱温度(℃)-30~70 特性静音、耐摩耗性、耐衝撃性
1個
5,570 税込6,127
翌日出荷

プレス製ホイールの中荷重用キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。 材質(車輪)ウレタン 形状自在車WS ブレーキ有り ストッパー回転ストッパー 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。
エスコ品番EA986MB-125 軸径(Φmm)15 長さ(mm)45(ハブ) ナチュラルホワイト 許容荷重(kg)300 車輪径(Φmm)125 質量(g)300 材質(車輪)ナイロン6 車輪幅(mm)40 ベアリングプレーンベアリング 耐熱温度(℃)-40~80 特性耐摩耗性、耐衝撃性
1個
2,690 税込2,959
翌日出荷

STC 自在車(ゴム車輪) ストッパー付 ナンシン CADデータあり
車輪の回転のみをロックするキャスターです。
種別産業用キャスター 形状自在車S 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーシングルストッパー キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スチール製リムですので強い衝撃に耐えます。
エスコ品番EA986MG-160 軸径(Φmm)20 許容荷重(kg)135 車輪径(Φmm)160 質量(g)1200 材質(車輪)ソリッドラバー 車輪幅(mm)40 硬度80 ショアA ボス幅(mm)60 ベアリングローラーベアリング 耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少) 材質(ホイール)スチール
1個
4,760 税込5,236
翌日出荷

STM 自在車(ゴム車輪) ストッパー付 ナンシン CADデータあり
取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。
種別産業用キャスター 形状自在車S 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーシングルストッパー キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポリホイールのスタンダード商品です。耐衝撃性
エスコ品番EA986MC-160 材質リム:ポリプロピレン 軸径(Φmm)20 長さ(mm)60(ハブ) 許容荷重(kg)135 車輪径(Φmm)160 質量(g)800 材質(車輪)ソリッドラバー 車輪幅(mm)40 ベアリングプレーンベアリング 耐熱温度(℃)-30~80 特性耐衝撃性
1個
2,390 税込2,629
翌日出荷

415E・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
クロームメッキ仕上げでデザイン性と軽快さを要求されている機器に最適なキャスターです。 重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420E・420ER・415E・415ERは併用出来ます。
用途事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラックなど幅広く使用されています。 材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入 型式415E自在車 金具仕上クロームメッキ ストッパー回転ストッパー付 車輪タイプ単輪
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

420S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入) 形状自在車 型式420S自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。
エスコ品番EA986MD-125 軸径(Φmm)15 長さ(mm)45(ハブ) ナチュラルホワイト 許容荷重(kg)700 車輪径(Φmm)125 質量(g)400 材質(車輪)ナイロン6 車輪幅(mm)40 ベアリングプレーンベアリング 耐熱温度(℃)-40~80 特性耐摩耗性、耐衝撃性
1個
4,760 税込5,236
翌日出荷

SKM 固定車(ウレタン車輪) ナンシン CADデータあり
取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入) 種別産業用キャスター 形状固定車 金具仕上ユニクロメッキ 偏心E(mm)- 車輪タイプ単輪
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SKC 固定車(ゴム車輪) ナンシン CADデータあり
取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
種別産業用キャスター 形状固定車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 偏心E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

車輪(鉄板ホイール・ゴム車輪) 430E-PR ハンマーキャスター CADデータあり
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー 形状自在車 ストッパーなし キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

エスコ品番EA986M-125 材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:アルミニウム 軸径(Φmm)15 許容荷重(kg)250 車輪径(Φmm)125 車輪幅(mm)40 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25/80
1個
7,750 税込8,525
翌日出荷

エスコ品番EA986M-100 材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:アルミニウム 軸径(Φmm)15 許容荷重(kg)180 車輪径(Φmm)100 車輪幅(mm)40 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25/80
1個
6,130 税込6,743
翌日出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります