カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 物流/保管/梱包用品/テープ
      • 物流用品
        • 運搬機器(10)
        • キャスター(67)

物流用品 :「転がり軸受け」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
250x60mm 車輪(ソフトラバータイヤ/スチールリム) エスコ250x60mm 車輪(ソフトラバータイヤ/スチールリム)エスコ
14,300税込15,730
1個
翌日出荷
静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します
軸径(Φmm)25許容荷重(kg)160車輪径(Φmm)250材質(車輪)軟質ゴム車輪幅(mm)60ボス幅(mm)25ベアリングローラーベアリング耐熱温度(℃)-25~80材質(ホイール)スチール
125x37.5mm 車輪(ソフトラバータイヤ/スチールリム) エスコ125x37.5mm 車輪(ソフトラバータイヤ/スチールリム)エスコ
3,760税込4,136
1個
翌日出荷
静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します
軸径(Φmm)15許容荷重(kg)50車輪径(Φmm)125材質(車輪)軟質ゴム車輪幅(mm)37.5ボス幅(mm)15ベアリングローラーベアリング耐熱温度(℃)-25~80材質(ホイール)スチール
超重量用MCナイロンキャスター自在車旋回ロック付 ヨドノ超重量用MCナイロンキャスター自在車旋回ロック付ヨドノ
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
国内規格のキャスターで最大許容荷重をほこります。旋回部はスラストベアリングとテーパーローラーベアリングの採用によりスムーズな回転と静音性を実現しています。MCナイロン車輪のため、耐熱、耐寒、耐油、耐摩耗性に優れていますが、悪路では不向きです。旋回ロック、ストッパーのオプションが付け外し可能です。
用途精密機械運搬用牽引用台車連結台車材質(車輪)MCナイロン材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ、車輪:MCナイロンストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0811
超重量用MCナイロンキャスター自在車ストッパー・旋回ロック付 ヨドノ超重量用MCナイロンキャスター自在車ストッパー・旋回ロック付ヨドノ
89,980税込98,978
1個
翌々日出荷
国内規格のキャスターで最大許容荷重をほこります。旋回部はスラストベアリングとテーパーローラーベアリングの採用によりスムーズな回転と静音性を実現しています。MCナイロン車輪のため、耐熱、耐寒、耐油、耐摩耗性に優れていますが、悪路では不向きです。旋回ロック、ストッパーのオプションが付け外し可能です。
用途精密機械運搬用牽引用台車連結台車材質(車輪)MCナイロン材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ、車輪:MCナイロンストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0811
超重量用MCナイロンキャスター自在車ストッパー付 ヨドノ超重量用MCナイロンキャスター自在車ストッパー付ヨドノ
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷
国内規格のキャスターで最大許容荷重をほこります。旋回部はスラストベアリングとテーパーローラーベアリングの採用によりスムーズな回転と静音性を実現しています。MCナイロン車輪のため、耐熱、耐寒、耐油、耐摩耗性に優れていますが、悪路では不向きです。旋回ロック、ストッパーのオプションが付け外し可能です。
用途精密機械運搬用牽引用台車連結台車材質(車輪)MCナイロン材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ、車輪:MCナイロンストッパー回転ストッパー2018年トラスコ掲載ページ2 0811
超重量用高硬度ウレタン自在車旋回ロック付 2000kg用 ヨドノ超重量用高硬度ウレタン自在車旋回ロック付 2000kg用ヨドノ
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷
国内規格のキャスターで最高許容荷重をほこります。旋回部にスラストベアリングとテーパーローラーベアリングの採用により、スムーズな回転と静音性を実現しています。高硬度ウレタン車輪(硬度95°)によりたわみも解消し、始動抵抗も軽減し、滑らかな走行です。
用途精密機械運搬用牽引用台車連結台車材質(車輪)アルミダイキャストホイール、ウレタントラスコ品番809-4065材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ、車輪:アルミダイキャストホイール、ウレタン質量(kg)11.9ストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0808
超重量用高硬度ウレタン自在車ストッパー・旋回ロック付 2000kg用 ヨドノ超重量用高硬度ウレタン自在車ストッパー・旋回ロック付 2000kg用ヨドノ
89,980税込98,978
1個
翌々日出荷
国内規格のキャスターで最高許容荷重をほこります。旋回部にスラストベアリングとテーパーローラーベアリングの採用により、スムーズな回転と静音性を実現しています。高硬度ウレタン車輪(硬度95°)によりたわみも解消し、始動抵抗も軽減し、滑らかな走行です。
用途精密機械運搬用牽引用台車連結台車材質(車輪)アルミダイキャストホイール、ウレタントラスコ品番809-4064材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ、車輪:アルミダイキャストホイール、ウレタン質量(kg)13.1ストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0808
超重量用高硬度ウレタン自在車旋回ロック付 1500kg用 ヨドノ超重量用高硬度ウレタン自在車旋回ロック付 1500kg用ヨドノ
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
国内規格のキャスターで最高許容荷重をほこります。旋回部にスラストベアリングとテーパーローラーベアリングの採用により、スムーズな回転と静音性を実現しています。高硬度ウレタン車輪(硬度95°)によりたわみも解消し、始動抵抗も軽減し、滑らかな走行です。
用途精密機械運搬用牽引用台車連結台車材質(車輪)アルミダイキャストホイール、ウレタントラスコ品番809-4063材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ、車輪:アルミダイキャストホイール、ウレタン質量(kg)9.9ストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0808
超重量用高硬度ウレタン自在車ストッパー・旋回ロック付 1500kg用 ヨドノ超重量用高硬度ウレタン自在車ストッパー・旋回ロック付 1500kg用ヨドノ
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷
国内規格のキャスターで最高許容荷重をほこります。旋回部にスラストベアリングとテーパーローラーベアリングの採用により、スムーズな回転と静音性を実現しています。高硬度ウレタン車輪(硬度95°)によりたわみも解消し、始動抵抗も軽減し、滑らかな走行です。
用途精密機械運搬用牽引用台車連結台車材質(車輪)アルミダイキャストホイール、ウレタントラスコ品番809-4062材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ、車輪:アルミダイキャストホイール、ウレタン質量(kg)10.7ストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0808
新型重量用高硬度ウレタンキャスター ヨドノ新型重量用高硬度ウレタンキャスターヨドノ
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
金具は鍛造品で強度は鋳物の5倍です。 旋回部もスラストベアリングとテーパーローラーベアリングの採用により、高負荷に対してもスムーズな回転と静音性を実現しました。 高硬度ウレタン車輪によりたわみも解消し、始動抵抗も軽減し、滑らかな走行です。 オプションの90度旋回ロック装置を開発、車輪ストッパーも製作し、まさに完璧なキャスターです。 美しいデザインと堅固な溶接構造により、長期間の使用に耐える商品です。 MCナイロン車輪は耐熱・耐寒・耐油・耐摩耗とほとんどの環境に優れていますが、悪路での使用は不向きです。
車輪幅(mm)63.5取付穴径(Φmm)12.5ベース厚さ(mm)9
超重量用MCナイロンキャスター ヨドノ超重量用MCナイロンキャスターヨドノ
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
金具は鍛造品で強度は鋳物の5倍です。 旋回部もスラストベアリングとテーパーローラーベアリングの採用により、高負荷に対してもスムーズな回転と静音性を実現しました。 高硬度ウレタン車輪によりたわみも解消し、始動抵抗も軽減し、滑らかな走行です。 オプションの90度旋回ロック装置を開発、車輪ストッパーも製作し、まさに完璧なキャスターです。 美しいデザインと堅固な溶接構造により、長期間の使用に耐える商品です。 MCナイロン車輪は耐熱・耐寒・耐油・耐摩耗とほとんどの環境に優れていますが、悪路での使用は不向きです。
車輪幅(mm)65取付座A×B(mm)175×140取付穴径(Φmm)14.2ベース厚さ(mm)12取付ピッチ(mm)(P1×P2)(148/111)×(133/100)
超重量用高硬度ウレタンキャスター ヨドノ超重量用高硬度ウレタンキャスターヨドノ
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
金具は鍛造品で強度は鋳物の5倍です。 旋回部もスラストベアリングとテーパーローラーベアリングの採用により、高負荷に対してもスムーズな回転と静音性を実現しました。 高硬度ウレタン車輪によりたわみも解消し、始動抵抗も軽減し、滑らかな走行です。 オプションの90度旋回ロック装置を開発、車輪ストッパーも製作し、まさに完璧なキャスターです。 美しいデザインと堅固な溶接構造により、長期間の使用に耐える商品です。 MCナイロン車輪は耐熱・耐寒・耐油・耐摩耗とほとんどの環境に優れていますが、悪路での使用は不向きです。
車輪幅(mm)65取付座A×B(mm)175×140取付穴径(Φmm)14.2ベース厚さ(mm)12取付ピッチ(mm)(P1×P2)(148/111)×(133/100)
緩衝スプリングキャスターⅠ-B スーパーソリッド車輪付自在ストッパー付 SISIKU(シシク)緩衝スプリングキャスターⅠ-B スーパーソリッド車輪付自在ストッパー付SISIKU(シシク)
27,980税込30,778
1個
6日以内出荷
最大時速20kmまで対応可能です。(メーカー試験データ参考値) 走行時の衝撃・振動をやわらげ、騒音の発生も減少します。 旋回部はテーパーローラーベアリングとスラストベアリングのダブル構造で大きな衝撃にも対応しています。 緩衝により旋回部・車輪回転部への負担が少なく長持ちします。 緩衝支点部に密封型ラジアルボールベアリングを使用しています。 車輪は高弾性・低始動抵抗のSST高反発ゴム車輪です。(W車輪に比べ反弾性1.8倍/始動性能2.5倍)
用途高速けん引台車等 精密機器・部品の運搬材質(車輪)SSTスーパーソリッド(CB)ストッパー回転ストッパー荷重(kg)(緩衝)30~250
緩衝スプリングキャスターⅡ ウレタン車輪付自在 SISIKU(シシク)緩衝スプリングキャスターⅡ ウレタン車輪付自在SISIKU(シシク)
89,980税込98,978
1個
5日以内出荷
自在旋回部にはスラストベアリングとテーパーローラーベアリングを装備しています。 車輪は耐摩耗性・高弾性の高荷重ウレタンExtrathane ポリウレタンタイヤとキャストアイロン(鋳鉄)芯金の組み合せによる重荷重用車輪です。車軸用グリースニップル付です。 車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているため、グリースの追加注入無しでも静かで滑らかに回転します。 自在・固定が同じ取付ピッチ
用途航空機・船舶等の製造工程運搬に 精密機器・部品の運搬に材質(車輪)ウレタン荷重種別重荷重ストッパーなし
超重荷重用双輪キャスター ウレタン車輪クロメートメッキ自在 SISIKU(シシク)超重荷重用双輪キャスター ウレタン車輪クロメートメッキ自在SISIKU(シシク)
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
自在旋回部に特殊強化構造を用い、大きな衝撃や長期の負荷にも耐えられます。 自在旋回部にはスラストベアリングとテーパーローラーベアリングを使用 車輪は耐摩耗性・高弾性の高荷重ウレタンExtrathane ポリウレタンタイヤとキャストアイロン(鋳鉄)芯金の組み合せによる重荷重用車輪 車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用―グリースの追加注入無しでも静かで滑らかな回転 車輪に車軸用グリースニップル付 自在・固定が同じ取付ピッチ
用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。 重荷重低速運搬台車材質(車輪)ウレタン荷重種別超重荷重ストッパーなし
低床超重荷重用双輪キャスター ナイロン車輪付クロメートメッキ自在 SISIKU(シシク)低床超重荷重用双輪キャスター ナイロン車輪付クロメートメッキ自在SISIKU(シシク)
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷
自在旋回部分に特殊強化構造を用い、大きな衝撃や長期の負荷にも耐えられます 自在旋回部にはスラストベアリングとテーパーローラーベアリングを装備 車輪は耐摩耗性・高弾性の高分子キャストナイロン素材を使用 車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用―グリースの追加注入無しでも静かで滑らかな回転 自在・固定が同じ取付ピッチ
用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。 重荷重低速運搬台車材質(車輪)キャストナイロン荷重種別超重荷重取付座板厚(mm)10板厚(mm)(フォーク)8ストッパーなし最大許容荷重(N[kgf])2200(21560)
280x70mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム・ローラーベアリング エスコ280x70mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム・ローラーベアリングエスコ
21,600税込23,760
1個
翌日出荷
エスコ品番EA986MG-8軸径(Φmm)25許容荷重(kg)650車輪径(Φmm)280材質(車輪)二層式ソリッドラバー車輪幅(mm)70硬度65 ショアAボス幅(mm)70ベアリングローラーベアリング耐熱温度(℃)-20~80 (30℃以上では負荷容量が減少)材質(ホイール)スチール
350x70mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム・ローラーベアリング エスコ350x70mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム・ローラーベアリングエスコ
19,500税込21,450
1個
翌日出荷
エスコ品番EA986MG-350軸径(Φmm)25許容荷重(kg)300車輪径(Φmm)350材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)70硬度80 ショアAボス幅(mm)80ベアリングローラーベアリング耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少)材質(ホイール)スチール
300x60mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム・ローラーベアリング エスコ300x60mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム・ローラーベアリングエスコ
18,900税込20,790
1個
翌日出荷
エスコ品番EA986MG-300軸径(Φmm)25許容荷重(kg)300車輪径(Φmm)300材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)60硬度80 ショアAボス幅(mm)75ベアリングローラーベアリング耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少)材質(ホイール)スチール
140x37mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム・ローラーベアリング エスコ140x37mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム・ローラーベアリングエスコ
6,300税込6,930
1個
翌日出荷
エスコ品番EA986MG-3軸径(Φmm)15許容荷重(kg)175車輪径(Φmm)140材質(車輪)二層式ソリッドラバー車輪幅(mm)37硬度65 ショアAボス幅(mm)45ベアリングローラーベアリング耐熱温度(℃)-20~80 (30℃以上では負荷容量が減少)材質(ホイール)スチール
280x70mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム・ローラーベアリング エスコ280x70mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム・ローラーベアリングエスコ
14,600税込16,060
1個
翌日出荷
エスコ品番EA986MG-280軸径(Φmm)25許容荷重(kg)385車輪径(Φmm)280材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)70硬度80 ショアAボス幅(mm)75ベアリングローラーベアリング耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少)材質(ホイール)スチール
125x37mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム・ローラーベアリング エスコ125x37mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム・ローラーベアリングエスコ
5,010税込5,511
1個
翌日出荷
エスコ品番EA986MG-2軸径(Φmm)15許容荷重(kg)120車輪径(Φmm)125材質(車輪)二層式ソリッドラバー車輪幅(mm)37硬度65 ショアAボス幅(mm)45ベアリングローラーベアリング耐熱温度(℃)-20~80 (30℃以上では負荷容量が減少)材質(ホイール)スチール
100x30mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム・ローラーベアリング エスコ100x30mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム・ローラーベアリングエスコ
3,830税込4,213
1個
翌日出荷
エスコ品番EA986MG-1軸径(Φmm)15許容荷重(kg)100車輪径(Φmm)100材質(車輪)二層式ソリッドラバー車輪幅(mm)30硬度65 ショアAボス幅(mm)45ベアリングローラーベアリング耐熱温度(℃)-20~80 (30℃以上では負荷容量が減少)材質(ホイール)スチール
JH型 重荷重用旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)JH型 重荷重用旋回キャスターウカイ(岐阜産研工業)
11,900税込13,090
1個
翌々日出荷から18日以内出荷
旋回部には、上段にスラストベアリング、下段にテーパーローラーベアリングを内蔵し、重荷重下における円滑なる旋回機能と耐摩耗性を、長期にわたり安定させるべく、徹底的に追求した設計です。
荷重種別重荷重ストッパーなし特性耐摩耗性軸受種類鋼板製ベアリング入り車輪タイプ単輪
80x 25mm ソリッドラバー車輪 エスコ80x 25mm ソリッドラバー車輪エスコ
2,550税込2,805
1個
翌日出荷
車輪径(Φmm)80材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)25硬度80 ショアA
80mm 自在金具付キャスター[ブレーキ付] エスコ80mm 自在金具付キャスター[ブレーキ付]エスコ
7,790税込8,569
1個
翌日出荷
タイヤは標準的なソリッドゴムタイヤ。リムは衝撃に強く腐食にも耐えうる
材質(車輪)ソリッドラバーエスコ品番EA986JC-80材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:ポリプロピレン製質量(g)600車輪幅(mm)25穴径(Φmm)9(プレート)硬度ショアA80°±5°寸法d(mm)12全高(mm)100ベアリングローラーベアリングプレート寸法(mm)100×85(プレート)耐熱温度(℃)-20~60寸法n(mm)35キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
260x 85mm エアー入車輪 エスコ260x 85mm エアー入車輪エスコ(1件のレビュー)
11,300税込12,430
1個
翌日出荷
軸径(Φmm)20長さ(mm)75(ハブ)許容荷重(kg)150車輪径(Φmm)260車輪幅(mm)85車輪タイプ空気入り
260mm 自在金具付車輪[空気入] エスコ260mm 自在金具付車輪[空気入]エスコ
36,400税込40,040
1個
翌日出荷
材質(車輪)チューブ入りエアータイヤエスコ品番EA986HH-260材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:スチール亜鉛メッキ質量(kg)5.7車輪幅(mm)85寸法d(mm)20全高(mm)308ベアリングローラーベアリングプレート寸法(mm)175×175(プレート)ストッパーなし耐熱温度(℃)-30~80寸法n(mm)75圧力(kPa[psi])[36](タイヤ)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ空気入り
260mm 固定金具付車輪[空気入] エスコ260mm 固定金具付車輪[空気入]エスコ
27,600税込30,360
1個
翌日出荷
材質(車輪)チューブ入りエアータイヤエスコ品番EA986HG-260材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:スチール亜鉛メッキ質量(kg)4.5車輪幅(mm)85寸法d(mm)20全高(mm)308耐荷重(kg)250ベアリングローラーベアリングストッパーなし耐熱温度(℃)-30~80寸法n(mm)75圧力(kPa[psi])[36](タイヤ)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ空気入り
250x 60mm ソリッドラバー車輪 エスコ250x 60mm ソリッドラバー車輪エスコ
10,600税込11,660
1個
翌日出荷
軸径(Φmm)25車輪径(Φmm)250材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)60
250x 50mm ソリッドラバー車輪 エスコ250x 50mm ソリッドラバー車輪エスコ
17,200税込18,920
1個
翌日出荷
エスコ品番EA986MJ-250材質リム:ナイロン軸径(Φmm)25長さ(mm)60(ハブ)許容荷重(kg)450車輪径(Φmm)250質量(g)1700材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)50ベアリングローラーベアリング耐熱温度(℃)-30~80
250mm 自在金具付キャスター[ブレーキ付] エスコ250mm 自在金具付キャスター[ブレーキ付]エスコ
23,600税込25,960
1個
翌日出荷
車輪は大変強い特別なブリックルのリム構造で、大きな衝撃や負荷には強い。但し、オイルには弱い。
材質(車輪)ソリッドラバーエスコ品番EA986HC-250材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:スチール亜鉛メッキ質量(kg)5.5車輪幅(mm)60穴径(Φmm)11(プレート)硬度ショアA80°±5°寸法d(mm)25全高(mm)295耐荷重(kg)295ベアリングローラーベアリング耐熱温度(℃)-30~80寸法n(mm)65アズワン品番64-7986-02キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
250mm 自在金具付キャスター エスコ250mm 自在金具付キャスターエスコ
18,700税込20,570
1個
翌日出荷
寸法d(mm)25ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
220x 70mm エアー入車輪 エスコ220x 70mm エアー入車輪エスコ
10,000税込11,000
1個
翌日出荷
エスコ品番EA986MW-220材質リム:スチール製(亜鉛メッキ)軸径(Φmm)20長さ(mm)75(ハブ)許容荷重(kg)100車輪径(Φmm)220質量(g)1100材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ(2~4層)車輪幅(mm)65ベアリングローラーベアリング耐熱温度(℃)-30~80圧力(kPa[psi])[30](タイヤ)車輪タイプ空気入り
220mm 自在金具付車輪[空気入] エスコ220mm 自在金具付車輪[空気入]エスコ
19,900税込21,890
1個
翌日出荷
材質(車輪)チューブ入りエアータイヤエスコ品番EA986HH-220材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:スチール亜鉛メッキ質量(kg)3車輪幅(mm)65寸法d(mm)20全高(mm)250ベアリングローラーベアリングプレート寸法(mm)140×110(プレート)ストッパーなし耐熱温度(℃)-30~80寸法n(mm)75圧力(kPa[psi])[36](タイヤ)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ空気入り
200x 50mm ソリッドラバー車輪 エスコ200x 50mm ソリッドラバー車輪エスコ
6,180税込6,798
1個
翌日出荷
軸径(Φmm)20車輪径(Φmm)200材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)50
200mm 自在金具付車輪[空気入] エスコ200mm 自在金具付車輪[空気入]エスコ
17,400税込19,140
1個
翌日出荷
材質(車輪)チューブ入りエアータイヤエスコ品番EA986HH-200材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:スチール亜鉛メッキ質量(kg)2.6車輪幅(mm)50寸法d(mm)20全高(mm)235ベアリングローラーベアリングプレート寸法(mm)140×110(プレート)ストッパーなし耐熱温度(℃)-30~80寸法n(mm)48圧力(kPa[psi])[36](タイヤ)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ空気入り
200mm 自在金具付キャスター[ブレーキ付] エスコ200mm 自在金具付キャスター[ブレーキ付]エスコ
20,100税込22,110
1個
翌日出荷
車輪幅(mm)50キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
200mm 自在金具付キャスター エスコ200mm 自在金具付キャスターエスコ
14,400税込15,840
1個
翌日出荷
ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
200mm 自在金具付 キャスター エスコ200mm 自在金具付 キャスターエスコ
15,200税込16,720
1個
翌日出荷
車輪は特別なブリックルのリム構造で、大きな衝撃や負荷には強い。但し、オイルには弱い。
材質(車輪)ソリッドラバーエスコ品番EA986GB-200材質リム・ブラケット:スチール亜鉛メッキ長さ(mm)60(ハブ)質量(kg)1.1~3.4車輪幅(mm)50穴径(Φmm)11(プレート)硬度ショアA65°±3°全高(mm)235ベアリングローラーベアリングストッパーなし耐熱温度(℃)-30~80車軸径(mm)20キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

物流用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら