物流用品 :「転がり軸受」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
関連キーワード
155件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品名称本体、プレート、車輪 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ単輪
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
989 税込1,088
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

部品名称本体、プレート、車輪 RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ単輪
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コンパクトで最高の許容荷重です。重荷重で長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。旋回部はパッキング構造のためグリスの保有量が多く、長期間保存されますので、防水、防塵、防錆効果は抜群です。旋回部品は表面硬化(焼入れ)がしてありますので、耐久力は絶大です。主軸と上皿(レース)、下皿とを2段カシメにより強固に締着させてありますので、よじれに対して非常に強力です。車輪は特殊合成樹脂車輪でフェノール樹脂を主原料に住友ベークライト(株)と共同で車輪用に特別開発したもので、特殊成型法により、耐摩耗性、耐衝撃性、耐荷重性は抜群です。車輪回転部にはすべてローラーベアリングを採用、荷重に対する耐久力が大きい上、車輪回転が円滑です。
材質(車輪)特殊合成樹脂 材質SPCC、PF 荷重種別重荷重 部品名称本体、プレート、車輪 表面処理3価クロメート、黒色 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐摩耗性、耐衝撃性 車輪タイプ単輪
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車輪(ローラーベアリング入ウレタン車)423S-URB ハンマーキャスター CADデータあり
1個
4,698 税込5,168
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

420S自在車(ナイロン一体車輪・ローラーベアリング入) ハンマーキャスター CADデータあり
材質(車輪)ナイロン(B入)車 形状自在車 取付方式平付旋回 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。使用例 : 食品工場・店舗及び事業所等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される台車や機器等に最適です。
仕様車輪品種: 439S0S-UB トラスコ品番337-3095 材質金具:ステンレス 材質(車輪)ウレタン タイプ固定式 車輪幅(mm)38 取付高H(mm)190 取付座(mm)102×102 取付ピッチY(mm)75(80) 取付穴径P(mm)11 許容荷重(daN)140 車輪径D(Φmm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径(mm)11 取付ピッチX(mm)75(80)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。使用例 : 食品工場・店舗及び事業所等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される台車や機器等に最適です。
トラスコ品番336-5181 材質本体:ステンレス、車輪:ウレタン タイプ固定式 車輪幅(mm)32 取付高H(mm)132 取付ピッチY(mm)68(71) 取付穴径P(mm)11 許容荷重(daN)100 取付座A(mm)90 車輪径D(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ピッチX(mm)68(71) 取付座B(mm)90
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

413S・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪・ローラーベアリング入) ハンマーキャスター CADデータあり
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

413S・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪・ローラーベアリング入) ハンマーキャスター CADデータあり
材質(車輪)ナイロン(B入)車 形状自在車S 取付方式平付旋回 ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
999 税込1,099
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

420SAねじ込式自在車(ナイロン一体車輪・ローラーベアリング入) ハンマーキャスター CADデータあり
取付方式ネジ込み式 ストッパーなし 軸長L(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
999 税込1,099
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RS PRORS PRO キャスター
エコ商品
ポリプロピレン製ホイールコア、トレッド: ポリウレタン、発泡、ローラーベアリング。
仕様ホイール径 = 260mmホイール幅 = 75mmボア径 = 25mm許容荷重 = 75kg機能 = パンクプルーフ軸受タイプ = ローラーベアリング穴長さ = 74mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

RS PRORS PRO キャスター
エコ商品
ポリアミド製ホイールコア、トレッド: 弾性タイヤ、ノンマーキング、ローラーベアリング。
仕様ホイール径 = 160mmホイール幅 = 48mmボア径 = 20mm許容荷重 = 350kg軸受タイプ = ローラーベアリング穴長さ = 58mmカラー = 青 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

RS PRORS PRO キャスター
エコ商品
ポリプロピレン製ホイールコア、トレッド: ポリウレタン、発泡、ローラーベアリング。
仕様ホイール径 = 260mmホイール幅 = 75mmボア径 = 25mm許容荷重 = 75kg機能 = パンクプルーフ軸受タイプ = ローラーベアリング穴長さ = 74mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

旋回キャスター、ステンレススチール製ハウジング、プレートフィッティング。ポリアミド製ホイールコア、トレッド: 弾性タイヤ、ノンマーキング、ローラーベアリング。
仕様ホイール径 = 80mm許容荷重 = 150kg取り付けタイプ = プレートストッパ = なし全体の高さ = 108mmホイール幅 = 35mm回転 = 固定車輪材質 = ゴム中心固定 = 80 x 60mm固定プレート寸法 = 105 x 85mm固定穴サイズ = 9mm重量クラス = ヘビーデューティ軸受材質 = ポリアミド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

RS PRORS PRO キャスター
エコ商品
ポリアミド製ホイールコア、トレッド: 弾性タイヤ、ノンマーキング、ローラーベアリング。
仕様ホイール径 = 200mmホイール幅 = 48mmボア径 = 20mm許容荷重 = 400kg軸受タイプ = ローラーベアリング穴長さ = 58mmカラー = 青 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

スイベルキャスター、ボルト穴。ポリアミド製ホイールコア、トレッド: 弾性タイヤ、ノンマーキング、ローラーベアリング
仕様ホイール径 = 125mm許容荷重 = 230kg取り付けタイプ = シングルボルト全体の高さ = 154mmホイール幅 = 40mm回転 = スイベル車輪材質 = ゴム軸受材質 = ポリアミド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

スイベルキャスター、ボルト穴。ポリアミド製ホイールコア、トレッド: 弾性タイヤ、ノンマーキング、ローラーベアリング
仕様ホイール径 = 100mm許容荷重 = 180kg取り付けタイプ = シングルボルト全体の高さ = 131mmホイール幅 = 40mm回転 = スイベル車輪材質 = ゴム軸受材質 = ポリアミド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

スイベルキャスター、ボルト穴。ポリアミド製ホイールコア、トレッド: 弾性タイヤ、ノンマーキング、ローラーベアリング
仕様ホイール径 = 80mm許容荷重 = 150kg取り付けタイプ = シングルボルト全体の高さ = 107mmホイール幅 = 40mm回転 = スイベル車輪材質 = ゴム軸受材質 = ポリアミド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

旋回キャスター、ステンレススチール製ハウジング、プレートフィッティング。ポリアミド製ホイールコア、トレッド: 弾性タイヤ、ノンマーキング、ローラーベアリング。
仕様ホイール径 = 100mm許容荷重 = 180kg取り付けタイプ = プレートストッパ = なし全体の高さ = 132mmホイール幅 = 36mm回転 = 固定車輪材質 = ゴム中心固定 = 80 x 60mm固定プレート寸法 = 105 x 85mm固定穴サイズ = 9mm重量クラス = ヘビーデューティ軸受材質 = ポリアミド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

栃木屋重量用ボルト型
エコ商品
ローラーベアリングを使用しているため、始動、走行性能が非常に優秀です。また、長期間固定しても、荷重による歪みが全くありません。
用途OA機器・商品ケース・ピアノ・オルガン等 材質SPCC、SWCH、PF 部品名称本体、主軸、車輪 表面処理3価クロメート、黒色 RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ単輪
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最大耐荷重1.4t/ヶの、超重量用キャスターです。旋回部は負荷時においても旋回性が良い重量用テーパー状ローラーベアリング方式です。旋回部分と車軸にはグリースを封入しています。
用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など 材質(車輪)ポリウレタン 仕様ブレーキ付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大耐荷重1.4t/ヶの、超重量用キャスターです。旋回部は負荷時においても旋回性が良い重量用テーパー状ローラーベアリング方式です。旋回部分と車軸にはグリースを封入しています。
用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など 材質(車輪)ポリウレタン 仕様ブレーキなし RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ単輪
1個
64,980 税込71,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スガツネ工業超重量用単輪キャスター ABE50型
エコ商品
最大耐荷重1.4t/ヶの、超重量用キャスターです。旋回部は負荷時においても旋回性が良い重量用テーパー状ローラーベアリング方式です。旋回部分と車軸にはグリースを封入しています。
用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など 材質(車輪)ポリウレタン 仕様固定 RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ単輪
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スガツネ工業超重量用双輪キャスター DABE75型
エコ商品
最大耐荷重3.6t/ヶの、超重量用キャスターです。安定感のある双輪で、旋回性に優れています。旋回部は負荷時においても旋回性が良い重量用テーパー状ローラーベアリング方式です。旋回部分と車軸にはグリースを封入しています。
用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など 材質(車輪)ポリウレタン 仕様固定 RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ双輪
1個
73,980 税込81,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大耐荷重3.6t/ヶの、超重量用キャスターです。安定感のある双輪で、旋回性に優れています。旋回部は負荷時においても旋回性が良い重量用テーパー状ローラーベアリング方式です。旋回部分と車軸にはグリースを封入しています。
用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など 材質(車輪)ポリウレタン 仕様ブレーキ付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209,800 税込230,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大耐荷重3.6t/ヶの、超重量用キャスターです。安定感のある双輪で、旋回性に優れています。旋回部は負荷時においても旋回性が良い重量用テーパー状ローラーベアリング方式です。旋回部分と車軸にはグリースを封入しています。
用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など 材質(車輪)ポリウレタン 仕様ブレーキなし RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ双輪
1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RS PRORS PRO キャスター
エコ商品
RS Pro キャスターホイールRS Pro 260 mm 径キャスターホイールは、ポリプロピレン製の芯とポリウレタントレッドから構成されています。最大 75 kg の荷重を搬送できます。ロール性能、動作時のノイズ、減石、耐腐食性などの特性からホイールを選択できます。色は黒と赤です。特長と利点.耐穿刺性ホイール .ホイールの直径は 260 mm です .ローラーベアリングハブ用途.産業用途
仕様ホイール径 = 260mmホイール幅 = 75mmボア径 = 20mm許容荷重 = 75kg機能 = パンクプルーフ軸受タイプ = ローラーベアリング穴長さ = 74mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

RS Pro 固定キャスターホイールRS Pro 300 kg の耐穿刺性キャスターホイールのホイール径は 200 mm 、ホイール幅は 85 mm です。ホイールの中心はポリプロピレン製で、ホイールの高さは 244 mm です。この固定回転ローラーベアリングホイールは、 115 mm 100 mm の固定プレートを備え、固定センターは寸法 92 mm 76 mm 14 mm の固定穴 個です。特長と利点 耐腐食性 動作音が小さい
仕様ホイール径 = 200mm許容荷重 = 300kg取り付けタイプ = プレート全体の高さ = 245mmホイール幅 = 85mm回転 = 固定車輪材質 = PP中心固定 = 92 x 76mm固定プレート寸法 = 115 x 100mm取付穴の数 = 4固定穴サイズ = 14mm軸受タイプ = ローラーベアリング RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

ホイール径 = 100mm。許容荷重 = 70kg。取り付けタイプ = プレート。ストッパ = なし。全体の高さ = 128mm。ホイール幅 = 24mm。回転 = スイベル。車輪材質 = ゴム。中心固定 = 80 x 60mm。固定プレート寸法 = 102 x 84mm。取付穴の数 = 4。固定穴サイズ = 8mm。重量クラス = ライトデューティ。軸受タイプ = ローラーベアリング。。RS PRO 11
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

RS Pro スイベルキャスターホイールRS Pro 200 kg の耐穿刺性キャスターホイールのホイール径は 200 mm 、ホイール幅は 80 mm です。ホイールの中心はポリプロピレン製で、ホイールの高さは 244 mm です。このスイベル回転ローラーベアリングホイールには、 115 100 mm の固定プレートと、寸法 92 mm 76 mm の固定センター、及び 12 mm の固定穴 個があります。特長と利点 耐腐食性 動作音が小さい
仕様ホイール径 = 200mm許容荷重 = 200kg取り付けタイプ = プレートストッパ = なし全体の高さ = 244mmホイール幅 = 80mm回転 = スイベル車輪材質 = ポリウレタン中心固定 = 92 x 76mm固定プレート寸法 = 115 x 100mm取付穴の数 = 4固定穴サイズ = 12mm軸受タイプ = ローラーベアリング RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

金具は鍛造品で強度は鋳物の5倍です。 旋回部もスラストベアリングとテーパーローラーベアリングの採用により、高負荷に対してもスムーズな回転と静音性を実現しました。 高硬度ウレタン車輪によりたわみも解消し、始動抵抗も軽減し、滑らかな走行です。 オプションの90度旋回ロック装置を開発、車輪ストッパーも製作し、まさに完璧なキャスターです。 美しいデザインと堅固な溶接構造により、長期間の使用に耐える商品です。 MCナイロン車輪は耐熱・耐寒・耐油・耐摩耗とほとんどの環境に優れていますが、悪路での使用は不向きです。
車輪幅(mm)65 取付座A×B(mm)175×140 取付穴径(Φmm)14.2 ベース厚さ(mm)12 取付ピッチ(mm)(P1×P2)(148/111)×(133/100)
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

金具は鍛造品で強度は鋳物の5倍です。 旋回部もスラストベアリングとテーパーローラーベアリングの採用により、高負荷に対してもスムーズな回転と静音性を実現しました。 高硬度ウレタン車輪によりたわみも解消し、始動抵抗も軽減し、滑らかな走行です。 オプションの90度旋回ロック装置を開発、車輪ストッパーも製作し、まさに完璧なキャスターです。 美しいデザインと堅固な溶接構造により、長期間の使用に耐える商品です。 MCナイロン車輪は耐熱・耐寒・耐油・耐摩耗とほとんどの環境に優れていますが、悪路での使用は不向きです。
車輪幅(mm)65 取付座A×B(mm)175×140 取付穴径(Φmm)14.2 ベース厚さ(mm)12 取付ピッチ(mm)(P1×P2)(148/111)×(133/100)
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

金具は鍛造品で強度は鋳物の5倍です。 旋回部もスラストベアリングとテーパーローラーベアリングの採用により、高負荷に対してもスムーズな回転と静音性を実現しました。 高硬度ウレタン車輪によりたわみも解消し、始動抵抗も軽減し、滑らかな走行です。 オプションの90度旋回ロック装置を開発、車輪ストッパーも製作し、まさに完璧なキャスターです。 美しいデザインと堅固な溶接構造により、長期間の使用に耐える商品です。 MCナイロン車輪は耐熱・耐寒・耐油・耐摩耗とほとんどの環境に優れていますが、悪路での使用は不向きです。
車輪幅(mm)63.5 取付穴径(Φmm)12.5 ベース厚さ(mm)9
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホイール径 = 260mm。許容荷重 = 150kg。取り付けタイプ = プレート。ストッパ = なし。全体の高さ = 302mm。ホイール幅 = 85mm。回転 = 固定。車輪材質 = ゴム。中心固定 = 150 x 115mm。固定プレート寸法 = 200 x 160mm。取付穴の数 = 4。重量クラス = ヘビーデューティ。軸受材質 = スチール。。空圧式タイヤキャスター. スムーズな動作と耐衝撃性を提供するローラーベアリングを備えた耐久性の高いキャスター プレススチールのセンター ラバータイプ 幅広のタイヤ接地面で軟面上での使用に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

ホイール径 = 100mm。許容荷重 = 70kg。取り付けタイプ = プレート。ストッパ = なし。全体の高さ = 128mm。ホイール幅 = 24mm。回転 = 固定。車輪材質 = ゴム。中心固定 = 80 x 60mm。固定プレート寸法 = 102 x 84mm。取付穴の数 = 4。固定穴サイズ = 8mm。重量クラス = ライトデューティ。軸受タイプ = ローラーベアリング。。ノンマーキングのグレーゴムタイヤ、ライトデューティ、ポリプロピレンハブ. ノンマーキングのグレーゴムタイヤを備えた、一般用途の産業用キャスターです。 プレート取り付け又はステム取り付けタイプがあり、50~250 kgの積載量に対応します。 ほとんどの床面タイプに適しています。. プレススチールブラケット ボールベアリングのスイベルヘッド ポリプロピレンハブ ブレーキ付きとブレーキなしのバージョンを用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

RS PRORS PRO キャスター
エコ商品
ホイール径 = 200mm。ホイール幅 = 50mm。ボア径 = 20mm。タイヤタイプ = ソリッド。許容荷重 = 100kg。車輪材質 = ゴム。軸受材質 = ポリプロピレン。機能 = パンクプルーフ。軸受タイプ = ローラーベアリング。ハブ径 = 60mm。穴長さ = 60mm。カラー = 黒。。穴あき防止ホイール. 市販の空気圧式タイヤホイールの代替品として使用 空気を入れ直す必要なし コストのかかるダウンタイム、サービス、修理の必要なし 完全にパンク防止 最高で空気圧式タイヤの4倍の寿命 クローズドセルタイヤ構造なので、水の吸収、凍結、ひび割れが発生しない ショア硬度を備えているので、空気圧式ホイールの耐衝撃性と乗り心地を発揮 ポリプロピレン製のホイールハブ、ゴムタイヤ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

スリーブ入りです(65mm、75mmは除く)。
材質(車輪)ウレタン(ローラーベアリング入) 適合品番320S、315S、320SR、320SA、315SA、320SK、315SK
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホイール径 = 100mm。許容荷重 = 70kg。取り付けタイプ = プレート。ストッパ = あり。全体の高さ = 128mm。ホイール幅 = 24mm。回転 = ブレーキ付きスイベル。車輪材質 = ゴム。中心固定 = 80 x 60mm。固定プレート寸法 = 102 x 84mm。取付穴の数 = 4。固定穴サイズ = 8mm。重量クラス = ライトデューティ。軸受タイプ = ローラーベアリング。。RS Pro ブレーキ付きスイベルキャスター、耐荷重 70 kg 、ホイール径 100 mmRS Pro の使いやすいスイベルキャスターにより、オフィス、倉庫、その他の環境で機器をすばやく安全に移動できます。この汎用キャスターは、ホイール径が 100 mm で、最大 70 kg まで搬送できます。 キャスターには安全用のブレーキと床を保護するゴムタイヤが付いています。最高の機動性を発揮し、完全に 360 ° 回転させることができます。ホイールにはローラーハブベアリングが取り付けられており、プレーンボアベアリングよりも高い耐荷重を実現します。 付属の長方形プレートマウントを使用して、スイベルキャスターを簡単に取り付けることができます。8 mm の固定穴が 4 つ付属しています。 信頼性の高い RS Pro 製品の一部として、この製品が、安全性と品質の厳格な基準を満たしていることを確認できることがテストされています。このようなスイベルキャスターは、一般にオフィスや小売店の環境だけでなく、ライトデューティの産業用途や医療用途でも使用されます。特長と利点. スイベルキャスター .耐荷重: 70 kg .ホイール径 100 mm .全高: 128 mm .ホイール幅 24 mm .プレート取付けタイプ .固定プレートの寸法は 102 mm x 84 mm です . 80 mm x 60 mm の固定中心 .ゴムタイヤ .旋回回転をブレーキ付き ブレーキ付き .ライトデューティ . TOP プレートフィッティングを含む . 8 mm の固定穴 4 個 .ローラーハブベアリング .汎用用途向けRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります