カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 物流/保管/梱包用品/テープ
      • 物流用品
        • 運搬機器(12)
        • ワゴン(1)
        • キャスター(28)
        • ハシゴ・脚立・踏み台・足場台(1)
        • ワイヤー・スリング・吊具・バランサー(2)

物流用品 :「輪 鉄」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
関連キーワード
  • 車輪 鉄
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EcoCaマルチカート(本体+ネット) プライムダイレクトEcoCaマルチカート(本体+ネット)プライムダイレクト
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
大きな荷運びの必需品、台車をオシャレにアップデートしました!かさばるゴミ捨て、灯油タンク、駐車場からの荷物運びに、荷崩れの心配することなくスイスイと快適に運ぶことができます!買い物やゴミ出しなど重たい荷物を運ぶ時に大活躍。お米、飲料のケース買い、灯油タンクなどの運搬も可能!【商品のポイント1】後ろ向きの傾斜で重心を後方にしているので、急に止まっても荷物が前に飛び出しにくくなっています。また、左・右・背面の3面カバーが付いているので、曲がっても荷物が散乱しにくくなっています。【商品のポイント2】荷台とハンドルの距離が離れ、スペースが確保されているため、荷物が手に当たらず持ちやすい設計となっております。【商品のポイント3】スプリング搭載のタイヤなので、段差やデコボコ道でも荷物が暴れにくく、台車特有の「ガラガラ」音も抑えられるので、ご近所の迷惑になりません。【商品のポイント4】車輪が360度回るため、狭い通路が多いマンション住まいの方も気軽に操作が可能です。【商品のポイント5】足元のバーを使えば、前輪を簡単に浮かせられます。ちょっとした段差でもラクラクに移動ができます。【商品のポイント6】足元にはブレーキペダルが付いているので、ロックをかければ荷物の積み下ろしの時にもしっかり固定されます。 ※マルチカートから離れず。十分ご注意ください。【商品のポイント7】ガーデニングやアウトドア時の汚れも簡単に水洗いできるので、清潔に使用できます。 荷台の底部分はがメッシュになっているので、水洗いしても水が溜まりにくく、水きりの必要もございません。 ※水洗いの後は、しっかりと乾燥させてお使いください。
用途0付属品後輪2個、取扱説明書セット内容エコカマルチカート(本体)、専用ネット材質【本体フレーム部】鉄【本体持ち手】合成樹脂(EVA)【本体タイヤ】合成樹脂(EVA)【ネット】ポリプロピレンネイビー耐荷重(kg)約50保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【組立時】44.6×85×89【折畳時】44.6×98×20
段差乗り越えキャスター エスコ段差乗り越えキャスターエスコ
44,300税込48,730
1セット(2個)
翌日出荷
作業負担の軽減(スムーズな運搬)。業務の効率化(迂回時間の低減)。安全な運搬(物流品質の向上)。段差乗り越えができる為、迂回時間の低減ができ、スムーズな運搬が可能になります。
仕様自在(ストッパー無)材質車輪:ゴム ホイール:ナイロン 筐体:鉄・アルミ寸法(mm)車輪径×幅:125×34 (副輪:50×28)全高(mm)177耐荷重(kg)102プレート寸法(mm)108×108取付寸法(mm)82×82(75×75)
段差乗り越えキャスター エスコ段差乗り越えキャスターエスコ
44,300税込48,730
1セット(2個)
翌日出荷
作業負担の軽減(スムーズな運搬)。業務の効率化(迂回時間の低減)。安全な運搬(物流品質の向上)。段差乗り越えができる為、迂回時間の低減ができ、スムーズな運搬が可能になります。
仕様自在(ストッパー無)材質車輪:ゴム ホイール:ナイロン 筐体:鉄・アルミ寸法(mm)車輪径×幅:125×34 (副輪:50×28)全高(mm)177耐荷重(kg)102
アルミシザース式昇降作業台 アルシザー LWA型 ピカコーポレイションアルミシザース式昇降作業台 アルシザー LWA型ピカコーポレイション
2,998,000税込3,297,800
1台
12日以内出荷
安心の国内生産!主要部にもアルミを採用し今までにない軽量化を実現した充電式の昇降作業台です。 軽量なアルミ製でありながら、鋼製と同等の強度と安定感で高所作業をサポートします。 操作に資格は必要なく、点検も特定自主点検が不要のため低ランニングコストです。 急な充電切れ等で降りられなくなった場合も、ゆっくりと降下が可能な緊急降下装置付です。 天板がスライドするLWA-L型もラインナップしています。 【主な仕様】 ■作業床寸法:710mm×1400mm ■手すり高さ:1100mm ■電源::DC12V ■昇降可能回数(満充電時):約30~50回 ■充電時間:最大約7時間 ※気温等により変動する場合があります。 ■吊り用穴または受け金具付き(長さ5m以上で十分な強度のナイロンスリング2本が別途必要となります) ■フォークリフトのツメ差込スペースあり
用途工場・倉庫などでの高所作業用、機械メンテナンス、電気工事等幅広くお使い頂けます。 ※高さ2m以上の作業床での作業時には労働安全衛生規則に基づいた落下防止対策を実施してください。仕様●アウトリガー:あり●作業床寸法(mm):710×1400材質アルミ合金、鉄キャスター固定車輪2輪(Φ200)、自在車輪2輪(Φ150)最大使用質量(kg)180設置寸法(mm)1420×1490
アルミホイールゴムキャスター フジテック・ジャパンアルミホイールゴムキャスターフジテック・ジャパン
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
材質(車輪)ゴム材質フレーム:鉄、ホイール:アルミ規格自在、ブレーキ付、100mm使用荷重(kg)120全高(mm)132取付穴(mm)4-Φ11仕上フレーム:ユニクロメッキ、ホイール:アルマイトストッパーあり車輪タイプ単輪
アルミホイールゴムキャスター フジテック・ジャパンアルミホイールゴムキャスターフジテック・ジャパン
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
材質(車輪)ゴム材質フレーム:鉄、ホイール:アルミ規格固定、100mm使用荷重(kg)120全高(mm)132取付穴(mm)4-Φ11仕上フレーム:ユニクロメッキ、ホイール:アルマイトストッパー車輪タイプ単輪
アルミホイールゴムキャスター フジテック・ジャパンアルミホイールゴムキャスターフジテック・ジャパン
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
材質(車輪)ゴム材質フレーム:鉄、ホイール:アルミ規格自在、100mm使用荷重(kg)120全高(mm)132取付穴(mm)4-Φ11仕上フレーム:ユニクロメッキ、ホイール:アルマイトストッパー車輪タイプ単輪
H2000ロールコンビテナー(鉄ジョイント仕様) ヤマト・インダストリーH2000ロールコンビテナー(鉄ジョイント仕様)ヤマト・インダストリー
43,980税込48,378
1台
6日以内出荷
グリーン内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1028×1039×1749外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×1100×2000
観音扉・跳ね上げ式中間棚付ロールコンビテナー(鉄ジョイント仕様) ヤマト・インダストリー観音扉・跳ね上げ式中間棚付ロールコンビテナー(鉄ジョイント仕様)ヤマト・インダストリー
41,980税込46,178
1台
6日以内出荷
材質スチールジョイント中間棚:グレー
跳ね上げ式中間棚付ロールコンビテナー(鉄ジョイント仕様) ヤマト・インダストリー跳ね上げ式中間棚付ロールコンビテナー(鉄ジョイント仕様)ヤマト・インダストリー(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
6日以内出荷
流通現場で最も使われているスタンダードタイプ 底板プラスチック製の為、軽量・静か・サビ問題解決。 底板ワンタッチロックの為、作業効率アップ。
最大積載荷重(kg)500
パイプ差し込み式キャスター(ゴム車) TRUSCOパイプ差し込み式キャスター(ゴム車)TRUSCO
899税込989
1個
翌日出荷
パイプ差し込み式のキャスターで、屋内運搬機器などに簡単に取り付けできます。
用途屋内運搬機器用に。
アルロックキャリー ナカオアルロックキャリーナカオ
91,980税込101,178
1台
当日出荷から3日以内出荷
鉄の約1/2の重量で軽い初動で操作できます。スタッキング可能です。
用途鋼材など、重量物の運搬に最適車輪径(Φmm)150材質(本体)アルミ荷台寸法(幅)(mm)745特性スタッキング可
酸素7000Lアセチレン7.0Kg用補助輪付運搬車 カミマル酸素7000Lアセチレン7.0Kg用補助輪付運搬車カミマル
84,980税込93,478
1台
4日以内出荷
酸素7000L容器、アセチレン7.0kg容器を運搬するのに最適です。上下二段のチェーンにより、安全にボンベを運搬することができます。車輪がノーパンクタイヤのため、悪路などでも楽に運搬することができます。
材質本体:鉄車輪径(Φmm)345/150(補助車輪)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1420×850×1400
イージーステップ 3輪キャリー CAPTAIN STAGイージーステップ 3輪キャリーCAPTAIN STAG(8件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
予約販売
質量(kg)約2.5材質(本体)本体:鉄(エポキシ樹脂塗装)、持ち手:ウレタンフォーム、タイヤ:発泡EVA、ホイール:ポリプロピレン、ロープ:合成ゴム(ポリエステル被覆)耐荷重(kg)約40収納時寸法(mm)(約)380×635×厚さ225組立寸法(mm)(約)幅380×奥行535×高さ985
鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・前方トビラ付・ストッパー付) TRUSCO鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・前方トビラ付・ストッパー付)TRUSCO
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷
バラ物の運搬・鉄くずなどの保管・運搬に最適です。 キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。 スプリング式ストッパーを採用することで、ストッパー使用時の均等荷重が変わりません。 キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。 前方部にトビラがあり廃棄物などの排出が容易です。
仕様前方トビラ付付属品ストッパーセットLSP-2SETトラスコ品番768-0732車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴム積載荷重(kg)500キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル固定ハンドル高さ(mm)900材質(車輪・金具)鋳物材質(ハンドル)スチール/メラミン焼付塗装荷台寸法(奥行)(mm)900ブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)スチール/メラミン焼付塗装
クリーンフレックス用キャスターセット100ΦNU車輪 鉄金具 TRUSCOクリーンフレックス用キャスターセット100ΦNU車輪 鉄金具TRUSCO
5,998税込6,598
1組
当日出荷
トラスコ品番393-8077質量(kg)2
回転アイボルト 水本機械製作所回転アイボルト水本機械製作所
2,498税込2,748
1個
当日出荷から3日以内出荷
チェーン等がよじれません。 専用のスパナで締めるので車止めチェーン等の盗難防止になります。
仕様専用スパナ付材質ステンレス(SUS304)、専用スパナ:鉄RoHS指令(10物質対応)対応
回転アイボルト 水本機械製作所回転アイボルト水本機械製作所(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
チェーン等がよじれません。 専用のスパナで締めるので車止めチェーン等の盗難防止になります。
仕様専用スパナ付材質ステンレス(SUS304)、専用スパナ:鉄RoHS指令(10物質対応)対応
ダクタイルキャスター(標準タイプ) 固定車 東北車輌ダクタイルキャスター(標準タイプ) 固定車東北車輌
3,198税込3,518
1個
当日出荷から9日以内出荷
普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。
車輪タイプ単輪
ダクタイルキャスター(標準タイプ) 自在車 東北車輌ダクタイルキャスター(標準タイプ) 自在車東北車輌(4件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。
材質(車輪)鉄(ベアリング入)材質鉄(B)入形状自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
省音キャスター(ナイロンホイールゴム車) TRUSCO省音キャスター(ナイロンホイールゴム車)TRUSCO(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌日出荷
ダブルベアリング使用で旋回部の耐荷重性及び旋回性が向上しました。
用途水場や屋外などで使用する運搬用台車に最適です。また、走行時の音が静かなので公共施設での使用にも適しています。材質/仕上自在車 取付座:鉄 本体:6ナイロン 車輪:ナイロンホイル ゴム固定車 本体:6ナイロン 車輪:ナイロンホイルゴム特性静音車輪タイプ単輪
導電性ゴム車自在 TRUSCO導電性ゴム車自在TRUSCO(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌日出荷
導電性ゴム車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。(電気抵抗値10[[*2]]Ω以下)
用途静電気を嫌う電子、医療機械等に最適です。材質/仕上金具:鉄車輪:導電性ゴム穴径P(Φmm)11特性静電気防止車輪タイプ単輪
導電性ゴム車固定 TRUSCO導電性ゴム車固定TRUSCO
2,598税込2,858
1個
当日出荷
導電性ゴム車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。(電気抵抗値10[[*2]]Ω以下)
用途静電気を嫌う電子、医療機械等に最適です。材質/仕上金具:鉄車輪:導電性ゴム穴径P(Φmm)11特性静電気防止車輪タイプ単輪
帯電防止ウレタン車 TRUSCO帯電防止ウレタン車TRUSCO
4,198税込4,618
1個
当日出荷から翌々日出荷
帯電防止性ウレタン車使用により、静電気が帯電しにくく、ほこりがつきにくいキャスターです。電気抵抗値10[[*8]]Ω
用途静電気を嫌う電子、医療機械等に最適です。材質/仕上金具:鉄車輪:帯電防止性ウレタン穴径P(Φmm)11特性静電気防止車輪タイプ単輪
耐油性ゴム車自在150mm TRUSCO耐油性ゴム車自在150mmTRUSCO
4,498税込4,948
1個
9日以内出荷
従来のゴム車輪と比較して、耐油性に優れており、劣化が防げます。
用途油を多く使用する工場などの重量物運搬用などに最適です。材質/仕上金具:鉄、車輪:耐油ゴム穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)120×120許容荷重(daN[kgf])200[204]取付高H(mm)198取付ピッチX×Y(mm)94×94(87×87)特性耐油性車輪タイプ単輪
耐油性ゴム車自在130mm TRUSCO耐油性ゴム車自在130mmTRUSCO
3,998税込4,398
1個
翌日出荷
従来のゴム車輪と比較して、耐油性に優れており、劣化が防げます。
用途油を多く使用する工場などの重量物運搬用などに最適です。材質/仕上金具:鉄、車輪:耐油ゴム穴径P(Φmm)11特性耐油性車輪タイプ単輪
耐油性ゴム車自在100mm TRUSCO耐油性ゴム車自在100mmTRUSCO
2,998税込3,298
1個
当日出荷
従来のゴム車輪と比較して、耐油性に優れており、劣化が防げます。
用途油を多く使用する工場などの重量物運搬用などに最適です。材質/仕上金具:鉄、車輪:耐油ゴム穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)95×95許容荷重(daN[kgf])100[102]取付高H(mm)144取付ピッチX×Y(mm)74×74(67×67)特性耐油性車輪タイプ単輪
耐油性ゴム車固定 TRUSCO耐油性ゴム車固定TRUSCO
2,498税込2,748
1個
当日出荷から9日以内出荷
従来のゴム車輪と比較して、耐油性に優れており、劣化が防げます。
用途油を多く使用する工場などの重量物運搬用などに最適です。材質/仕上金具:鉄、車輪:耐油ゴム穴径P(Φmm)11特性耐油性車輪タイプ単輪
耐寒性ウレタン車(自在車) TRUSCO耐寒性ウレタン車(自在車)TRUSCO
3,398税込3,738
1個
当日出荷から翌日出荷
車輪には耐寒性に優れており、-40℃まで使用可能な強化ナイロンホイルを使用。
用途冷凍室内運搬用、その他一般産業用に最適です。材質(車輪)耐寒性ウレタン材質/仕上金具:鉄車輪:耐寒性ウレタン穴径P(Φmm)11ストッパーなし特性耐寒性車輪タイプ単輪
耐寒性ウレタン車(固定車) TRUSCO耐寒性ウレタン車(固定車)TRUSCO
2,898税込3,188
1個
当日出荷から翌々日出荷
車輪には耐寒性に優れており、-40℃まで使用可能な強化ナイロンホイルを使用。
用途冷凍室内運搬用、その他一般産業用に最適です。材質/仕上金具:鉄車輪:耐寒性ウレタン穴径P(Φmm)11特性耐寒性車輪タイプ単輪
ねじ込み式キャスター(ウレタン車輪) TRUSCOねじ込み式キャスター(ウレタン車輪)TRUSCO(1件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
用途軽量物運搬用ツールワゴンやパイプワゴンに最適です。ツールワゴンやパイプ式ワゴンに最適です。仕様ねじ込み式スチール金具仕様ナイロンホイルウレタン車輪(自在)材質/仕上金具:鉄車輪:ハードゴム :ナイロンウレタン車輪タイプ単輪
ネジm12X35ゴム車75mm TRUSCOネジm12X35ゴム車75mmTRUSCO
519税込571
1個
当日出荷
用途軽量物運搬用ツールワゴンやパイプワゴンに最適です。ツールワゴンやパイプ式ワゴンに最適です。仕様ねじ込み式スチール金具仕様ハードゴム車輪(自在)ピッチ1.75寸法(長さ)35スパナサイズ:19車輪タイプ単輪
プレス製ナイロンホイールゴム車自在 TRUSCOプレス製ナイロンホイールゴム車自在TRUSCO
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
車輪に使用しているナイロンホイルゴム車は通常のゴム車よりも約10%軽くなっています。
用途屋外運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。材質/仕上金具 鉄車輪 ナイロンホイルゴム穴径P(Φmm)11車輪タイプ単輪
ナイロンホイルウレタン固定車 TRUSCOナイロンホイルウレタン固定車TRUSCO
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌日出荷
車輪に使用しているナイロンホイルウレタン車は通常のウレタン車よりも約15%も軽くなっています。
用途屋内運搬用、その他一般産業用として、数多く使用されています。材質/仕上金具 鉄車輪 ナイロンホイルウレタン穴径P(Φmm)11車輪タイプ単輪
ナイロンホイルウレタン自在車 TRUSCOナイロンホイルウレタン自在車TRUSCO
2,598税込2,858
1個
翌日出荷
車輪に使用しているナイロンホイルウレタン車は通常のウレタン車よりも約15%も軽くなっています。
用途屋内運搬用、その他一般産業用として、数多く使用されています。材質/仕上金具 鉄車輪 ナイロンホイルウレタン穴径P(Φmm)11車輪タイプ単輪
鋳物キャスター(幅広タイプ) TK 東正車輛鋳物キャスター(幅広タイプ) TK東正車輛
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷から17日以内出荷
形状固定金具仕上ダクタイル鋳鉄(FCD45)ストッパーなし取付穴径d(mm)14キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
300mm 固定金具付キャスター エスコ300mm 固定金具付キャスターエスコ
203,600税込223,960
1個
翌日出荷
耐裂・耐切断に優れ、滑らかに動き、低騒音で床を傷めません。スイベルヘッドにはテーパーローラーベアリングが入っています。グリースニップル付
材質(車輪)ポリウレタンエスコ品番EA986KS-300材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:鋳造鉄質量(kg)47.4車輪幅(mm)80×2穴径(Φmm)18(ボルト)硬度ショアA92°±3寸法d(mm)35全高(mm)380耐荷重(kg)3600ベアリングボールベアリングストッパーなし耐熱温度(℃)-20~70寸法n(mm)120×2サイズ(mm)285×200(プレート)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
折りたたみ台車 アルミ モノタロウ折りたたみ台車 アルミモノタロウ(30件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
アルミ合金表面にポール酸化処理を施し、防錆効果・耐久性をアップさせました。 ベアリング入りキャスター採用で重たい荷物でも従来の台車に比べ軽快に押せます。 荷重のかかる部分は鉄板(メッキ処理)で補強しています。 ハンドル部にはカバーを付け手触りも良く、滑りにくくなっています。 折りたたみ式なので保管する場合は場所を取りません。 外観も美しく、軽くまた耐久性、操作性に優れております。 固定車×2個、自在車×2個をお好みに応じて前後自由に装着できます。
材質(本体)アルミ合金・鉄材質(車輪)TPRキャスター自在キャスター×2個、固定キャスター×2個取付ピッチ(mm)(キャスター)56×76関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)材質(荷台)アルミ
ダクタイル鋳物キャスター 東正車輛ダクタイル鋳物キャスター東正車輛(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷から17日以内出荷
材質はFCD450、第3の金属といわれるダクタイル鋳鉄です。 普通鋳鉄や鋼板製キャスターと異なり、簡単に折れたり、曲ったりしません。 耐摩耗性が抜群。回転部にはクロームスチールボールを採用、滑らかな回転を長期間維持します。
形状自在金具仕上ダクタイル鋳鉄(FCD45)ストッパーなし特性耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
トラック型キャスター 栃木屋トラック型キャスター栃木屋
419税込461
1個
4日以内出荷
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。
用途大型、中型の機器・作業台等材質許容荷重(kg)25車輪径(Φmm)38材質(車輪)エラストマータイプ自在型取付高(mm)57RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合車輪タイプ単輪グリーンマーク認定

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

物流用品