物流用品 :「重荷重用ウレタンゴム車輪」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途重荷重用 材質ウレタンゴム 荷重種別重荷重 型式UHB型 材質(車輪)ウレタン(B入)
1個
7,698 税込8,468
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

荷重種別重荷重 適合金具RF-65、RF-75:JM、KH/RF-100:JM、KH、JMB/RF-130:JM、JH、KH、JMB/RF-150:JM、JH、JHW、KH、KHW、JMB、JHB/RF-200:JM、JH、JHW、KH、KHW、JMB
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

荷重種別重荷重 車輪幅(mm)50 適合金具R-100:JM、KH、JMB/R-130:JM、JH、KH、JMB/R-150:JM、JH、JHW、KH、KHW、JMB、JHB
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

イノアック重荷重用 車輪のみ HS-W型
エコ商品
荷重種別重荷重 材質(車輪)ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

荷重種別重荷重 材質(車輪)ログラン(ウレタン) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
5,398 税込5,938
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
特価
7,198 税込7,918
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ウレタン車輪で重荷重用一般的に各方面に多く使用されている汎用品です。
仕様ベアリング入 材質車輪:ウレタンゴム 軸径(Φmm)50 荷重種別重荷重
1個
98,980 税込108,878
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

荷重種別重荷重 材質(車輪)ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


材質(車輪)アルミ製ウレタン 質量(g)4720 車輪幅(mm)R50 偏芯E(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 シャフト径d(Φmm)20 軸受種類鋼板製ベアリング入り 取付穴径(mm)11 トッププレート(mm)F1:120、F2:120 タイヤ幅R(mm)50
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

質量(kg)0.3 車輪幅(mm)21 ベース厚さ(mm)2.6 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径(mm)6.1
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

材質(車輪)ウレタン 質量(kg)0.5 車輪幅(mm)21 取付座A×B(mm)65×65 ベース厚さ(mm)2.6 取付高H(mm)72 偏芯E(mm)25 取付穴ピッチP(mm)P1×P2=50×50 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径(mm)10.5
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷


1個
特価
5,990 税込6,589
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。 床面を汚さず、美観保持ができます。 耐摩耗性に優れています。
荷重種別重荷重 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐摩耗性 材質(ホイール)鋼板
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(車輪)ログラン(ウレタン) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ホイール)ダクタイル
1個
4,598 税込5,058
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

Φ100×50の芯金は普通鋳鉄製です。 Φ250×100・Φ250×120は適用支持金具はありません。
材質ウレタン ベアリングベアリング入り
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

適合金具SUI-50:TH、JM、KH/TSUI-65:TH/SUI-75~SUI-200:J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ/SUI-250:J、K、JB/SUI-300:J、K
1個
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ウカイ(岐阜産研工業)PNU型 樹脂製ウレタンゴム車輪
適合金具J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

幅広重荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです。主要部にスラストベアリング、ラジアルベアリングを使用することによりAGVや動力牽引での使用が可能です。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。耐油性、耐熱性に優れています。
用途重荷重用のAGV及び動力牽引用に開発されたキャスターで軽い旋回性が得られます。 材質(車輪)鋳物ホイール、ウレタンゴム 材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ウレタン ストッパーなし 取付穴径P(mm)13
1個
51,980 税込57,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

重荷重用のキャスターです。
材質(車輪)ウレタンゴム 形状自在 荷重種別重荷重 型式UHB-g型自在車 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質ポリウレタンゴム 荷重種別中荷重
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

車輪(ウレタン(B入)車輪) 542S-BAU ハンマーキャスター CADデータあり
車輪幅(mm)40 適合品番540S、545S、540SR ボス幅H(mm)45 許容荷重(daN)300
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途重荷重用 材質ゴム 荷重種別重荷重 型式HB型 材質(車輪)ゴム(B入)
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります