物流用品 :「陳列ボックス」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
運搬・貯蔵保管・陳列等、幅広い用途をもった理想的なBOXコンテナーシリーズです。金網は4面別ピースで、工具なしで簡単に組立できます。また、片面の金網は簡単に開閉できます。
種別固定両袖
材質ハンドル加工:クロームメッキ仕上げ、全周ゴムキャスター金具:スチール・6インチキャスター
全長(mm)1215
材質(本体)スチール
全幅(mm)765
キャスター自在×2個、固定×2個
材質(キャスター)ゴム
外装ユニクロメッキ、全周ゴム
1台
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
運搬・貯蔵保管・陳列等、幅広い用途をもった理想的なBOXコンテナーシリーズです。金網は4面別ピースで、工具なしで簡単に組立できます。また、片面の金網は簡単に開閉できます。
種別固定片袖
材質ユニクロメッキ・全周ゴムキャスター金具:スチール
材質(本体)スチール
キャスター自在×2個、固定×2個
材質(キャスター)ゴム
外装ユニクロメッキ、全周ゴム
キャスター金具スチール
1台
¥77,980
税込¥85,778
3日以内出荷
運搬・貯蔵保管・陳列等、幅広い用途をもった理想的なBOXコンテナーシリーズです。
金網は4面別ピースで、工具なしで簡単に組立できます。
また、片面の金網は簡単に開閉できます。
トラスコ品番208-2485
種別固定片袖
材質ユニクロメッキ・全周ゴムキャスター金具:スチール
質量(kg)52
車輪径(Φmm)200
材質(本体)スチール
積載荷重(kg)500
キャスター自在×2個、固定×2個
材質(キャスター)ゴム
床面高さ(mm)306
荷台寸法(幅)(mm)750
ハンドル高さ(mm)931
材質(車輪・金具)スチール
外装ユニクロメッキ、全周ゴム
キャスター金具スチール
荷台寸法(奥行)(mm)1200
材質(荷台)スチール
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
運搬・貯蔵保管・陳列等、幅広い用途をもった理想的なBOXコンテナーシリーズです。金網は4面別ピースで、工具なしで簡単に組立できます。また、片面の金網は簡単に開閉できる半開きタイプです。
種別固定片袖
材質ユニクロメッキ・全周ゴムキャスター金具:スチール
材質(本体)スチール
キャスター自在×2個、固定×2個
材質(キャスター)グレーゴム
外装ユニクロメッキ、全周ゴム
キャスター金具スチール
1台
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
ワイヤーネット(メッシュパネル)に簡単に取り付けできる透明な棚です。
陳列物を遮らず映えるディスプレイができます。
ボックスの奥行を3段階(内寸90/120/150mm)に調整可能です。
陳列するものに合わせてムダなスペースをなくし、スマートな展示ができます。
本体の両側面には、シールの貼付ができます。
陳列物の訴求(アピール)に活用いただけます。
用途商品の陳列、ディスプレイ用
質量(kg)3.8
均等耐荷重(kg)100
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×500×181
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
カゴ台車に最大3枚取付可能な中間棚。商品のピッキングや陳列の際など多用途にご使用いただけます。耐荷重100kgの頑丈なスチール製中間棚。安心・安全・高品質の純日本製です。
材質ポロプロピレン
均等耐荷重(kg)100
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。